46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KANON(中村製作所)細穴用デプスゲージ
デプスバーが細く深い穴に最適 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01 電源SR44 1個 寸法D(mm)Φ1.5 寸法B(mm)80 最小表示(mm)0.01 特性●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
1本ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フック付デプスバーで3つの測定(フック測定・深さ測定・段差測定)が可能 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01 電源SR44 1個 寸法E(mm)1 寸法B(mm)80 寸法C(mm)16 最小表示(mm)0.01 特性●フック付デプスバーでフック・深さ・段差測定が可能●データ出力機能付
1本ほか
54,980 税込60,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デプスゲージ150mm
最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)100 器差(mm)±0.03 質量(g)250 寸法A(mm)260 寸法D(mm)4 寸法E(mm)8 寸法B(mm)100 寸法C(mm)11 最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分) 測定長(mm)150 最大許容誤差(μm)EMPE:±30 特性微動送り付きデプスゲージ
1本ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デジタルデプスゲージ
最小表示量(mm)0.01 電源SR44 1個 寸法B(mm)100 寸法C(mm)16 最小表示(mm)0.01 許容誤差EMPE:±0.03 最大許容誤差(μm)EMPE:±30 特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます 商品タイプスパン交換型デプスゲージ
1個ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

基準ベースが広く、ノギスよりも安定した深さ測定が可能です。微動送りのないカールマール型デプスゲージです。
用途間口の広い穴の深さ測定に。 最小表示(mm)0.05 ベース寸法(mm)100 寸法D(mm)3 寸法E(mm)6 寸法B(mm)100 寸法C(mm)10 最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分) 特性シンプルなスタンダードデプスゲージ
1本ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

極細穴の深さ測定用デプスゲージです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途プリント基板等の極細穴の深さ測定に。 最小表示(mm)0.01 ベース寸法(mm)50 質量(g)240 電源SR44 1個 寸法A(mm)300 最小表示量(mm)0.01 寸法B(mm)100 寸法C(mm)16 測定長(mm)200 許容誤差EMPE:±0.03 ロッド径(Φmm)0.5 最大許容誤差(μm)EMPE:±30 特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます
1本ほか
41,980 税込46,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)細穴デプスゲージ
ベース長(mm)80 質量(g)160 寸法A(mm)245 寸法D(mm)Φ1.5 寸法B(mm)80 寸法C(mm)16 最小読取値(mm)0.05(19mmを20等分) 最小表示(mm)0.05 測定長(mm)150 許容誤差EMPE:±0.07 最大許容誤差(μm)EMPE:±70 特性●バーニヤタイプの細穴デプスゲージ●デプスバーはΦ1.5mm
1本ほか
41,980 税込46,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック付デプスバーで3つの測定が可能 データ出力機能付 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.02 測定長(mm)100 電源SR44 1個 質量(g)170
1本ほか
59,980 税込65,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルミニデプスゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定 測定範囲(mm)0~25 最小読取値(mm)0.1 使用温度範囲(℃)0~40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定範囲(mm)150 最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)150 器差(mm)±0.03 質量(g)320 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デプスゲージ モノタロウ 動画あり
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック付デプスバーで3つの測定が可能。 測定送信ボタン1つで表示測定値をPCへ転送できます。 送信機が内蔵されても200g(E-RD5FW)と軽量になっています。 アンサーバック方式採用でデータ送信が確実です。
寸法D(Φmm)2 寸法E(mm)1 寸法B(mm)80 寸法C(mm)16 最小読取値(mm)0.01 器差(mm)±0.02 使用電池CR2032 寸法F(Φmm)4
1本
95,980 税込105,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デプスゲージ400mm
最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)180 器差(mm)±0.04 質量(g)900 寸法A(mm)580 寸法D(mm)5 寸法E(mm)11 寸法B(mm)180 寸法C(mm)16 最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分) 測定長(mm)400 最大許容誤差(μm)EMPE:±40 特性微動送り付きデプスゲージ
1本ほか
62,980 税込69,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
75,980 税込83,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デプスゲージ1000mm
エコ商品
測定範囲(mm)0~1000 最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)250 器差(mm)±0.07 質量(kg)1.66 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
129,800 税込142,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別デジタル型 シリーズ571 繰返し精度(mm)0.01
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本ほか
84,980 税込93,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

間口の広い深さ測定に最適 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
測定範囲(mm)200 最小表示量(mm)0.01 ベース寸法(mm)200 器差(mm)±0.02
1本ほか
69,980 税込76,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

間口の広い深さ測定に最適 データ出力機能付 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 測定長(mm)150 電源SR44 1個 質量(g)280 寸法A(mm)245 寸法B(mm)150 寸法C(mm)16 最小表示(mm)0.01 最大許容誤差(μm)EMPE:±30 特性●間口の広い深さ測定に最適●外部出力機能付き
1本ほか
54,980 税込60,478
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)フック付デプスゲージ200mm
エコ商品
測定範囲(mm)0~200 最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)100 器差(mm)±0.03 質量(g)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANON(中村製作所)フック付デプスゲージ300mm
エコ商品
測定範囲(mm)0~300 最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)100 器差(mm)±0.04 質量(g)320 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
41,980 税込46,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANON(中村製作所)フック付デプスゲージ150mm
エコ商品
測定範囲(mm)0~150 最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)100 器差(mm)±0.03 質量(g)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
36,980 税込40,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)100 器差(mm)±0.03 質量(g)270 寸法A(mm)310 寸法D(mm)4 寸法E(mm)8 寸法B(mm)100 寸法C(mm)11 最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分) 測定長(mm)200 最大許容誤差(μm)EMPE:±30 特性●通常の深さ測定と交換スパン(オプション)取付け可能で間口の広いワークにも使用できます●微動送り付きです
1本ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最小表示(mm)0.05 ベース長(mm)100 器差(mm)±0.07 質量(g)140 寸法A(mm)250 寸法F(mm)12 寸法D(mm)3 寸法E(mm)6 寸法B(mm)100 寸法C(mm)10 最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分) 寸法G(mm)約10 測定長(mm)150 最大許容誤差(μm)SMPE:±70 RoHS指令(10物質対応)対応 特性微動送りのないフック付デプスゲージ
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デプスバーがΦ1.5mmと細いので小径穴の深さ測定に最適。 送信機がデジタル表示機に内蔵されております。 アンサーバック方式採用によりデータ送信が確実です。
寸法D(Φmm)1.5 寸法B(mm)80 寸法C(mm)16 最小読取値(mm)0.01 使用電池CR2032
1本
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定範囲(mm)0~200 最小表示(mm)0.05 ベース長(mm)100 器差(mm)±0.07 質量(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さい穴の深さ測定に最適です。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。
用途精密加工による小さい穴の深さ測定が可能。底面接触可能範囲が小さい深さ測定に有効。 仕様データ出力端子あり 付属品USB受信機:USB-K1 電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 最小表示(mm)0.01 ベース寸法(mm)80 ロッド径(Φmm)1.5
1本
75,980 税込83,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定範囲(mm)0~300 最小表示(mm)0.05 ベース長(mm)100 器差(mm)±0.08 質量(g)170 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(mm)300 最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)200 器差(mm)±0.04 質量(g)410 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99,980 税込109,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(mm)300 最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)150 器差(mm)±0.04 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
65,980 税込72,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(mm)150 最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)250 器差(mm)±0.03 質量(g)850 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99,980 税込109,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(mm)200 最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)250 器差(mm)±0.03 質量(g)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119,800 税込131,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(mm)200 最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)150 器差(mm)±0.03 質量(g)320 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(mm)300 最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)250 器差(mm)±0.04 質量(kg)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139,800 税込153,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(mm)200 最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)200 器差(mm)±0.03 質量(g)380 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
59,980 税込65,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小表示(mm)0.02 ベース長(mm)200 器差(mm)±0.03 質量(g)370 寸法A(mm)260 寸法D(mm)4 寸法E(mm)8 寸法B(mm)200 寸法C(mm)11 最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分) 測定長(mm)150 最大許容誤差(μm)EMPE:±40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●大口径の穴の深さ測定に最適。●外部出力機能付きです。
1本
55,980 税込61,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)