115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手で確実に、そして即座にクランプできるワンタッチ式ですので、扱いやすく従来にも増して読取誤差を軽減します。止めネジが上部にありませんので、測定の邪魔になりません。紛失の心配がない、脱落防止機構のロックボルトナット。上下2本の本尺側溝は、目盛面の乱反射作用を軽減します。しかも視力に負担の少ない緑色ですので、目が疲れません。
特性フラットヘッド採用のKANONオリジナルスタンダードノギス。端面測定・高さ測定・内側測定が可能。
1台ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ABS(アブソリュート)スケール採用ですので、電源ONしますと従来のようにゼロセットすることなく測定を開始できます。 INC(インクリメンタル)測定機能により、任意でゼロセットができますので、比較測定が可能です。
電源SR44 1個 最小表示量(mm)0.01 寸法E(mm)14 寸法B(mm)16 表示デジタル 使用電池SR44(酸化銀電池)1個 商品タイプデジタルフラットノギス
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途球・パイプ等の直径測定。 デプスバー 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
1台ほか
269,800 税込296,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KANON(中村製作所)丸穴ピッチノギス
RoHS
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途等径穴の間隔測定に最適です。
1個ほか
58,980 税込64,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05 シリーズ530
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eピークノギス KANON(中村製作所) 動画あり
KANON(中村製作所)Eピークノギス
RoHS
通常のノギス機能に加えて(+)ピークホールドと(-)ピークホールドの2通りの測定モードが装備されております。 (+)ピークホールドモード MAXモード(内径測定) 測定はプラスカウントのみ行いマイナスカウントはしません。 最大値を求める測定に使用。 表示部にMAXの文字が表示されます。 (-)ピークホールドモード MINモード(外径測定) 測定はマイナスカウントのみ行いプラスカウントはしません。 最小値を求める測定に使用。 表示部にMINの文字が表示されます。 フラットヘッドがとっても便利。
用途内径測定・外径測定に 最小表示量(mm)0.01 電源SR44/1個
1個ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台ほか
87,980 税込96,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途あらゆる加工現場の測定に。 最小表示(mm)0.01 材質ステンレス(SUS420J2) 寸法(mm)(ジョウ)50 寸法H(mm)71 電源SR44 1個 最小表示量(mm)0.01 寸法F(mm)38 寸法D(mm)Φ15 寸法E(mm)Φ1.9 寸法B(mm)50 寸法C(mm)16 最大穴径(mm)Φ14 デプスバー ベース長(mm)50 寸法G(mm)32 角度θ(°)40 最大許容誤差(μm)SMPE:±50 特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです 適合穴径(Φmm)3~14 最小穴径(mm)Φ3
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途挽物加工物の測定に。 最小表示(mm)0.01 全長(mm)496 質量(g)400 電源SR44 1個 寸法A(mm)488 最小表示量(mm)0.01 寸法F(mm)47 寸法D(mm)64 寸法E(mm)14 寸法B(mm)16 寸法C(mm)103 デプスバー 寸法G(mm)8 測定長(mm)400 許容誤差EMPE:±0.04、SMPE:±0.06 ジョウ長(mm)外側用/64、内側用/22 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)EMPE:±40、SMPE:±60 商品タイプデジタルフラットノギス
1本ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外側・内側ジョウともに長く、LSMなどの幅広ジョウでは入らない狭くて深い測定箇所に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01 ジョウ長(mm)内側用/34、外側用/64 寸法H(mm)9 電源SR44 1個 寸法F(mm)16 寸法D(mm)17 寸法E(mm)6.5 寸法B(mm)34 寸法C(mm)64 最小表示(mm)0.01 寸法G(mm)48 寸法K(mm)3.8×1.4(厚) 許容誤差EMPE:±0.03、SMPE:±0.5 最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50 特性●外側・内側ジョウともに長く、狭くて深い測定箇所に最適です。●外部出力機能付き ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
1本ほか
68,980 税込75,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KANON(中村製作所)ロングジョウノギス
RoHS
最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分) 最小表示(mm)0.05 特性球体やパイプの測定に最適です。
1本ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本ほか
61,980 税込68,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)ケース付ポケットノギス
RoHS
ポケットに入るやさしいノギス 一体型のケース付きです
最小読取値(mm)0.05 材質ステンレス 質量(g)40 寸法A(mm)112 寸法D(mm)209 寸法B(mm)44 寸法C(mm)9.7 測定長(mm)50 許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07 最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70 特性ポケットからさっと取り出せる
1台ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
64,980 税込71,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スタンダードな長尺デジタルノギスです。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途挽物加工物の測定に。 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 デプスバー(有・無)
1台ほか
69,980 税込76,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

目盛ダイヤルで素早く読取れます。 ゴールドベースに黒の目盛でとても見易い表示です。 耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。
目量(mm)0.01 最小表示(mm)0.01 指針の1回転(mm)1 特性ダイヤルタイプの直読式ノギス。ゴールドベースの目盛板で読み易い。
1本ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

KANON(中村製作所)デジタルネックノギス
2種類の測定子が標準付属。溝等の外側測定に最適です。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
質量(g)170 電源SR44 1個 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 測定長(mm)200
1本
86,980 税込95,678
翌々日出荷

外側ジョウ先端の厚さは0.8mmなので、溝測定に最適です。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
質量(g)160 電源SR44 1個 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.02 測定長(mm)150
1本ほか
47,980 税込52,778
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴から穴のピッチ測定に最適、直読タイプ。データ出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用することにより対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
電源SR44 1個 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 最大穴径(mm)Φ19 最小穴径(mm)Φ3
1本ほか
66,980 税込73,678
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KANON(中村製作所)直読式丸穴ピッチノギス
RoHS
丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 段差のある穴同士のピッチ測定も可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴加工現場での測定に。 測定範囲(mm)10~300 最小表示(mm)0.01 寸法(mm)(ジョウ)18~52 質量(g)300 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 器差(mm)±0.05 デプスバー 適合穴径(Φmm)1~10
1本ほか
119,800 税込131,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデ-タをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデ-タ解析ができます。送信機が内蔵されています。
用途外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピ-ディなデ-タ管理に最適です。ぺ-パ-レス時代の先駆け セット内容ボタン型電池CR-2032 1個 材質SUS420J2 質量(g)280 測定範囲(mm)0.01~300
1本ほか
68,980 税込75,878
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプや球体の測定に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01 ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110 電源SR44 1個 寸法F(mm)6 寸法D(mm)20 寸法E(mm)16 寸法B(mm)110 寸法C(mm)70 最小表示(mm)0.01 許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07 最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70 特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。 ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
1本ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途外径測定、内径測定、深さ測定に。E-FW用受信機です。 トラスコ品番835-9499 幅(mm)27 厚さ(mm)13 全長(mm)51 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ1 1251
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

1本ほか
71,980 税込79,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KANON(中村製作所)上下限設定デジタルノギス
RoHS
測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。 通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。
用途外測測定、内側測定、段差測定、深さ測定。 材質ステンレス(SUS420J2) 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 デプスバー
1本ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デジタル両丸口ノギス
RoHS
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途くびれた部分の外側測定、袋穴深部の内側測定などストレートジョウでは測定不能なワークの測定に。 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 器差(mm)±0.03 デプスバー ジョウ長(mm)(内側用)30、(外側用)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
249,800 税込274,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2つの同径穴ピッチが直読で測定できます。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。
用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に最適。 付属品USB受信機 USB-K1 電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 器差(mm)±0.05 最小表示(mm)0.01 デプスバー 適合穴径(Φmm)3~19 ジョウ寸法(mm)35
1本
99,980 税込109,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(mm)(上段):17~600、(下段):9~600 質量(kg)2.4 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 使用電池SR44 1個
1本ほか
189,800 税込208,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴の中の溝の内径測定に最適です。 直読式です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。 最小測定内側長は20mm以上です。
用途精密加工現場での、穴あけ加工後の測定に。 測定範囲(mm)20~200 寸法(mm)(ジョウ)50 質量(g)183 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 デプスバー
1本ほか
53,980 税込59,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デジタルワイドノギス
RoHS
同一方向測定可能なデジタルブレード。
測定範囲(mm)0.05~150 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 測定長(mm)(外側)0~150、(同一方向)6~150
1台ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デジタルブレードノギス
RoHS
狭いワークの溝と溝間の外側測定に最適です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途狭い溝入りワークの溝と、溝間の外側測定に。 測定範囲(mm)0~150 材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)160 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 器差(mm)±0.02 デプスバー ジョウ長(mm)(内側用)11、(外側用)42 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフセットタイプの丸穴ピッチノギス。 異口径穴のピッチ測定に最適。 専用ゲージブロックが付属になります。
器差(mm)±0.05
1個ほか
109,800 税込120,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本ほか
98,980 税込108,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)