開口部が広く使えてたたんだ衣類も楽に収納できます。
フタが中にしまえるから開口部を広く使えます。
フラップ式スライド扉で開口部が広いため、物の出し入れが非常にスムーズに行えます。ボディが透けないタイプなので隠す収納にぴったりです。
用途スプレー缶、軍手、作業服などの在庫ストックに。衣類などの多目的収納に。
色ホワイト
高さ(mm)外形寸法:310、有効内寸:250
奥行(mm)外形寸法:420、有効内寸:270
容量(L)19
間口(mm)外形寸法:300、有効内寸:210
耐荷重(kg)15
最大積載段数3段
開口部(mm)縦210×横230
1箱(8個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
フラップ式スライド扉で開口部が広いため、物の出し入れが非常にスムーズに行えます。
別売りのキャスターを使えば移動も楽に行えます。
他のサイズと組み合わせて自分好みの収納スペースが作れます。
前面から出し入れできる前開きの収納ボックス。フタをボックス内部に完全格納できる。
開口サイズが大きいので、収納物の出し入れが楽。
スタックしてもフタの開閉スムーズ。
別売りのキャスター取り付け可能。(天馬 差込式キャスター30をご使用下さい)
開口部が広く使えてたたんだ衣類も楽に収納できます。
フタが中にしまえるから開口部を広く使えます。
カバコシリーズに、引出しタイプ新登場。
カバコの底(ゾコ)にセットして整理・収納力アップ。
材質(本体)ポリプロピレン
上から収納して前から取り出せる収納ボックス。ふた付きで積み重ねも可能(最大ボックス3個まで)。厚手のタオルやぬいぐるみ、ペットボトルなどの収納向きな深型。アクティブキャスター1セット付属。中がうっすら見えるスモークタイプと、中を隠せるカラータイプの合計8色展開。正面のフタは開いたまま固定でき、手ぶらで中の物の出し入れ可能。
用途マルチストッカー、収納ストッカー、衣類収納、クローゼット収納、キッチン収納、サニタリー収納、ごみ箱として。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×465×310
材質ポリプロピレン
本体深さ内寸(mm)280
質量(g/個)1.2
底部寸法(幅×奥行)(mm)285×305
開口部が広く使えてたたんだ衣類も楽に収納できます。
フタが中にしまえるから開口部を広く使えます。
色クリアブラウン
材質本体:ポリプロピレン(PP)
積み重ねたままでも出し入れらくらく。従来のフタ付き収納は、一番下のケースに入れたものを取り出すのが大変でした。フロックなら、フタが正面開閉式なので積み重ねたままでもらくに出し入れすることができます。
開いたまま止まる。4段開閉のフタ。従来の引出し収納は、開閉するとき十分なスペースがないとだめでした。フロックなら、フタを折りたためるので狭いスペースでもらくに開閉ができます。
アクティブキャスター取付可能(別売)。
用途オープンボックス、収納ストッカー、保管ボックス、スタッキングボックスとして。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×460×310
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×336×280
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)3
容量(L)64
材質本体:ポリプロピレン、フラットバー:アルミ
質量(kg)2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)570×460×310
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×336×280
作業服や備品の整理整頓に最適です。中身が一目瞭然な透明引出しです。積み重ねに強い丈夫な前枠付です。
色カプチーノ
材質本体:ポリプロピレン(PP)、前枠:スチロール樹脂
積み重ねて使えて便利です。
開口部が4段階での調整が可能ですので、収納場所に適した開口部で使用できます。
ワイドサイズには2個並列に並べて使用する事ができます。
FR-23は4段まで、FR-30は3段まで積み重ね可能です。
材質ポリプロピレン
タイプスタンダード
容量(L)40.5
耐荷重(kg)3
寸法(縦×横)(mm)開口部:175×335
外寸法・高さ(mm)310
外寸法・奥行(mm)460
外寸法・間口(mm)385
有効内寸法・間口(mm)316
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・高さ(mm)280
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。
ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。
重ねたままでも部品の取り出しが容易です。
名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理
材質ポリプロピレン
付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー
最大積載段数3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
底面・天面に連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使い頂けます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
質量(g)5300
耐荷重(kg)全体20、天板:10、底板10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×388×305
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。
丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。
フタをしっかり固定するアップロック式です。
フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
フタの種類バックル式
関連キーワード