カバコシリーズに、引出しタイプ新登場。
カバコの底(ゾコ)にセットして整理・収納力アップ。
材質(本体)ポリプロピレン
フラップ式スライド扉で開口部が広いため、物の出し入れが非常にスムーズに行えます。
別売りのキャスターを使えば移動も楽に行えます。
他のサイズと組み合わせて自分好みの収納スペースが作れます。
開口部が広く使えてたたんだ衣類も楽に収納できます。
フタが中にしまえるから開口部を広く使えます。
開口部が広く使えてたたんだ衣類も楽に収納できます。
フタが中にしまえるから開口部を広く使えます。
前面から出し入れできる前開きの収納ボックス。フタをボックス内部に完全格納できる。
開口サイズが大きいので、収納物の出し入れが楽。
スタックしてもフタの開閉スムーズ。
別売りのキャスター取り付け可能。(天馬 差込式キャスター30をご使用下さい)
用途収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです
材質ポリプロピレン
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
積み重ねたままでも出し入れらくらく。従来のフタ付き収納は、一番下のケースに入れたものを取り出すのが大変でした。フロックなら、フタが正面開閉式なので積み重ねたままでもらくに出し入れすることができます。
開いたまま止まる。4段開閉のフタ。従来の引出し収納は、開閉するとき十分なスペースがないとだめでした。フロックなら、フタを折りたためるので狭いスペースでもらくに開閉ができます。
アクティブキャスター取付可能(別売)。
用途オープンボックス、収納ストッカー、保管ボックス、スタッキングボックスとして。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×460×310
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×336×280
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)3
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
カバコの底にセットできる引き出しタイプの収納ケースです。別売りのキャスター(110007036)を使えば移動も楽に行えます。上下にワイドな引き手部付きで、上からでも下からでも手を掛けられます。高さ31cmの深型タイプ。引出しストッパーが付いています。ボディが透けないタイプなので隠す収納にぴったりです。太陽光発電にて、生産工場で使用する電力の0.833%を供給しています(2021年度実績)。
用途衣類等の多目的収納ケースとして。
色ホワイト
高さ外寸(mm)310
外寸法・奥行(mm)400
有効内寸法・奥行(mm)320
有効内寸法・高さ(mm)245
底面・天面に連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使い頂けます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
質量(g)5300
耐荷重(kg)全体20、天板:10、底板10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×388×305
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
作業服や備品の整理整頓に最適です。中身が一目瞭然な透明引出しです。積み重ねに強い丈夫な前枠付です。
色カプチーノ
材質本体:ポリプロピレン(PP)、前枠:スチロール樹脂
フタなし
適合カード差しA85
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!

ボックス 収納用 ワイド
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理、簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理に
スタッキング可
仕様バックル付
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
開口部が広く使えてたたんだ衣類も楽に収納できます。
フタが中にしまえるから開口部を広く使えます。
色クリアブラウン
材質本体:ポリプロピレン(PP)
フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。
丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。
フタをしっかり固定するアップロック式です。
フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
フタの種類バックル式
容量(L)64
材質本体:ポリプロピレン、フラットバー:アルミ
質量(kg)2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)570×460×310
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×336×280
関連キーワード