蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)1172
色透明
災害や事故などで破損した際の飛散防止に最適です。
既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。
直下の照度が増し、節電効果があります。
UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎます。
虫が好む波長をカットし、虫が寄り付きにくくなります。
はさみで切れるので40形・110形以外にも対応可能です。
ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。
ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。
用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで
電球の種類蛍光灯
長さ(mm)2365
幅(mm)88
適合種別110形
強靭なポリカーボネート製のケースとシリコンゴム製のサイドキャップにより、高さ3mからの落下実験でもガラス片が飛散しません。現在使用中の蛍光灯にそのまま装着できます。蛍光灯の寿命が来ても繰り返し使用できます(24000時間を目安に交換して下さい)。地震や災害時の二次被害の防止に適しています。
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
色透明
材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)1172
電球の種類蛍光灯
用途Myシリーズ用ガード(直付形150幅,笠付タイプ用)&Lファイン1灯用(逆富士形&反射笠付)・2灯用(反射笠付用)
質量(kg)1.7
タイプ40形用
仕上【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上
ガードΦ3、Φ4
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。破損した際の飛散防止に最適です。照度が最大1.8倍で、節電効果があります。はさみで切れるので適合種以外にも対応可能です。UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎ、虫が寄り付きにくくなります。ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。
用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで
色透明(透過面)鏡面(反射面)
適合種別40形
幅(mm)78
長さ(mm)1190
厚さ(mm)0.3
質量(g)33
トラスコ品番412-7676
材質PET樹脂、アルミ蒸着PET樹脂
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用
仕様天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形
質量(kg)1.3
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)104×664×108
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5(900Lm・8W)
色(カバー)乳白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさFL20形1灯相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
色透明
トラスコ品番488-6836
材質チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム
質量(g)45
内径(Φmm)34
適合種別20形
電球の種類蛍光灯
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)
セット内容チューブ+キヤップ2ヶ
色オレンジ
トラスコ品番851-4076
材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)416
質量(g)21
内径(Φmm)27
外径(Φmm)28
適合種別15形
キャップ特殊二層構造(※特許取得)
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
質量(kg)1
仕上【ガード】鋼棒・白色仕上、【取付金具】鋼板・白色仕上
ガードΦ3、Φ4
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
虫除率は驚異の64%。走光性を持つ虫の飛来を大幅に低減します。
UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。
震災対策(飛散防止)・BCP対策。
幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム
長さ(mm)1172
色透明
質量(g)78
内径(Φmm)34
適合種別40W形
外径(Φmm)35
トラスコ品番304-1352
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
色透明
トラスコ品番488-6828
材質チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム
質量(g)70
内径(Φmm)30
適合種別40形
電球の種類蛍光灯
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様蛍光灯器具用ガード
蛍光灯が破損した際のガラスの飛散を防ぎます。
蛍光管を通すだけで簡単に取付可能。
表面の紫外線吸収フィルムが昆虫の飛来を減少させます。
取り付けるだけで、照度アップ、UVカット、飛散防止効果が得られます。
エスコ品番EA944D-101
材質透明PET、アルミ蒸着PET
寸法(mm)78×1190(40W用)
1個
¥9,360
税込¥10,296
当日出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)500nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。
震災対策(飛散防止)・BCP対策。
幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム
長さ(mm)1172
色オレンジ
質量(g)105
内径(Φmm)34
外径(Φmm)35
適合種別40W形
トラスコ品番352-9525
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
Lファインecoシリーズ。吊下補助金具付
用途蛍光灯吊具用部品
質量(kg)0.5
大きさ40形/LDL40 1灯・2灯用
材質(カバー)鋼板白色仕上
取付金具鋼板 亜鉛メッキ仕上
1個
¥1,898
税込¥2,088
31日以内出荷
質量(kg)0.08
寸法H(mm)6
仕上電着塗装
1箱(10個)
¥2,498
税込¥2,748
14日以内出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)
セット内容チューブ+キヤップ2ヶ
材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
色透明
内径(Φmm)27
外径(Φmm)28
キャップ特殊二層構造(※特許取得)
Lファインecoシリーズ。吊下補助金具付
質量(kg)1.1
大きさ40形/LDL40 1灯・2灯用
材質(カバー)鋼板白色仕上
取付金具鋼板 亜鉛メッキ仕上
1個
¥1,998
税込¥2,198
31日以内出荷
コンパクト蛍光灯LEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取り付けてください。電源内蔵型。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
材質PCカバー乳白
定格電圧(V)AC100
口金GX24q
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)180
光色昼白色(5000K)
演色指数(Ra)85
発光効率(Lm/W)110
適合ボックスカバー(電線管用)蛍光灯カバー
材質クロロプレンゴム
適合電線Φ1.6
1個
¥1,398
税込¥1,538
16日以内出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
トラスコ品番567-0308
材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)558
色透明
適合種別20形
外径(mm)35
内径(mm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
法律改正により、従来の蛍光灯からLEDへの切り替えが本格的に始まりました。
本製品は廃蛍光灯を回収し、電気工事現場から回収処理場までの運用を考えた、専用のプラダン製のケースとなっております。
形状は段積みも考慮した頑丈なアルミフレーム採用のリブ付プラダンコンテナ、一体型の羽蓋でしっかりとカバーします。
明示カードなどを差し込める貼付タイプのカードケースを3種セットしております。
用途廃蛍光灯の保管、輸送
外寸法・幅(mm)295
外寸法・高さ(mm)265
従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。
用途オフィス・工場・病院などに。
仕様グロー・ラピッド工事不要
色温度昼白色(5000~5300K)
関連資料カタログチラシ(6.15MB)
演色指数(Ra)Ra80以上
動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)
照射角度(°)160
発光効率(Lm/W)133
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
トラスコ品番567-0307
材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)1172
色透明
適合種別40形
外径(mm)31
内径(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。
用途オフィス・工場・病院などに。
仕様直結配管工事必要
色温度昼白色(5000~5300K)
関連資料カタログチラシ(6.15MB)
演色指数(Ra)Ra80以上
動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)
照射角度(°)160
発光効率(Lm/W)133
コンパクト蛍光灯FDL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具非対応、密閉器具・調光には非対応です。また人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応
材質PCカバー乳白
寸法(mm)外径44.5×124
質量(g)101
消費電力(W)11
定格電圧(V)AC100-240
口金GX10q
全光束(Lm)1485
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)360
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)
セット内容チューブ+キヤップ2ヶ
材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
色透明
内径(Φmm)27
外径(Φmm)28
コンパクト蛍光灯FML27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応
寸法(mm)幅83.5×150
質量(g)128
消費電力(W)11
定格電圧(V)AC100-240
口金GX10q
全光束(Lm)1595
定格寿命(時間)50000
配光角度(°)210
コンパクト蛍光灯FML18W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応
寸法(mm)巾83.5×125
質量(g)103
消費電力(W)8
定格電圧(V)AC100-240
口金GX10q
全光束(Lm)1120
定格寿命(時間)30000
配光角度(°)210
直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。
取付には電気工事士による工事が必要です。
種別直管蛍光灯
材質PCカバー
全長(mm)1198
質量(g)200
口金G13
外径(Φmm)28
定格消費電力(W)15(40W相当)
全光束(Lm)2200
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
使用電源AC100~240V 50/60Hz
配光角度(°)270
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
充電式なのでエコで経済的!
マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。
車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。
点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。
※開封時は電源ボタンにカバーが付いているので外してご使用下さい。
仕様5W / 260ルーメン(調光式):点灯時に長押しで調光
付属品ACアダプター、USBケーブル
材質発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ
消費電力(W)5
全光束(Lm)260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×34×40
充電時間(時間)4 (満充電で緑ランプに変化)
設置場所屋内
アズワン品番64-9369-21
関連資料(0.95MB)
電球の種類蛍光灯
点灯時間(時間)強4/弱10
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
紫外線を透過するタイプの飛散防止チューブです。ブラックライトや捕虫ランプの性能を落とさず飛散防止効果を得ることができます。
用途ブラックライト、捕虫器用ランプの飛散防止対策に。
色乳半
材質チューブ:フッ素樹脂、キャップ:シリコンゴム
幅(mm)1
色白
タイプライトバー:一般タイプ
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力型、約5~100%連続調光型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)10000 タイプ
光色昼白色
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
1台
¥32,980
税込¥36,278
31日以内出荷
色白
タイプライトバー:一般タイプ
電圧(V)100~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力型、約5~100%連続調光型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)10000 タイプ
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ