一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番863-14-02-61
厚さ(mm)0.12~0.17
寸法(mm)18×18
屈折率Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
¥278
税込¥306
当日出荷
様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm)0.12~0.17
屈折率Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
材質硼珪酸ガラス
様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラス。
厚さ公差(mm)0.12~0.17
厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
材質硼珪酸ガラス
色無色透明
屈折率ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)
厚さ(mm)0.12~0.17
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
真空パック包装をしています。
寸法(mm)18×18
厚さ(mm)0.13~0.16
仕様真空パック包装
寸法(mm)26×76
平面度(mm)-
アッベ数-
曲げ強度の飛躍的向上、くっつき防止処理による自動封入機仕様。 封入剤の均一塗布、ガラス表面へのマーキングにも最適な品質をお約束。
厚さ(mm)0.13~0.17
スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。
廃棄しやすい紙ケース。
自動封入機にも使用できます。
材質硼珪酸ガラス
厚さ(mm)0.12~0.17
色無色透明
表面処理くっつき防止の特殊コーティング
屈折率Ne=1.5255(±0.0015)
平面度(mm)0.010以下
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
入数(枚)50
寸法(mm)52×76
フロストなし
平面度(mm)-
アッベ数-
表面処理脱脂洗浄済み
仕様寸法:76×52mm
厚さ(mm)0.12~0.17
材質硼珪酸ガラス
屈折率Ne=1.5255±0.0015
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
入数(枚)100
無色透明。平面度は0.002mm以下です。血液塗抹用にも広く使用されています。
厚さ(mm)0.5±0.1
入数(枚)25
材質ソーダ石灰ガラス
厚さ(mm)1.3
寸法(mm)26×76
材質ソーダ石灰ガラス
高品質で光学的に透明なホウケイ酸ガラスカバースリップは、特殊な顕微鏡検査や皿・マルチウェルプレート、または正方形のカバーガラスが不適切な場所でのイメージングに適しています。一貫した平坦性と傷はないです。ヒンジ付きプラスチック収納ケースに梱包、カバーガラスは1.5mmの厚さです。
ガラスに比べ割れにくいポリ塩化ビニル製のカバーグラスです。
寸法(mm)22×22
厚さ(mm)0.17~0.25
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査をバックアップします。
封入機を選ばず使用可能です。
紙製ケースを使用し、地球環境にも配慮。
厚さ公差(mm)0.12~0.17
材質高級硼珪酸ガラス
厚さ(mm)0.12~0.17
屈折率1.5220±0.001ND
材質ソーダ石灰ガラス
顕微鏡検査に適した高いスペクトル透過品質と、細かく適応可能な屈折率を備えています。無色のホウケイ酸ガラス製でさまざまなサイズと厚さをご用意しています。
厚さ(mm)0.13~0.17
高品質です。汚れがなく非常にきれいに超音波洗滌してあ ります。また高級品ですが、価格は廉価です。
褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用しています。
プレクリンタイプは脱脂洗浄処理済のタイプとなります。
材質高級ソーダガラス
寸法(幅W×長さL)(mm)26×76
関連キーワード