除菌・抗菌・防カビ剤。カビの発生を抑え、目に見えない菌も除菌。細菌668菌に効果を発揮!・安心安全な中性タイプで、素材を傷めずオールマイティーにご使用できます。ノンアルコールタイプ。
用途浴室・トイレ・台所のマット類・スノコ・壁面・畳など
使用場所浴室
成分水溶性
材質(容器)PE、(スプレー部)PP
TKG品番9-1325-0601
TKG品番(2017)6-1185-0501
1個(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エアコンのフィルターにスプレーするだけで、エアコンから吹き出る真菌やカビのいや~なニオイを抑えることが出来ます。
用途エアコンのカビ・雑菌の発生防止
液性中性
成分有機系防カビ剤
有効期間(効果)約3ヶ月
1本(80mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
かび止め効果が強く、長時間かびの発生を防ぎます。
無色透明に仕上がり、乾きが速く塗料が塗れます。
除菌・防臭効果もあります。
用途浴室・洗面所・台所・居間・地下室・押入れ・ゲタ箱などの壁や天井のかび防止、家具・畳・カーペットの裏面のかび防止に
生ゴミの腐敗・悪臭の抑制に
特性速乾
主な用途天井、浴室
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カビ止め効果が強力で、いやな臭いの発生を防ぎます。
速乾性で、素早く抗菌効果を発揮します。
エタノールによる抗菌効果もあります。
この上に塗料も塗装できます。
用途浴室、台所、洗面所、トイレ、押し入れ、居間などの壁や天井。
下駄箱、家具、木部、革製品などのカビの発生しているところや発生しやすいところ。
使用場所浴室、台所、洗面所、トイレ、押入れ、室内、下駄箱
商品タイプ本体
使用量[使用面積]約6m2(1m2あたり50秒噴射)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
¥939
税込¥1,033
欠品中
溶剤としてアルコールが配合されているので、水回りのかび止め、除菌・防臭に最適です。
付属のロングノズルで家庭用エアコン、カーエアコンの吸い込み口、吹き出し口にもスプレーできます。
入り組んだ場所や狭いところにもラクにスプレー。
1本で約8.5m2に使えます。
逆さ吹き連続噴射もOK!
商品タイプ本体
仕様エアゾールスプレータイプ
アズワン品番3-4776-01
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプ防カビ剤
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
かびの発生防止に
用途浴室押入れ下駄箱などのカビの発生しやすい所にシュッとひと吹き
主な用途浴室
塗り面積(m2)約6(畳枚数 約4枚分)
指触乾燥時間(分)夏期/約30、冬期/約60
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.15L
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥849
税込¥934
4日以内出荷
タタミ・押入れ用のカビ止め剤です。効果は約6ヶ月間です。
農薬系TBZや環境ホルモンを全く含まない安全性の高い、抗菌・防カビ剤です。
市販のカビ取り剤等でカビを取ってからスプレーするか、カビが発生する前にお使いください。
用途タタミ・押入れのカビ防止用
使用場所畳、押入れ
液性中性
成分ジョードメチル系化合物
使用の目安約16m2
有効期間(効果)約6ヶ月
1本(250mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カベ紙・家具の裏側用のカビ止め剤です。効果は約6ヶ月間です。
農薬系TBZや環境ホルモンを全く含まない安全性の高い、抗菌・防カビ剤です。
市販のカビ取り剤等でカビを取ってからスプレーするか、カビが発生する前にお使いください。
用途カベ紙・家具の裏側のカビ防止用
使用場所室内
液性中性
成分ジョードメチル系化合物
使用の目安約16m2
有効期間(効果)約6ヶ月
1本(250mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
浴室・洗面所用のカビ止め剤です。効果は約6ヶ月間です。
農薬系TBZや環境ホルモンを全く含まない安全性の高い、抗菌・防カビ剤です。
市販のカビ取り剤等でカビを取ってからスプレーするか、カビが発生する前にお使いください。
用途浴室・洗面所のカビ防止用
使用場所浴室、洗面所
液性中性
成分ジョードメチル系化合物
使用の目安約16m2
有効期間(効果)約6ヶ月
1本(250mL)
¥889
税込¥978
3日以内出荷
古壁に発生したカビや藻を封じ込めるリフォーム用シーラー。
主成分アクリルエマルション
危険物の類別非危険物
おふろ場、トイレ、タタミなど様々な場所に使える汎用性のカビ止め剤です。効果は約3ヶ月間です。カビ・でないスプレーは、赤ちゃんやお年寄りにも安心な抗菌・防カビ剤です。
用途室内用抗菌・防カビ剤
使用場所浴室、トイレ、畳
液性中性
成分有機系抗菌・防カビ剤
有効期間(効果)約3ヶ月
1本(250mL)
¥899
税込¥989
3日以内出荷
強力防カビ剤でカビの発生を抑え、特殊樹脂入りでハガレを防止する。
仕様VOC発生ゼロ
成分合成樹脂でん粉
認定番号MFN-0005(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)180以上/18kg
主なワークパーツ
1箱(18kg)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
除菌成分「銀イオン」の煙が、天井や換気扇の裏までいきわたり、黒カビの原因菌(カビ胞子)をまるごと除菌します。
使用後は、黒カビが生えにくくなり、カビ取り剤を使う掃除の回数が減るので、掃除の負担が軽くなります。
2ヶ月に1回の定期的な使用によって、「銀イオン」の防カビ効果が高まります。カビ取り剤を使わない普段の掃除だけで、きれいな浴室を維持できます。
使用場所浴室
商品タイプ本体
エアコンカビ取りスプレー。ツンとしない非塩素タイプ。除カビ、除菌、除臭+防カビ!1本で約30台分。アルミフィン、吹出口の奥に潜むカビにアタック。自動お掃除機能付きエアコンにも使える。
用途空気清浄機、加湿器、浴室乾燥機、除湿器などのフィルター、吹出口に。
質量(kg)0.2
容量(mL)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×220
使用の目安10cm角当たり1プッシュ
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スプレーするだけで、エアコン内のフィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヵ月持続(使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません)。
消臭成分緑茶ポリフェノールと柿抽出物をW配合。カビなどのニオイをすっきり消臭。
超速乾タイプだから、使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になるときにいつでも気軽に使えます。
【品名】エアコンフィン用カビ防止剤【用途】エアコンフィン用
用途(1)ツメを折り取る
(2)電源OFF、必ずプラグをコンセントから抜き換気
(3)エアフィルターを外す
(4)フィン(熱交換器)を露出させる
(5)缶を振らずにフィンから5cmほど離してフィンの向きにそってスプレー(60秒から70秒間スプレーしたら完了)※1本でエアコン約2台分※逆さでスプレーしないこと
(6)エアフィルターを戻したらすぐにエアコンを使用できる
自動お掃除機能付きエアコンにも使用することができます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
成分エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分)
種別スプレー
シリーズらくハピ
香り無香料
使用場所エアコンフィン
アズワン品番65-0445-03
使用可能回数1本でエアコン約2台分
使用頻度2ヵ月に1回
効果エアコンのカビ予防
1本(350mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
窓まわり・カーテン用のカビ止め剤です。効果は約6ヶ月間です。
農薬系TBZや環境ホルモンを全く含まない安全性の高い、抗菌・防カビ剤です。
市販のカビ取り剤等でカビを取ってからスプレーするか、カビが発生する前にお使いください。
用途窓まわり・カーテンのカビ防止用
使用場所窓まわり
液性中性
成分ジョードメチル系化合物
使用の目安約16m2
有効期間(効果)約6ヶ月
1本(250mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
乳酸を30%増量し、室内に発生するクロカワカビを99.9%除去。
漂白剤無配合で布製品にも使用できます。
用途カビ取り:スプレー後、5分程度待ってからスポンジ、ブラシ等でこすり、水洗いするか雑巾などで拭き取ってください。
普段のお掃除:直接スプレーして汚れを拭取ってください。
ガラス掃除:直接スプレーしてから雑巾等で拭き取り、最後に水拭きをしてください。
(5倍程度に希釈してから使用頂くと、泡立ちが少なくなり使用しやすくなります。)
商品タイプ本体
1個(180mL)
¥689
税込¥758
当日出荷
効果抗菌
成分アルコール、防カビ・抗菌剤(ASK)、安定化剤
内容量(mL)200
使用可能面積約12畳(1本全量噴射の場合)
アズワン品番8-6920-01
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
植物由来の防かび成分なので家中に安心してご使用いただけます。
防カビ効果は約3ヶ月継続します。スプレーするだけでお部屋の防カビ・抗菌に。
用途シンク下・カーテン・畳・下駄箱・壁紙(ビニールクロス)・ゴミ箱内・サッシなどのカビ防止・抗菌に
液性中性
成分展着促進成分・有機酸塩・グレープフルーツ種子抽出物・ティーツリーオイル
香りさわやかなシトラスの香り
1本(250mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した建築基準法対応塗料F☆☆☆☆の製品です。 ■[入り組んだ場所にも大活躍] 天井、かべの隅や入り組んだ所、ハケなどで塗りにくい所が手軽に塗れるスプレーです。 ■[室内の壁を美しく保ちます] アクリル・シリコン樹脂が強い塗膜を作り、屋内の壁を美しく保ちます。 ■[カビの発生をガード] 強力カビ止め配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 ■[塗り継ぎが可能] 室内かべ用塗料と色見が合っていることでペンキの塗り継ぎが可能。 ■[汚れが取れやすい] 2分つやのため、汚れが取れやすい。
用途■室内かべ・天井 場所:浴室 / 台所 / 洗面所 素材:コンクリート / スレート / 木部 / ガラス / プラスチック(アクリル / スチロール / 硬化塩ビ / ABS樹脂) ※屋外のガラスサッシや窓ガラスなど耐久性の求められる場所には不適 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込みの大きい素材] MDF板 など ■[プラスチック] 指定以外のプラスチック ■[屋外のガラス] 窓ガラス / ガラスサッシ など ■[特殊処理をした物] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など ■[高温部] 熱い物を置くテーブル / ストーブ など ■[常に水がある場所] 浴槽 など ■[その他] 高級家具 / 自動車 / 床面・天面(摩擦が激しい場所) など
主な用途モルタル、コンクリート、天井、浴室
使用場所屋内
使用後の手入方法用具後始末は水をお使いください。取れない場合はラッカーうすめ液をお使いください。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.1kg
油性 or 水性水性
特性防カビ
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)
塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約0.5枚
乾燥時間約30分(20℃)、約2時間(冬期)
関連キーワード