付属品ルアータイプ延長チューブ×1本
測定範囲0~120cmH2O
アズワン品番8-1233-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00178000038
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
カフ圧をモニターし、適切な管理ができます。
カフ圧の設定が容易にできるジョグポンプ搭載。
付属品ストラップ、接続チューブ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×53×141
アズワン品番8-6259-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:44B2X1000100177A
松吉医科器械コード24-4140-00
加圧圧力(hPa)0~70
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
軽量・コンパクトな簡単操作のワンハンドタイプ。
大きめのカラーバンパーが特徴的。
加圧から排気まで片手で操作できます。
排気は調節がしやすいトリガーレバー式。
測定部位上腕
付属品キャリングバッグ
材質(本体)ABS
測定範囲20~300mmHg
質量(g)150
測定精度4mmHg
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×86×159
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10B2X00011000002
適合腕周(cm)23~32
腕帯(mm)146×485
医薬品医療機器等法一般医療機器
空気圧を利用し手と指の力を測定します。
仕様置針式
測定範囲0~15(※1psi=約0.07kg/cm2)
サイズ全長/150mm、握り部/Φ54mm、メーター部/Φ69mm
質量(g)約200
アズワン品番8-3833-01
1個
¥29,502
税込¥32,452
13日以内出荷
特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。
仕様ラテックスフリー
指一本で減圧制御が可能なトリガー式減圧バルブモデル。
送気球が一体になったゲージは、持ちやすさを追求した人間工学的デザインで操作性を高めます。
76cmの高さからの耐落下衝撃設計。
測定部位上腕
付属品ソフトケース
測定範囲0~300mmHg
測定精度±3mmHg
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
汎用性を重視したスタンダードモデルゲージをカフに直接取り付けるため、体位や場所を選びません。ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。
測定部位上腕
仕様ラテックスフリー
材質カフ/ナイロン、ゴム球・チューブ/合成ゴム、血圧計ゲージ/ABS・ポリカーボネート樹脂
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
ロングセラーの柔らかく巻きやすい布製腕帯。
着脱のしやすい独自の形状が好評です。
寸法(mm)135×590
松吉医科器械コード02-3110-02
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
フレックスポート採用により、カフからチューブの着脱を可能にしました。
清浄しやすい素材とシンプルな構造で清潔なカフ管理を可能にします。
特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。
仕様ラテックスフリー
片手で巻きつけやすいハードカフです。
質量(g)約150
聴診器付きで、携帯用として適しています。
交換用腕帯セットは聴診器用ヘッド付きです。
材質ゴム袋/ラテックスゴム
アズワン品番0-7012-11
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌々日出荷
上腕血圧計交換用腕帯(カフ)
仕様エアホースなし
適合機種UA-704(専用)
タイプソフトカフ
適合腕周(cm)22~32
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
送気球一体型のゲージは持ちやすく、トリガー式減圧バルブにより減圧制御を指一本で行えます。
文字盤は1台毎にレーザー刻印され、耐久性と高精度を維持しています。
ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。
仕様ラテックスフリー
測定範囲0~300mmHg
精度±3mmHg
アズワン品番8-7546-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
・カフの内側が患者に直接触れないようにし、さらにカフの外側を覆い、リユーザブルのカフでの交差感染を防ぎます。・カフを血液、薬液、ほこりなどの汚染から保護します。・伸縮性のある不織布素材を円錐台の立体形状にすることで、腕にフィットします。・防水性を持つため、液体に対して安全に使用できます。
用途リユーザブルのカフを汚染から保護するために使用します。
材質防水伸縮不織布
外径(Φmm)50
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
使用圧力範囲(MPa)-0.1~0
接続ねじ1/4G(PF)
種類真空計
精度±2.5%F.S.
最小目盛(MPa)0.005
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
患者様ごとに使い捨てにできるため、院内感染対策に有効です。ソフトな肌触りでありながら、耐久性も兼ね備えています。サイズ毎に色分けされているため視覚的にわかりやすいです。
上腕血圧計交換用腕帯 (カフ)標準サイズカフ(22~32cm)。金属・天然ゴムアレルギーに配慮したソフトカフ(脱アレルギーカフ)
対象機種上記全機種
適合腕周(cm)22~32
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
標準的な血圧計用のカフで、各メーカーの手動式血圧計(アネロイド式血圧計、水銀血圧計)に使用できます。アルコール清拭が可能です。お使いのゴム袋にサイズが合わない場合は、別売の血圧計用ブラダー(8-7096-01~04)、もしくは血圧計用カフセット(8-7097・7098-01~07)をお買い求めください。
材質ナイロン
上腕血圧計交換用腕帯 (カフ)ラージサイズカフ(太腕用)。Lサイズ(31~45cm)
対象機種上記全機種
適合腕周(cm)31~45
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
消毒・洗浄ができる、液体が浸み込まないワンピースカフ。
チューブを外して、コネクタープラグを付ければ水洗いも可能。
材質(カフ)ナイロン、(チューブ・コネクター)ポリ塩化ビニール
付属品コネクタープラグ×2
測定部位上腕
仕様ラテックスフリー
材質綿
寸法(mm)(腕帯)140×540
色グレー
質量(g)約380
測定範囲(mmHg)0~300
アズワン品番8-4483-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1
チューブ長さ(mm)約700
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
全自動血圧計TM-2657シリーズ(診之助Slim)用カフ内布
仕様●適応機種:TM-2657シリーズ
アズワン品番65-3865-99
1枚
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
適合機種HEM-7320F/HEM-7132/HEM-8731/HEM-8713/HEM-7310/HEM-7324C/HEM-7280C/HEM-7270C/HEM-7134/HEM-7271T/HEM-7281T/HEM-7325T/HEM-7282T/HEM-8731A-ND/HEM-7313
アズワン品番8-4389-21
適応腕周:17~36cm
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
HT-1500アネロイド血圧計用カフブラダーセット金属コネクターのセットです。
サイズ145×480mm
測定準備完了までの時間短縮。電源投入後、約2秒で測定に入れます。
バックライトの点灯時間延長。照度2段階を採用。加圧しない状態で約10秒間経過すると照度を落とし、その後約50秒間経過すると消灯。測定中は常時点灯。
測定中の誤操作防止。測定中に誤って電源ボタンを押しても切れません。
水銀不使用。水銀を使わない、液晶による水銀柱イメージの血圧計。
測定部位上腕
付属品ウォッシャブルカフM 2チューブ 標準型×1、コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2、延長チューブ×1、ノンラテ送気球セット×1、単3アルカリ電池(モニター用)×3
電源単3アルカリ電池×3(約6000回測定可能)
適合規格JIS T 1115
本体質量(g)680
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65(使用時338)
目量2mmHg
測定範囲(mmHg)20~300
医療機器承認・認証・届出番号未登録
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。
仕様ラテックスフリー
コネクタルアーロック
質量(g)約130
精度圧力/±3mmHg、脈拍/±5%
加圧方式自動加圧
アズワン品番8-4894-11
1個
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。
仕様ラテックスフリー
コネクタルアーロック
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
3層構造の生地により水などの浸透を低減。2層目に防水生地を配置。水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理。豊富なカフサイズ5種類から選択できます。ISO規格のプラグ対応。ハイジェニックカフは2ピース構造。カフブラダ・カフ布ごとに交換可能
用途TM-2591シリーズ用ハイジェニックカフ
対応製品医用電子血圧計UM-211、医用電子血圧計UM-212BLE、バイタルセンサRシリーズ、非観血血圧モジュール
サイズM カフ
対応消毒用エタノール 76.9%~81.4%、イソプロパノール 70%、クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5%、ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.1%、次亜塩素酸ナトリウム 0.05%
適合腕周(cm)22-32
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
3層構造の生地により水などの浸透を低減。2層目に防水生地を配置。水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理。豊富なカフサイズ5種類から選択できます。ISO規格のプラグ対応。ハイジェニックカフは2ピース構造。カフブラダ・カフ布ごとに交換可能
用途TM-2591シリーズ用ハイジェニックカフ
対応製品医用電子血圧計UM-211、医用電子血圧計UM-212BLE、バイタルセンサRシリーズ、非観血血圧モジュール
サイズSS カフ
対応消毒用エタノール 76.9%~81.4%、イソプロパノール 70%、クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5%、ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.1%、次亜塩素酸ナトリウム 0.05%
適合腕周(cm)12-17
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
交換用アダルトカフ。シングルホース付ソフト型カフ。UM-CUF-KSA-JC1の後継機種
仕様シングルホース付き
適合機種UA-704CR
材質織布地
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)300
適合腕周(cm)22~32
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ