材質軟質PVC
色グレー
用途TACダクトD、TACダクトEE、TACトーメイダクト、TACダクト糸入りに適合。
色アイボリー
用途TACヘランダクトに適合。
色黒
材質EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
材質EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
用途TACエコダクト、TACエコダクトASに適合
色ナチュラルホワイト
材質オレフィン系エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質EPDM
色ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質軟質PVC
色グレー
適合V.S.-A型、V.S.-A2型、V.S.カナラインA、V.S.-C型、V.S.-C3型
こんなお得な商品も!

ダクトホース 室内送排気用 PVC
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
ビニールダクトの普及タイプです。
内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用
使用温度範囲(℃)-10~50
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。
用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気などに。
材質ポリプロピレン、硬鋼線
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
こんなお得な商品も!

SYバンド 右巻きダクトホース用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質SS亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード