小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
ディスポーザブルトレイ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質PS
幅(mm)130
全長(mm)260
色白
質量(g)0.5
1箱(20個)
¥46,980
税込¥51,678
23日以内出荷
180°回転させることで重なりを防止することができます。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)0.5
ディスポーザブルトレイ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質PS
幅(mm)130
全長(mm)260
色白
質量(g)0.5
1箱(20個)
¥55,980
税込¥61,578
23日以内出荷
仕様スパイク加工、丸洗いOK、防水素材
材質ポリ塩化ビニル100%
寸法(mm)350×280
色スモーク
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)0.5
トレー寸法(mm)254×353×20
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51
立て数(列)9×9
RoHS指令(10物質対応)対応
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
ディスポーザブルトレイ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質PS
仕様錠剤個数簡単見分け表記付き(15列120個)
幅(mm)230
全長(mm)230
色白
容量120
質量(g)0.57
1箱(30個)
¥66,980
税込¥73,678
23日以内出荷
同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
計量皿寸法W(mm)300
計量皿寸法D(mm)210
外形寸法D(mm)331
外形寸法W(mm)315
外形寸法H(mm)126
材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足)
電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)
表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm
サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能)
動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS-232C(オプション)
ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
2連式から10連式までラインナップ、効率よく集計できます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。
桁数4
仕様右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット
取付穴径4mm×4ヶ所
カプセル分離にバキュームを使用で効率充填100カプセルを約3分で充填できます。充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
セット内容本体、ボディプレート、キャッププレート、方向規制プレート、粉末トレー、タンパー、スクレーパー、結合架台
質量(kg)約1.5
外形寸法(mm)約200×約150×約50
ハードカプセル100コ用のコンパクトな簡易型カプセル充填機です。1時間に約2000コのカプセルを充填できます。全パーツが取り外しでき、水洗いが可能。
材質ステンレス・アルミ・樹脂
質量(kg)4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×350×160
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP
色乳白色
部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール。受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)。ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造。内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
通信機能RS-232C
電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)
材質背面金属部:SUS304
表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)
外形寸法D(mm)462
外形寸法W(mm)330
サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)
材質(ケース)上下:ABS
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。
ポリキャップ TC/PESにはフィリングベルつきの製品とベルなしの製品があります。ポリエーテルスルホン(PES)を2層に重ねたメンブレンフィルターを内蔵しており、目詰まりしやすい水溶液を効率的に濾過できます。
ポリキャップ TC/PESの孔径は0.2/0.1、0.2/0.2、0.8/0.2 μmの3種類があり、滅菌濾過グレード用のHIMAチャレンジテストに合格。
製造工程で100%完全性試験済みで、微生物を保持。
ハウジングは加熱圧着してあり、界面活性剤や離型剤は不使用。
バブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能。
滅菌済み製品と未滅菌製品、およびフィリングベルつき製品とベルなし製品をご用意。
クリーンルームでISO認可設備により製造。
PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4 μg/cm2 インスリン:2.0 μg/cm2 ガンマグロブリン:1.5 μg/cm2
用途水溶液
生体サンプル
バッファー
溶液浄化洗浄
酵素
高品質水
粒子計数溶液
製薬溶液
試薬調整
塩溶液
組織培養培地
ウイルス懸濁液
穴径(μm)0.2
仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造
TGK品番996-40-93-36
品名ポリキャップ150TC
1個
¥32,980
税込¥36,278
24日以内出荷
目的別に収納システムを構築ライフモデュール・ファイルユニットの引出しが使いやすく仕切れます。アクセサリーや文具などが見つけやすく、サッと取り出しやすくなります。
角は指先に合わせたアール処理。収納物や量に合わせて、4種類のトレーを思いどおりに組み合わせて使用できます。単体でも使用でき、数が増えても何段も重ねられます。
机の引出し内の区分けにも便利。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×154×30
材質スチロール樹脂
組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。ポリキャップ TC/PESにはフィリングベルつきの製品とベルなしの製品があります。ポリエーテルスルホン(PES)を2層に重ねたメンブレンフィルターを内蔵しており、目詰まりしやすい水溶液を効率的に濾過できます。ポリキャップ TC/PESの孔径は0.2/0.1、0.2/0.2、0.8/0.2 μmの3種類があり、滅菌濾過グレード用のHIMAチャレンジテストに合格。製造工程で100%完全性試験済みで、微生物を保持。ハウジングは加熱圧着してあり、界面活性剤や離型剤は不使用。バブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能。滅菌済み製品と未滅菌製品、およびフィリングベルつき製品とベルなし製品をご用意。クリーンルームでISO認可設備により製造。 PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4 μg/cm2 インスリン:2.0 μg/cm2 ガンマグロブリン:1.5 μg/cm2
用途水溶液
生体サンプル
バッファー
溶液浄化洗浄
酵素
高品質水
粒子計数溶液
製薬溶液
試薬調整
塩溶液
組織培養培地
ウイルス懸濁液
穴径(μm)0.2
仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造
TGK品番996-40-93-34
品名ポリキャップ36TC
1個
¥16,980
税込¥18,678
24日以内出荷
関連キーワード