100カプセルを約3分で充填できます。
充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。
バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
セット内容ボディプレート・キャッププレート・方向規制プレート・結合プレート・結合架台
タイプカプセルサイズ交換部品
カプセル分離にバキュームを使用で効率充填100カプセルを約3分で充填できます。充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
セット内容本体、ボディプレート、キャッププレート、方向規制プレート、粉末トレー、タンパー、スクレーパー、結合架台
質量(kg)約1.5
外形寸法(mm)約200×約150×約50
100カプセルを約3分で充填できます。
充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。
バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
タイプ充填増量プレート
セット内容-1mmプレート・-2mmプレート
ハードカプセル100コ用のコンパクトな簡易型カプセル充填機です。1時間に約2000コのカプセルを充填できます。全パーツが取り外しでき、水洗いが可能。
材質ステンレス・アルミ・樹脂
質量(kg)4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×350×160
孔深さを所定の深さに調整し、粉末を充填することで、所定の容量をカプセルに充填できます。
仕様充填調整プレート
任意の数量を充填できます。
仕様個数変更プレート
セット内容ボディプレート、方向規制プレート
セット数14個
カプセルなら飲みやすい!。食品用ゼラチンカプセルです。無色透明なので、内容物をどれだけ入れたか、中に何を入れたかがキャップを開けなくてもよく分かります。
用途粉末・顆粒を飲むとき、液体を飲むとき、苦いものや臭うものを飲むときに。
原材料ゼラチン
粉末・液体・顆粒および錠剤・半固形剤の充填が可能です。
安全性に優れた天然成分を使用しています。
内容物の苦味や刺激性、においをマスキングします。
サイズ等もバリエーションに富み、内容物の特性に応じて使用する事が可能です。
使用方法粉末:押し付けて、顆粒:そのまま入れて、液体:スポイトで
原材料ゼラチン
ネジ部溶接の為食品に落ちる心配がありません。
口径(Φmm)15
材質18-8ステンレス
任意の数量を充填できます。
仕様個数変更プレート
セット内容ボディプレート、方向規制プレート
セット数60個
任意の数量を充填できます。
仕様個数変更プレート
セット数28個
セット内容ボディプレート、方向規制プレート
栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、モレてくる心配がありません。
外寸(mm)Φ135×200、取っ手含む:255
材質18-8ステンレス・栓:シリコンゴム製
液体の充填、移送に。 ・流動性のある液体なら、粘体、顆粒にも対応。・量は流量センサー組み込みで正確(精度は±1%)・量はカウンターの数字を打ち込むだけ。・液面の高さに液量が左右されません。・粘度の高い液や顆粒が入っている液も自吸で吸い上げ、手を汚しません。薬液も安心して使用できます。・正・逆回転付きスピードコントロールでき粘度に合わせられます。・洗浄は洗浄液またはお湯を流すだけでが、粘体液は工具無しでチューブの交換をするだけで、他の液体が簡単にできます。
電源90W/100V
能力自吸揚程1m時:1800cc/分
精度±1%以下/2ローター(液体により多少異なることがあります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×420×480
1台
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
扱いやすいミニサイズなので小さな容器への充填や少量の 充填に最適です。フチや内面にビスなどの突起物が無いので洗いやすく 衛生的です。スタンドが本体にピッタリはまるのでコンパクトに 収納できます。
容量(mL)800
口径(Φmm)7
直径×高さ(mm)150×165、(スタンド)150×120
容量(L)約1.2
材質18-8ステンレス
全幅(mm)250
吐出口径(Φmm)14.4
口径×高さH(mm)130×200
TKG品番9-1007-0601
TKG品番(2017)6-0887-0601
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
2枚の伸縮膜で優しく包みます。先端の尖った物などをパッケージするのに最適です。
用途精密部品の輸送・保管(時計・エレクトロニクス)。医薬品や繊細な医療器具などの輸送・保管(血液製剤など)。実験器具・化学製品の輸送・保管
材質ポリスチレン
圧縮袋の吸引機。キャニスター型掃除機がなくても圧縮袋が使えます。
本体は自立して吸引します。スライドをあわせて電源を入れるだけの簡単操作。
収納しやすく、持ちやすいコンパクトな本体。
コードは長めで使いやすい。3つのアダプター付きで他社圧縮袋にも対応しています。※一部圧縮袋では使用できない場合があります。
材質ABS、プラスチック
質量(g)960
消費電力(W)270W
電源コード(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×21
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
材質18-8ステンレス
吐出口径(Φmm)15
幅を合わせてスイッチを入れる・またはハンドルを回すだけの簡単操作です。カプセル錠やOD錠も除包(じょほう)できます(※錠剤の大きさや形状により不可の場合があります)。
胃酸から保護し、腸内までリリースできる耐酸性食品カプセルです。被膜水分値が低いため、吸湿性の高い製品の充填に適しています。乳酸菌などの腸に良い菌や栄養を胃酸から守ります。内容物の気になる戻り臭も防げます。ボディとキャップのそれぞれに溝・ボッチが施されている為、充填後の分離を防止できます。
用途耐酸性食品カプセル
原材料ヒドロキシプロピルメチルセルロース
基材カプセル:HPMC植物由来
色透明
24時間連続運転可能
加工作業で発生する粉塵や切屑を強力に吸引し製品への異物付着を防止し、歩留まり向上・品質改善に貢献します。
小型集塵機VF-5Nの約7倍と強力な吸引力です。ボーリング玉を持ち上げます。(10ポンド球)
吸引力を手動で調節し無駄な電力をカットできる省エネ仕様です。
用途プリント基板加工、歯科技工、カプセル充填工程 ・ 打錠機など
容量(L)(バケット)2.2
出力(kW)1
騒音レベル(dB(A))65±2以下
吸込口径(Φmm)50.8(左右変更可能)
材質(フィルター)ポリエステルパンボンド
モーターブラシレスブロワーモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×342×399
制御(吸引制御)手動調節:6段階、外部風量調節:16段階
電源コード(m)2.8
塗装色日塗工 F35-85A
使用環境温度(℃)0~40
フィルター面積(m2)0.67(1個使用)
ちり落とし方式手動振動式
吸引温度(℃)0~40
関連キーワード