カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,867)
  • 空圧工具(257)
  • FA担当者のオススメ新商品(56)
  • タイヤ・足回り(47)
  • 自動車用オイル・ケミカル(31)
  • 空調・電設資材(24)
  • 清掃用品(19)
  • 物流用品(17)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • バイク部品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 電動工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 家電(9)
  • 自転車部品(8)
  • マスク(7)
  • 作業工具(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 溶接用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 農具(5)
  • 農業機械(5)
  • 制御機器(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 切削工具(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「カプラ エア」の検索結果

2,462件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMCブローガン VMG パルスブローユニット付SMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減・パルスブローユニット付 [New] 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.58MB)
オートロックスウィングカップリング オネジR1/4 マッハオートロックスウィングカップリング オネジR1/4マッハ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。オートロック機構で確実に接続できます。フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番544-5117材質アルミニウム接続口径R1/4使用温度範囲(℃)0~60シール方式シールテープ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1相手側取付サイズメネジ1/4六角対辺H1(mm)19適合カプラ常圧用
オートロックスウィングカップリング ガイド付 1/4 マッハオートロックスウィングカップリング ガイド付 1/4マッハ
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。オートロック機構で確実に接続できます。フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途エアーホース用接続金具トラスコ品番544-5098材質アルミニウム、樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)6.5~7.0使用流体圧縮空気ホース寸法(mm)【相手側】外径9.5~10.0耐圧力(MPa)1ホース外径(Φmm)9.5~10.0外径(mm)9.5~10用内径(mm)6.5~7適合カプラ常圧用
フリープラグFP6 めねじ取付用 ダイセンフリープラグFP6 めねじ取付用ダイセン
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
先端のプラグが全方位30°に傾けることができる製品です。ロータリ機能が付いているため、ホースの「よじれ」や「折れ」の解消がしやすくなります。
トラスコ品番545-4783材質鋼鉄最高使用圧力(MPa)1使用流体空気相手側取付サイズG1/4
R1234yf用デジタルディテクターマニホールドセット プロステップR1234yf用デジタルディテクターマニホールドセットプロステップ
84,980税込93,478
1セット
5日以内出荷
業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV500/コンプレッサーオイル識別シール/プラグアダプター(7/16-20UNF)/サービス缶バルブ接続ジョイントバルブ付(M12/P1.5メス)/衝撃に強いアルミケース測定範囲(MPa)0.000~3.000測定精度【圧力】±1%FS/±1digit破壊圧力(MPa)6耐圧(MPa)4精度(℃)【温度センサー】±2単位0.1℃(100以下)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85NPT1/8圧力範囲(MPa)最小0.001
R134a用デジタルディテクターマニホールドゲージセット プロステップR134a用デジタルディテクターマニホールドゲージセットプロステップ
79,980税込87,978
1セット
5日以内出荷
業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV400/コンプレッサーオイル識別シール/衝撃に強いアルミケース測定範囲(MPa)0.000~3.000測定精度【圧力】±1%FS/±1digit破壊圧力(MPa)6耐圧(MPa)4精度(℃)【温度センサー】±2単位0.1℃(100以下)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85NPT1/8圧力範囲(MPa)最小0.001
R134a用小型デジタルマニホールドセット プロステップR134a用小型デジタルマニホールドセットプロステップ
75,980税込83,578
1セット
5日以内出荷
小さくても機能は本格的。0.1から5MPaまで計量可能なミニデジタルゲージに小型ボールバルブボディの組み合わせで高精度な計測ができます。バックライト、0点調整機能付きです。
用途ドライ方式による気密試験を行っていますので、PAG/POEオイルのエアコンどちらにも対応可能です。セット内容ミニデジタルマニホールドゲージ/チャージングホース低圧側(青)150cm/チャージングホースセンター側(黄)180cm/チャージングホース高圧側(赤)150cm/サービス缶バルブ/スマートバルブタイプカプラ低圧/スマートバルブタイプカプラ高圧/エアコン用温度計/高級マニホールドケース目盛範囲-0.1~5.000MPa精度±0.5%FSバッテリー3Vリチウム電池CR2150速度表示1~1.2秒関連資料(0.42MB)設定圧力分解能(MPa)0.0005NPT1/8圧力範囲(MPa)-0.1~5
ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット KTCボールジョイントセパレーター・エアハンマセットKTC
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
勘・コツ・経験に頼らず6つのセパレーターで安全・確実・スピーディーにボールジョイントを分離!連続打撃で振動を与えるエアハンマと6種類のボールジョイントセパレーターの組み合わせで、固着したボルトのねじ山を潰さず、安全・確実・スピーディーにボールジョイントの取り外しができます。また、手打ちハンマによる怪我を防ぎ、作業周辺箇所の破損リスクを提言します。
用途自動車のタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイントの分離仕様エアインレット:PT1/4”、振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.95、推奨ホース品番:JAH-080セット内容エアハンマ(JAP710),クイックチェンジリテーナー(JAP710-QR),ボールジョイントセパレーターパンチ(JAP710-H014),ボールジョイントセパレーター(JAP710-10125/12125/12150/12175/14150/14200),フックレンチ,エアカプラ(20PM相当),エアツール用オイル,専用樹脂ケース質量(kg)3.6内径(Φmm)使用エアホース:8以上騒音値(dB)106(負荷時)空気消費量(m3/min)負荷時:0.69打撃数(bpm)2900
R134aゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載) アールウィズエイチR134aゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載)アールウィズエイチ
28,980税込31,878
1式
4日以内出荷
本体にエアゾール缶専用接続口(特許申請中)から専用のアダプター(新型缶切り&クイックジョイント)を装着する事で作業効率を高めケミカル剤などのエアゾール缶を楽々注入ダイヤル式クイックカプラーにより容易にポートへ接続可能です。電動コンプレッサーシステム用との使い分け識別ラベル付
用途R134a、エアコンケミカル缶の車両充填に付属品RH-40A-R150 赤 高圧用ホース / RH-40A-B150 青 低圧用ホース / RH-40A-Y150N 黄 注入ホース / RH-40A5 ダイヤル式カプラーL青低圧用 / RH-40A6 ダイヤル式カプラーH赤高圧用 / RH-40A2 缶切りバルブ / RH-40A2-GM 新型缶切りバルブ(エアゾール缶用) / RH-40A10 ジョイントプラグR134a / RH-40A11-N 付属消耗品(Oリング等)危険物の類別非危険物関連資料(1.47MB)
R1234yfゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載) アールウィズエイチR1234yfゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載)アールウィズエイチ
49,980税込54,978
1式
4日以内出荷
本体にエアゾール缶専用接続口(特許申請中)から専用のアダプター(新型缶切り&クイックジョイント)を装着する事で作業効率を高めケミカル剤などのエアゾール缶を楽々注入ダイヤル式クイックカプラーにより容易にポートへ接続可能です。電動コンプレッサーシステム用との使い分け識別ラベル付
用途R1234yf、エアコンケミカル缶の車両充填に付属品RH-40YF4-R150チャージングホースH赤高圧用 / RH-40YF4-B150チャージングホースL青低圧用 / RH-40YF4-Y150NチャージングホースC黄注入用 / RH-40YF5ダイヤル式カプラーL青低圧用 / RH-40YF6ダイヤル式カプラーH赤高圧用 / RH-40YF2缶切りバルブ(R1234yf 用) / RH-40YF2N新型缶切りバルブ(エアゾール缶用) / RH-40YF10ジョイントプラグ(逆ネジ缶切り用) / RH-40A10ジョイントプラグ(真空用) / RH-40YF7簡易ジョイント(逆ネジホース側用)RH-40YF11-N付属消耗品(Oリング等) / RH-40A13ムシ回し危険物の類別非危険物関連資料(1.47MB)
エアブローリール ピタプロ 三協リールエアブローリール ピタプロ三協リール
7,298税込8,028
1台
5日以内出荷
強力なマグネットと滑り止めゴムにより、強固に固定。貼り付けるだけなので容易に配置の変更が可能。引っ張る手を緩めると自動で巻き取りが可能。任意の長さで手動ロックが可能なワンタッチストッパー付き。コンパクトであるため、機械扉の近くや作業台の裏側などの僅かな空間に設置可能。
材質ポリウレタン(ホース)/ABS(カバー)形状1次側先端:オスプラグ1/4、2次側先端:メスカプラ1/4ホース:ブラック最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(kg)0.65ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)内径5.0×外径8.0使用流体圧縮エアー本体サイズ(mm)W180×D64×H180使用環境温度(℃)屋内/5~45
エアブローリール ピタプロ 三協リールエアブローリール ピタプロ三協リール
7,898税込8,688
1セット
5日以内出荷
ABR-202AにABR用取付ブラケット(S-ABR)が付属したセット品。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、強固に固定。貼り付けるだけなので容易に配置の変更が可能。引っ張る手を緩めると自動で巻き取りが可能。任意の長さで手動ロックが可能なワンタッチストッパー付き。コンパクトであるため、機械扉の近くや作業台の裏側などの僅かな空間に設置可能。
材質ポリウレタン(ホース)/ABS(カバー)形状1次側先端:オスプラグ1/4、2次側先端:メスカプラ1/4ホース:ブラック最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(kg)0.65ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)内径5.0×外径8.0使用流体圧縮エアー本体サイズ(mm)W180×D64×H180使用環境温度(℃)屋内/5~45
BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ) ヤマトエンジニアリングBLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)ヤマトエンジニアリング
189税込208
1個
10日以内出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。トラスコ品番857-2461材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気ホース寸法(mm)【相手側】G1/4取付サイズG1/4耐圧力(MPa)1.5
BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ) ヤマトエンジニアリングBLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ)ヤマトエンジニアリング
299税込329
1個
10日以内出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質本体:鋼鉄最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ20型
BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット) ヤマトエンジニアリングBLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)ヤマトエンジニアリング
739税込813
1個
10日以内出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ20型
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.37MB)取扱説明書(1.99MB)
エアマイクログラインダー PROMOTEエアマイクログラインダーPROMOTE
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
切り粉が飛散しない排気方式
用途各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ。機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ 内面研削、歯車の面取りなど。付属品スパナ×2本、ワンタッチカプラ×1個、軸付砥石(円筒型 Φ8)×1個、エアーホース(約1.8m)軸径(Φmm)3全長(mm)135最高回転数(min-1[r.p.m])58000本体質量(g)235使用空気圧力(MPa)0.64空気消費量(m3/min)0.057コレットサイズ(mm)3本体径(mm)16
クイックカプラー付エアホース SIGNET(シグネット)クイックカプラー付エアホースSIGNET(シグネット)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
エアーツールに必須のエアーホースです。 ホースは補強入りで高耐久、高耐圧です。 材質には耐久性・耐摩耗性に優れたポリウレタンを採用します。 軽量で取り回しやすいです。 柔軟性が高く、低温環境でもしなやかです。 カプラー付きです。
材質ポリウレタン (PU)最高使用圧力(MPa)1.4使用温度(℃)-20~60プラグ形状20型ソケット形状20型
エアリール ビルトイン 三協リールエアリール ビルトイン三協リール
26,980税込29,678
1台
31日以内出荷
マグネット等で簡単に取り付け、または機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
エアリール ビルトイン 三協リールエアリール ビルトイン三協リール
27,980税込30,778
1台
31日以内出荷
機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)【2次側(出力側)】2保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
コンプレッサー WIZ'AコンプレッサーWIZ'A
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチールグレー消費電力(W)1000/1100定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力0.8Mpa 再起動圧力:0.58Mpa無負荷回転数(min-1[r.p.m])2850/3450騒音値(dB)約90(無負荷)消費電流(A)10/11吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.1Mpa時)100/110 (0.58Mpa時)60/70 (0.78Mpa時)43/53定格時間(分)約20ブレーカ160度で保護機能作動空気タンク容量(L)24カプラータイプワンタッチ1/4インチメスカプラ
エアーコンプレッサ- WIZ'Aエアーコンプレッサ-WIZ'A
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチールブルーサイズカプラ:1/4インチ消費電力(W)700/800定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力(MPa)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400/1750騒音値(dB)約60(無負荷)消費電流(A)7/8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.6Mpa時)75/84定格時間(分)約20空気タンク容量(L)24再起動圧力(MPa)0.58馬力約1馬力
導波管式検出器 北陽電機導波管式検出器北陽電機
519,800税込571,780
1個
3日以内出荷
蒸気、外乱光、煙の影響を受けないマイクロ波を使用した電波式センサです。検出部にあたるアンテナとアンプ制御部で構成され、その間は導波管で結合されています。アンテナは熱の影響を受ける電子部品が使用されておらず、高温環境下でも使用できます。
仕様●マイクロ波:10.525GHz ±15MHz●許容導波管長:25m以下(送、受信合計)●導波管エアブロー:【エアー質】工業用クリーンエアー【エアー量】20リットル/分、【耐エアー圧】980kPa(但しMAR-251形アンテナを使用する場合)質量(kg)制御部/約10、アンテナ/約11形式【制御部】MBX-301CA 【アンテナ】MAR-201(エアパージなし)、MAR-251(エアパージ付)【導波管】MWG-25(シームレス・2m長)、MFG-20(フレキシブル・0.5m長)【継手】MSJ-20(ソケット)、MBJ-20(エルボ)、MCJ-20(45゜エルボ)消費電力4.5VA以下検出距離(mm)アンテナ面より約300接続M4ねじ端子、グランド付ハブボディ(穴径Φ18)電源電圧(V)AC100~110/AC200~220(+10%、-10%、50/60Hz)制御出力【接点出力】1Cリレー接点(AC250V 3A、DC30V 5A、cosΦ=1)/【無接点出力】フォトカプラ(75V 100mA)応答時間【接点出力】10ms、【無接点出力】3ms使用周囲温度(℃)制御部/-10~+60、アンテナ及び導波管/-20~+600アラーム出力1Cリレー接点(AC250V 3A、DC30V 5A、cosΦ=1)※停電または回路の故障により、マイクロ波の発信を停止した場合に出力。応差の距離1~30mm可調整検出物体反射面が50mm×50mm以上の鋼材表示灯電源表示灯、動作表示灯、アラーム表示灯、5段階受信レベル表示灯※ ※受信レベルを5段階に表示。ケースアンテナ/青銅製鋳物、制御部/アルミダイカスト製
マイクロカプラ(オス・メス1セット) Nile Air Tools(ナイル空気工具)マイクロカプラ(オス・メス1セット)Nile Air Tools(ナイル空気工具)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ゲートカット位置を変えるときにエアー配管のつなぎ換えができます。
用途T3X4、ME型エアーニッパを使用して樹脂成形品加工されているユーザー様に。トラスコ品番838-5656幅(mm)75高さ(mm)10奥行(mm)75
スローモーション耐火花性ソフトホースリール 内径8.0mm×10m TRIENSスローモーション耐火花性ソフトホースリール 内径8.0mm×10mTRIENS
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。滑り性を向上させた耐火花性ホースです。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。車両板金塗装エリアで。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番688-1792材質本体カバー:ABS樹脂、ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)幅(mm)390本体:グレー取付【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ高さ(mm)424取付方式天吊り・壁付け奥行(mm)187最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12ホース長さ(m)10外径(mm)10内径(mm)8二次側長さ(m)10一次側長さ(m)1
SP-VカプラTypeA 日東工器SP-VカプラTypeA日東工器
6,798税込7,478
1個
翌日出荷
ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう3種類のシール材質を用意しています。SPカプラ Type A・SP-Vカプラと接続できます。
用途不活性ガス・真空用。トラスコ品番270-1851材質本体材質:ステンレス鋼、シール材質:ふっ素ゴム(FKM)全長(mm)65最高使用圧力(MPa)7.5取付ねじ【相手側】R 3/8使用流体不活性ガス真空、ガス、空気、水ねじサイズRc3/8
スプレー式コンプレッサーオイルPOE デンゲンスプレー式コンプレッサーオイルPOEデンゲン
32,980税込36,278
1箱(10缶)
4日以内出荷
POEオイルのND-OIL11及び14の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時コンプレッサーの組付け時ゲージマニホールド接続時クイックジョイントの部品交換時型式CO-POE40SーYF内容量(mL)第四石油類(POE):40/LPG:50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
スプレー式コンプレッサーオイルPAG デンゲンスプレー式コンプレッサーオイルPAGデンゲン
29,980税込32,978
1箱(10缶)
3日以内出荷
PAGオイルのND-OIL8及び12の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時コンプレッサーの組付け時ゲージマニホールド接続時クイックジョイントの部品交換時型式CO-PAG40SーYF内容量(mL)第四石油類(PAG):40/LPG:50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
イージーインジェクター (R134a用) SIGNET(シグネット)イージーインジェクター (R134a用)SIGNET(シグネット)
4,698税込5,168
1セット
翌々日出荷
蛍光剤、オイル、ケミカルの注入に便利です。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。
用途R134a用質量(g)45.5サイズ(mm)W250×D100×H20危険物の類別非危険物
イージーインジェクター (R1234yf用) SIGNET(シグネット)イージーインジェクター (R1234yf用)SIGNET(シグネット)
4,698税込5,168
1セット
翌々日出荷
イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー蛍光剤・オイル・ケミカルの注入に便利です。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。
用途R1234yf用セット内容イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー質量(g)45.5サイズ(mm)W250×D100×H20危険物の類別非危険物
POE蛍光剤注入キット (R1234yf対応) SIGNET(シグネット)POE蛍光剤注入キット (R1234yf対応)SIGNET(シグネット)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
40601 POEオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。POEオイル、R1234yf対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。POEオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40601 POEオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)W215×D130×H50危険物の類別非危険物
PAG蛍光剤注入キット (R134a対応) SIGNET(シグネット)PAG蛍光剤注入キット (R134a対応)SIGNET(シグネット)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。PAGオイル、R134a対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。PAGオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)W215×D130×H50危険物の類別非危険物
PAG蛍光剤注入キット (R1234yf対応) SIGNET(シグネット)PAG蛍光剤注入キット (R1234yf対応)SIGNET(シグネット)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。PAGオイル、R1234yf対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。PAGオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)215×130×50危険物の類別非危険物
リークシール注入キット SIGNET(シグネット)リークシール注入キットSIGNET(シグネット)
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷
40602 リークシールオイル20mL、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ止めキットで、ガス漏れ修理やその予防を行えるシール剤です。ガス漏れ予防としてもおすすめです。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。軽自動車から1BOXまで1本。1台使い切りです。ガスやオイルの過充填の心配ありません。微小なガス漏れに抜群の効果があります。ノーポリマー・油溶性処方により漏れ止め剤が固まる、詰まるなどの配管トラブルありません。注入後30-40分で効果が出ます。単品供給ございます。
セット内容40602 リークシールオイル20ml、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)W215×D130×H50危険物の類別非危険物
POE蛍光剤注入キット (R134a対応) SIGNET(シグネット)POE蛍光剤注入キット (R134a対応)SIGNET(シグネット)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。POEオイル、R134a対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。POEオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40601 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)W215×D130×H50危険物の類別非危険物
マルチリンク メネジアダプター CEJN(セイン)マルチリンク メネジアダプターCEJN(セイン)
12,980税込14,278
1個
34日以内出荷
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途複数の取出口が必要な空気配管用。材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG1/2メネジ
マルチリンク メネジアダプター CEJN(セイン)マルチリンク メネジアダプターCEJN(セイン)
5,798税込6,378
1個
34日以内出荷
マルチリンクのエア取出口を増やすための拡張ユニットです。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途複数の取出口が必要な空気配管用。トラスコ品番682-9229材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG1/2メネジ分岐数拡張用
スチール製 エアーホースリール 1/2X20m TRIENSスチール製 エアーホースリール 1/2X20mTRIENS
139,800税込153,780
1台
21日以内出荷
軽量で扱いやすいウレタンホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル、メスカプラトラスコ品番260-7555材質【本体】スチール【ホース】ポリウレタン幅(mm)256取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】Rc1/2メスねじ高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタンホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20内径(mm)11
3/4ミニインパクトレンチ REX3/4ミニインパクトレンチREX
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
付属品エアーカプラ全長(mm)174.1質量(kg)1.91差込角(mm)19回転数(min-1[r.p.m])8000空気消費量(L/min)113トルク(N・m)作業:68~786
タイヤエアゲージ DEENタイヤエアゲージDEEN
22,490税込24,739
1個
5日以内出荷
タイヤエアゲージ
用途ゲージの目盛版は蓄光インクで印刷されています。太陽光や室内灯(白熱電球を除く)の光を十分にあてておくと、薄暗いところでも目盛版全体が光り指針の判読が容易になります。質量(g)655タイプ小口径ストレートチャック黒(c-4528bk)測定精度±5kPa(200-300kPa)/±10kPa(他)測定範囲(kPa)60-600適合ねじタイヤバルブ適用ねじ:呼び8V1使用流体空気又は窒素ガス寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750圧力(kPa)最高供給一次圧:1400ホース長さ(mm)500めねじの呼びG1/4最小目盛(kPa)5(200-300kPa)/10(他)取扱説明書(1.57MB)ホース接続口一次側ホース接続:カプラソケット式(ハイカプラをおすすめします)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら