カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(136)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 清掃用品(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「カプラ エアーガン」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMCブローガン VMG パルスブローユニット付SMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減・パルスブローユニット付 [New] 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.58MB)
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.37MB)取扱説明書(1.99MB)
コンプレッサー WIZ'AコンプレッサーWIZ'A
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチールグレー消費電力(W)1000/1100定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力0.8Mpa 再起動圧力:0.58Mpa無負荷回転数(min-1[r.p.m])2850/3450騒音値(dB)約90(無負荷)消費電流(A)10/11吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.1Mpa時)100/110 (0.58Mpa時)60/70 (0.78Mpa時)43/53定格時間(分)約20ブレーカ160度で保護機能作動空気タンク容量(L)24カプラータイプワンタッチ1/4インチメスカプラ
エアーコンプレッサ- WIZ'Aエアーコンプレッサ-WIZ'A
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチールブルーサイズカプラ:1/4インチ消費電力(W)700/800定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力(MPa)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400/1750騒音値(dB)約60(無負荷)消費電流(A)7/8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.6Mpa時)75/84定格時間(分)約20空気タンク容量(L)24再起動圧力(MPa)0.58馬力約1馬力
エアダスター いけうちエアダスターいけうち
5,198税込5,718
1個
当日出荷
エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4835材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他全長(mm)184全高(mm)161使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)1空気消費量(NL/min)約260(0.2MPa、調整弁最大時)ノズル外径(Φmm)42取付口エア:カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/4
エアーコートスプレー ACS-1223 精和産業エアーコートスプレー ACS-1223精和産業
499,800税込549,780
1セット
4日以内出荷
付属品本機サクションホース、フィルター、ビーカー、ビーカー受け、スーパーカプラ02PFF、工具、標(本体セットに加えて) :エアカーテンガンACG-3、プラスノズル1640、エアレスツインホース10m質量(kg)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.7 (7)【塗料】16 (160)最大吐出量(L/min)1.62寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×43×76
高圧ロータリーペアソケット ダイセン高圧ロータリーペアソケットダイセン
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
高圧釘打機専用ソケット分配配管です。ソケット部は一般(1.5Mpa以下の空圧機器用)のソケットとの誤接続を防ぐ為、特殊形状となっています。1つの空気供給ソケットをワンタッチで2分配にでき、効率よく作業が出来ます。ソケット部は360度回転するロータリー式で作業性が良く、ホースの屈折を軽減します。
用途エアー配管継手。使用温度(℃)-5~+60最高圧力(MPa)3適合流体空気分岐数2
Φ6ホース用カプラ 60PC 扶桑精機Φ6ホース用カプラ 60PC扶桑精機
999税込1,099
1個
4日以内出荷
継手類
トラスコ品番268-4249
洗浄ガン SEN3R-4シリーズ 明治機械製作所洗浄ガン SEN3R-4シリーズ明治機械製作所
26,980税込29,678
1個
17日以内出荷から18日以内出荷
機器を細部まで丁寧に洗う洗浄用スプレーガン!軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。弁ばねを弁ステムにはめ込み、メンテナンス時に弁ステムを取り外しやすくしています。さらに、弁ばねの強度を上げ耐久性が向上、弁ステムの形状変更により水漏れ対策も万全です。ピンやビスを使用していないため、メンテナンス時の異物混入リスクを低減しています。消耗部品を定期交換することで、長く安心して使用できる構造です。1/2竹の子ジョイント(外径Φ16)、3/8竹の子ジョイント(外径Φ11.2)、フレキシブルジョイント、、ロータリージョイント、水用カプラジョイントを用意しています。また3/4、1インチのホースにも特殊対応しています。オリジナルシャワーノズルとストレートノズル(Φ5.0、Φ3.5)を用意。シャワーノズルはホースでの作業に比べて広範囲に力強く洗浄できます。さらに力強くしたい場合はΦ5.0ストレートノズルに、節水にはΦ3.5ノズルをご使用ください。フィルタ#60をノズル手前に内蔵、回路内異物の除去と整流効果をもたらします。流路及び摺動部の潤滑剤は食品用グレードNSF3H(食品に触れても問題ないレベル)を使用。全部品に食品衛生法適合材質を使用。水道用(温水でも使用可能、但し安全のためボイラー回路への逆流対策が必要)。食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄。耐薬品性を必要とした液体の塗布。
パーツブロークリーナー ISK-PBC5002シリーズ IKURATOOLS(育良精機)パーツブロークリーナー ISK-PBC5002シリーズIKURATOOLS(育良精機)
478,800税込526,680
1台
32日以内出荷
エアによる「ブロー」+「吸引」+「回収」!パーツに付着した油分や切粉をエアブローすると瞬時に吸引・回収します。現場を汚さず部品をブロー!快適な作業環境のために。機械稼働率を向上。フットペダルを握ると瞬時に吸引・回収!電源不要のエア駆動!ファンやモーターを使わない安全設計!ブロー室内の突起物を無くすことにより、清掃が容易に!分離式捕集タンク付き!捕集物を汚さず簡単に廃棄できます。機動性が高いコンパクト設計!旋盤や給材機が多く並ぶ通路でも取り回しやすいコンパクトサイズ!空気消費量は工場のエア源により異なります。作動音量の測定値は0.5MPa時のもので工場エア流量500L/min以上の場合、本製品は加工機で切削した加工品をエアブローする場合にご使用ください。爆発物、可燃性の液体は吸引しないでください。異なる切削液、洗浄液との混合により危険な液体に変化する場合は使用できません。火花の出る作業等には使用できません。材質を腐食、劣化、膨潤させる液体及び、毒性のある液体は使用できません。工場のエア源により、ブローガン自在ノズルから吐出されるエアの勢いが異なります。画像は代表画像です。
パーツブロークリーナー ISK-PBCシリーズ IKURATOOLS(育良精機)パーツブロークリーナー ISK-PBCシリーズIKURATOOLS(育良精機)
389,800税込428,780
1台
32日以内出荷
エアによる「ブロー」+「吸引」+「回収」!パーツに付着した油分や切粉をエアブローすると瞬時に吸引・回収します。現場を汚さず部品をブロー!快適な作業環境のために。機械稼働率を向上。ブローガンを握ると瞬時に吸引・回収!電源不要のエア駆動!ファンやモーターを使わない安全設計!ブロー室内の突起物を無くすことにより、清掃が容易に!分離式捕集タンク付き!捕集物を汚さず簡単に廃棄できます。機動性が高いコンパクト設計!旋盤や給材機が多く並ぶ通路でも取り回しやすいコンパクトサイズ!空気消費量は工場のエア源により異なります。作動音量の測定値は0.5MPa時のもので工場エア流量500L/min以上の場合、本製品は加工機で切削した加工品をエアブローする場合にご使用ください。爆発物、可燃性の液体は吸引しないでください。異なる切削液、洗浄液との混合により危険な液体に変化する場合は使用できません。火花の出る作業等には使用できません。材質を腐食、劣化、膨潤させる液体及び、毒性のある液体は使用できません。工場のエア源により、ブローガン自在ノズルから吐出されるエアの勢いが異なります。画像は代表画像です。
パーツブロークリーナー ISK-PBC3002シリーズ IKURATOOLS(育良精機)パーツブロークリーナー ISK-PBC3002シリーズIKURATOOLS(育良精機)
329,800税込362,780
1台
32日以内出荷
エアによる「ブロー」+「吸引」+「回収」!パーツに付着した油分や切粉をエアブローすると瞬時に吸引・回収します。現場を汚さず部品をブロー!快適な作業環境のために。機械稼働率を向上。電源不要のエア駆動!ファンやモーターを使わない安全設計!ブロー室内の突起物を無くすことにより、清掃が容易に!分離式捕集タンク付き!捕集物を汚さず簡単に廃棄できます。機動性が高いコンパクト設計!旋盤や給材機が多く並ぶ通路でも取り回しやすいコンパクトサイズ!空気消費量は工場のエア源により異なります。作動音量の測定値は0.5MPa時のもので工場エア流量500L/min以上の場合、本製品は加工機で切削した加工品をエアブローする場合にご使用ください。爆発物、可燃性の液体は吸引しないでください。異なる切削液、洗浄液との混合により危険な液体に変化する場合は使用できません。火花の出る作業等には使用できません。材質を腐食、劣化、膨潤させる液体及び、毒性のある液体は使用できません。工場のエア源により、ブローガン自在ノズルから吐出されるエアの勢いが異なります。画像は代表画像です。
仕様●駆動源:エア(0.4~0.6MPa)●吸引操作方法:ブローガン●空気消費量(L/min):410●捕集方法:ミストフィルター●呼気接続ネジ:カプラ●使用温度(℃):0~45(結露、凍結なきこと)●作動音量:80dB(A)●捕集タンク容量(L):5●外形寸法(mm):W300×L360×H1030●質量(kg):39アズワン品番67-8012-95
パーツブロークリーナー ISK-PBC3002シリーズ IKURATOOLS(育良精機)パーツブロークリーナー ISK-PBC3002シリーズIKURATOOLS(育良精機)
369,800税込406,780
1台
32日以内出荷
エアによる「ブロー」+「吸引」+「回収」!パーツに付着した油分や切粉をエアブローすると瞬時に吸引・回収します。現場を汚さず部品をブロー!快適な作業環境のために。機械稼働率を向上。電源不要のエア駆動!ファンやモーターを使わない安全設計!ブロー室内の突起物を無くすことにより、清掃が容易に!分離式捕集タンク付き!捕集物を汚さず簡単に廃棄できます。機動性が高いコンパクト設計!旋盤や給材機が多く並ぶ通路でも取り回しやすいコンパクトサイズ!空気消費量は工場のエア源により異なります。作動音量の測定値は0.5MPa時のもので工場エア流量500L/min以上の場合、本製品は加工機で切削した加工品をエアブローする場合にご使用ください。爆発物、可燃性の液体は吸引しないでください。異なる切削液、洗浄液との混合により危険な液体に変化する場合は使用できません。火花の出る作業等には使用できません。材質を腐食、劣化、膨潤させる液体及び、毒性のある液体は使用できません。工場のエア源により、ブローガン自在ノズルから吐出されるエアの勢いが異なります。画像は代表画像です。
仕様●駆動源:エア(0.4~0.6MPa)●吸引操作方法:フットスイッチ●空気消費量(L/min):440●捕集方法:ミストフィルター●呼気接続ネジ:カプラ●使用温度(℃):0~45(結露、凍結なきこと)●作動音量:83dB(A)●捕集タンク容量(L):5●外形寸法(mm):W300×L360×H1030●質量(kg):39アズワン品番67-8012-96
グリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用) エスコグリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用)エスコ
4,870税込5,357
1個
翌日出荷
スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カプラー付。手動&エアー式グリースガン用。
仕様ストレート材質スチール全長(mm)330危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
エアーコンプレッサー(オイルレス) エスコエアーコンプレッサー(オイルレス)エスコ
79,500税込87,450
1台
翌日出荷
1馬力パワーで静音性と軽量。エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)のエア供給に。エア抜きが簡単なワンタッチドレンコック。
質量(kg)22電源AC100V(50/60Hz)・0.75kW(1.0HP)最高使用圧力(MPa)0.78空気取出口カプラ1個(クイックジョイント)吐出し空気量(L/min)60(50Hz)、70(60Hz)空気タンク容量(L)10サイズ(mm)355×330×650騒音値(dB)(50/60Hz)70
エアグリースガン KTCエアグリースガンKTC
19,980税込21,978
1個
当日出荷
エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。自由に曲がるフレキシブルノズル付属。グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。エアカプラPT1/4ノズルサイズR1/8
質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ)使用圧力(MPa)(推奨)0.62容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め)動作方式エア駆動式吐出量212g/min(グリース温度25℃)ノズル長(mm)457最大使用圧力(MPa)0.83本体サイズ(mm)D250×H345使用環境温度(℃)-10~50推奨エアー圧(MPa)0.62入力空気圧(MPa)0.4~0.9適合グリースNLGI No0~2危険物の類別非危険物
ビッグ バフ洗浄機 ビッグビッグ バフ洗浄機ビッグ
49,980税込54,978
1セット
7日以内出荷
トルネードガン機構を内蔵し、スポンジ・ウールバフを強力に洗浄・脱水するバフ洗浄機 従来の循環式バフ洗浄機とは違い、絶えずきれいな水でバフ洗浄が可能。 さらに、スポンジバフも簡単に強力洗浄・脱水出来ます。 フットスイッチで洗浄エアーをON・OFF出来るのでバフ洗浄作業に専念出来る。 ローラーステンレスバーでダスターでは取れにくい汚れも除去。
セット内容本体・フットスイッチ・接続ホース(エアーカプラー付き)使用方法トルネードガン機構から「ジェットエアー+水」が混合されて噴射します。「ジェットエアーのみ」の切替は本体前面のスイッチでワンタッチ。危険物の類別非危険物取扱説明書(0.32MB)
フレキシブルエアースプレーガン WOLF'S HEADフレキシブルエアースプレーガンWOLF'S HEAD
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
直接スプレーがしにくい箇所でもフレキシブルノズルで奥まった箇所でも大丈夫。ツールラックなどに引掛けられるフック付き自在に動くフレキシブルノズル22PMカプラ付き
仕様(洗浄液)水・水溶性洗浄液質量(g)480寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×130×200最高圧力(MPa)(エアー)0.6ノズル長(mm)300タンク容量(mL)950
高圧洗浄機16/200GS アサダ高圧洗浄機16/200GSアサダ
699,800税込769,780
1個
当日出荷
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
用途大型の建設機械・農機具・貯水槽・船底の洗浄、塗装剥離に。付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)92タイプPS洗管ホースセット出力(kW)5.5(エンジン)騒音値(dB)64吐出量(L/min)16燃料タンク容量(L)10高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~200(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])19.6[200]
高圧洗浄機15/150GS アサダ高圧洗浄機15/150GSアサダ
649,800税込714,780
1個
当日出荷
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)66タイプPS洗管ホースセット出力(kW)4.0(エンジン)騒音値(dB)63吐出量(L/min)15燃料タンク容量(L)6高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~150(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
高圧洗浄機13/100GS アサダ高圧洗浄機13/100GSアサダ
399,800税込439,780
1個
当日出荷
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。 アルミメッキ鋼板の燃料タンク:錆を防止。 高出力エンジン搭載:クラス最大の 2.9kW。 耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・ 貯水槽・ 排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。質量(kg)47.5出力(kW)2.9(エンジン)騒音値(dB)63吐出量(L/min)13燃料タンク容量(L)5高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~110(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10[102]
電動式グリスガン ヤマダコーポレーション電動式グリスガンヤマダコーポレーション
94,980税込104,478
1台
当日出荷
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリスアップが行えます。400ccカートリッジグリス専用です。建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
付属品充電器(EG10SA)、バッテリー(EG1040B )、ロックカプラ付1000mmホーストラスコ品番159-4248全長(mm)379接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.49MB)アジャスター無し
ペンシル型ブラスト機 ペンシル 秋山産業ペンシル型ブラスト機 ペンシル秋山産業(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
最小限必要な部分で製品化することにより低価格を実現しました。 ベルトフックに引っ掛けてご使用いただけます。 ペンシル型でピンポイントの表面処理に適します。
仕様(圧力調整)レギュレータ式ダイヤル調整(簡易エアフィルタ付)、portable APP-1-SNセット内容(1)ペンシルガン、(2)エアフィルタ内蔵レギュレーター(操作バルブ付き)、(3)エアーメインチューブ(カプラー付き)×5m、(4)砂パイプ粒度(使用可能研削材)F80~F220相当(アルミナ、炭化珪素、ガラスビーズ等)寸法(mm)255×345×170出力(kW)(推奨コンプレッサー)0.75口径(Φmm)1.8方式(ブラスト噴射)吸引式材質(ノズル)超硬アズワン品番4-1443-02圧力範囲(MPa)(推奨)0.3~0.6
ミスター嵐 弱酸性ー弱アルカリ性対応タイプ GA-REW(ガリュー)ミスター嵐 弱酸性ー弱アルカリ性対応タイプGA-REW(ガリュー)
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
エアーコンプレッサーのエアーのみを用い、ボトル内の液体を吸上げ微粒子状のミストにして噴霧。
用途殺菌・消毒・抗菌・消臭剤等(次亜塩素酸水、アルカリイオン水など)の噴霧使用液弱酸性~弱アルカリ性液剤、水空気圧力(MPa)0.25~0.9接続口径カプラプラグ1/4
エアーブロワガン ロングノズル モノタロウエアーブロワガン ロングノズルモノタロウ(9件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。 流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。 接続カプラー付属していますのですぐにご使用できます。
用途エアブロー接続部のサイズ1/4材質(本体)ポリアセタール質量(g)140使用温度範囲(℃)-5~60接続カプラーノズル長(mm)490使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3.7(内径)材質(ノズル)クロムメッキ付鉄常用使用圧力(MPa)0.6ノズル形状ロング、L型
小型スチームクリーナー 洲本整備機小型スチームクリーナー洲本整備機
799,800税込879,780
1台
4日以内出荷
150℃の蒸気で樹脂洗浄や除菌、減菌洗浄に最適。 小水量のため、噴射水の撥ねや飛散が少ない。 無給水で15~40分の連続使用可能。 耐久性抜群のステンレスコイルを採用し、錆なし。 小型軽量で抜群の機動性。 噴射量が少なく、撥ねや飛散が少ないため、ドライフロアー等での使用や、電装系に近いエンジン回りの洗浄にも最適。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)555×645×795質量(kg)約90吐出圧力(MPa)0.7電源(V)単相AC00電源コード(m)(2スケ)5、3芯プラグ付ポンププランジャーポンプスチーム温度(℃)150使用燃料白灯油(JIS1号灯油)燃料タンク容量(L)10(有効8)燃料消費量(L/h)約2安全装置炎感知装置、温度調節器、過熱防止サーモ、圧力スイッチ、自己保持回路、サーマルリレー、漏電遮断機、30mA調節弁・安全弁付属品洗浄ガンノーマルガン1/4×200、1/4×6mスチーム用高圧ホース、給水口タケノコ・エアカプラー
釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(旧:日立工機)釘打機用エアコンプレッサHiKOKI(旧:日立工機)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
パワフル+「静音」。クラストップの低騒音。 圧縮機フローティング機構、ロッキングピストン採用により、低騒音・低振動化しつつ、吐出し空気量をUP! 新吸気構造でフィルタを簡単にメンテナンス可能。 持ち運びに便利な片手で持てる小形・軽量ボディ。 電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利です。 収納時に便利な可倒式ハンドル採用。 180°稼働できるハンドルでコンパクトに収納できます。 HiKOKIの他のコンプレッサと連結することが可能です。 連結時の運転の片寄を改善した同期運転でパワーを最大限発揮します。 別売の補助タンクに接続が可能です。 ユーザー登録で安心の2年保証が受けられます。
用途釘打機用付属品ショルダーベルト種類低振動・小型・軽量消費電力(W)1450モーター直流ブラシレスモーターコード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付保証期間2年または稼働時間1200時間のどちらか先に到達するまで(要ユーザー登録)
IBG1 - インパクトブローガン SMCIBG1 - インパクトブローガンSMC
8,798税込9,678
1個
11日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
用途切粉、粉塵、水滴の除去
エアーブローガン ロングタイプ CUSTOR(クストー)エアーブローガン ロングタイプCUSTOR(クストー)
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
高所部・農機具の足回りにこびりついた泥など活躍します!先端には、新たにゴム製チップノズルが装備され、取り回し時の不意の傷つけ等を防ぎます。サイズ違いが御座いますので、用途に合わせてお選びください。
付属品エアーカプラー(1/4、20PMタイプ)配管接続方式カプラー
スタンダードブローガンS カプラー付 CUSTOR(クストー)スタンダードブローガンS カプラー付CUSTOR(クストー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
手元での部品のクリーニングや、狭く奥まった箇所の洗浄等にお勧めです。
付属品1/4NPニップル付ノズル長(mm)100配管接続方式ニップル
VMG - ブローガン SMCVMG - ブローガンSMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
IBG1 - インパクトブローガン SMCIBG1 - インパクトブローガンSMC
8,798税込9,678
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
エアーブローガン ハゼットエアーブローガンハゼット
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
切り屑、ホコリ等の吹き飛ばし作業に広く使用できます。本体ハンドルはプラスチック製、ノズルは金属製です。
用途自動車・産業機械・木工機械清掃などに。セット内容日本仕様カプラーエアー取付口G1/4
エアダスター いけうちエアダスターいけうち
4,198税込4,618
1個
当日出荷
エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4833材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他全長(mm)121質量(g)96最高使用圧力(MPa)0.7使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1ノズル外径(Φmm)14エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/4
エアダスター いけうちエアダスターいけうち
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4834全長(mm)127材質/仕上ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他質量(g)99最高使用圧力(MPa)0.7使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)1ノズル外径(Φmm)24エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/8
中間ニップル WAZAMONO中間ニップルWAZAMONO
489税込538
1個
4日以内出荷
メネジとカプラ(ソケット)の接続用。
材質鉄(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0常用使用圧力(MPa)1.5最大締付トルク(N・m)14ねじサイズ雄ねじ取付:1/4PT19
ストレートカプラ WAZAMONOストレートカプラWAZAMONO
419税込461
1個
4日以内出荷
メネジとカプラ(ソケット)の接続用。
材質真鍮長さ(mm)13全長(mm)31内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.0常用使用圧力(MPa)1.5最大締付トルク(N・m)14ねじサイズ1/4PT19
首振りカプラ WAZAMONO首振りカプラWAZAMONO
899税込989
1個
4日以内出荷
空気工具・機器類のホース接続用首振りプラグ。ホースのねじれ防止、作業効率UP、ホースの疲労軽減の効果。
材質鉄(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0常用使用圧力(MPa)1.5最大締付トルク(N・m)14ねじサイズ1/4PT19回転角度(°)360
軽量マルチダスターセット 10pcs WAZAMONO軽量マルチダスターセット 10pcsWAZAMONO
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷
柔らかくしなやかに曲がる自在ノズル!軽くて傷をつけにくい樹脂製の最高品質のエアーブローガンセットです。電気を通しにくいプラスチック製の本体とノズルで静電気が気になる精密工場や印刷工場等で大活躍!樹脂製ノズルなのでワークに傷をつけにくく、軽いので長時間使っても疲れにくい最新設計。新開発のソフトホースやわらかノズルで従来ダスター作業のしにくかった場所にも、しなやかに作業できます。単品で買うと結構効果な高品質な首振りカプラも付属!中国製のエアーダスターと違い完全プロ仕様の高級タイプです。
セット内容エアーダスター、WZ-MD003 ラバーノズル、WZ-MD004 軽量ロングノズル90mm、WZ-MD005 軽量ワイドノズル、WZ-MD006 軽量バズーカノズル、WZ-MD007 自在エアーホース(ノズル) 300mm、WZ-MD008 首振りカプラ、WZ-MD009 ストレートカプラ、WZ-MD010 中間ニップルノズル長(mm)90
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら