こんなお得な商品も!

ソケットカプラー (オネジ取付用)
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.2
こんなお得な商品も!

ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
流体空気
取り付け形状めねじ
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-5~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)ステンレス
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

真鍮製ソケットカプラー (オネジ取付用)
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
材質(本体)真鍮
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法D(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。
カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用
流体空気・水
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
こんなお得な商品も!

ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
ウレタンホースを簡単・確実に装着!
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有(片道開閉型)
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)鋼SC(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ接続用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
寸法d(Φmm)-
使用流体空気
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)2.0
寸法Dmax(Φmm)25
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)SUS304
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ接続用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)26
寸法d(Φmm)9
使用流体空気、水
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
こんなお得な商品も!

ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~80
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
プラグ・ソケットのどちらからでも流体が流せる。空気配管から空圧機器への接続用途に適してます。
用途低圧用・流路双方向型空気配管用
流体空気
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ワンタッチでスムーズ配管。
安全装置のロック機構内蔵!
ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。
ホースを延長する際の中間継手として適しています。
プラグをソケットに(またはソケットをプラグに)押し込むだけのワンタッチ接続式で、操作性に優れ作業効率が向上します。
圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)鋼鉄
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-5~+60
材質(シール)ニトリルゴム
バルブの有無有
小型コンプレッサーの取り出し口等に最適です。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。
材質(本体)鋼鉄、(シール)NBR
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
常用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
相手側取付サイズG(PF)1/4
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
耐磨耗・耐久性に優れています。
タイプおねじ取付用
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
耐圧力(MPa)2
最高使用圧力1.5MPa
工場内の空気配管から空気ホースまで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
工場内の空気配管から空気ホースまで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用
流体空気
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)アルミニウム合金
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ワンタッチで簡単、確実に接続!圧力損失の少ないバルブ構造で大流量を実現。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(1)・カプラ(PF/SF):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)17.2
危険物の類別非危険物
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(1)・カプラ(PF/SF):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)6.3
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)13.4
危険物の類別非危険物
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(1)・カプラ(PF/SF):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)12.7
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)21
危険物の類別非危険物
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(1):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)17.2
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)-40~60
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(1):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)12.7
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)21
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。
カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用
流体空気
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(1)・カプラ(PF/SF)・スプリング(SP):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)17.2
危険物の類別非危険物
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(1)・カプラ(PF/SF)・スプリング(SP):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)6.3
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)13.4
危険物の類別非危険物
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(1):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)6.3
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)13.4
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(1)・カプラ(PF/SF)・スプリング(SP):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)12.7
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)21
危険物の類別非危険物
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(1)・スプリング(SP):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)17.2
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(1)・スプリング(SP):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)6.3
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)13.4
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(1)・スプリング(SP):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)12.7
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)21
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
関連キーワード
1
2
次へ