ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体水
寸法D(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
こんなお得な商品も!

ソケットカプラー (オネジ取付用)
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
RoHS指令(10物質対応)対応
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。
カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。
カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
こんなお得な商品も!

真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用)
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法D(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径R1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
ウレタンホースを簡単・確実に装着!
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有(片道開閉型)
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数2
仕様空気簡易集合配管
トラスコ品番113-3918
材質鋼鉄
サイズ取入口:20PM 取出口:200-20SM
材質(本体)アルミニウム
質量(g)272
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
バルブの有無有(片道開閉型)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)19
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~80
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
ワンタッチでスムーズ配管。
安全装置のロック機構内蔵!
ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。
ホースを延長する際の中間継手として適しています。
プラグをソケットに(またはソケットをプラグに)押し込むだけのワンタッチ接続式で、操作性に優れ作業効率が向上します。
圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)鋼鉄
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-5~+60
材質(シール)ニトリルゴム
バルブの有無有
機器・配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。自動開閉バルブ内蔵です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。
仕様めねじ取付用
材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム
常用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
メッキクロームメッキ
工場内空気配管から空気工具接続まで、幅広い空圧用途に対応
用途低圧用・パージ機構付空気配管用。
流体空気
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数5
仕様空気簡易集合配管
付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個
トラスコ品番113-3926
材質鋼鉄
サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM
材質(本体)アルミニウム
質量(g)890
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
バルブの有無有(片道開閉型)
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)19
取付サイズ1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
適合本体BSBM-20SH・BSBM-30SM
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
耐磨耗・耐久性に優れています。
形式ソケット
タイプめねじ取付用
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
耐圧力(MPa)2
最高使用圧力1.5MPa
エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用
用途サウンドパーツ
適合高圧ゴムホース
材質スチール
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用
流体空気
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)アルミニウム合金
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
樹脂製ハイカプラ、金属製と同等の耐圧性能を持っております。ソケットには接続と同時にスリーブをロックし不意の分離を防止する「自動ロック機能」を内蔵。プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式。重さは金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。樹脂の採用で、工具・機材などに接触しても傷を付ける心配がありません。流体は空気だけでなく、水にも幅広く適応。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。軽量型。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
工場内の空気配管から空気ホースまで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
流体空気・水
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
工場内の空気配管から空気ホースまで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
ワンタッチで簡単、確実に接続!圧力損失の少ないバルブ構造で大流量を実現。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)17.2
危険物の類別非危険物
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)12.7
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)21
危険物の類別非危険物
プラグ・ソケットのどちらからでも流体が流せる。空気配管から空圧機器への接続用途に適してます。
用途低圧用・流路双方向型空気配管用
流体空気
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
こんなお得な商品も!

ソケットカプラー メネジ取付用 樹脂製
モノタロウ
¥479
税込¥527
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用
材質(本体)エンジニアリングプラスチック
流体空気・水
使用温度範囲(℃)-20~+60
取り付け形状めねじ取付用
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)6.3
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)13.4
危険物の類別非危険物
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)17.2
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)12.7
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)21
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・カプラ(PM/SM)・スプリング(SP):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)12.7
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)21
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
次へ