18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有(片道開閉型) 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
15,200 税込16,720
当日出荷

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)2.0 寸法Dmax(Φmm)25
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

1個
6,890 税込7,579
翌日出荷

プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。 ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。
用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)0~60 寸法D(mm)15 寸法L2(mm)25 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) ソケットorプラグソケット ねじ寸法PT3/8inch エスコ品番EA140DR-3 穴径(Φmm)9 寸法L(mm)57 寸法H(mm)21 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)25 寸法B(mm)13 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
970 税込1,067
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) ソケットorプラグソケット ねじ寸法PT1/4inch エスコ品番EA140DR-2 穴径(Φmm)7.5 寸法L(mm)55 寸法H(mm)19 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)25 寸法B(mm)13 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
970 税込1,067
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) ソケットorプラグソケット ねじ寸法PT1/2inch エスコ品番EA140DR-4 穴径(Φmm)9 寸法L(mm)61 寸法H(mm)26 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)25 寸法B(mm)16 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)