14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
02S20P型はハイカプラ(20型・30型・40型)と接続できます。
用途低圧用・軽量・小型空気配管用 取り付け形状ハイカプラ(ソケット) ソケットorプラグソケット(スーパーカプラ)+プラグ(ハイカプラ) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)鋼鉄・アルミニウム トラスコ品番113-2733 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

超小型空圧制御器用カプラです。スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプです。押しこむだけのワンタッチ接続です。
用途エアー配管継手(マイクロカプラ)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
用途低圧用・空圧制御機器配管用 流体空気・水 取り付け形状パネル取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)SUS 接続方式ワンタッチ式 質量(g)10.6 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
用途低圧用・空圧制御機器配管用 流体空気・水 取り付け形状パネル(ホースニップル) ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(めっき処理) 接続方式ワンタッチ式 トラスコ品番113-3080 質量(g)11.5 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400] 相手側チューブサイズ(Φmm)4(内径)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用) 日東工器 動画あり
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応 流体空気・水 取り付け形状パネル取付用 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM) 使用温度範囲(℃)-20~+60 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用ねじ固定型) 日東工器 動画あり
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
用途複数配管用(自動) 流体作動油 取り付け形状高圧用ねじ固定型 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0) 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用フランジ固定型) 日東工器 動画あり
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
用途複数配管用(自動) 流体作動油 取り付け形状高圧用フランジ固定型 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0) 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
1個
19,900 税込21,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用フランジ固定型) 日東工器 動画あり
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
用途複数配管用(自動) 流体作動油 取り付け形状高圧用フランジ固定型 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0) 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用ねじ固定型) 日東工器 動画あり
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
用途複数配管用(自動) 流体作動油 取り付け形状高圧用ねじ固定型 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0) 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチカプラ MALC-SP型 ソケット(中圧用ねじ固定型) 日東工器 動画あり
流体水・空気・作動油 取り付け形状中圧用ねじ固定型 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチカプラ MALC-SP型 プラグ(中圧用フランジ固定型) 日東工器 動画あり
流体水・空気・作動油 取り付け形状中圧用フランジ固定型 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)5.0(単体時/2.0) 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチカプラ MALC-SP型 ソケット(中圧用フランジ固定型) 日東工器 動画あり
流体水・空気・作動油 取り付け形状中圧用フランジ固定型 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)5.0(単体時/2.0) 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチカプラ MALC-SP型 プラグ(中圧用ねじ固定型) 日東工器 動画あり
流体水・空気・作動油 取り付け形状中圧用ねじ固定型 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。低圧損化により大流量化を実現しました。従来のSPタイプと互換性があります。
適合流体空気、水、作動油 他 取り付け形状ソケット、プラグ共メネジのみ 使用温度範囲(℃)-20~+180 材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
1個
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)