99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
ねじの種類Rc
使用流体空気
主な用途WELL AIRは配管端末で水滴を分離除去します。
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
ドレン排出部接続口径(Rc)1/4
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト
オートドレンがゴミ・油の多いドレンをスムーズに排出します。
用途配管端末での水滴の分離除去に
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
ねじの種類Rc
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
ドレン排出部接続口径(Rc)ホースニップルΦ6mm
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
用途特殊衝突分離方式の画期的な圧縮空気清浄器 WELL AIR のHIIシリーズ。中圧タイプ。1.6Mpa(16kgf/cm2)まで使用できます。
質量(kg)0.58
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.6
保証耐圧力(MPa)2.5
流体温度(℃)5~65
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O
付属品ブラケット
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します
仕様高性能エアフィルタ
使用流体空気
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。
材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
フィルターセミオートドレン
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
材質(フタ)ポリアセタール
水分除去率(%)82
圧力計接続口径Rc1/8
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類Rc
オートドレン仕様セミオートドレン
圧力計圧力計付
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。
透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。
用途水分除去にご利用頂けます。
取付ねじPF(G)1/4
全長(mm)88
ねじの種類PF(G)
耐圧(MPa)0.62
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ノビエ、一年生カヤツリグサ科、コナギ、アゼナ等の一年生雑草や、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカに高い除草効果を示します。また、難防除多年生カヤツリグサ科雑草のクログワイ、コウキヤガラ、シズイに登録があり、雑草の初期発生を強く抑えることにより、体系処理による高い効果が得られます。
有効成分のペントキサゾンを高薬量含有するため、長い残効とスルホニルウレア系除草剤抵抗性雑草に対する高い効果が期待できます。
本剤は代かき直後~移植前7日または移植直後~ノビエ1葉期、ただし移植後30日までのどちらでも使用できます。田植同時散布や水口処理も可能な拡散性に優れたフロアブル製剤です。
適合場所水稲
剤形液剤(原液)
適合雑草水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、クログワイ(北海道を除く)、コウキヤガラ(東北、関東・東山・東海、九州)、シズイ(東北)
成分ダイムロン28.0%、ペントキサゾン7.2%
適合作物移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)19848
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176
質量(g)450
取付方式ブラケット別売
使用圧力(MPa)0.05~1
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
手元で簡単にエアーホース内の水分、油分等を除去します。本体材質はポリカーボネイト製です。水抜きプッシュ弁付。水、ドレンの溜まりが一目でわかります。
用途エアーツールの入口に取り付け水分の除去ができます。
取付ねじG1/4
トラスコ品番282-5473
材質ポリカーボネイト
全長(mm)87
質量(g)99
ねじの種類G
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
高温環境対応。
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
入口空気温度(℃)5~50
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98
出口空気露点(℃)圧力下10
用途WELLAIRオプション
H29
ΦD6
使用流体冷温水、油、エアー
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1
許容温度(℃)最高:-20~90
検査圧力(MPa)0.6、エアー圧力(6kgf/cm)
用途WELLAIRオプション
ねじの種類R
使用流体冷温水、油、エアー
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1
許容温度(℃)最高:-20~90
検査圧力(MPa)0.6、エアー圧力(6kgf/cm)
こんなお得な商品も!
デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能
確認、記録に便利なホールド機能
ネオジムマグネット付
セット内容CR2032電池、ソフトケース、取扱説明書兼保証書
材質アルミ押出し材
長さ(mm)51
厚さ(mm)33
測定範囲180°×2方向(360°)
高さ(mm)51
電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示0.1°
使用温度範囲5~50℃
測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
質量(g)118
仕様ネオジムマグネット付
関連キーワード