さくらんぼ餅で有名な創業70年以上の菓子メーカー「共親製菓(株)」と共同開発!
手軽に塩分・水分・ビタミン補給ができるスティックゼリーです!!このスティックゼリー1本(10g)と水分100mlで、厚生労働省推奨濃度のナトリウムの補給と、11種類のビタミン補給可能!
(参考:0.1~0.2%の食塩水又はナトリウム 40~80mg/100mlのスポーツドリンク又は経口補水液等を、20~30分ごとにカップ1~2杯程度を摂取することが望ましいです。)
70%が水分でできているため、カラダにムリなく塩分補給が可能。独自製法によりしょっぱさを最低限に抑えた、程よい酸味のレモン味です!冷やしても凍らせても美味しく召し上がれます
用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー
仕様レモン味
成分エネルギー12.3kcal、たんぱく質0.01g、脂質0.01g、炭水化物3.07g、食塩相当量0.123g、ナイアシン1.24mg、パントテン酸0.504mg、ビタミンA 79.8μg、ビタミンB1 0.127μg、ビタミンB2 0.122mg、ビタミンB6 0.146mg、ビタミンB12 0.25μg、ビタミンC 9.9mg、ビタミンD 0.54μg、ビタミンE 0.58mg 葉酸25μg(10gあたり)
種類ゼリー
原材料果糖ブドウ糖液糖(国内製造)、砂糖、濃縮りんご果汁、寒天/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、甘味料(ソルビトール)、香料、V.C、V.E、ナイアシン、バントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12
ポリエチレン詰清涼飲料(通称ポリドリンク)です。良く凍らせていろいろな味をお楽しみください。
用途夏祭・子供会・お風呂上りに・大人はお酒とフローズンカクテルで
さくらんぼ餅で有名な創業70年以上の菓子メーカー「共親製菓(株)」と共同開発!。手軽に塩分・水分・ビタミン補給ができるスティックゼリーです!!このスティックゼリー1本(10g)と水分100mlで、厚生労働省推奨濃度のナトリウムの補給と、11種類のビタミン補給可能。(参考:0.1~0.2%の食塩水又はナトリウム 40~80mg/100mlのスポーツドリンク又は経口補水液等を、20~30分ごとにカップ1~2杯程度を摂取することが望ましいです。)70%が水分でできているため、カラダにムリなく塩分補給が可能。休憩時のこまめな水分補給に最適な一口タイプのスティックゼリーです。すぐ開けられて汁こぼれもないので、作業の合間に食べても手が汚れません。激しい運動・肉体労働・キッチンや焼き物など高温環境での作業・DIY・現場作業・建築作業の手を止めずに水分・塩分・ビタミンを瞬間チャージできます。お子様から年配のご両親まで食べやすい柔らかなゼリー。喉が渇いている時や熱などの体調不良時にも食べやすい、爽やかコーラ味です。
用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー
種類ゼリー
内容量(kg)1
香味コーラ
1個(1kg)
¥3,290
税込¥3,553
欠品中
気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。
3種類の風味を選べます。
塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。
無着色・無果汁・香料使用
クエン酸配合。
日本製。
(入り数[目安]:約180個)
■使用例写真のアルコールディスペンサーは【注文コード 61739494 】になります。
用途作業時の塩分補給補助用として。
成分(100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g
種別塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味
材質ボトル:PET、キャップ:PP、個装袋:PP+PET
色半透明(無着色)
質量(g)約4/粒
種類飴
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)容器:142×142×200
製品質量(g)750
原材料砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
1パック(750g)
¥1,998
税込¥2,158
当日出荷
ナトリウムイオンとぶどう糖の量を水の吸収に配慮したバランスに調整
水分の吸収に配慮した浸透圧設計
使いやすい低エネルギー設計
塩味があっても飲みやすいさわやかなりんご風味
原材料ぶどう糖(国内製造)、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、塩化K、リン酸Na、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、硫酸Mg、乳化剤
栄養成分エネルギー22kcal/たんぱく質0g/脂質0g/炭水化物5.7g/食塩相当量0.584g/カリウム156mg/マグネシウム2.4mg/リン26mg/ぶどう糖4g/塩素354mg
成分(100gあたり)エネルギー371kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 92.7g、ナトリウム 2.55g1粒あたりの食塩換算 約0.32g
種別レモン塩味
容量約20粒入り
種類飴
原材料砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料
1袋(100g)
¥259
税込¥280
当日出荷
熱中症対策に!汗で失う水分・電解質を補給!
用途食べる熱中症対策ゼリー
質量(g)200
種類ゼリー
賞味期限製造より12ヵ月
原材料海洋深層水、ブドウ糖(国内製造)、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、乳酸Ca、香料、塩化K、甘味料(アセスルファムK、ステビア)
アレルギー無し
入数20袋
栄養成分(100gあたり)エネルギー12kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物2.9g、食塩相当量0.2g、カリウム55mg、マグネシウム2.5mg
1箱(200g×20袋)
¥3,790
税込¥4,093
6日以内出荷
超音波伝導性に優れたゼリーです。
パラベンフリー、アルコールフリーですので、お肌に優しく安心してお使いいただけます。
ゼリーは水溶性ですので、使用後は紙で簡単に拭き取ることができます。
アズワン品番:8-2602-11 と8-2602-12 は一般的な粘度で、広範囲の部位での使用に適しています。
アズワン品番:8-2602-11は片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
アズワン品番:8-2602-12は詰め替えやすいよう、ノズルが付属していますので、簡単にハンドボトルへ詰め替えてご使用いただけます。
アズワン品番:8-2602-13は中粘度タイプよりも柔らかいため、肌なじみがよく、良く伸びて肌に密着します。
片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
水分補給用食品ナトリウム量・カリウム量に配慮クエン酸配合酸性pH3.7ハンディタイプ
従来の熱中症対策キットよりもグッズが充実。
大人数に対応可能。
熱中症対策の決定版。
熱中症対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用として活用ください。
セット内容アルミクーラーバック×1、保存水(500ml)×2、熱中対策水(500ml)×1、タオル(色指定不可)×1、瞬間冷却パック×5、5年保存防災用ウェットボディタオル(約90×30cm)×1、シール×1、塩タブレット×2 、熱中症予防カード×2
種類応急セット、飴・タブレット
本体寸法(mm)バック:(約)幅280×奥行180×深さ200
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
発汗時に失われる塩分と鉄分の補給におすすめ。
用途法人専用の熱中症対策飲料
種類飲料・ゼリー
原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、食塩/酸味料、香料、塩化K、甘味料(スクラロース)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、酸化Kg、ビタミンB6
仕様果汁含有量:無果汁
内容量(mL)500
1セット(48本×500mL)
¥7,998
税込¥8,638
当日出荷
快適送風&日差しカット!
太陽光遮熱効果を持つメタリック加工生地とファンが合体。
ヘルメットに装着するだけで大量の外気を後部から首筋に送風できます。
重要な欠陥が集まる首を汗の気化熱で冷却できます。
セット内容本体・ケーブル・電池ボックス
材質綿・ポリエステル・ABS
寸法(mm)約160×220×25厚
質量(g)120
電圧(V)4.8(強)/2.4(弱)
電源単3形電池×4本(別売)
連続運転時間(h)強:約9、弱:約18
風量調整2段階
風量(L/sec)強:8、弱:4.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード