レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類カムレバー
取付部おねじ
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
RoHS指令適合製品です。
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
ECLタイプはローレット加工がしてある調整リングを回転させることで、締付力とレバー操作位置を任意調整できます。
工具を使わずに微調整が可能。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)5
種類カムレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ピン)スティール
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類カムレバー
取付部おねじ
材質(ピン)スティール
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
種類カムレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUM22L
レバー色つや消し黒
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)(FH)250
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
種類カムレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ピン)スティール
カムクランプセット用カム形状付クランプレバーです。
材質S45C
質量(kg)0.3
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目
種類カムレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUS303
材質(ピン)SUS303
材質(調整ねじ)SUS303
カムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
材質(レバー部)SCM440
クランプ機構スパイラルカム カム角度 2°
表面処理(レバー)無電解ニッケルメッキ
熱処理(レバー)焼入焼戻
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種類カムレバー
取付部おねじ
取付穴径(mm)M10
取付長(mm)11
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。
仕様カムレバー
トラスコ品番465-7598
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。スラストワッシャー以外はステンレス製で、防錆に優れています。ネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
トラスコ品番806-1324
材質レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、ネジ部・ワッシャー:SUS303
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)R:52.3、H:17、D:15.5
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
クランプ、アンクランプが簡単にできます。
一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。
【使用例使用方法】
オネジ回転タイプの取付方法
1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。
2.レバーを任意の向きまで戻します。
3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
タイプオネジ固定
材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装
取付部おねじ
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ナット)丸ナット SUS303
材質(ワッシャー)SUS303
材質(オネジ)SUS303
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)R:36.2、H:13、D:12
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)R:70.4、H:22、D:18
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)R:70.4、H:22、D:18
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)R:36.2、H:13、D:12
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)R:96、H:28.5、D:27
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)R:52.3、H:17、D:15.5
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
種類カムレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUS303
材質(ピン)SUS303
材質(調整ねじ)SUS303
皿バネ内蔵による緩み防止機能付き。
種類カムレバー
形状その他
材質(本体)S45C
材質カムレバー:亜鉛ダイカスト
表面処理シャフト:四三酸化鉄皮膜・HRC50~55、カムレバー:クロムメッキ
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(シャフト)SCM440
ロック機構スパイラルカムカム角度4°
クランプ、アンクランプが簡単にできます。
一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
【使用例使用方法】
オネジ回転タイプの取付方法
1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。
2.レバーを任意の向きまで戻します。
3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ナット)丸ナット SUS303
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ