小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)25
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
腐食に強いステンレスカバー付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵、1点抜け
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。
鍵はリバーシブルキーです。
ポジションストップ機能付きです。
2 点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス
仕様鍵違い
鍵違い数最大10通り
鍵-
付属品鍵×2本、専用止金×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
用途木製家具、建具
仕様同一鍵
その他止金は付属していません。
材質黄銅(Bs)
質量(g)96
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~22
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.E5100 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
腐蝕に強いステンレスカバーです。
2 点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)74
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付板厚(mm)~7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.4323 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
腐食に強いステンレスカバー付きです。鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス
仕様鍵違い、1点抜け
付属品鍵×2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
鍵違い数最大100通り
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ダストボックス、収納扉
仕様同一鍵
その他止金は付属していません。
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
腐食に強いステンレスカバーです。
2 点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)59
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
表面に突出の少ない(1.7mm)デザインです。鍵はリバーシブルキーです。
ポジションストップ機能付きです。2点抜けタイプのカムロックです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、教具用ボックス
仕様鍵違い
付属品鍵×2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
鍵違い数最大100通り
RoHS指令(10物質対応)対応
小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。
専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス
仕様同一鍵
材質黄銅(Bs)
質量(g)26
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.0008 です。鍵は3 本付属しています。
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
シリンダー錠です。
キーの回転はAB間90度です。
キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等
質量(g)81
適合板厚(mm)9.5(最大)
材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
その他取付可能カムロック:L-9、L-9A、L-92、L-99、L-99S、L-107、L-230
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。
プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。
あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
質量(g)31.4
材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Zn
キー番号225
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。
鍵違い数が豊富です。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は最大10,000通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器
仕様止金は付属していません。L-556をご使用下さい。
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は約3,000通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
26日以内出荷
用途自動販売機・コインロッカー等
仕様キーの回転は、AB間90度です。
材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni
防塵シャッター付きです。
2点抜けタイプのカムロックです。
専用止金が付属しています。
PCH-25、PH-58、PH-105、PH-282、PH-440等と取り付けに互換性があります。
Geo.Prince Key Link System対応製品です。
用途鋼製家具、制御盤扉、サーバーラック等
使用方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は約300通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥1,259
税込¥1,385
10日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。ポジションストップ機能付きです。つまみと鍵の一体デザインです。
防塵シャッター付きです。2点抜けタイプです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス
仕様鍵違い
付属品鍵×2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)(最大)7
鍵違い数最大100通り
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵No.1061811100
1個
¥639
税込¥703
6日以内出荷
仕様鍵ナシ
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)55
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
防塵シャッター付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。
取り付けが簡単なクリップ止タイプです。
止金はE形止め輪で固定しています。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス
仕様鍵違い
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)1.2~2
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は最大100通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)72
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.610 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥639
税込¥703
欠品中
防塵シャッター付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。
取り付けが簡単なクリップ止タイプです。
止金はE 形止め輪で固定しています。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)33
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.610 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。腐食に強いステンレスカバーです。2点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス
仕様鍵違い
付属品鍵×2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)(最大)5.5
鍵違い数最大100通り
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵No.1061704302
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
RS PRO 9
仕様ロックタイプ = カムロックアンロックメソッド = キーパネル深さ = 20mmパネルカットアウト直径 = 22.5mm材質 = ステンレススチール仕上げ = ステンレススチール色 = 銀IP評価 = IP54
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
錠前用の止め金具です。
適合機種TL-96シリーズ・TL-247・TL-245・TL-230・TL-365
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵シャッター付きです。
2点抜けタイプのカムロックです。
専用止金が付属しています。
PCH-25、PH-58、PH-105、PH-282、PH-440等と取り付けに互換性があります。
Geo.Prince Key Link System対応製品です。
用途鋼製家具、制御盤扉、サーバーラック等
使用方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.G200です。鍵は2本付属しています。
1個
¥939
税込¥1,033
欠品中
鍵はリバーシブルキーです。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.P000001です。鍵は2本付属しています。
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)5
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
止金が水平にスライドします。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上黒色塗装仕上
取付板厚(mm)最大:3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.RL001です。鍵は2本付属しています。
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
1点抜けです。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器
仕様同一鍵
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵は2本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
用途ダストボックス、収納扉等
材質黄銅(Bs)
付属品鍵×2本
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵違いが豊富です。
用途自動販売機・コインロッカ・ゲム機等
仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。
材質C3604、S、SUM/SPCC、SPCC
質量(g)95.6
部品名称ロック、取付ナット、六角ナット、キー、回転規制カム、歯付座金
表面処理Cr、3価クロメート、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
表面に突出の少ない(最大1.7 mm)デザインです。ポジションストップ機能付きです。止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1個
¥759
税込¥835
6日以内出荷
スペースに限りある各種機器用として可能な限り短くしました。
用途自動販売機・券売機・両替機・その他各種防犯・防災等の重要設備・機器並びに施設管理等
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
質量(g)62
材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni
キー番号G3401
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
L-9A、L-94、L-170-SUS-1、L-230等と組み合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
・ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。・キーは複製が困難なバルバ型キーです。・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途・両替機、鋼製家具、施設管理機器
仕様同一
材質黄銅(Bs)
質量(g)89
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)(最大)9
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵は2本付属しています。
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
用途自動販売機・コインロッカー等
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni
仕様キーの回転は、AB間90度です。
1 点抜けタイプのカムロックと組み合わせることで、扉をワンアクションで施錠できます。
カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
用途電機設備、機械設備、鋼製建具、医療機器、厨房機器
その他取付可能カムロック:L-9-1、L-9A、L-9-SUS、L-92-1/2、L-99
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)42
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
・暗証番号が自由に設定できます。・ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。・付属 専用止金1個、取付ネジ1本、ナット1個
用途・郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質ABS樹脂(ABS)
質量(g)73
仕上グレー色
取付板厚(mm)(最大)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,269
税込¥1,396
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ