「カメ 増量」の検索結果
種別純正品
適合EP-707A/708A/777A/807AB/807AR/807AW/808AB/808AR/808AW/907F/977A3/978A3/979A3
適合機種メーカーEPSON
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号19 142 054
Insta360 X4 専用設計バッテリー。2290mAhの大容量バッテリーを搭載し、前世代より27%増量。バッテリー寿命が最大67%向上し、5.7K30fpsで135分の録画が可能。性能に影響を与えることなく、-20℃の低温でも良好な性能を発揮。
仕様●充電限界電圧:4.40V●定格エネルギー:8.82Wh
セット内容X4 バッテリー、バッテリー収納ケース
対応製品X4
電圧(V)標準:3.85
温度(℃)充電可能:0~40
バッテリー容量(mAh)2290
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
動作温度範囲(℃)-20~40
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷