軽量で丈夫なEVA素材を使用している為ケースが崩れず中にいれたデジタルカメラをしっかり保護します。本体内側にポケットがついているので、SDカード等の付属を入れるのに便利です。背面カラビナ付きで、Dカンやズボンのベルト通しにフックでき持ち運びに便利です。背面にベルトループがついているのでベルトに通して持ち運ぶことも可能です。
材質本体/EVA・ポリエステル、カラビナ/アルミ
質量(g)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×130
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×40×110
軽くて丈夫なEVA素材を使用。ダブルファスナーを採用し、カメラの出し入れが簡単です。持ち運びに便利なカラビナとベルトループ付き内側にメディアを入れられるポケット付
材質本体/EVA・ポリエステル、カラビナ/アルミ
質量(g)45
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×38×125
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×26×58
取り外しができるショルダーベルト付。ダブルファスナータイプで、カメラの取り出しも簡単です。カメラ本体のストラップを付けたまま、フラップを開閉できます。ミラーレス一眼カメラをぴったり収納望遠ズームレンズは収納できません。レンズキャップや小物を入れられるポケット付
材質外生地/ナイロン、 内生地/ポリエステル、ショルダーベルト/ポリプロピレン
質量(g)125
ベルト長さ(mm)800~1120
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×105×125
耐荷重(g)ベルト/3000
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×85×85
センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の10インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は10インチモニターで行います。
カメラのセンサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間は3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。
カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。
カメラには赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
カメラとモニターにはマイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニター間で交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。
アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。
別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。
2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。)
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
形状BOX型
保護等級IP66
使用場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(29.99MB) (1.51MB)
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
WSSシリーズワイヤレスカメラ。約200万画素のカメラと7インチ(1024×600)タッチパネルモニターのセット品です。
ワイヤレスだから手軽に導入でき、カメラ最大4台まで増設可能!microSDや外付けHDDへの録画や、スマートフォン・タブレットで、センサー・カメラの情報・映像を確認できます。
7インチモニター・ワイヤレスカメラはそれぞれAC100V電源で動作します。
オプションでオプションでドアセンサー(WSSDS)、人感センサー(WSSPS)、温湿度センサー(WSSTS)との組み合わせが可能です。
フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。
電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の7インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は7インチモニターで行います。
カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。
カメラには赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
カメラにはマイクを内蔵しておりますので、カメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。
アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。
別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。
別売の増設用センサーライト付きのWSSC1を使用した場合、センサーライト点灯時、夜間でもカラーで映像が確認できます。また、モニターにてセンサーライトの明るさを4段階で切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間も3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動での点灯のON/OFFを切り換えることもできます。カメラ(WSSC1)とモニターで交互通話ができますので簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。モニターのスピーカー出力音量を0(消音)~9(最大)に調整することができます。
2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。)
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
形状BOX型
保護等級IP66
使用場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(24.27MB)
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
Ace 用の潜水ケース。・60m防水・ガラスレンズを採用し、光学性能向上。・スライド式バックルデザインで、カメラを安全に保護。・強化ガラスで、Aceを強力に保護。
セット内容Ace潜水ケース、保護ポーチ、曇り止めインサート×8、滑り止めリング×4
対応製品Ace
質量(g)101±3
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
スマホスタンドにもなるかメラガードを搭載した耐衝撃バックカバーケースです。普段はかメラガードとしてレンズを保護。角度を帰るとスタンドとして動画などを楽しむ事ができます。
仕様6.1インチ2Lens
材質本体:PC・TPU、スタンド:亜鉛合金
タイプ背面ケース
対応機種iPhone14
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スタンド可能
1個
¥2,159
税込¥2,375
7日以内出荷
GO 3とその必需品を安全に保管することができます。GO 3と同梱のアクセサリー、ミニ見えない自撮り棒+三脚とクイックリリースマウント用に精密に成型されています。堅牢なハードシェルケースでアクションカムを衝撃や落下から守ります。
付属品収納ケース×1、ユーザーマニュアル×1
寸法(mm)232×157×67
質量(g)260
商品(対象)GO 3
素材エチレン酢酸ビニル・ベルベット、(インナーサポート生地)ジャージ生地・EVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
SUMO19またはSUMO19Mをスタンド付のまま収納可能。
別売りのSUMO用取手、取手付バッテリ-アダプタVプレートを取り付けたまま収納可能。
対応製品SUMO19 ・SUMO19M
質量(kg)約7.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)567×290×420
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
小型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様南京錠径:7.6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
防水性IP67
小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様南京錠径:6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
防水性IP67
使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコンなど各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
防水性IP67
小型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様南京錠径:7.6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
外寸法・幅(mm)270
外寸法・高さ(mm)124
防水性IP67
外寸法・奥行(mm)246
有効内寸法・奥行(mm)181
有効内寸法・高さ(mm)105
有効内寸法・幅(mm)235
使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコンなど各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
防水性IP67
使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコンなど各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
外寸法・幅(mm)406
外寸法・高さ(mm)174
防水性IP67
外寸法・奥行(mm)330
小型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
防水性IP67
小型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
防水性IP67
elican(TM)Air caseは従来品に比べて最大40%の軽量化を図りながらも、軽量さと頑丈さを巧みに融合させた革新的なシリーズ製品です。
40年以上にわたり、世界で最も影響力のある保護ケースを設計・作成してきたペリカンの最新型軽量ケースです。
ペリカンケースの外壁素材は外側の頑丈な壁と蜂の巣状の小孔の組合せにより他のハードケースと比較して頑丈で耐衝撃性に強いケースです。
米軍やカナダ軍でも使用されています。ペリカンケースは、ケース合口部に樹脂製のO-リングをはめ込まれており、そのため高い気密性を有しています。
防水性・防塵性の基準であるIP67をクリアしています。(ケースによってはIP67でないものもございます)
用途精密機器、計測機器、デモ機、カメラなどの収納・運搬・保管など
色ブラック
小型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様南京錠径:7.6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
防水性IP67
ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えた、タフボディーのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。
用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。一眼レフカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコンなど各種精密機器の安全な運搬・保管に。
色黒
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
使用温度(℃)-40~99
深さ(mm)フタ:45、底:125
保護等級IP67
外寸法・幅(mm)502
外寸法・高さ(mm)188
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)401
有効内寸法・間口(mm)459
有効内寸法・奥行(mm)327
有効内寸法・高さ(mm)171
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)11.4
色ブラック
キャスター2輪
高さ内寸(mm)(フタ)38、(本体)117
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)1215
外寸法・高さ(mm)172
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)433
有効内寸法・奥行(mm)1148
有効内寸法・高さ(mm)155
有効内寸法・幅(mm)349
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)7.2
高さ内寸(mm)(フタ)40、(本体)171
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)517
外寸法・高さ(mm)231
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)433
有効内寸法・奥行(mm)472
有効内寸法・高さ(mm)211
有効内寸法・幅(mm)349
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)6.8
色ブラック
高さ内寸(mm)(フタ)38、(本体)391
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)478
外寸法・高さ(mm)448
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・奥行(mm)401
有効内寸法・高さ(mm)429
有効内寸法・幅(mm)282
1個
¥24,980
税込¥27,478
46日以内出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)6.8
色ブラック
高さ内寸(mm)(フタ)44、(本体)145
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)663
外寸法・高さ(mm)208
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)505
有効内寸法・奥行(mm)580
有効内寸法・高さ(mm)198
有効内寸法・幅(mm)410
1個
¥25,980
税込¥28,578
46日以内出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)14
色ブラック
キャスター2輪
高さ内寸(mm)(フタ)51、(本体)309
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)663
外寸法・高さ(mm)401
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)657
有効内寸法・奥行(mm)560
有効内寸法・高さ(mm)360
有効内寸法・幅(mm)558
1個
¥39,980
税込¥43,978
61日以内出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)5.9
高さ内寸(mm)(フタ)40、(本体)140
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)517
外寸法・高さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)433
有効内寸法・奥行(mm)472
有効内寸法・高さ(mm)180
有効内寸法・幅(mm)351
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)5.1
色ブラック
高さ内寸(mm)(フタ)81、(本体)140
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)512
外寸法・高さ(mm)242
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)430
有効内寸法・奥行(mm)461
有効内寸法・高さ(mm)221
有効内寸法・幅(mm)346
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)2.5
高さ内寸(mm)(フタ)28、(本体)125
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)411
外寸法・高さ(mm)165
外寸法・奥行(mm)321
有効内寸法・奥行(mm)372
有効内寸法・高さ(mm)153
有効内寸法・幅(mm)257
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)1.1
高さ内寸(mm)(フタ)22、(本体)50
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)353
外寸法・高さ(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)248
有効内寸法・奥行(mm)326
有効内寸法・高さ(mm)72
有効内寸法・幅(mm)203
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)1.7
高さ内寸(mm)(フタ)29、(本体)108
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)365
外寸法・高さ(mm)151
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)269
有効内寸法・奥行(mm)332
有効内寸法・高さ(mm)137
有効内寸法・幅(mm)207
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)0.8
高さ内寸(mm)(フタ)23、(本体)59
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)274
外寸法・高さ(mm)93
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)218
有効内寸法・奥行(mm)248
有効内寸法・高さ(mm)82
有効内寸法・幅(mm)176
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)10.5
キャスター2輪
高さ内寸(mm)(フタ)44、(本体)255
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)663
外寸法・高さ(mm)338
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)496
有効内寸法・奥行(mm)575
有効内寸法・高さ(mm)299
有効内寸法・幅(mm)406
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)3.8
高さ内寸(mm)(フタ)38、(本体)128
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)457
外寸法・高さ(mm)184
外寸法・奥行(mm)370
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)7.1
色ブラック
高さ内寸(mm)(フタ)43、(本体)157
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)559
外寸法・高さ(mm)222
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)497
有効内寸法・奥行(mm)509
有効内寸法・高さ(mm)200
有効内寸法・幅(mm)410
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)4
色ブラック
高さ内寸(mm)(フタ)28、(本体)186
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)447
外寸法・高さ(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)427
有効内寸法・奥行(mm)400
有効内寸法・高さ(mm)214
有効内寸法・幅(mm)350
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)2.3
高さ内寸(mm)(フタ)36、(本体)86
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)360
外寸法・高さ(mm)132
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)253
有効内寸法・奥行(mm)326
有効内寸法・高さ(mm)122
有効内寸法・幅(mm)199
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)15.2
色ブラック
キャスター2輪
高さ内寸(mm)(フタ)43、(本体)245
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)990
外寸法・高さ(mm)310
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)517
有効内寸法・奥行(mm)910
有効内寸法・高さ(mm)288
有効内寸法・幅(mm)420
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)8.5
色アーミーグリーン
キャスター2輪
高さ内寸(mm)(フタ)40、(本体)161
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)637
外寸法・高さ(mm)240
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)459
有効内寸法・奥行(mm)558
有効内寸法・高さ(mm)201
有効内寸法・幅(mm)377
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)7.9
色ブラック
キャスター2輪
高さ内寸(mm)(フタ)43、(本体)205
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)600
外寸法・高さ(mm)285
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)392
有効内寸法・奥行(mm)518
有効内寸法・高さ(mm)248
有効内寸法・幅(mm)298
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)2.4
色ブラック
高さ内寸(mm)(フタ)27、(本体)132
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)438
外寸法・高さ(mm)176
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)323
有効内寸法・奥行(mm)396
有効内寸法・高さ(mm)159
有効内寸法・幅(mm)255
1個
¥14,980
税込¥16,478
59日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ