305件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モダンなカラーリングで多様なカメラとマッチするハンドストラップ。手に巻き付けても気になりにくい幅20mmのスリムタイプ。裏面は手首にフィットし、滑りを防止するポリウレタン付き。先端テープ幅は多くの一眼レフに対応する10mm。ご使用のカメラを事前にお確かめください。
適合一眼レフ/ミラーレス機用 テープ幅(mm)(先端)約10 全長×幅W(mm)約270×20 主要材質ポリエステル、ピッグレザー他
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジカメ・ケータイ等に。シンプルなハンドストラップ。
ブラック 幅(mm)約8 全長(mm)約235 サイズS 質量(g)約2.8
1個
269 税込296
当日出荷

GR III/GR II/GR/GR DIGITAL IVに使えるハンドストラップです。本革製で「GR」ロゴ入りです。
対応機種GR III/GR II/GR/GR DIGITAL IV
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

丈夫に編み込まれたハンドストラップです。手首にかけてコンパクトに持ち運びができ、落下防止にもなります
用途ストラップ 材質ポリプロピレン、ポリエステル 全長(mm)37.5
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首や肩にカメラをかけたくない場合に重宝でき、カバンにかさばらずにお使いいただけます。 また撮影時に不意のカメラの落下も防ぐことができます。
質量(g)13 寸法(幅W×長さL)(mm)17×350 主要材質本革
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PENTAX(ペンタックス)ハンドストラップ
カメラとの一体感が向上し、さらにアクティブな撮影が可能。ハンドストラップO-ST128を付けたまま通常のストラップも縦位置で装着できます。
対応機種K-30/K-5/K-7
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肌に優しいナイロン素材を使しており、長時間使用しても疲れにくい軽量設計となっております。 。金属不使用の為、スマホなどを傷つけません。
用途スマホやカメラなど、操作中の落下防止になります。鍵やパスケースなど貴重品へのご使用にもおすすめです。 材質ナイロン 長さ(cm)13
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ向けのロープタイプハンドストラップ。本革製のアジャスターで素早く長さの調整が可能。
用途ハンドストラップ 材質ポリエステル、本革 質量(g)28 テープ幅(mm)先端:10 ロープ径(Φmm)10 全長(cm)ストラップ:30
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメラのホールディング性を向上させる便利なハンドストラップ。「カメラ本体」、「バッテリーグリップ装着時」、「EOS-1Dシリーズ」に装着が可能です。
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

肌に優しいナイロン素材を使しており、長時間使用しても疲れにくい軽量設計となっております。 。金属不使用の為、スマホなどを傷つけません。
用途スマホやカメラなど、操作中の落下防止になります。鍵やパスケースなど貴重品へのご使用にもおすすめです。 長さ(cm)13 素材ナイロン
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、伸縮素材を使用したハンドストラップです。
材質ストラップ本体:ポリアセタール、ポリエステル、ナイロン 全長(mm)約200(松葉部含む)
1個
499 税込549
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細身の素材が手に優しくフィットする、ループハンド ストラップⅡ。カメラやスマートフォンに付けられる汎用ハンドストラップです。使用時、手に巻いて落下防止やホールド感の向上をサポートします。
材質ポリエステル 質量(g)約3 耐荷重(g)約250以下 ストラップ長さ(cm)約23
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業リストストラップ
エコ商品
携帯に便利なストラップです。 紐の部分は、黒のナイロンです。 ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。 ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。
寸法(mm)Φ3×236 適合本体シリーズ名CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK/JM/LH 取付可能厚(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

二つのフロントリリースバックルをつなぎかえることによって、ネックストラップとハンドストラップを簡単に切り替えられるストラップです。 首にかけた際にステッチのある面がオモテになるようにひねりを加えています。
1個
1,100 税込1,210
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍! 質量(g)約176 電源充電式リチウムイオン電池 有効画素数約1635万画素 機能電子式手ブレ軽減、CALSモード 液晶サイズ2.7型 ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍 対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード 防塵防水性能IP6X 撮像素子1/2.3インチ BSI CMOS ISO感度設定100~3200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4 入出力端子マイクロSD/マイクロSDHCカード
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオプレーン製のハンドストラップで軽量のミラーレス一眼やコンパクトカメラに最適です。ストラップの取り外しはバックルタイプになっているのでワンタッチで取り外せます。 ネオプレーン素材ですので手首の負担が少ないです。
用途ハンドストラップ 材質ネオプレーン、ABS樹脂他 質量(g)16 手首周り(cm)22未満
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

弾力性のあるシリコンでGoPro HERO9 Blackをキズから守る、GoPro HERO9 Black用シリコンケース
セット内容ケース×1、ハンドストラップ×1 材質ケース本体:シリコン、ハンドストラップ:ナイロン ブラック 質量(g)約21 対応機種GoPro HERO9 Black ストラップ長(mm)130(ハンドストラップ) アズワン品番64-9711-71
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 OM SYSTEM 動画あり
主な特長 防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能 ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。 F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応 F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。 レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。 別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応 本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。 その他の特長 豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性 カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載 縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能 レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載 最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成 工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適 国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可 セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B 質量(g)約222(本体のみ) タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向) 形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず) レンズ7群9枚 有効画素数約1200万画素 機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄) 記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Once ズーム(光学/デジタル)4倍 輝度±7ステップ調整 使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B 撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m) 防塵防水性能 焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100) 耐衝撃性 モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点) 撮像素子1/2.33インチ ホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定) 液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドット フォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF) 開放F値W2.0-T4.9 対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31 AFモードイメージャAF 手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時) 手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFF ISO感度設定100~12800 画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960 耐寒性 シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで) アスペクト比0.16875
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック(安全装置付)付のため名札用ケースや鍵などが取り付けられます。 脱着式マツバに携帯電話やペンなどが取り付けられます。 ワンタッチで脱着可能です。 安全装置付き。
材質紐:再生PET 質量(g)20 ストラップ幅(mm)約15 ストラップ長さ(cm)約90
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

肌に優しいナイロン素材を使しており、長時間使用しても疲れにくい軽量設計となっております。 。金属不使用の為、スマホなどを傷つけません。
用途スマホやカメラなど、操作中の落下防止になります。鍵やパスケースなど貴重品へのご使用にもおすすめです。 材質ナイロン 長さ(cm)13
1セット(10本)
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

海外セレブや韓国アイドルが火付け役となりブームが再燃したビーズストラップ。そんなビーズストラップがsorureda!から登場しました。。SNS映えもバッチリなビーズやパールが華やかに手元を彩ります。アクセサリー感覚で、いつものコーデをワンランクアップ!。腕を通して落下防止にも。スマホケース、ポーチ、カバンのワンポイントに。カギやデジカメの目印にも
付属品ホルダーシート ストラップ長さ(cm)約30~35(ストラップパーツ含む)
1個
1,800 税込1,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ちやすくて可愛い「ハンドストラップ」が登場! 職場や学校、お出かけなど日常生活に欠かせないスマホ。 ハンドストラップを付ければ、カバンを持つように持ち運べて、さらに腕を通せば落下防止にも。 直ぐに取り出せるので、カメラを使う時や支払い決済時にとっても便利。 韓国でもファッションのトレンドアイテムになっているハンドストラップ。 ジュエリーみたいなデザインで、アクセサリーを選ぶように毎日のコーデに華やかさをプラスしてくれます。 ・別売りのストラップ対応ケースやストラップホルダーを使用してスマホに装着 ・ナスカンフックで取り付け簡単 ・別売りの同シリーズのショルダーストラップとの重ね付けもオススメ ・バッグチャームにも
ストラップ長さ(cm)約30~33(カラビナパーツ含む)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トレンドのメタリックやパールカラーを採用し、ファッションのワンポイントカラーにもなるハンドストラップ。シュシュみたいなくしゅくしゅとしたデザインで、持っているだけで可愛い!
用途・腕を通して落下防止に。・スマホケース、ポーチ、カバンのワンポイントに。・先端はナスカンフック。・ホルダーシート付属でスマホケースへの取り付けも簡単。・カギやデジカメの目印にも 付属品ホルダーシート 質量(g)約15 主材質ポリエステル、ポリウレタン、綿、亜鉛合金 ストラップ長さ(cm)約36~38(カラビナパーツ含む)
1個
1,800 税込1,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級)相当、砂や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級)準拠、2.1mからの落下に耐える耐衝撃性能、100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造、さらに氷点下10℃でも作動する耐寒性能も備え、水中から雪山まで過酷な環境下でも使用できるタフネスボディ。【4K動画撮影】。4K(3840×2160ピクセル)で高精細な動画が記録可能。HD・Full HDサイズの動画撮影では、通常の電子手ぶれ補正Movie SRに加え、Movie SR+を搭載。揺れや歪みをおさえた自然な動画撮影が可能です。【手袋でも扱いやすい、アウトドア仕様の操作性】。アルミパネルを採用した堅牢性の高いボディに、ダイヤルを回すだけでのモード切りかえ、操作しやすい縦型のズームボタンを採用。背面に配置したボタンの間隔を広くすることで、手袋をしたままでも扱いやすくなっています。【広視野角の3.0型液晶モニター搭載】。3.0型、約104万ドット、3:2の液晶モニターには外光の反射を抑えるAR(Anti-Reflection)コートが施されています。また、日差しが強い屋外撮影や、夜景撮影などのシーンに合わせてモニターを見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニターも採用。環境に応じてプラス側に2段階、マイナス側に2段階調整できます。【GPS・電子コンパスを内蔵】。GPSを利用して撮影データに位置情報を記録することができます。通常のGPSシステムに加え、「GLONASS」に対応。撮影画像の情報を地図と連携させたり、移動したルートを地図で表示するなど、撮影後の楽しみがさらに広がります。撮影画像の右下にGPS情報や電子コンパスによる撮影方位情報、協定世界時を表示することも可能です。【クリアな高画質と撮影機能】。有効約2000万画素の高精細画素と最高ISO感度6400の高感度性能を搭載し、低ノイズ・高ダイナミックレンジの高精細でクリアな画質を実現。焦点距離5~25mm(35ミリ判換算で約28~140mm相当)の光学5倍ズームを備え、広角約28mm(35ミリ判換算)で撮影できる広大な風景から望遠撮影まで様々な撮影シーンで活躍します。また、シーンに応じて選べる24の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【撮影が楽しくなるさまざまな機能】。カメラから最短10cmの距離にピントが合うマクロモードと1cmの距離まで寄れる1cmマクロモードを搭載。また、レンズ外周のリングライトに9段階の明るさ調整や、6灯の点灯箇所が選べる機能を搭載。被写体全体を明るく照らして影を飛ばしたり、一方向から光をあてて立体感を出すなど様々な撮影に使用できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【Webカメラ機能】。UVCモードに切り替え、付属のUSBケーブルをパソコンにつなぐだけで、フルHD、30fpsの高画質Webカメラとして使用可能。光学5倍ズームや、マクロ機能、内蔵のリングライトを組み合わせることで、多彩な映像表現を可能にします。ビジネスやプライベートでのオンラインコミュニケーションを強化するための強力なツールとして活用できる。【工事や建設の現場でも活躍】。耐衝撃性の高いタフボディは手袋をしたままでも操作しやすく、公共建設工事などの電子納品に適した「CALS」モードもダイヤルを回すだけで簡単に選択可能。暗い現場などでは調光可能なリングライトが役立ち、コンクリートのクラックや鉄筋のマーク記録といった細かなものも、マクロモードを併用することで詳細まで写すことができます。
付属品充電式バッテリー DB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173 、ハンドストラップ、マクロスタンド ブラック 質量(g)(本体のみ)約215 電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキットK-AC166J(別売) 有効画素数約2000万画素 記録媒体内蔵メモリー(約27MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カード ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約8.1倍、[インテリジェントズーム]10M時 7/640時 約40.5倍 防塵防水性能IPX8・IPX6 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッタースピード1/4000秒~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード) インターフェイス【外部】USB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD) モニターサイズ3.0型(アスペクト比3:2)/約104万ドットLCD/ARコート(カバーのみ) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約118.2×65.5×33.1(操作部材、突起部除く)
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

本製品はハンドストラップ付きケースです。 本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。 フタの固定は開閉しやすいサイドマグネットを採用しております。 液晶画面側と背面側の両面を保護できる手帳型ケースです。 ケースにストラップが取り付けられるDカン、ハトメが付いています。 ケースと同系色のハンドストラップ付き。 背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。 フタの内側にカードポケットが2つ、サイドポケットが1つ付いています。 内側にはソフトケースを採用、端末をしっかり固定することできます。 ジャケットを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。 本製品は卓上ホルダに対応するよう設計されておりません。 卓上ホルダから充電する場合は端末から本製品を取り外してご使用ください。
セット内容ケース×1 質量(g)138 タイプ手帳型 対応機種BASIO4 特性マグネット付、ポケット付、スタンド機能
1個
2,780 税込3,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品はハンドストラップ付き手帳ケースです。 本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。 フタの固定は開閉しやすいマグネット式を採用しております。 液晶画面側と背面側の両面を保護できる手帳型ケースです。 フタの開閉に連動して画面がON/OFFします。 ケースにストラップが取り付けられるDカン、ハトメが付いています。 ケースと同系色のハンドストラップ付き。 背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。 フタの内側にカードポケットが2つ、サイドポケットが1つ付いています。 内側にはソフトケースを採用、端末をしっかり固定することができます。 ジャケットを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。
対応機種Xperia 1Ⅳ 特性ハンドストラップつき、スタンド機能 タイプ手帳型 マゼンタ 質量(g)115
1個
2,619 税込2,881
7日以内出荷

片手でのタブレット操作も安心!幅広ベルトでタブレットを持つ手をしっかりホールドする、ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC(LZ-WC08/W2)用ハンドストラップです。 タブレットの落下を防ぎ、安定して操作ができるので、片手でも快適に作業が行えます。 ストラップがカメラを覆わないので、装着したままでもカメラ撮影やストロボライトが使えます。 面ファスナーでベルトの長さが変えられるので、手の厚みに合わせて調節可能です。 タッチペンを収納できる便利なペンホルダーが2カ所ついています。「ポケットに入れたままペンを紛失した…」という事態を防ぎます。 タブレット裏面の4カ所にネジで取り付けるので、脱落の心配が少なく安心して使用できます。 予備のネジ(2本)とプラスドライバーが付属しています。 ※本製品はLZ-WC08/W2専用です。他の機種では使用できません。 ※本製品を使用しての事故や衣類および機器本体の破損や故障、データの損失、消失などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 ※ネジが緩んだ状態で使用しないでください。製品のぐらつきや脱落などの原因となるため、しっかりとネジを締めた状態で使用してください。 ※本製品を安全に使用していただくために、ネジに緩みがないか日常点検をお願いします。点検を怠ると、ストラップの脱落や落下事故の原因になります。 ※使用しているうちに、タブレットに固定しているベルト部分が緩くなる場合があります。その際はハンドベルト裏側にある面ファスナーで締め直して使用してください。 ※本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。 ※本製品および機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けて使用・保管してください。 ※水に濡れたまま放置するとカビや変色、色移り、サビの原因になるので、水に濡れた場合はできるだけ早く乾いた布で拭き取ってください。 ※本製品を装着した状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。本製品のストラップが切れる可能性があります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ハンドストラップ、プラスドライバー、ネジ×6 材質PVC ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×20×140 対応機種LZ-WC08/W2
1個
8,098 税込8,908
翌々日出荷

本製品はハンドストラップ付き手帳ケースです。 本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。 そのような場合はケースを取り外してご使用ください。 フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しております。 液晶画面側と背面側の両面を保護できる手帳型ケースです。 ケースにストラップが取り付けられるDカン、ハトメが付いています。 ケースから機器本体がはずれ落下し破損や損傷等の原因となります。 ケースと同系色のハンドストラップ付き。 背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。 フタの内側にカードポケットが2つ、サイドポケットが1つ付いています。 内側にはソフトケースを採用、端末をしっかり固定することができます。 ジャケットを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。
対応機種あんしんスマホ KY-51B 特性ハンドストラップつき、スタンド機能 タイプ手帳型 ネイビー 質量(g)98
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

持ち運びに便利なソフトケース
付属品ハンドストラップ 本体質量(g)約85 対応機種W585M、V480MS、V360MS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×83×152(ハンドストラップ含まず)
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界最小のインスタントカメラ。前作からのアップデートにより画質が向上。セルフィーミラー。クラシックデザイン、 30%リサイクル素材
付属品USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド 材質ABS, PC (30% リサイクルプラスチック) 質量(g)239 本体寸法(mm)105×84×62 レンズPolycarbonate resin fixed focus lens バッテリーリチウムイオンバッテリー フラッシュ真空放電管 視野横48.1°、縦49.1° 焦点距離(mm)51.1 絞りf9、f42 シャッタースピード1/300-1秒
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

世界最小サイズインスタントカメラ。Polaroid Goは世界最小のインスタントカメラです。長さ10.5cm、幅8.39cm。本体の重さはわずか239g。ポケットに収納可能で、手のひらに収まるサイズ感。 いつでも持ち運べるクリエイティブなパートナーです。
付属品USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド 材質ABS、PC(30%リサイクルプラスチック) ブラック 本体質量(g)239 レンズポリカーボネート樹脂、固定フォーカスレンズ バッテリーリチウムイオンバッテリー 本体サイズ(mm)105×84×62 フラッシュ真空放電管 視野横48.1°、縦49.1° 焦点距離(mm)51.1 動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90% 絞りf9、f42 シャッタースピード1/300-1秒 関連資料(5.04MB)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

世界最小サイズインスタントカメラ。Polaroid Goは世界最小のインスタントカメラです。長さ10.5cm、幅8.39cm。本体の重さはわずか239g。ポケットに収納可能で、手のひらに収まるサイズ感。 いつでも持ち運べるクリエイティブなパートナーです。
付属品USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド 材質ABS、PC(30%リサイクルプラスチック) ブルー 本体質量(g)239 レンズポリカーボネート樹脂、固定フォーカスレンズ バッテリーリチウムイオンバッテリー 本体サイズ(mm)105×84×62 フラッシュ真空放電管 視野横48.1°、縦49.1° 焦点距離(mm)51.1 動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90% 絞りf9、f42 シャッタースピード1/300-1秒 関連資料(5.04MB)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

世界最小サイズインスタントカメラ。Polaroid Goは世界最小のインスタントカメラです。長さ10.5cm、幅8.39cm。本体の重さはわずか239g。ポケットに収納可能で、手のひらに収まるサイズ感。 いつでも持ち運べるクリエイティブなパートナーです。
付属品USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド 材質ABS、PC(30%リサイクルプラスチック) ホワイト 本体質量(g)239 レンズポリカーボネート樹脂、固定フォーカスレンズ バッテリーリチウムイオンバッテリー 本体サイズ(mm)105×84×62 フラッシュ真空放電管 視野横48.1°、縦49.1° 焦点距離(mm)51.1 動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90% 絞りf9、f42 シャッタースピード1/300-1秒 関連資料(5.04MB)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

デジタルカメラとは違うレトロな写りを手軽に楽しめるフィルムカメラ!
用途フラッシュも内蔵されており、室内でもお使いいただけます。 使用フィルム135フィルム(付属しておりません) レンズサイズ(mm)31(1枚構成) 絞りF10(固定絞り) 撮影距離(m)1~∞ シャッター速度(秒)1/120 使用電池単四アルカリ乾電池1個(電池は付属されておりません) 材質(本体)ABS樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×35×63 本体質量(g)約100(フィルム、電池含まず) セット内容カメラ本体、ハンドストラップ 保証期間ご購入日から3ヶ月 仕様ファインダー視野率:0.7
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2本のカラフルなコードが絡まった、個性的なデザインが特徴のDOLLY TIE ドリータイストラップ。見た目も鮮やかで、ファッションアイテムとしてもGOOD!。手首に掛けて落下防止に。カラフルだからバッグの中でもスマホが迷子にならない。クリアホルダー付きなので、装着が簡単。どんな機種にも装着可能。スマホ以外にもカメラや鍵等にも付けられる
全長(cm)約13(カラビナ含む)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

繰り返し撮影が楽しめるシンプルなフィルムカメラです。絞りやピントの調整が不要のかんたん操作で初めての方でも安心してお使いいただけます。フラッシュ内蔵で室内でも使用可能。
用途フイルムカメラ 仕様フィルム仕様:135フィルム(35mmフィルム) セット内容カメラ本体、ハンドストラップ 材質(本体)ABS樹脂 本体質量(g)約110(フィルム、電池含まず) レンズサイズ(mm)28(1枚構成) 使用電池単3アルカリ乾電池1個使用 本体サイズ(mm)117.9×64.2×36.7 保証期間ご購入日から3ヶ月 ファインダー視野率70% シャッター速度(秒)1/120 撮影距離(m)1.2~∞ 絞りF8(固定絞り)
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルカメラとは違う趣のある写りを手軽に楽しめるフィルムカメラ
用途写真撮影 セット内容カメラ本体、ハンドストラップ 材質(本体)ABS樹脂 本体質量(g)約170(フィルム、電池含まず) レンズケース(mm)搭載レンズ:31(1枚構成) 使用電池単4アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません) 本体サイズ(mm)119x67x44 保証期間ご購入日から3ヶ月 シャッター速度(秒)1/120 撮影距離(m)可能:1~∞ 絞りレンズ絞り:F9(固定絞り) 使用フィルム135フィルム
1台
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返し撮影が楽しめるシンプルなフィルムカメラです。絞りやピントの調整が不要のかんたん操作で初めての方でも安心してお使いいただけます。フラッシュ内蔵で室内でも使用可能。
用途フイルムカメラ 仕様フィルム仕様:135フィルム(35mmフィルム) セット内容カメラ本体、ハンドストラップ 材質(本体)ABS樹脂 本体質量(g)約110(フィルム、電池含まず) レンズサイズ(mm)28(1枚構成) 使用電池単3アルカリ乾電池1個使用 本体サイズ(mm)117.9×64.2×36.7 保証期間ご購入日から3ヶ月 ファインダー視野率70% シャッター速度(秒)1/120 撮影距離(m)1.2~∞ 絞りF8(固定絞り)
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H35の1ショットは、ハーフフレームの写真となります。通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計で、36枚撮りのフィルムの場合は72枚のハーフフレーム写真が撮影出来きます。24枚撮りのフィルムの場合は48枚のハーフフレーム写真を撮影することが出来ます。ハーフフレームの楽しさは、2つの連続したフレームで作例のようなストーリーを表現できることです。カメラはポケットサイズで小型でとても軽く、毎日持ち歩くのに便利です。フラッシュは、レンズ周りのシルバーリングを回転させることでオンオフになり、屋外でも屋内でも、昼夜を問わず撮影を楽しめます。
用途写真撮影 セット内容ハンドストラップ、布製ケース 材質(本体)ABS樹脂 本体質量(g)約120(フィルム、電池含まず) レンズケース(mm)搭載レンズ:22(1枚構成) 使用電池単四アルカリ乾電池1個使用(電池は付属させておりません) 本体サイズ(mm)110×62×39 保証期間ご購入日から30日間 撮影距離(m)1.5m~∞ 絞りレンズ絞り:F9.5(固定絞り) 使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KC-NS07V 撮影機能付き赤外線暗視カメラ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
Kenko(ケンコートキナー)撮影機能付き赤外線暗視カメラ
赤外線照射装置を内蔵しているため、暗闇でもモノクロ映像で明るく映し出します。5段階の赤外線モード(モノクロ)と日中モード(カラー)を搭載。その場の暗さに合わせて観察・撮影できます。液晶モニター搭載で映像を確認しやすく、撮影した動画や写真を再生することもできます。※撮影時に液晶モニターに表示される映像は実際の映像の左右がトリミングされ中央部分のみが表示されています。実際撮影された映像は左右広く写っています。※カメラ本体で動画ファイルを再生した場合、音声は出ません。映し出される映像は動画、写真で記録も可能。microSDHCメモリーカード(別売)に保存します。片手で持てるほど軽量コンパクト。持ち歩きに便利なネックストラップ、ハンドストラップ、ポーチが付属します。三脚に取り付けることで、手ブレのない安定した映像を撮ることができます。
付属品ネックストラップ、ハンドストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、ポーチ、クロス、取扱説明書 質量(g)220(リチウムイオン充電池内蔵、付属品含まず) 電源リチウムイオン充電池 本体寸法(mm)116×58×72 レンズf=25mmF1.55 有効画素数約125万画素 視野角(対角10° 焦点距離(mm)180(35mmフィルム換算) 外部メモリーmicroSDHCメモリーカード(スピードクラス4~10):4~32GB(別売) 撮影距離(m)静止画/動画共:1~∞ (IRオン、IRオフ) 記録ファイル形式静止画:JPEG 動画:MJPEG(AVI) 液晶モニター2.0インチIPS 出入力ポートType-C 静止画サイズ40M(補間)、20M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、8M(補間) 動画サイズ2K(2560×1440)30fps(補間)、1080FHD(1920×1080)30fps(補間)、720P(1280×720)30fps 赤外線投光距離約100m(IR:5設定時) 拡大率(倍)最大1.7倍 8段階(拡大機能を使用した撮影はできません) イメージセンサー1/3型CMOS
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷