監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式フィクサーです。
自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプをゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。
壁面、天井取付兼用で、ワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種VCHO-93S、各種監視用カメラ
材質圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)310~470
質量(kg)適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)4
本体質量(kg)0.4
塗装色シルバー
最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360
設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)
取付ベース寸法(Φmm)120
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。
自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種各種監視用カメラ
材質圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)617~1004
質量(kg)適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)4
本体質量(kg)0.63
塗装色シルバー
最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360
設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)
取付ベース寸法(Φmm)120
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。
自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種VCHO-90S、各種監視用カメラ
材質圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)130
質量(kg)適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)4
本体質量(kg)0.26
塗装色シルバー
最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360
設置場所壁面/天井(屋内用)
取付ベース寸法(Φmm)120
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。
自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種VCHO-91S、各種監視用カメラ
材質圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)200
質量(kg)適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)4
本体質量(kg)0.28
塗装色シルバー
最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360
設置場所壁面/天井(屋内用)
取付ベース寸法(Φmm)120
1本
¥4,288
税込¥4,717
当日出荷
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。
自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種各種監視用カメラ
材質圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)1113.5~2000
質量(kg)適正使用カメラ:2
本体質量(kg)0.96
塗装色シルバー
最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360
設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)
取付ベース寸法(Φmm)120
1本
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
ゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。
壁面、天井取付兼用で、自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種VCHO-92S、各種監視用カメラ
材質圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)242
質量(kg)適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)4
本体質量(kg)0.34
塗装色シルバー
最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360
設置場所壁面/天井(屋内用、L型)
取付ベース寸法(Φmm)120
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための小型・軽量フィクサーです。角度調整や締め付け固定が簡単な自由雲台を採用。壁面・天井どちらも取付可能です。
付属品取付ネジ4本
適合機種各種監視用カメラ
材質ABS樹脂(雲台部:アルミニウム合金)
質量(kg)0.13、適正使用カメラ:1
外形寸法(mm)ベース部:100×70、長さ:約160
塗装色ベース部:アイボリー 雲台部:シルバー
使用場所屋内
回転角度(°)雲台最大:前後+90~-15 左右360回転
設置条件壁面/天井(屋内用)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプターです。
取付面のインターフェースに汎用性をもたせた設計で、各メーカーのカメラに適用しています。
設置環境に合わせて屋内用フィクサー各種と組み合わせ可能。
天井の高い施設では長尺フィクサーを使い、ドームカメラの位置を下げて対象を監視することができます。
カメラごとのケーブル端子位置の差異を考慮し、金具側面、中央いずれからでもケーブルを逃がせるように設計。
材質ステンレス
適合【カメラ質量】2kg以下(本製品単体使用)、WHシリーズ併用:1.8kg以下、DRシリーズ併用:0.8kg以下
質量(g)約170 (本体のみ)
付属品取説、M4ネジ L=15(4個)、M4フランジナット(4個)、M5ネジ L=15(4個)、M5フランジナット(4個)
適合機種WH-11、WH-21、WH-31、WH-31L、WH-LS1、WH-LS3、DR-31、DR-11
使用場所屋内専用
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプターです。
三脚取付用ネジにより、屋内用フィクサー各種と組み合わせが可能です。
【取付可能ドームカメラ】JIS 1コ用、2コ用スイッチボックス適用の取付ネジ位置があるカメラです。
83.5mm×46mmの対角方向までの寸法をカバーします。
付属品取説/ドームカメラ固定用M4ネジL=15(2個)/M4フランジナット(2個)
適合機種WH-11,WH-21,WH-31,WH-31L,WH-LS1,WH-LS3,DR-31,DR-11
材質ステンレス
使用場所屋内専用
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コード収納伸縮タイプのカメラスタンドです。
材質アルミニウム
接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ
負荷重(kg)(最大)約2
監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー)
カメラ取付部は1/4ネジ
軽量なので取付部の負荷が低減されます。
CCTVカメラに取り付け可能。
壁、天井に取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
付属品中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ):直径6mm・長さ30mm、タッピングネジ:直径3mm・長さ26mm 各4個
材質ABS plastic
寸法(mm)100×59
色ブラック
質量(g)45
耐荷重(kg)3
設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。
適合M-10FA□~50FA□
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
小型低価格のカメラスタンドです。
材質アルミニウム
質量(g)約135
接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)58×114
負荷重(kg)(最大)約1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
付属品タッピングネジ×3、アンカープラグ×3
材質シャフト部:アルミ/ベース部:スチール
質量(g)380
外形寸法(mm)Φ120(ベース)、L300~420
耐荷重(kg)2
適合カメラ各種ボックス型カメラ
1個
¥5,000
税込¥5,500
9日以内出荷
軽量なので取付部の負荷が低減されます。
CCTVカメラに取り付け可能。
壁、天井に取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗など
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)40
耐荷重(kg)3
取付部(カメラ)1/4ねじ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ライティングダクトレールにワンタッチで取付できる吊下げフィクサーです。
自由雲台付きでどの向きにも監視カメラ等が簡単に固定可能です。
ダクトレールにワンタッチで簡単取付。工具を使わずCCTVカメラ等の取付が可能。
レイアウトが変わりやすい店舗に最適。高品質設計 簡単に緩まずカメラの姿勢を維持。
適合機種各種監視用カメラ
材質PA、アルミ合金
長さ(mm)139
質量(kg)適正使用カメラ:1
本体質量(kg)0.15
塗装色シルバー
最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360
設置場所ダクトレール(屋内用、天吊りに限る)
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品ねじ3本(全長17mm)
材質スチール製
質量(g)約80
耐荷重(kg)約5
ねじ穴(Φmm)5
1台
¥319
税込¥351
当日出荷
屋内用の小型軽量ハウジングです。
小型軽量な屋内用カメラハウジングです。
ガラス窓部が開閉できレンズ調整が容易です。
サンシェードの映り込み防止策として、庇(ひさし)の短いモデルです。
屋内用フィクサー各種と併せてご利用頂けます。
使用場所屋内
付属品カメラ台:2種類(交換可能)スライド可能
材質アルミ合金(ADC-12、A6063)
質量(kg)約0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×268×90
取付ねじU 1/4カメラネジ(上、下面とも取付ネジ穴有り)
塗装色アイボリー
設置場所屋内、正立、天吊り
周囲温度(℃)-10~45
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×230×73
適合金具WH-31、WH-31L、WH-21、WH-11、WH-4PL
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
コード収納タイプのカメラスタンドです。
材質アルミニウム
質量(g)約260
接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×135
負荷重(kg)(最大)約2
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
WH-LSシリーズ用の支線(ワイヤー等)を固定するための金具です。長尺タイプのフィクサーを使用する場合、天井面から離れた位置にカメラ機器を取り付ける際の機器の振れ防止対策や、フィクサーの補強にご使用下さい。
適合機種WH-LS1/WH-LS3
セット内容本体1台/取扱説明書
材質ステンレス
質量(g)30
1台
¥5,698
税込¥6,268
8日以内出荷
防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。
屋内の天井面への取り付けに対応します。
アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。
どの向きにも自由に固定できます。
アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすくなっています。
仕様【必要工具】プラスドライバー
セット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書
材質鋼板、アルミ合金
耐荷重(kg)2
適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある2kg以下のカメラ、機器など
最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
付属品タッピングネジ×3、アンカープラグ×3
材質シャフト部:アルミ/ベース部:スチール
質量(g)540
外形寸法(mm)Φ120(ベース)、L600~1020
耐荷重(kg)5
適合カメラ各種ボックス型カメラ
1個
¥5,500
税込¥6,050
9日以内出荷
防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。
屋内の天井面への取り付けに対応します。
アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。
どの向きにも自由に固定できます。
長さの調整も可能です。
アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすく なっています。
仕様【必要工具】プラスドライバー
セット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書
材質鋼板、アルミ合金
耐荷重(kg)1.2
適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある1.2kg以下のカメラ、機器など
最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード