1,423件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用フィルム KODAK の35mmカラーネガフィルムは、どのような状況でもキレイな写真を撮影できます。
カラー サイズ(mm)135 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)400
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶光沢保護フィルム サンワサプライ 動画あり
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界で最も微粒子に優れた感度100の黒白フィルム。 非常に高いシャープネス。 非常に高い解像力。 引き伸ばしに最適。
白黒
1本ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。
レンズf=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚 機能(フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ 使用電池単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵 ファインダー逆ガリレオ式プラスチックファインダー 撮影枚数27 撮影距離(m)1~無限遠 シャッタースピード1/140秒 使用フィルムISO400 135フィルム
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

貼り易さNo1、満足の行く仕上がり。エアーレス : 特殊吸着層により小さな気泡であれば、時間の経過と共に気泡がゼロになります。貼り易さ : 保護フィルムより一回り大きい薄利シート。6箇所の切れ込みのうち、どこからでも剥がして剥離シートをカットできます。一部分を剥がして仮留めができるので、貼り込み時の位置決めが容易になりました。キズに強くタッチパネルに最適。貼付けが簡単で貼り直しもOK。信頼の日本製。
材質フィルム:PET+シリコン膜、接着面:シリコン膜(自己吸着)
1個
799 税込879
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

粒状性の改善により大伸ばしやスキャニング性能を向上 圧倒的になめらかで自然な肌色再現力 スタジオでもロケでもポートレート・ファッション・コマーシャルフォトに最適
カラー
1本ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

デジタルカメラの液晶モニタを傷や汚れから保護する極薄0.21mmガラス厚のリアルガラスを採用しARコーティングを施したアスペクト比4:3/3.0型液晶モニタ対応の汎用高光沢液晶保護ガラスです。
セット内容液晶保護フィルム(高精細衝撃吸収高光沢AR仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種アスペクト比4:3/3.0型液晶デジタルカメラ アズワン品番64-2319-48
1個
889 税込978
当日出荷

イルフォード35mmフィルムカメラ
楽しく簡単にアナログ写真に挑戦できる35mmフィルムカメラです。31mm、F9の固定焦点広角レンズ、固定シャッター速度(1 / 120s)を備えており、晴れた昼間のシーンを撮影するのに最適です。建物の中や夜間の撮影にはチャージ時間15秒の内臓フラッシュが威力を発揮します。ネガカラーフィルムやモノクロフィルムなど、お気に入りのフィルムをセットして、簡単なスナップショットや雰囲気のあるモノクロシーンを撮影することができます。カメラには手動のフィルム送りホイールがあり、フィルムが終了したら巻き戻しクランクでフィルムを巻き戻します。
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルカメラの液晶モニタを傷や汚れから保護する極薄0.21mmガラス厚のリアルガラスを採用しARコーティングを施したアスペクト比3:2/3.2型液晶モニタ対応の汎用高光沢液晶保護ガラスです。
セット内容液晶保護フィルム(高精細衝撃吸収高光沢AR仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種アスペクト比3:2/3.2型液晶デジタルカメラ アズワン品番64-2319-50
1個
889 税込978
当日出荷

デジタルカメラとは違うレトロな写りを手軽に楽しめるフィルムカメラ!
用途フラッシュも内蔵されており、室内でもお使いいただけます。 使用フィルム135フィルム(付属しておりません) レンズサイズ(mm)31(1枚構成) 絞りF10(固定絞り) 撮影距離(m)1~∞ シャッター速度(秒)1/120 使用電池単四アルカリ乾電池1個(電池は付属されておりません) 材質(本体)ABS樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×35×63 本体質量(g)約100(フィルム、電池含まず) セット内容カメラ本体、ハンドストラップ 保証期間ご購入日から3ヶ月 仕様ファインダー視野率:0.7
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

iPhoneX、iPhone8Plusまでカバーできる、大きめサイズの液晶保護フィルムです。 ゲーム機やデジカメの液晶など様々な機器に使用です。 キズに強いハードコート加工フィルムで液晶画面を保護し、 光沢フィルム 高い透明度で画面鮮やかクッキリ見やすい光沢タイプとなっております。 貼り付け前の画面をキレイにするクリーナークロス付属。
用途液晶保護用フィルム 特性光沢 付属品フィルム×1、クリーナークロス×1 材質PET、(粘着面)シリコン粘着剤、(フィルム表面)ハードコート加工 厚さ(mm)0.093 クリア 適合サイズフリーサイズ
1個
399 税込439
当日出荷

デジタルカメラとは違う趣のある写りを手軽に楽しめるフィルムカメラ
用途写真撮影 セット内容カメラ本体、ハンドストラップ 材質(本体)ABS樹脂 本体質量(g)約170(フィルム、電池含まず) レンズケース(mm)搭載レンズ:31(1枚構成) 使用電池単4アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません) 本体サイズ(mm)119x67x44 保証期間ご購入日から3ヶ月 シャッター速度(秒)1/120 撮影距離(m)可能:1~∞ 絞りレンズ絞り:F9(固定絞り) 使用フィルム135フィルム
1台
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
対応機種リコー WG-80 / WG-70 / WG-60 内容液晶モニター用1枚、クリーニングペーパー1枚 寸法(縦×横)(mm)フィルム:43.8×76.8
1個
799 税込879
当日出荷

デジタルカメラの液晶モニタを傷や汚れから保護する極薄0.21mmガラス厚のリアルガラスを採用しARコーティングを施したアスペクト比4:3/2.7型液晶モニタ対応の汎用高光沢液晶保護ガラスです。
セット内容液晶保護フィルム(高精細衝撃吸収高光沢AR仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種アスペクト比4:3/2.7型液晶デジタルカメラ アズワン品番64-2319-44
1個
889 税込978
当日出荷

フジフイルムチェキ instax mini Liplay
エコ商品
カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
寸法(mm)82.5×122.9×36.7 質量(g)255 フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m 充電時間(時間)約2~3 液晶モニター2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット 撮影距離(cm)10~∞ セルフタイマー約2秒/約10秒 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売) 印刷枚数約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルムサイズが大きいからパーティーやイベントでの撮影に最適です!チェキプリントの2倍のサイズ!
ISO感度設定ISO800 フィルム寸法(mm)86×108 画面寸法(mm)62×99
1箱(50枚)
6,898 税込7,588
欠品中

デジタルカメラの液晶モニタを傷や汚れから保護する高精細・衝撃吸収・ARコート仕様のアスペクト比3:2/3.0型液晶モニタ対応の汎用高光沢液晶保護フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(高精細衝撃吸収高光沢AR仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種アスペクト比3:2/3.0型液晶デジタルカメラ アズワン品番64-2319-46
1個
889 税込978
当日出荷

リチウムイオンタイプデジタルカメラ用バッテリー。
用途X-A3,X-T20,X-T2,X-Pro2,X100F対応バッテリー 対応機種FUJIFILMX-Pro2/X-Pro1/X-T2/X-T1/X-T20/X-T10/X-E3/X-E2/X-E1/X-M1/X-A3/X-A2/X-A1/X100F/FinePixHS50EXR/HS30EXR
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

デジタル一眼用液晶保護フィルムの新機軸。ガラスと変わらない硬度9Hとフィルムのしなやかさを両立するハイブリッド素材を採用しました。ガラスに匹敵する硬度で傷つきにくい、高硬度9Hコーティング処理。皮脂・指紋が付きにくい、超撥水・撥油処理。ベースはしなやかで、鮮やかな画面を維持する光学フィルム。薄型化でタッチ性がより向上。一定の衝撃吸収性により、フィルムの割れを防止する特殊シリコン層。気泡が入りにくく、自然に気泡が抜けるエアーレスタイプ。原材料の生産・加工は全て信頼の日本製。
付属品クリーンクロス×1枚
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルムサイズが大きいからパーティーやイベントでの撮影に最適です!チェキプリントの2倍のサイズ!お洒落なモノクロームタイプ。
ISO感度設定ISO800 フィルム寸法(mm)86×108 画面寸法(mm)62×99
1パック(10枚)
1,990 税込2,189
当日出荷

フジフイルムSQ40カメラケース
INSTAX SQUARE SQ40専用ケース お出かけや旅行の際に最適で、お手入れの簡単な合皮製の速写ケースです。
寸法(mm)145×70×135 ブラック 質量(g)142 対応INSTAX SQUARE SQ40
1個
3,490 税込3,839
6日以内出荷

フェイクレザー調instax mini Evo用ケース
寸法(mm)100×55×135 質量(g)80
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ! 5倍光学ズーム 16 万画素 CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 スリムデザイン 28 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 充電式リチウムイオン電池
付属品充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード 電源リチウムイオン充電池 本体質量(g)約106 有効画素数1635万画素 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく) 総画素数1676万画素 ズーム光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍) 撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ) レンズ構成8群8枚 撮像素子1/2.3型 BSI CMOS 液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター 開放F値F3.9(Wide)-F6.3(Tele) 記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC 焦点距離5.1mm(Wide)-25.5mm(Tele)、35mmフィルム換算:28mm(Wide)-140mm(Tele)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメラをしっかり保護する、持ち運びに便利なストラップ付きカメラケース。本体カラーに合わせた3色展開。
寸法(mm)110×55×150 質量(g)87
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェキ INSTAX mini 12専用カメラケース。 カバーを外してそのまま撮影できる速写ケース。 製品カラーにあわせた5色展開
寸法(mm)115×65×140 質量(g)110 対応機種チェキ INSTAX mini 12
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

instax mini 41 カメラケース
質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×78×140
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

INSTAX mini 99 カメラケース ブラック。mini 99の本体カラーに合わせたカメラケースです。
質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×65×130
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

INSTAX mini Evo用ケース。
寸法(mm)100×55×135 ブラウン 質量(g)80 対応INSTAX mini Evo
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

フェイクレザー調、instax WIDE Evo(TM)専用のカメラケースです。
対応機種instax WIDE Evo
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

instax WIDE 400用ケース。ショルダーストラップ付属で持ち運びに便利。
寸法(mm)200×100×150 質量(g)229
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。【クリアな画像】。有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。【充実の撮影機能】。35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。【多彩な表現を楽しめる「色彩」】。写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。【仕事に使える「CALSモード」搭載】。国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。
付属品専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 96 有効画素数約1635万画素 記録媒体内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズーム[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍 防塵防水性能防水・防塵・耐衝撃・耐寒 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約27-108 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッタースピード1/2000秒~4秒(手動30秒) インターフェイス【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD) モニターサイズ2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
1台
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Flipには、被写体との距離に応じて自動で切り替わる4つのシャープなレンズが搭載されています。Nowや Now+の2レンズと比較して、4つのフォーカルスウィートスポットにより、ポートレートからストリートスナップまで、幅広いスタイルで鮮明なフォーカス を実現します。Flipはソナー波を使用して被写体との距離を測定 し、最大限の焦点の明瞭さを得るために最適なレン ズを自動で選択します。 ソナーは光の影響を受けな いため、暗い場所でも明るい場所でも高いパフォー マンスを発揮し、 どんな写真表現にも応える、シャープな仕上がり。Flipのフラッシュは、 「蓋」部分に確保されたデザ インスペースのおかげで、 ポラロイド史上最もパ ワフルな仕様となっています。 被写体との距離に 応じて光量を調整でき、最大で4.5メートル先ま でしっかり照らします。 Flipなら、 難しい光環境で も安心して撮影できます。Polaroidアプリ接続。Polaroidアプリと接続し、創造力を解き放とう。USB-C充電式。15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。
適合フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Film
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

Flipには、被写体との距離に応じて自動で切り替わる4つのシャープなレンズが搭載されています。Nowや Now+の2レンズと比較して、4つのフォーカルスウィートスポットにより、ポートレートからストリートスナップまで、幅広いスタイルで鮮明なフォーカス を実現します。Flipはソナー波を使用して被写体との距離を測定 し、最大限の焦点の明瞭さを得るために最適なレン ズを自動で選択します。 ソナーは光の影響を受けな いため、暗い場所でも明るい場所でも高いパフォー マンスを発揮し、 どんな写真表現にも応える、シャープな仕上がり。Flipのフラッシュは、 「蓋」部分に確保されたデザ インスペースのおかげで、 ポラロイド史上最もパ ワフルな仕様となっています。 被写体との距離に 応じて光量を調整でき、最大で4.5メートル先ま でしっかり照らします。 Flipなら、 難しい光環境で も安心して撮影できます。Polaroidアプリ接続。Polaroidアプリと接続し、創造力を解き放とう。USB-C充電式。15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。
適合フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Film
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

電池切れの心配がいらない乾電池対応モデル! 4倍光学ズーム 16万画素CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 27 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 単三形アルカリ電池 (2本)
付属品単三形アルカリ電池、Micro USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド 、保証書、サービスカード 電源単3型アルカリ電池2本 本体質量(g)約117 有効画素数1635万画素 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.0×60.2×28.7(CIPA標準に基づく) 総画素数1676万画素[1/2.3型 BSI CMOS] ズーム光学4倍、デジタル6倍(光学4倍と併用して最大24倍) 撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ) レンズ構成7群7枚 撮像素子1/2.3型 BSI CMOS 液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター 開放F値F3.0(W)-F6.6(T) 記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC 焦点距離4.9mm(W)-19.6mm(T)、35mmフィルム換算:27mm(W)-108mm(T)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光学ガラス用清浄液 です。カメラレンズ、レンズフィルター、スマートフォン、液晶モニター、メガネレンズなどの 汚れ取りにご利用いただけます。
用途清掃 成分純水、界面活性剤 寸法(mm)28×83 容量(mL)30
1個
689 税込758
当日出荷

1セット(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。
付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書 質量(g)101(付属品、充電池含まず) 電源リチウムイオン充電池 NP-6L(付属) レンズf=3.37mmF2.2 有効画素数約800万画素 機能手振れ軽減機能:電子式 ズームデジタル4倍 焦点距離(mm)25.5(35mmフィルム換算) 外部メモリーmicroSDHCカード(スピードクラス4~10)(4GB~32GB)、microSDXCカード(スピードクラス10)(64GB~128GB) 撮影距離(m)静止画:約0.1~∞、動画:約1.5~∞ 記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI、音声:PCM 液晶モニター2.8型IPS 出入力ポートUSB2.0 静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide 動画サイズ2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fps イメージセンサー1/3.2型CMOS
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界最小のインスタントカメラ。前作からのアップデートにより画質が向上。セルフィーミラー。クラシックデザイン、 30%リサイクル素材
付属品USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド 材質ABS, PC (30% リサイクルプラスチック) 質量(g)239 本体寸法(mm)105×84×62 レンズPolycarbonate resin fixed focus lens バッテリーリチウムイオンバッテリー フラッシュ真空放電管 視野横48.1°、縦49.1° 焦点距離(mm)51.1 絞りf9、f42 シャッタースピード1/300-1秒
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

クラシックなインスタントカメラ。改善された露出計の位置。明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるよう最適化されました。新たに三脚穴が追加。Polaroid Nowのボディに新たに三脚穴が追加されました。お手持ちの三脚を活用しましょう。2種類のレンズを切り替えるオートフォーカスシステムが、シーンに応じて最適なレンズを自動で選択。特別な操作なしで、簡単に美しい写真撮影できます。USB-C充電式:15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。
適合フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Film
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷