主な特長
防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能
ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。
F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応
F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。
レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム
レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。
別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応
本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。
その他の特長
豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性
カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載
縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能
レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載
最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成
工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適
国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可
セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B
質量(g)約222(本体のみ)
タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向)
形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず)
レンズ7群9枚
有効画素数約1200万画素
機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄)
記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Once
ズーム(光学/デジタル)4倍
輝度±7ステップ調整
使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B
撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m)
防塵防水性能○
焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100)
耐衝撃性○
モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点)
撮像素子1/2.33インチ
ホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定)
液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドット
フォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF)
開放F値W2.0-T4.9
対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31
AFモードイメージャAF
手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)
手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFF
ISO感度設定100~12800
画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960
耐寒性○
シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで)
アスペクト比0.16875
SW-MOTECHの耐水性スマートフォンハードケース。
マルチタッチ対応の操作ウィンドウを備えた全天候型ケースには、コックピットでiPhone 6 PlusとiPhone 6S Plusを横または縦向きに設置するための360度回転可能な取り付けベースが装備されています。
カバー付きケーブルポートと、振動対策のソフトシリコンインレイを備えます。
カメラ部分には水と埃からレンズを保護する透明カバーを備え、オンボード撮影をサポートします。
iPhone 6 Plus用の丈夫なデバイスハードケース。
耐水性、タッチ操作に対応。
最高のフィット感と振動と衝撃から保護するシリコンインレイ。
360°回転可能。
透明なカメラレンズカバー。
リード線とイヤホンをつなぐ充電するためのケーブルポート。
すべてのSW-MOTECH GPSマウントに対応。
仕様SW-MOTECH GPSマウント用
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
Bluetooth 5.0でリモコンとカメラの接続性を向上します。3種類のGNSSシステム (GPS, BeiDou, GLONASS) を利用することで、検索時間の短縮と接続性の向上を図ります。5mまで防水。調節可能なバンドは2つの向きが選べます。カメラの電源がオフの状態でもリモコンから起動できます。
セット内容GPSアクションリモコン×1、リストストラップ×1、ユニバーサルストラップ×1、説明書×1
接続方法Bluetooth5.0
対象X3、ONE RS、ONE X2、ONE R
環境温度範囲(℃)充電:0~45
動作温度(℃)-20~40
バッテリー容量(mAh)475
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX8(5m防水)
接続長(m)20
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)
本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)
有効画素数約1600万画素
記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!
付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他
質量(g)約176
電源充電式リチウムイオン電池
有効画素数約1635万画素
機能電子式手ブレ軽減、CALSモード
液晶サイズ2.7型
ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍
対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード
防塵防水性能IP6X
撮像素子1/2.3インチ BSI CMOS
ISO感度設定100~3200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4
入出力端子USB2.0
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
現場用デジタルカメラ。過酷な現場のニーズにこたえるカメラ性能を搭載し、現場での情報管理の大幅な効率化を実現。過酷な現場だからこそ、現場用カメラで安心・確実に、工事写真を撮影することができます。防水・防塵・耐落下衝撃性 2.1m、耐寒仕様。軍手のままで操作可能。暗い現場や夜間もフラッシュで明るく撮影。色再現が難しい現場でも、正確な色で撮影。工事用黒板などが逆光で陰になるシーンでも、明るく撮影。片手でもカメラをしっかりと構えられる、大型グリップを採用。タフ性能。レンズ前面に強化保護ガラス、要所にプロテクターを装備。過酷な現場環境下での本格使用に耐える2.1mからの耐落下衝撃性能や、水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8相当(JIS保護等級8級準拠)、ホコリに強い防塵性能(JIS保護等級6級相当)、マイナス10℃でも動作が可能な耐寒仕様などを備えたタフボディ。消毒に対応。エタノールや食品添加殺菌剤として認可されている次亜塩素酸ナトリウム、二酸化塩素水での消毒に対応。医療現場、製造ラインなどでも安心してご使用いただけます。レンズフィルター装着可能。レンズ部の傷・結露対策に有効な37mm径の市販のレンズフィルターも装着可能です。幅広&長尺ネックストラップ。たすき掛けもできるネックストラップは、丈夫な幅広タイプを採用。カメラを首から掛けたまま胸ポケットに入れやすいよう、縦吊りにも対応しています。にぎりやすく、操作しやすいカメラデザイン。大型グリップを採用することで、自然にカメラを支えることができる指の置き場を確保。また、撮影モードの選択はダイヤル式とするなど手袋をしていても使いやすい設計を追求しました。光学5倍ズーム。28~140mmの光学5倍ズームを採用。広い範囲を撮影可能で、現場や室内などでの撮影に便利です。望遠撮影も快適に行えます。ワイドコンバージョンレンズ。さらにワイドな22mm相当の広角撮影が可能になります。スマートな薄型設計のため、装着時もレンズの厚みを気にせず持ち運べます。装着時JIS保護等級7級相当に対応した防水性能です。有効約2000万画素の裏面照射型CMOS。薄暗い現場でも細かなところまでくっきりと描写可能。有効約2000万画素なので、トリミングをしても鮮明な画像をキープできます。高性能画像処理エンジンと撮像素子により夜間等の暗い現場でも近距離から遠方まで幅広く対応することが可能です。画像領域約6.5GBの内蔵メモリー。大容量内蔵メモリーを搭載し、最高画質設定でも856枚撮影が可能※。SDカードの容量がいっぱいになっても、安心して撮影を続けられます。屋外でも見やすく使いやすい液晶モニター。3.0型(3:2)、約104万ドットの大型で高精細な液晶モニターを搭載。外光の反射を抑えて映り込みを軽減するARコートをカバー部に施し、日差しの強い屋外でも明るく見やすくなっています。また、使用環境に応じて最も見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニター機能を採用し、快適な視認性を実現。アウトラインフォント採用。電子小黒板機能で合成した画像内の文字が綺麗に出力されるアウトラインフォントを採用。ADJボタン。ADJボタンを押すだけで、露出補正やISO感度などよく使う項目をすばやく簡単に設定することができます。電子納品に対応するCALSモード。国土交通省デジタル写真情報管理基準に加え、さまざまな電子納品基準に対応する便利なモードを搭載。撮影設定を保存することができるユーザー設定登録。現場ごとに最適な設定をU1、U2ダイヤルに登録可能。ダイヤルを切替えるだけで現場に最適な撮影設定に変更できます。4K動画で、鮮明に映像を記録。動画の解像度は4K(3840x2160、30コマ/秒)に対応。例えば広範囲の現場全体や位置関係を把握するための動画撮影も鮮明に記録することができます。※1回の撮影で記録可能な動画は、最大約25分または4GBまでとなります。光量調節ができるリングライト。レンズの周囲に6灯のLEDライトを搭載。照射するライトの位置(右、左、上、下、全灯)や光量の調節ができるため、細かな部品の型番や壁・床の傷やひび割れなども鮮明に接写できます。土木建設・設備業に、電子小黒板連携で効率化。工事用電子小黒板機能に対応。従来の工事名・工種・略図等をチョークで記入した小黒板を同時に撮影する作業を電子化。また、工事名・工種・作業項目などの情報を最大100項目(内容999行、1項目につき最大半角128文字まで)を画像に付与できるカメラメモ機能を搭載。画像管理や帳票作成などの管理業務を大幅に効率化でき、工事写真の信憑性確認が行えます。さまざまな現場に対応する多彩な機能。GPS・電子コンパスの搭載、比較ができるすかし撮影機能、正面から撮影したように補正できる斜め補正機能、消防モード、霞などの影響を軽減する霞除去など多彩な機能の搭載により、多彩な現場に対応します。セキュリティ機能でリスク軽減。カメラ動作/メニュー選択/内蔵メモリー再生/USB接続などの項目から、複数選んでロックをかけることで、カメラの操作制限が行えます。また、SDHCタイプとSDXCタイプのSDカードにもパスワード設定が行え、情報漏洩のリスクを軽減します。Webカメラ機能。UVCモードに切り替えて、付属USBケーブルをパソコンにつなぐだけでWebカメラとして使用可能。また、最短約1cmまで近づくことができるマクロ機能や、9段階の明るさ調整が可能なリングライトを組み合わせることで、小さな被写体も細部まで鮮明な映像で共有できます。
付属品充電式バッテリー DB-110、充電器BJ-11、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書(カメラ編)保証書など
質量(g)約242(電池、SDメモリーカード含む)、約215(本体のみ)
外形寸法(mm)約幅118.2×高65.5×厚33.1(操作部材、突起部除く)
電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキット K-AC166J(別売)
感度標準出力感度:オート、マニュアル(ISO 125~25600)
レンズRICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用)、焦点距離:5~25mm、35ミリ判換算値:約28~140mm、開放絞り:F3.5(W)~F5.5(T)
有効画素数約2000万画素
機能電子コンパス:コンパス表示(方位、度数、方位・度数)、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影
記録媒体内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAirTMカード
ズーム光学ズーム5倍、デジタルズーム倍率約8.1倍、インテリジェントズーム10M時約7倍、640時約40.5倍(光学ズームとあわせたズーム倍率)
フラッシュ発光モード:自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減、調光範囲:ワイド 約0.2~5.5m(感度オートの条件において)、テレ 約0.2~3.5m(感度オートの条件において)
防塵防水性能JIS保護等級8級相当/JIS保護等級6級準拠
電池寿命静止画撮影:約340枚(専用バッテリー使用)、再生時間:約260分(専用バッテリー使用)
動作モードスライドショウ、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、起動画面設定、ファイル復元、画像の自動回転、斜め補正
撮像素子1/2.3型 CMOS
ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、リングライト、マニュアル
液晶モニター形式:3.0型 約104万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)、調整:明るさ、アウトドアモニター ±2ステップ
フォーカスAF方式:9点マルチ/スポット/自動追尾、撮影距離範囲(レンズ先端から):標準 0.5m~∞(ズーム全域)、マクロ 0.1~0.6m(ズーム全域)、1cmマクロ 0.01~0.3m(ズーム域の中間部)、無限遠・パンフォーカス・マニュアルフォーカス切替可、2.5m(消防モード時)
露出制御測光方式:分割測光、中央重点測光、スポット測光、露出補正:±2EV(1/3EVステップ)
手ブレ補正モード静止画:電子式手ぶれ補正 高感度によるぶれ軽減(高感度モード)、動画:電子式 (Movie SR、Movie SR+)
連写モード1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、M連写、S連写、リモコン、オートブラケット
撮影モードオートピクチャー、プログラム、HDR、動画、ハイスピードカメラ、デジタル顕微鏡、インターバル撮影、インターバル動画、サーフ&スノー、高感度、CALS、透かし、消防、斜め補正、文字、ズームマクロ、霞除去、被写界深度合成
言語表示英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、日本語、デンマーク語、スウェ-デン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字・簡体字)
Webカメラ動画出力:USB Video Class 1.1準拠
シャッタースピード1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)
インターフェイスUSB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)
記録画素数静止画 サイズ:L(20M)、M(10M)、S(5M)、XS(3M)、2M、1M、VGA ※( )はアスペクト比4:3時、※2M、1MはCALSモードのみ、アスペクト:4:3、3:2、1:1 ※CALSモード時は4:3固定、動画 4K、1920、1280
検出対象顔検出:最大30人まで検出可、スマイルキャッチ、 自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出、ペット検出:1匹(オート)
GPSGPS、GLONASS、GPS表示モード:LAT/LON、UTM、MGRS、GPSロック、GPS自動時計補正、GPSログ、GPS 入力撮影、UTC入力撮影
1台
¥127,980
税込¥140,778
当日出荷
タフな現場で使えるカメラ性能とプロフェショナルなニーズに応える多彩な機能。画像管理が簡単に行えるカメラメモ機能。あらかじめカメラやパソコン上で作成した文字情報や音声をメモとして最大100項目、1項目につき最大半角128文字、音声最大30秒まで画像に付加できます。レンズの周囲に6灯のリングライトを搭載。照射するライトの位置や光量の調節ができるため、細かな部品の型番や壁・床の傷やひび割れなども鮮明に接写できます。あらかじめPCアプリで工事用黒板のテンプレートを作成し、カメラメモ情報(画像・テキスト)を紐づけすることで工事用電子小黒板を生成できます。これにより高所や足場の悪い現場、暗所等でも容易に黒板撮影が可能になります。黒板の大きさ(大中小)と位置(上下左右)は選択可能です。
有効画素数約2000万
質量(g)(電池・SDHCカード含む)約246
映像素子1/2.3型CMOS
仕様電子コンパス:方位、度数、方位度数、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影
付属品USBケーブル、USB電源アダプター、充電式バッテリー、電源プラグ、バッテリー充電器、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書(カメラ編)保証書等
電源充電式バッテリーDB-110
記録媒体内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カード
ズーム(光学/デジタル)5/8.1
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28~140
ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、リングライト、マニュアル
液晶モニター3.0型
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)65.5×118.2×33.1
シャッタースピード1/4000~1/4
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
【頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8)相当を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスボディです。【高画質と多様な撮影モード】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズ・高ダイナミックレンの高精細でクリアな画像を映し出します。35ミリ判換算で約28~140mm相当の光学5倍ズームを搭載し、広角から望遠まで様々な撮影シーンを高画質で幅広くカバーします。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【いろいろなマクロ撮影】。撮りたい被写体に最短1cmまで近づいて撮影ができる「1cmマクロモード」を搭載。6灯のLED補助光で被写体を5段階の明るさ調整で照らすマクロ照明と併用することで、カメラの影を気にせず細やかなライティングで撮影できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【フルHDの動画撮影機能】。高画質で長時間撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)、スローモーションが撮れるハイスピードカメラモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正。また、撮影動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【多彩な撮影機能】。釣果を手軽に記録できる「魚拓フィルター」、色調を変えたり特殊な加工を施すなど写真を自在にアレンジできる「デジタルフィルター」、小顔フィルターなどのフィルター機能に加え、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出AF&AEや自動追尾AF、AF補助光、電子手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)
本体質量(g)173(電池、SDメモリーカード含まず)
有効画素数1600万画素
記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム【倍】[光学ズーム]5、[デジタルズーム]7.2、[インテリジェントズーム]7M時 7.5/640時 36
焦点距離(mm)28-140(35ミリ判換算値)
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッタースピード【秒】1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイスUSB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)
モニタ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
報告書作成の作業時間を40%削減※する点検・検査ソリューション ZEROSHOCKタブレットPRO ハイスペックモデル(NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル) ※株式会社ビジー・ビー試算
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2
容量(GB)8
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit
タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(通常モード/高感度モード)
使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド)
ストレージ128GB M.2 SATA SSD
インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、micro HDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1、拡張コネクタ×1※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
BluetoothBluetooth 5.0(Class1)
センサー加速度センサー、照度センサー
画素数200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス搭載(リアのみ)
マイクロフォン部内蔵×1
スピーカー1W×1
VESAマウント(mm)75×75、100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合
ランプ電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ、フロントカメラランプ
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ使用)
出力電圧(V)DC19
出力電流(A)3.42
最大消費電力(W)約38
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)4050×2
バッテリー電圧(V)7.6
バッテリー稼動時間約12時間(JEITA2.0)
充電時間(時間)約4(電源オフ時)、約4(電源オン時)
動作環境IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.5m落下試験実施(動作時)
使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプタ接続時)、湿度:20~90%(結露無きこと)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)270×190×19.8
質量(kg)1.24
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質)
付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク、点検エース for Excel(R) ロジテックバンドル専用 新規1年版の申込書
仕様【CPU世代】Kaby Lake-U、【無線WAN】NTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】○
1個
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。【クリアな画像】。有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。【充実の撮影機能】。35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。【多彩な表現を楽しめる「色彩」】。写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。【仕事に使える「CALSモード」搭載】。国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。
付属品専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 96
有効画素数約1635万画素
記録媒体内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍
防塵防水性能防水・防塵・耐衝撃・耐寒
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約27-108
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッタースピード1/2000秒~4秒(手動30秒)
インターフェイス【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
電池切れの心配がいらない乾電池対応モデル!
4倍光学ズーム
16万画素CMOSセンサー
1080p フルハイビジョン動画撮影
27 mm (広角)
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
単三形アルカリ電池 (2本)
付属品単三形アルカリ電池、Micro USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド 、保証書、サービスカード
電源単3型アルカリ電池2本
本体質量(g)約117
有効画素数1635万画素
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.0×60.2×28.7(CIPA標準に基づく)
総画素数1676万画素[1/2.3型 BSI CMOS]
ズーム光学4倍、デジタル6倍(光学4倍と併用して最大24倍)
撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)
レンズ構成7群7枚
撮像素子1/2.3型 BSI CMOS
液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター
開放F値F3.0(W)-F6.6(T)
記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
焦点距離4.9mm(W)-19.6mm(T)、35mmフィルム換算:27mm(W)-108mm(T)
適合機種RICOH WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40、WG-40W、WG-30、WG-30W、Optio WG-2、WG-2GPS
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
有効約2000万画素、低ノイズ・広ダイナミックレンジの高精細でクリアな画像。アルミパネルを採用した堅牢性の高いボディに、高性能GPS・大光量リングライト・電子ジンバルを搭載。リモート会議などで役立つ高画質な映像配信を可能とするWebカメラ機能も新搭載。
色ブラック
質量(g)約246(電池/SDメモリーカード含む)、約219(本体のみ)
有効画素数約2000万画素
防塵防水性能JIS保護等級8級/JIS保護等級6級
撮像素子1/2.3型 CMOS
1台
¥58,980
税込¥64,878
8日以内出荷
適合機種WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40/40W、WG-30、WG-20、WG-10、WG-5GPS、WG-4/4GPS、WG-3/3GPS、WG-2/2GPS、WG-1/1GPS、RZ18、RZ10、I-10、X70
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ!
5倍光学ズーム
16 万画素 CMOSセンサー
1080p フルハイビジョン動画撮影
スリムデザイン
28 mm (広角)
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
充電式リチウムイオン電池
付属品充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード
電源リチウムイオン充電池
本体質量(g)約106
有効画素数1635万画素
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく)
総画素数1676万画素
ズーム光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍)
撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)
レンズ構成8群8枚
撮像素子1/2.3型 BSI CMOS
液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター
開放F値F3.9(Wide)-F6.3(Tele)
記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
焦点距離5.1mm(Wide)-25.5mm(Tele)、35mmフィルム換算:28mm(Wide)-140mm(Tele)
アタッチメント角度:0°と15°の2タイプを付属。ご使用の状況に合わせて角度をお選びください。
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級)相当、砂や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級)準拠、2.1mからの落下に耐える耐衝撃性能、100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造、さらに氷点下10℃でも作動する耐寒性能も備え、水中から雪山まで過酷な環境下でも使用できるタフネスボディ。【4K動画撮影】。4K(3840×2160ピクセル)で高精細な動画が記録可能。HD・Full HDサイズの動画撮影では、通常の電子手ぶれ補正Movie SRに加え、Movie SR+を搭載。揺れや歪みをおさえた自然な動画撮影が可能です。【手袋でも扱いやすい、アウトドア仕様の操作性】。アルミパネルを採用した堅牢性の高いボディに、ダイヤルを回すだけでのモード切りかえ、操作しやすい縦型のズームボタンを採用。背面に配置したボタンの間隔を広くすることで、手袋をしたままでも扱いやすくなっています。【広視野角の3.0型液晶モニター搭載】。3.0型、約104万ドット、3:2の液晶モニターには外光の反射を抑えるAR(Anti-Reflection)コートが施されています。また、日差しが強い屋外撮影や、夜景撮影などのシーンに合わせてモニターを見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニターも採用。環境に応じてプラス側に2段階、マイナス側に2段階調整できます。【GPS・電子コンパスを内蔵】。GPSを利用して撮影データに位置情報を記録することができます。通常のGPSシステムに加え、「GLONASS」に対応。撮影画像の情報を地図と連携させたり、移動したルートを地図で表示するなど、撮影後の楽しみがさらに広がります。撮影画像の右下にGPS情報や電子コンパスによる撮影方位情報、協定世界時を表示することも可能です。【クリアな高画質と撮影機能】。有効約2000万画素の高精細画素と最高ISO感度6400の高感度性能を搭載し、低ノイズ・高ダイナミックレンジの高精細でクリアな画質を実現。焦点距離5~25mm(35ミリ判換算で約28~140mm相当)の光学5倍ズームを備え、広角約28mm(35ミリ判換算)で撮影できる広大な風景から望遠撮影まで様々な撮影シーンで活躍します。また、シーンに応じて選べる24の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【撮影が楽しくなるさまざまな機能】。カメラから最短10cmの距離にピントが合うマクロモードと1cmの距離まで寄れる1cmマクロモードを搭載。また、レンズ外周のリングライトに9段階の明るさ調整や、6灯の点灯箇所が選べる機能を搭載。被写体全体を明るく照らして影を飛ばしたり、一方向から光をあてて立体感を出すなど様々な撮影に使用できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【Webカメラ機能】。UVCモードに切り替え、付属のUSBケーブルをパソコンにつなぐだけで、フルHD、30fpsの高画質Webカメラとして使用可能。光学5倍ズームや、マクロ機能、内蔵のリングライトを組み合わせることで、多彩な映像表現を可能にします。ビジネスやプライベートでのオンラインコミュニケーションを強化するための強力なツールとして活用できる。【工事や建設の現場でも活躍】。耐衝撃性の高いタフボディは手袋をしたままでも操作しやすく、公共建設工事などの電子納品に適した「CALS」モードもダイヤルを回すだけで簡単に選択可能。暗い現場などでは調光可能なリングライトが役立ち、コンクリートのクラックや鉄筋のマーク記録といった細かなものも、マクロモードを併用することで詳細まで写すことができます。
付属品充電式バッテリー DB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173 、ハンドストラップ、マクロスタンド
色ブラック
質量(g)(本体のみ)約215
電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキットK-AC166J(別売)
有効画素数約2000万画素
記録媒体内蔵メモリー(約27MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カード
ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約8.1倍、[インテリジェントズーム]10M時 7/640時 約40.5倍
防塵防水性能IPX8・IPX6
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッタースピード1/4000秒~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイス【外部】USB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ3.0型(アスペクト比3:2)/約104万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約118.2×65.5×33.1(操作部材、突起部除く)
1台
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
GPSプレビューリモコン。・新しいタッチスクリーンで撮影設定をリモートで調整し、リアルタイム画像転送で撮影をプレビュー可能。・データの品質と精度を向上させるため、さまざまなGNSSシステムを利用しています(GPS、BeiDou、Galileo、GLONASS)。。・Insta360アプリ またはStudioで、動画に正確なダッシュボードデータを追加できます。。・最大20m遠隔操作。8メートル先までプレビュー可能。
セット内容GPSプレビューリモコン、リストストラップ、ユニバーサルストラップ、充電ケーブル、使い捨て両面ステッカー×4
対応製品Ace Pro、Ace
直径(Φcm)ユニバーサルストラップ:2~3.5、リストストラップ:14~21
接続Bluetooth 5.0
バッテリー950mAh
使用環境温度(℃)-20℃~40℃
環境温度範囲(℃)充電:0~40
耐水性IP68(4.9ft、1.5時間まで)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作周波数(MHz)2402-2480
標準出力パワー(dB/m)< 10(E.I.R.P.)
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
DC12V/24V対応。前・後方 2カメラで安心。2.7型液晶モニター搭載。STARVIS搭載・200万画素。HDR機能搭載。フォーマットフリー機能。Gセンサー機能搭載。安心の日本国内生産。GPSユニットでさらに安全※FC-DR226W PLUS。スーパーキャパシタ搭載。『FC-DR226W』は、どなたでも手軽に扱える前後2カメラのドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。フロントカメラ・リアカメラともにFull HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用(フロントのみ)し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。(※リアカメラはWDRを搭載)。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR226W PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR226W PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約 0.4m) ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル(約 9.4m) ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
電源DC12/24V (本体DC5V)/バックアップ スーパーキャパシタ方式 /ボタン充電池(時計用)
本体寸法(mm)フロントカメラ:幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:幅約55×高さ約30×厚さ約30
本体質量(g)約73 (microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102 (FC-DR226Wは約90)、リアカメラ:約35(接続ケーブル含まず)
記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)
有効画素数フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:200万画素CMOS・STARVIS非搭載
機能Gセンサー:有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR226W PLUS は搭載、FC-DR226W はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR226W はオプション)
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約370(DC12V時) / 約180(DC24V時)
解像度フロントカメラ/リアカメラ:1920×1080(Full HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
記録ファイル形式動画 MOV(H.264)
録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
言語表示日本語/英語
フレームレートフロントカメラ:27.5fps|リアカメラ:30fps
音声ON/OFF可能
画像補正フロントカメラ:HDR|リアカメラ:WDR
画角フロントカメラ:レンズ 水平約120度 垂直約68度(149度対角)/最大記録 水平約118度 垂直約66度(145度対角)、リアカメラ:レンズ 水平約115度 垂直約65度(143度対角)/最大記録 水平約110度 垂直約60度(138度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。自動で電源をオン/オフするシンプルで使いやすい前後2K録画。スマートフォンで映像確認からカメラの設定変更まで快適操作。長期の使用も安心な3年保証付き。【ボタン1つでカンタン操作】。本体の1つのボタンですべての操作に対応。覚えることが少なく取り付けもカンタンだから、初めてのバイク用ドライブレコーダーにピッタリ。【感応録画】。本体が3分間静止し移動や操作がない場合、自動でスタンバイ状態に入ります(録画は停止されます)。移動や振動を検知すると録画が再開されます。【自動電源ON+即録画】。本体をマウントに取り付けると、自動的に電源が入って録画が開始されます。マウントから本体を取り外すと、自動的に電源が切れます。【前後2Kの高画質録画、安心の全国LED信号機対応】。解像度1440Pの400万画素2K。フレームレート29fpsの高画質は、シャープで鮮明に記録でき、車体取付タイプのドライブレコーダーにも引けを取りません。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画できるので安心です。【HDR機能搭載で鮮明に録画】。HDR機能を搭載し、白とびなどの明暗差を補正。逆光にも強くあらゆる状況で安定した映像を記録します。【SuperMP4】。録画データは毎秒ごとに保存されます。たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。また、このファイル形式はi O S 、Androidスマートフォンで再生が可能です。【2倍速Wi-Fi】。スマートフォンでドライブレコーダーを操作。録画映像もその場で確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になってより快適に。【最大4.5時間録画、micro SDXC256GB対応】。micro SDXC256GB対応で長時間上書きされない録画が可能です。3200mAhの大容量バッテリーで4ー4.5時間連続録画が可能。【衝撃を検出した場合は、自動的に専用フォルダに記録】。Gセンサーが設定値以上の衝撃を検出すると自動的に衝撃録画データとして記録します。ただし1ファイルの前半20秒以内または後半20秒以内に衝撃を検出した場合、前もしくは後のデータ2ファイルを衝撃録画データとして保存します。【GPS内蔵】。GPSを内蔵し、走行位置、日時、速度情報も自動で記録。スマートフォンアプリMiVue Proで、映像の再生が可能です。 。5種類のGPS信号(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびき)を同時に受信可能で受信精度、受信速度が向上。【Mio 専用モバイル版アプリケーション】。スマートフォンでカメラの設定やファームウェアのアップデート可能。イベント録画として保存されたファイルは、スマートフォンですぐに確認できます。リアルタイムで映像を視聴、録画ファイルは分類されます。機能設定はスマートフォンで変更でき、簡単便利。
用途バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ボタン1つで簡単操作でき初めてのバイクドラレコにピッタリ。雨天でも安心なIP67の防塵・防水仕様。本体の1つのボタンで全ての操作に対応。本体をマウントに取り付け自動で電源オンで録画開始。本体が3分間の静止で自動スタンバイし移動や振動を検知して録画再開する感応録画。前後2Kの高画質録画。夜間でも鮮明に記録できて、HDR機能を搭載し白とびなどの明暗差を補正。ナンバープレートまでシャープに記録。安心の全国LED信号機対応。スマホで録画映像を確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になり高速化を実現。スマホアプリで設定変更も可能。Super MP4で高品質な映像と音声で決定的瞬間を撮り逃さない、重要な映像は最後まで記録し確実に保存。GPS内蔵で走行位置と時間を自動で記録
本体質量(g)145(マウント無し)
センサーG-センサー:有 (X,Y,Z 3軸)
有効画素数カメラ:400万画素
機能ファームウェア アップデート:有(MiVue Pro Appで可能)
本体サイズ(mm)100×47.7×34(マウント無し)
解像度【解像度/フレームレート】前/後:1440P/29fp ; 1080P/ 58fps ;1080P/29fps、HDR
視野角【カメラ】1440P:斜角123.6°/水平105°/垂直56.8°、1080P:斜角88.8°/水平76.6°/垂直42.4°
充電電圧(V)DC5 (Type-C)
保存モードデータ高速保存:有
保存形式録画ファイル:MiVue Pro Appでスマートフォンへ転送
記録ファイル形式SuperMP4 (H.264)
録画時間最大4.5時間
バッテリー容量(mAh)3200(稼働時間約4~4.5時間)
F値カメラ:F2.0
記録メディアmicro SDXC256GB対応、micro SDHC 32GB-SDXC 256GB以下 (U3/C10/V30以上)
防水性防水性能:IP67(ケーブル、差し込み口は非防水)
動作温度範囲(℃)動作温度範囲 -10~60(本体温度が45を超えるとバッテリーの充電停止)
Wi-Fi有(高速2.4G)
録画方式【イベント録画】衝撃感知録画、手動録画【タイムラプス】有
GPS有 (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, みちびき)
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
270mmミラー型光レーザー式オービス対応モデル!本体とレーザー受信部が別々なので、受信部をお好みの場所に設置できます。最速・広角レーザー受信!レーザー式オービスからのレーザー光の受信能力は取締機から離れた場所や広角で受信できる光学フィルターを本体背面に搭載!どこより早く広角のレーザー受信が可能です。<業界初>レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!<特許出願中>レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。※一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能!<特許出願中>赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。※GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。<業界初>準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!4種類81基の衛星を使用可能。みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス「災害通報」を表示。両サイドにLEDイルミネーション搭載!各種機能に連動して点滅、点灯します。待ち受けではお好きな色を選択できます。リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応!ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できます。無線LAN内蔵!無線LAN搭載なのでスマートフォンでGPSデータ更新が可能です。最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDⅡに対応!日本製・安心の3年保証付きです。
付属品シガーライター用DCコード、直結配線用DCコード、マウントベース(レーザーアンテナ用)、リモコン、ボールジョイント・ロング(レーザーアンテナ用)、レーザーアンテナ(コード長:3m)、リモコン取付用固定テープ、両面テープ(レーザーアンテナ用)、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、コードクリップ×5、両面テープ、リモコン用電池、取扱説明書
本体質量(g)311(レーザーアンテナ除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[リモコン]34.8×5.5×56.4
表示部MVA液晶
センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー
電源電圧(V)DC12/24
基本仕様GPS搭載
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×19.6×80[突起部除く]
使用電池[リモコン]リチウム電池 CR2016×1
送信出力[無線LAN]11b:最大 15dBm、11g:最大 13dBm、11n:最大 12dBm(※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。)
受信周波数[GPS受信部]1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz[レーダー受信部]Xバンド、Kバンド[レシーバー部]UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯
受信方式[GPS受信部]34chパラレル受信[レーダー受信部]ダブルスーパーヘテロダイン方式[レシーバー部]Low-IF image rejection architecture
RoHS指令(10物質対応)対応
通信規格[無線LAN]IEEE802.11b/g/n
周波数(GHz)[無線LAN]2.4帯
動作温度範囲(℃)本体・リモコン:-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
DC12V/24V対応。2.7型液晶モニター搭載。STARVIS搭載・200万画素。HDR機能搭載。フォーマットフリー機能。Gセンサー機能搭載。安心の日本国内生産。リアカメラ増設可能。GPSユニットでさらに安全※FC-DR206S PLUS。スーパーキャパシタ搭載。『FC-DR206S』は、どなたでも手軽に扱えるドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。Full HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。200万画素・WDR搭載のリアカメラを追加可能。前・後方を同時に高解像度録画することができます。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR206S PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR206S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
電源DC12/24V (本体DC5V)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)
本体質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102(FC-DR206Sは約90)
記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)
有効画素数200万画素CMOS・STARVIS搭載
機能Gセンサー :有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR206S PLUS は搭載、FC-DR206S はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR206S はオプション)
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約280(DC12V時) / 約150(DC24V時)
解像度1920×1080(Full HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
記録ファイル形式動画 MOV(H.264)
録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
言語表示日本語/英語
フレームレート27.5fps
音声ON/OFF可能
画像補正HDR
画角レンズ:水平約120度/垂直約68度(149度対角)、最大記録:水平約118度/垂直約66度(145度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約79×約49×約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! ポールバンド金具(POB-2FWT 適合パイプ径:Φ80~Φ200・適合バンド径:25mm迄)付です。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックス・ポールバンド金具(POB-2FWT)付です。
材質(本体)ABS
適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
小型防犯カメラ等の取り付けに最適。
ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます!
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! 盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。
材質(本体)ABS
適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
シガーソケットに挿すだけで使用でき、速度取締機や取締ポイントなどを液晶表示と音声でお知らせ。
GPSで新型オービスにも対応。ガリレオ衛星対応。5種類の衛星に対応で測位精度がさらに向上。
最新データを無料でダウンロード更新可能。
液晶サイズ0.96インチTFT
適合車種12V車
保証期間1年
電源電圧(V)DC12
消費電流(mA)250以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×70.1×23.3(シガープラグ・突起部除く)
動作温度範囲(℃)-10~60
質量(g)71.5
受信方式パラレル33ch
周波数(MHz)受信:1575.42、1598.0625~1605.375
機能最速GPS測位:〇、受信可能衛星:(GPS/グロナス/ガリレオ/みちびき/GAGAN)、最新GPSデータダウンロード更新方法:microSDHC、ハイブリッド車/アイドリングストップ車対応、4段階GPS警告表示/警告ボイス、[制限速度/到達距離/自車速度]/アナウンス、カメラ設置方向識別アナウンス、アラーム/ナレーション、ワンタッチミュート、オートボリュームダウン機能、LSC機能(低速時に音声をミュート)、ダイナミックスピーカー、明るさ調整機能、オートディマー機能、ロードセレクト機能、時報機能、お知らせ機能(あいさつアナウンス/GPS受信アナウンスなど)、オープニング音
基本仕様GPS搭載
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
光レーザー式オービス対応!セパレートモデル3.2インチ液晶。
無線LAN搭載モデルなのでGPSデータ更新もスマホアプリで可能です!
フレネルレンズとフィルターの利点を組み合わせたセルスター独自のフレデリックスレンズを採用。
それにより「広く(60°)遠く(約2倍の直線探知性能※)」誤警報を抑え、レーザー波を受信することが可能になりました。
※メーカー従来製品比較
レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。
一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。
独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能!
赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。
GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!
GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。
GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。
準天頂衛星みちびきに対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!5種類90基の衛星を使用可能。
みちびきにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。
リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応!
ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できる。
レーザー受信機AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。
※別売のAL-02RおよびRO-123が必要です。
最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。
OBDⅡに対応!日本製・安心の3年保証付き。
コード長さ(m)3
本体質量(g)本体:117(レーザーアンテナを除く)、アンテナ:85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:108×23×58(突起部除く)、アンテナ:64×36×20(突起部除く)、リモコン:34.8×5.5×56.4
センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー
電源電圧(V)DC12/24
基本仕様GPS搭載・Gセンサー搭載・OBD II対応・ドライブレコーダー相互通信対応
使用電池リチウム電池(CR2016×1)
送信出力11b最大 15dBm/11g最大 13dBm/11n最大 12dBm※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります
受信周波数GPS:1575.42MHz・1598.0625MHz~1605.375MHz、レーダー:Xバンド、Kバンド、レシーバー:UHF 330~470MHz帯/VHF 154~162MHz帯、レーダー受信部:Kバンド
液晶表示MVA液晶
受信方式GPS:34chパラレル受信、レーダー:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー:Low-IF image rejection architecture、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式
RoHS指令(10物質対応)対応
通信規格IEEE802.11b/g/n
動作温度範囲(℃)-10~65(UHF/VHF部:-10~60)
周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
光レーザー式オービス対応!
フレネルレンズとフィルターの利点を組み合わせたセルスター独自のフレデリックスレンズを採用。それにより「広く(60°)遠く(約2倍の直線探知性能※)」誤警報を抑え、レーザー波を受信することが可能になりました。※メーカー従来製品比較
レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能!
赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。
準天頂衛星みちびきに対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!5種類90基の衛星を使用可能。みちびきにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。
リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応!ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できる。
レーザー受信機AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。
※別売のAL-02RおよびRO-123が必要です。最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDⅡに対応!日本製・安心の3年保証付き。
付属品シガーライター用スイッチ付DCコード、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、本体取付用両面テープ、リモコン、リモコン用電池、リモコン取付用固定テープ、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、取扱説明書
本体質量(kg)111
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:104×21×54(突起部除く)、リモコン:34.8×5.5×56.4
表示部MVA液晶
センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー
電源電圧(V)DC12/24
基本仕様GPS搭載、データ更新無料、OBD II対応、ドライブレコーダー相互通信対応
使用電池リモコン:リチウム電池(CR2016×1)
受信周波数(GPS受信部)1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド、(レシーバー部)UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯
受信方式(GPS受信部)34chパラレル受信、(レーダー受信部)ダブルスーパーヘテロダイン方式、(レシーバー部)Low-IF image rejection architecture
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
いつでも鮮明、高画質。
業界トップクラスの明るさ、「F1.8明るいレンズ」を採用
前後2カメラに「HDR」「F1.8の明るい広視野角レンズ」搭載。
トンネル出入り口の白とび、黒つぶれを低減。前後2カメラに「HDR機能」を搭載
高精細フルハイビジョンカメラを採用(リアカメラ)
DRV-MR480は、前方+後方同時録画。
SDカードの定期的なフォーマットが不要「SDカードメンテナンスフリー」
最大容量128GBまで「大容量microSDカード対応」
高耐久で信頼性が向上「3D NAND型32GB microSDカード」付属
いざという時のための3つの録画機能「常時録画・イベント記録・手動録画」
テレビ放送への電波干渉を抑える 「地デジ干渉対策」
万一の時のための大事な情報(時間/位置情報)を記録「GPS搭載」
LED信号機の無点灯記録を防ぐ 「LED信号機対応」
前後2つの映像をすばやく切り替え 「画面切替機能」搭載
安心のファイル破損防止「スーパーキャパシター」搭載
用途前後撮影対応
2カメラドライブレコーダー
仕様【測位衛星】GPS / QZSS(準天頂衛星)/GLONASS、【Gセンサー】イベント記録設定:6段階/ 駐車録画設定:3段階
付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)/メインユニット用取付ブラケット(両面テープ付)/シガープラグコード(約3.5m)/microSDカード(32GB付属)/車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m)
質量(g)【フロント】72(microSDHCカード含む)【リアカメラ】26
電源電圧DC5.0V(12/24V車両用シガープラグコード付属)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロント】60.8×54.2×33.1(ブラケット取り付け時高さ:最大74.5)【リアカメラ】60×25×28.6(ブラケット取り付け時高さ:最大53)
消費電流(mA)355(900)
撮像素子1/2.7型 カラーCMOSセンサー
F値F1.8
画角【最大】(フロントカメラ)水平:約122°/垂直:約63°/対角:約150°、(リアカメラ)水平:約126° / 垂直:約63° / 対角:約150°
動作温度範囲(℃)-10~+60
モニターサイズ2.0型フルカラーTFT液晶
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
Gセンサー搭載。
8GBmicroSDHC付属。
視野角(対角130°水平100°垂直80°)WDR対応。
GPS搭載。
用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。
記録媒体8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応
付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、専用取付ブラケット、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書
色ブラック
質量(g)72
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×62×35
センサー3軸Gセンサー
消費電流(mA)最大500(5V)
インターフェース2.7インチ液晶ディスプレイ
ヒューズガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A
入力電源DC12V/24V
記録ファイル形式動画/MOV(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)、静止画/JPG(3M、2M、1.2M、VGA)
録画時間常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録
動作温度(℃)-10~60
デジタルズーム1倍~4倍(静止画のみ)
フレームレート30fps
音声マイク、スピーカー内蔵
カメラ仕様200万画素 FullHD WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載対角130°/水平100°/垂直80°FHD 1920×1080HD 1280×720
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
備考※~2018年11月
規格BCS-100
部品名称バツクカメラ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.61MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.07MB)
図解NoBSM-1070SLT オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.17、BSM-1270SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.17、BSM-1670SLT(18) オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.17、BSM-1270SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.17、BSM-1070SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.17、BSM-1670SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.17、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション5 GPSアンテナ,バックモニタ部品_No.8、BSA-650C -1シリーズ オプション バックモニタ、GPS、アンテナ部品_No.8、BSA-950C -1シリーズ オプション バックモニタ,GPS,アンテナ部品_No.8
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
備考28~34フクム ※2018年9月~
規格BSA-650COP
部品名称バツクカメラ
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.13MB)
図解NoBSA-950C -1シリーズ オプション バックモニタ,GPS,アンテナ部品_No.27、BSA-651 951シリーズ オプション22 バックカメラ、キャブ可倒キット、オートステアリング部品_No.1、BSA-650C -1シリーズ オプション バックモニタ、GPS、アンテナ部品_No.27
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
備考※2019年6月~
規格YT-324-B3
部品名称バツクカメラ
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.4MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.33MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.62MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.4MB)
図解NoBSA-651 951シリーズ 薬剤タンク キャビン仕様部品_No.54、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク -3シリーズ部品_No.バツクカメラ、BSA-662 1062シリーズ バックカメラ部品_No.3、BSA-650C -1シリーズ オプション バックモニタ、GPS、アンテナ部品_No.バツクカメラ、BSA-661C,1061Cシリーズ バックカメラ部品_No.3、BSA-950C -1シリーズ 薬剤タンク -3シリーズ部品_No.バツクカメラ、BSA-950C -1シリーズ オプション バックモニタ,GPS,アンテナ部品_No.バツクカメラ、BSA-651 951シリーズ オプション22 バックカメラ、キャブ可倒キット、オートステアリング部品_No.4
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
日本製・3年保証
前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー
セパレート式のスマートデジタルミラー
用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。
最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。
タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。
フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。
またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に
大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。
純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、
ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。
通常のミラーにも切り替えが可能です。
付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。
付属品本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47
電源バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用)
センサーGセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整
電源電圧(V)DC12/24(本体 DC5)
記録方式常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400
解像度記録:1920×1080(Full HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能)
記録ファイル形式【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG
画面サイズ10.88型カラー液晶モニター
画素数200万画素
関連資料カタログ(4.38MB)
フレームレートフロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps
画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
フロントカメラとリアカメラをセットにしたデュアルカメラのドライブレコーダーです。高感度イメージセンサを使用しており、低照度でも高解像度の映像をキャプチャーします。60fpsの1080PフルHD録画に対応しているので、鮮明なイメージをスムーズに記録できます。
コンパクトなフロントカメラとリアカメラを組み合わせたDrivePro 620は、車両の前後を同時に高解像度で監視します。140°ワイドアングルビューにより、細部も見逃すことはなく、より安心なドライブを提供します。
Wi-Fi機能があり、専用アプリのDrivePro Appを利用することで記録中の映像を確認したり、録画データをiOS/Android機器にダウンロードすることができます。フロントカメラのWi-Fi機能がオンになると、リアカメラは自動でWi-Fiに接続されるので、事故が発生した場合などに、メモリカードを抜き取ることなく、警察や保険会社に連絡するためのデータにアクセスできます。
フロントカメラはGPS/GLONASS受信機を搭載しており、位置情報を録画データに保存します。専用ソフトウェアのDrivePro Toolboxを使用することで、記録映像を再生しながら、走行経路を地図で確認できるので、イベントが発生した時間や場所を特定するのに便利です。
事故などによって電源供給ができなくなった場合に、内蔵リチウムポリマーバッテリーから給電を行うことで映像の記録を続けることが可能です。
デュアルUSBポート付カーアダプタを付属しています。2つのUSBポートにフロントカメラ接続用の4mとリアカメラ接続用の8mのケーブルを取り付けることができます。
無料の専用ソフトウェア。記録映像のソート/再生/編集、スクリーンショットの撮影、走行経路のマップ表示に加え、前方と後方の記録映像を同期できます。
セット内容フロントカメラ/リアカメラ/32GB microSDカード2pcs/デュアルUSBポート付カーアダプタ/8m USB Type-A - micro-USBケーブル/4m USB Type-A - micro-USBケーブル/取付ブラケット(接着)/取付ブラケット(吸盤)/クイック操作ガイド
寸法(mm)Front Camera:70.2×63.1×34.5(2.76"×2.48"×1.36")、Rear Camera:58.3×36×28.6(2.3"×1.42"×1.12")
容量2枚の32GB microSDカードを付属
質量(g)Front Camera:82(2.89oz)、Rear Camera:40(1.41oz)
出力電圧5V/2.4A(変換出力される電圧)
入力電圧(V)12~24(車から入力される電圧)
インターフェースUSB 2.0
ディスプレイ2.4インチカラー液晶(フロントカメラ)
解像度フルHD 1080P
保証期間2年
視野角140° (対角)
動作温度(℃)Front Camera:-20(-4°F)~65(149°F)、Rear Camera:-20(-4°F)~60(140°F)
口径F/2.0
OSMicrosoft Windows 10 以降、macOS 10.14 以降、Linux Kernel 2.6.38以降
対応メモリーカード32GB/64GB/128GB/256GB
保管温度(℃)フロント: -20(-4°F)~65(149°F)、リア: -20(-4°F)~60(140°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/NCC/MIC/KC/RCM/EAC/UKCA
フレームレート60/30 fps
USBタイプマイクロUSB -カーアダプタ
ビデオフォーマットMP4(H.264)
Wi-Fi802.11n
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
前方・車内・後方 3つのカメラで守る
GPS・車内暗視カメラ搭載。映像の信頼度がさらにアップ!
日本メーカー製のドライブレコーダー!長年国内のカー用品店での販売から経験を重ね、
熟成されてきた「ドラレコの老舗」のFRC社製。
前方/車内/後方の広範囲にわたり映像を同時記録できます。
急な飛び出しや追突事故、そして悪質なあおり運転等、防ぐことが難しい。
「もしもの事態」にも対処できたら・・・。
NX-DR303があなたの証人になってくれます。
もしもの時に頼りになるドライブレコーダー。
先進技術が満載。GPS搭載・駐車監視機能(オプション)・WDR機能・動体検知機能付・Gセンサー・スーパーキャパシタ搭載・DC12/24V車対応。
2.7型液晶モニターを搭載で録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。
Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、データが上書きされないように保護。
データ記録用のバックアップはスーパーキャパシタを採用しているので電池交換不要。
衝撃によってシガー電源が切れた時でもバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存。
仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)
付属品後方カメラ接続ケーブル(約10m、ガイドライン線約1.2m)×1、ステー固定用両面テープ×1、後方カメラ固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
取付方式分離型
本体質量(g)フロントカメラ:約122(microSDHCカード含む)、防水後方カメラ:約36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約120×41×49、防水後方カメラ:約31×30×35
電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)
記録媒体microSDHC(16GB付属)/8~32GB対応(Class10以上)
液晶サイズ2.7型
消費電力(mA)約400(DC12V時)、約200(DC24V時)
撮像素子前方カメラ:200万画素CMOS/車内カメラ:100万画素CMOS/後方カメラ:100万画素CMOS
記録ファイル形式動画MOV(H.264)
画素数200万画素/100万画素
フレームレートフロントカメラ:27.5fps|防水リアカメラ:25fps
画角最大記録:前方カメラ:水平約106度垂直57度(約125度対角)/車内カメラ:水平約115度垂直60度(約130度対角)/後方カメラ:水平約100度垂直55度(約115度対角)
再生形式【記録映像】WindowsMediaPlayer等のH.264再生ソフトまたは専用ビューアーソフト
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
押込み性・耐久性に優れた30mタイプです。広角さながらの自動水平カメラです。7インチモニタで操作性も抜群です。GPSによる位置情報(緯度・経度)の表示します。無線LANを用いて携帯端末での映像確認・本体操作が可能です。
トラスコ品番333-4831
幅(mm)430
高さ(mm)511
奥行(mm)260
ケーブル長(m)30
適合管径(Φmm)50~800
ヘッド径(Φmm)カメラ:30
解像度カメラ:30万画素
ケーブル径(Φmm)8.8
モニターサイズ7インチ
1式
¥1,498,000
税込¥1,647,800
翌々日出荷
【7つの機能で快適なドライブをサポート!】。後続車接近お知らせ機能。先行車接近継続お知らせ機能。先行車接近お知らせ機能。先行車発進お知らせ機能。前方信号お知らせ機能。ドライブサポート機能。車速アラーム機能。
付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10)
取付【フロントカメラ】フロントガラス/ダッシュボード【リヤカメラ】ヤガラス/リヤトレイ
質量(g)【フロントカメラ】108.9g【リヤカメラ】28.8g
電源電圧DC12V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロントカメラ】67×49.3×30.9【リヤカメラ】39×29×28.2【取付ステー装着時】39×47.7×28.2
センサーGセンサー(ON/OFF設定可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)
対応12V車
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
有効画素数【フロントカメラ】最大200万画素【リヤカメラ】最大200万画素
機能【HDR・WDR機能(※HDR固定)】LED信号機対応/ノイズ対策、SDカードメンテナンスフリー、SDカード寿命告知機能、カメラ輝度調整(フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能)、タイムラプス録画機能、ノイズ対策、フロントカメラ上下反転機能(Gセンサーで自動的に上下反転を行います)、リヤカメラ上下反転機能(リヤトレイに設置した場合など、設定で上下反転を選択可能)、リヤカメラ鏡像機能(ミラーに映したように左右反転した映像を表示 ※保存は正像で固定)、液晶の明るさ調整(3段階に調整可能)【運転支援】後続車接近、お知らせ機能、先行車発進、お知らせ機能、先行車接近、お知らせ機能、先行車接近継続、お知らせ機能、前方信号、お知らせ機能、ドライブ、サポート機能、車速アラーム機能
構成【録画ファイル】1ファイル30秒単位
記録媒体microSDカード(付属:32GB/Class10)※8GB~128GB対応 Class10推奨
消費電流(mA)【通常時】350以下【スーパーキャパシタ充電時】580以下
液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶
総画素数【フロントカメラ】 200万画素【リヤカメラ】200万画素
保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)
保護機能SDカードチェック機能、緊急録画停止機能、バックアップ機能
撮像素子【フロントカメラ】1/2.7型 CMOSセンサー【リヤカメラ】1/2.7型 CMOSセンサー
記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)
音声録音ON/OFF可能
記録画像サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
液晶表示常時点灯/速度連動/時計表示/OFF
画質高画質/低画質の2種類から選択可能
F値【フロントカメラ】F2.1【リヤカメラ】F2.1
記録時間【8GB】約30分~約50分【16GB】約60分~約105分【32GB(付属)】約135分~約210分※初期設定:約135分、64GB:約270分~約425分、128GB:約540分~約850分
フレームレート27.5fps/17.5fps
画角【フロントカメラ】水平114° 垂直59°(対角139°)【リヤカメラ】水平114° 垂直59°(対角139°)
動作温度範囲(℃)-10~60
録画方式【駐車監視】衝撃クイック録画/常時・衝撃録画/タイムラプス録画
再生形式本体液晶 、専用ビューワ:ソフト メーカーHPよりダウンロード※Windows(R) 10/11専用(タブレットPC除く)
GPS○
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ