746件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。 動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。 映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
電源100~240VAC、50/60Hz 商品タイプスマートカメラ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。
用途子どもやペットの見守りや防犯用に 仕様暗視モード:〇 形状ドーム型 質量(g)約170 消費電力(W)10 電源USB給電 DC5V/1A 対応OSiOS9.0以降、android4.4以降 入力感度マイク:-42dB レンズサイズ(mm)3.6 解像度【HD】1280×720、【SD】640×352 撮影距離(m)有効:約2.5 セキュリティWPA(2)-PSK 直径×高さ(cm)本体:Φ7.5×11 画素数【HD】92万画素、【SD】22万画素 使用場所屋内 主材質ABS、ガラス、鉄 LED使用数(個)赤外線×6 インピーダンス(Ω)8 映像圧縮方式H.264/MP4 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1 フレームレート最大:約12FPS Wi-Fi2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応 音声圧縮方式G.711A イメージセンサー1/4カラー CMOSセンサー 対応SDカードmicroSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

センサー自動撮影できる充電式のセンサーカメラです。Wi-Fiで接続させればスマホと連動し。リアルタイム表示させることができます。記録データもスマホから簡単確認。通知設定によりセンサーが感知するとスマホに通知させることができます。電源の無い場所に簡単に取り付けできます。自由に曲がるどこでもアームで色々な場所に簡単取付け。アームを外せば強力マグネットで金属面に取付けできます。
用途防犯対策に最適。子供やペットの見守り、害獣確認にも使用できます。夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。防雨タイプで屋外でも設置できます。 夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。 質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×89×85 探知・警報方式焦電型赤外線 有効画素数200万画素 フルHD (1920×1080)/92万画素 HD (1280×720) カメラ撮影範囲 水平90 /垂直50" (昼夜関係なくセンサーが反応すると撮影開始) 記録媒体録画:8~128GBまでのSDHCまたはSDXCカード(別売) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/4000mAh 使用時間満充電時:90日 (15秒の動画を1日10回撮影した場合) 寿命充電:充放電サイクル500回 センサー探知範囲最大100° 最遠 5m (取り付け高さ1.5m時) 充電時間(時間)5(定格1A以上/5Vの充電器使用時) 使用場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。
電源100~240VAC、50/60Hz 商品タイプスマートカメラ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

外出先から自宅を見守る!
使用場所屋内 保護等級なし 形状ドーム型 セット内容本体×1個、USBケーブル×1個、リセット用ピン×1個、AC/USB変換アダプター×1個、固定用アタッチメント×1セット 材質ABS・ガラス・鉄 質量(g)約175 消費電力(W)10 電源USB電源 対応OSiOS8.0以降、Andoroid4 0.3以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×8.5×10.5 対応メモリーカードmicroSD Class10(32Gまでを推奨)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

好きな角度に調節可能。 スマホで室内をリアルタイムで確認できる。 双方向通話対応で外出先から声がかけられる。 動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。 暗視モード切替で暗闇でも撮影。 最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。 SDカード対応で過去の記録も確認できる。
仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分 付属品USBケーブル(約1m) 質量(g)80 電源5V1A以上のUSB-Aポート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58 x 58x 36(台座部を除く) 入力5V1AmicroUSB レンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm 対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン 準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz 記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC 解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル 視野角(水平)135°/(垂直)85° 対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png 色(本体)ホワイト セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化 使用場所屋内 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) アプリケーションSmart Life 動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視) イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素 通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

HDMIでテレビと接続し、高画質大画面で確認 最大10台多品種カメラと接続でき、一括管理 WIFI機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がない 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 APPを通して、カメラと双方向音声通話 1T大容量東芝製HDD付属、カメラ2台で約1000時間常時録画 最大256GBmicroSDカード対応(HDDと同時録画できません。) USBメモリーで簡単に記録動画を書き出します。 無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理 300万画素 Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング IPカメラとして単独使用可能 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 IP66防水レベル オートリピーター機能:Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能 無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理 Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます
形状BOX型 寸法(mm)84×199.9 質量(g)約350 形式オーディオ エンコード:AAC/G711A 消費電力(W)≦9、≦6 電源DC12V/2A、DC12V/1A コード長さ(m)約2 レンズF2.0 センサー1/3" CMOS Sensor 対応バックライト補正 保存方法HDD又はmicro-SDカード最大256GB対応 保護等級IP66防水レベル レンズサイズ(mm)4 解像度2304×1296 視野角104° コネクタUSB 2.0(バージョンUP、モウス操作、動画書出) 動作温度(℃)-10~+50、-20~50 動作湿度(%)湿度95未満(結露なし) 音声圧縮形式G711A/AAC 使用場所屋内、屋外 無線2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m) 圧縮方法ビデオ:H.264,H.265 照射距離(m)赤外線:約20 (環境により異なります) フレームレート2304×1296@15fps 640x360@15fps アスペクト比16:9 Wi-FiIPC コードとの接続、およびWi-Fi接続を同時対応 録画方式PIR移動感知録画、自動上書き保存 有線LANLanケーブルでWi-Fiルーターと接続、Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応) SDカード保存不対応(NVRで保存)
1個
56,980 税込62,678
当日出荷

IP68の防塵防水機能を搭載した防水コンパクトデジタルカメラです。耐衝撃1.0mのタフさと現場写真が簡単に撮れるCALSモードを搭載しており、工事カメラにもおすすめです。MicroSDでのデータのやり取りだけでなく、Wi-Fi(ホットスポット)を利用し簡単に撮影・データ転送が可能です。
付属品本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)幅113×高さ70×奥行275 質量(g)本体143、バッテリーmicroSD含む160 電源リチウムイオン充電池1200mA(Type-C充電約2時間) レンズF=4.5mm F/2.0 有効画素数1300万画素 解像度写真:補間(64M、56M、48M、30M、24M、20M)、12M、8M、5M、3M 防塵防水性能 耐衝撃性 録画時間最大:約1時間 スクリーン2.8インチIPS(4:3)+2.0インチIPS(16:9) 記録メディアmicroSD(最大256GB)、ファイル形式:MP4、JPG フレームレート動画解像度/フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@60fps/30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720P(1280×720)@120fpa/60fps/30fps イメージセンサーCMOS 13MP
1台
18,000 税込19,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

300万画素 Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える 移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 最大128GB microSDカード対応
画素数300万 センサー1/2.7”CMOS Sensor シャッター自動シャッター レンズF2.0,広角104° モード【昼と夜の変換】ICR赤外線フィルタ一式 デジタルノイズリダクション3Dデジタルノイズリダクション ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミック 照射距離(m)10(赤外線/環境により異なる) 映像圧縮方式H.2645/H.264 解像度主なコードレート2304×1296/サブコードレート640×360 フレームレート最大15fps、ネット環境によって自動調整 対応プライバシーマスキング/クラウド保存 保存形式microSDカード最大128GB 適合規格IEEE802.11b、802.11g、802.11n 無線通信方式2.4GHz~2.4835GHz 動作温湿度範囲-10~45℃/95%未満(結露なし) 電源DC5V/1A microUSB 仕様【PTZ調整角度】水平350°垂直方向58°、【ビデオ圧縮コードレート】HDと標準/自動切替、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像反転】水平と垂直、【スマートアラーム】移動検知アラーム、【アラームメッセージ】アラームメッセージ送信、【帯域幅】20MHz 使用場所屋内
1台
5,223 税込5,745
当日出荷

キャロットシステムズWi-Fi500万画素カメラ
カメラ内部に録画機能を搭載しているので、レコーダーを設置する場所がない、配線作業が困難などの悩みなく設置可能です。 ライブ映像、録画映像は専用のスマホアプリから確認が出来るので、スマホさえあれば映像の確認が出来る手軽さも魅力。 細部までハッキリ映る高画質500万画素。常時録画の他、動態検知。ヒューマノイドアラーム録画から設定が可能です。
用途スマホと連携する手軽な防犯カメラ 防水保護等級IP66相当 本体寸法(mm)W200.3×Φ68.9 質量(g)565 センサー1/2.7インチCMOSセンサー レンズHD2.8/3.6mm固定 解像度5MP 2560×1920P 視野角水平115°、垂直64° 投射距離(m)10~20(赤外線) 録画方式常時・動態検知・ 動作温度範囲(℃)-10~50 ストレージ【記録】microSD 最大128GB 録画時間1536kbps/1/フレーム25fps※microSD128GB:最大28日※microSD64GB:最大14日(目安)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

左右355°上下108°動作可能。スマートフォン操作で好きな角度に調節可能。 取付用ネジ付属で天井や壁にも取付できる。 スマホで室内をリアルタイムで確認できる。 双方向通話対応で外出先から声がかけられる。 動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。 暗視モード切替で暗闇でも撮影。 最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。 SDカード対応で過去の記録も確認できる。 アプリ内コントローラーで画面を見ながらカメラを回転操作。
仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分 質量(g)190 電源5V1A以上のUSB-Aポート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71 x 112x 71 入力5V1AmicroUSB レンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm 対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン 準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz 記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC 解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル 視野角(水平)360°/(垂直)270° 対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png 色(本体)ホワイト セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化 使用場所屋内 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) 可動範囲(水平)355°/(垂直)108° アプリケーションSmart Life 動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視) イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素 通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

FG-A9-BK 超小型Wi-Fi遠隔カメラ Fugu 動画あり
超軽量!超小型!ミニサイズで持ち運びも楽々なWi-Fiカメラ。マグネット・スタンド・アームによる3通りの設置方法が選べ様々な場所で手軽にご使用いただけます。小型ながら150°の広角撮影に対応、暗所撮影にも対応しています。300mAhの内蔵バッテリー搭載だから電源のない場所でも使用可能。給電しながらの使用もOKです。
付属品充電ケーブル、アーム兼充電ケーブル、スタンド、スチールシート、取扱説明書 形状超小型 ブラック 質量(g)約26 対応OSAndroid8.0/IOS12.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×44×24 入力DC5V/1A 使用時間(分)約20(付属ケーブルによる外部電源供給の場合は時間制限なし) 通信方式Wi-Fi 2.4GHz帯 バッテリーリチウムイオン 解像度720P 充電時間(時間)約1 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)20~80 バッテリー容量(mAh)300 対応メモリーカードmicroSD(最大128GB)class10以上を推奨 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

視界の境界を破る。 C8CはEZVIZの最初の屋外用WiFiパン/チルトカメラで、絶妙なデザインと包括的な機能性を組み合わせた画期的な製品です。通常の屋外カメラよりも詳細な情報をキャプチャし、このカメラは信頼性の高いオールラウンドな屋外保護を保証します。 すべてを鮮明に映し出す。 より良い一日は、より良いビジョンから始まります。 いつでもコミュニケーション 3つのナイトビジョンモードを用意し、あらゆるニーズに対応します。 フルカラーナイトビジョン 白黒ナイトビジョン スマートナイトビジョン ストロボライトで保護を強化。 あらゆる天候に耐える設計 状況を聞く、見る 屋外での様々なシーンに対応 庭やショップ、農場など幅広い状況に対応して機能を軽減することなく発揮します。 H.265ビデオ技術。
防塵防水性能IP65 使用場所屋外 イメージセンサー1/2.7プログレッシブスキャンCMOS シャッタースピード自己適応型シャッター レンズF1.6 、ビューアングル:87°(水平)、105°(対角) 角度(°)【PT】パン:352、 チルト:95 最低照度(Lux)0.5@(F1.6、AGCON)、0with IR レンズマウントM12 機能アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、パスワード保護、透かし、デイ/ナイト:自動スイッチ付きIRカットフィルター 解像度1920×1080 フレームレート最大:30fps、 ネットワーク送信中の自己適応 映像圧縮方式H.265/H.264 ビデオ仕様【ビットレート】Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレート 規格Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11n 周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz 周波数帯域(MHz)チャンネル:ポート20 セキュリティ64/128ビットWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK 伝送速度(Mbps)11b:11、11g:54、11n:72 Wi-FiAPペアリング プロトコルEZVIZクラウド独自のプロトコル、インターフェイス:EZVIZクラウド独自のプロトコル ネットワークタイプ有線:RJ45×1(10M / 100MAdaptive LANポート) オーディオ機能マイク対応 ストレージローカル:マイクロSDカードスロット(最大256G)、クラウド:EZVIZクラウドストレージ 動作環境温度:-30℃~60℃(-22°F~140°F)、湿度:95%以下(結露しないこと) 電源(V)DC12/1A 最大消費電力(W)6 寸法(mm)158×157×149 質量(g)510 仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR、IR:30m / 100ft、H.265タイプ:メインプロファイル、オーディオビットレート:自己適応型、スマートアラーム:AI人間検出、カスタマイズアラートエリア:対応
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。2K QHD:1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像をお届けます。スターライトカラーナイトビジョン:F1.6の大口径レンズとスターライトセンサーを搭載し、暗い場所でもより明るく色鮮やかな映像を提供します。パンチルト対応:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能で、広範囲をチェックすることができます。優れた検知機能:AIが人物・ペット・車両を識別し、必要に応じてユーザーへ通知します。アラームをカスタマイズ:自分で吹き込んだ音声をアラーム音に設定したり、ライトの明るさを調整したりできるので、使用する環境に合わせたカスタマイズをして不審者に警告を出せます。ローカル&クラウドストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカードやTapo Careのクラウドストレージサービスを利用して保存可能です。IP66準拠:屋外でも設置可能なIP66の防水&防塵性能を備えています。有線/無線ネットワーク:カメラはWiFi・有線接続が可能なので、設置場所も柔軟に選べます。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

400万画素防犯灯WIFIカメラ2台と録画機がセット。赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載。極力な防犯灯(ホワイトLED)を点灯させることでカメラの存在感をアップとカラー撮影が可能になります。オプションのソーラーパネルでカメラ内蔵のバッテリーを充電し、電源がない場所でもカメラを使用することが可能です。カメラに5200mAhの内蔵バッテリーを搭載。アンテナを内蔵しているのでスッキリとした外観とメーカーの無線技術で安定した通信を行うことができます。広角ボードレンズを搭載し、より高鮮明に広範囲の監視が可能。録画機にMicroSDカード挿入して最大2台のカメラを同時記録が可能。カメラにスピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 仕様●APP:WTW EAGLE●レンズ/画角:3.6mm/80度 電源DC12V 本体質量(g)約250、約230 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×82×87※取付基台部除く、85×85×132※取付基台部除く 保証期間1年 マイク/スピーカー 画素数400万画素 照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約10m/約5m デバイスMicroSD(16~123GB)
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

超小型&超軽量 わずか12gのウェアラブルカメラ。 ポケットにいれて簡単に持ち運び、日常の瞬間をいつでも残せる。スマートフォンアプリに接続で簡単操作。 画面を確認しながらアングルを自由にカスタマイズできる。好評だった前作にアクセサリーが付属されバージョンアップ。 お好きなアクセサリーを使ってどこにだってペタッ。両手をふさがずに気軽な動画・写真撮影を楽しめる
用途メガネ、帽子、ヘルメット、機械、模型、ラジコンなど 仕様マイク:なし、技適:取得済み 付属品充電ケーブル、装着治具(回転式クリップ、バンド、面ファスナー、両面テープ) 材質ABS 質量(g)約12 電源(V)DC5 端子種別充電口:microUSB端子 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約16×18×46 対応機種iOS 9.2 以上/Android 5.0 以上 バッテリー内蔵:リチウムポリマー電池(200mAH/3.7V) 動作環境温度:0~50度、湿度:90%以下(結露が無い事) 照度(Lux)撮影:最低10 撮影距離(cm)10~∞ 画質動画:1080P(約25fps)、静止画:200万画素 連続動作時間約50分 画角撮影:対角 約60度 無線LANWi-Fi/2.4GHz帯/IEEE802.11g
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。夜間撮影モードでは、動体検知時に赤外線照射から白色発光に20分間切り替わりカラー撮影。夜間でも常時カラー撮影が可能な白色発光モードも搭載(約600lm/最大照射距離約10m)。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最大照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)。動体検知時にアラーム音を鳴らすことが可能(サイレン音/犬の鳴き声)。音声マイクとスピーカー内蔵で双方向通話に対応
付属品ACアダプター・取付ネジ・防水コネクター・防犯ステッカー 質量(g)約420 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OSAndroid/iOS APP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×61×187 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約6 レンズサイズ(mm)3.6 解像度1920×1080 視野角水平約85°/垂直約46° S/N比50dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/50000s 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)赤外線:最大約15 特殊LED2pcs フレームレート30fps 取扱説明書(4.82MB) 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~50 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.7インチ 2.4M Sony CMOS 録画方式連続/動体検知(15秒) 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。カメラの巡回ルート設定や自動追尾機能によって重要なポイントをより賢くモニタリングし、監視エリアのセキュリティを強化します。WiFi接続も可能なため、屋外配線の手間を省くことができます。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
インターフェースRJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート×1
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

校正証明書付の機種となります。温度精度を重視した高解像度のモデルです。静止画の他研究開発に便利な動画録画機能を備えています。ローコストで本格的な設備診断や基盤などの小さな対象物を正しく温度測定できる、プロフェッショナル向けエントリーサーモグラフィカメラです。
解像度【熱画像(可視)】240×180(5MP) 測定温度範囲(℃)-20~650 視野角24×18° 計測機能スポット×3、エリア×1、スクリーニング、カラーアラーム、動画(温度データ付き・H264) デジタルズーム1-4×連続 測定視野角(°)24/1.75mrad 温度分解能(℃)0.04(NETD) 精度±2℃または±2% 電源リチウムイオン電池または、ACアダプターによるAC電源(付属) 質量(kg)1 付属品カメラ本体、ACアダプタ×2本(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー×2個、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、取扱説明DVD、SDカード、ハンドストラップブラケット×2個、レンズキャップストラップ、ケーブル×3(USB2.0A/TypeC 1m、USB TypeC/HDMIアダプタ、USB TypeC/USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、全面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。。スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジカメ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
校正証明書一般校正
1個
1,190 税込1,309
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超高画質HD動画:3MPの高画質で細かな点まで撮影します。 パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に114oの首振りが可能です。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。 動作検知機能:動きを検知するとアプリを通じて通知を行います。 アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。 安全なストレージ:最大で256GBのmicroSDカードに対応し、約512時間/21日分を記録できます。(microSDカード は別売り) 音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携させれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。(全ての言語と国で利用できるわけではありません)
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷

校正証明書付の機種となります。温度精度を重視した高解像度のモデルです。静止画の他研究開発に便利な動画録画機能を備えています。ローコストで本格的な設備診断や基盤などの小さな対象物を正しく温度測定できる、プロフェッショナル向けエントリーサーモグラフィカメラです。
付属品カメラ本体、ACアダプタ×2本(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー×2個、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、取扱説明DVD、SDカード、ハンドストラップブラケット×2個、レンズキャップストラップ、ケーブル×3(USB2.0A/TypeC 1m、USB TypeC/HDMIアダプタ、USB TypeC/USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、全面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用) 質量(kg)1 電源リチウムイオン電池または、ACアダプターによるAC電源(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278.4×116.1×113.1 精度(℃)±2または±2% 検出器非冷却マイクロポロメーター ディスプレイ4インチIPS液晶 解像度熱画像:240×180(5MP)(可視) 視野角24×18° 温度分解能(℃)0.04 測定温度範囲(℃)-20~650 デジタルズーム1-4×連続 計測機能スポット×3、エリア×1、スクリーニング、カラーアラーム、動画(温度データ付き・H264) フレームレート30Hz 測定視野角(°)24/1.75mrad Wi-Fi動画ストリーミング、静止画転送 最短撮像距離15cm サービス分類レンタル
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

解像度最大200万画素の卓上みまもるカメラLiteです。屋内でのみお使いいただけます。ワイヤレス接続で簡単設置。マイクとスピーカーを内蔵していますので集音、声掛けが可能です。専用アプリで外出先から映像を確認可能です。専用アプリは、複数人で録画映像の閲覧が可能です。赤外線対応で夜間や暗い場所でも撮影できます。温度センサーが内蔵されているため、離れた場所でも室内気温が確認可能。録画方法は、microSDカードへの録画が可能です。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。(クラウド録画サービスには対応していません。)
用途みまもるeyeのアプリ対応 。microSD録画(256GB)対応 。antenna‐eye非対応 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 備考ライセンス延長期間1年 データ転送速度WECAA1(72106) セキュリティ機能WECAA1(43579)
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

Wi-FiとUSBで使用可能で、2倍のデジタルズームができます。キャプチャー画像とライブ画像の並列表示や2倍のデジタルズームが可能です。付属の変換アダプターを使用すれば、接眼部Φ30mmまたはΦ30.5mmの顕微鏡に取付可能です。
付属品カメラ接続用接眼レンズ(Cマウント・Φ23mm)、変換アダプター(30mm/30.5mm)、USBケーブル(Type-C) 寸法(mm)72×72×151 電源800mAh内蔵リチウム充電池(USBより供給) 対応OSWi-Fi接続時/iOS、USB接続時/Windows(R) 8/8.1/10/11 接続方式Wi-Fi・USB 機能静止画・動画保存、画像一覧表示、画像反転表示 解像度2048×1536ピクセル(2K HD)、1920×1080ピクセル(Full HD)、1280×720ピクセル、640×480ピクセル アズワン品番4-6477-01 デジタルズーム2倍 フレームレート30fps
1セット
81,900 税込90,090
翌々日出荷

1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

PIP(ピクチャーインピクチャー)表示で、ワイドでクリアな視野を提供します。 数々の賞に輝いたC8PFは、全体像を見逃すことなく、重要なポイントを細部まで確認することができます。このパン・チルトズームカメラは、先進のデュアルレンズテクノロジーを使用した世界初の8倍混合ズームにより、ご自宅を確実に見張ります。さらに、ワイドビューとクローズアップビューの両方を提供するPIP(ピクチャーインピクチャー)表示モードを搭載しています。 ブレのない8倍混合ズームで、広い視野を確保します。 AI搭載の人物検出でスマートアラートを提供します。 「見る、聞く、話す」を、どこにいても実現。 360度の視野、365日の保護。 512GBのローカルにビデオを保存することも、クラウドに保存することもできます。
防塵防水性能IP65 使用場所屋外 センサー画像:デュアル-1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS シャッタースピード自己適応型シャッター レンズF1.6 + 角度(°)【PT】パン:340、 チルト:80 最低照度(Lux)0.05@(F1.6、AGCオン時)、0(赤外線使用時) レンズマウントM12 機能アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、パスワード保護、透かし、日中・夜間:自動切換機能付きIRカットフィルター、スマートアラーム:AI搭載の人物検出、カスタマイズされた警報エリア:サポート 最大解像度1920×1080 フレームレート最大15fps、ネットワーク伝送中は自己適応 映像圧縮方式H.265/H.264 ビデオ仕様動画ビットレート、超HD、HD、標準.アダプティブビットレート 規格Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11n 周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz 周波数帯域(MHz)チャンネル:20サポート セキュリティ64/128ビットWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK 伝送速度(Mbps)11b: 11、11g:54、11n:72 Wi-FiAPペアリング プロトコルEZVIZ Cloud専用プロトコル、インターフェース:EZVIZ Cloud専用プロトコル ネットワークタイプ有線:RJ45×1 (10M/100M 適応型イーサネットポート) オーディオ機能マイクをサポート ストレージローカル:MicroSDカードスロット(最大512GB)、クラウド:EZVIZクラウドストレージ 動作環境-30℃~60℃、湿度95%以下(結露しないこと) 電源(V)DC12/1A 最大消費電力(W)12 寸法(mm)154×116×164 質量(g)578 セット内容C8PFカメラ、1.5メートル電源ケーブル、スクリューキット、防水キット、ドリルテンプレート、規制情報、クイックスタートガイド 仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR機能、BLC:サポート、白黒夜間モード:30メートル、H.265タイプ:メインプロフィール、音声ビットレート:自己適応型、最大ビットレート:2Mbps
1台
24,980 税込27,478
91日以内出荷

フィジカルプライバシーモード:有効にするとレンズが物理的に隠されるので、より安心してプライバシーを守ることができます。AIで賢く検知&通知:スマートAIが人物・ペット・車両だけでなく異常な音も認識し、必要に応じてユーザーへお知らせします。パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に149oの首振りが可能です。スマートトラッキング:対象を自動で追尾し、常にカメラの視野内に収めることができます。スターライトセンサー:高感度のスターライトセンサーが、暗い場所でも高画質の映像を実現します。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しているので、アプリで画面越しにコミュニケーションが可能です。かんたん設定:アプリの表示に沿って進めるだけで手軽にセットアップできます。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

HDの高解像度で鮮明に見える!モバイルアプリでいつでもどこからでも遠隔確認できる1200mAhのバッテリー内蔵のWi-Fiカメラです。壁掛や専用スタンドで様々な設置場所から撮影可能です。双方向通話が可能だから、留守番中のお子様への声掛けも可能です。フクロウ型デザインで愛らしいフォルムです。
付属品USBケーブル60cm、取扱説明書 ホワイト 質量(g)約123 電源ACアダプタ DC5V2A 寸法(cm)約6.1×7.8 有効画素数200万画素 機能赤外線ナイトビジョン撮影、双方向通話、専用アプリV380PRO バッテリー2400mha(内蔵バッテリー使用目安時間約3時間) ズームデジタル4倍 解像度1920×1080p 視野角355° 録画時間128GB使用で約13日 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)45~85 対応SDカードmicroSDカード(最大128GBまで)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

亀ソーラーシリーズ最新モデルで400万画素の高画質化と更に性能が強化されたソーラーバッテリー防犯カメラです。 400万画素の高解像度で省エネルギーのCMOSセンサーを搭載し、消費電力を低くしバッテリー消費を抑えております。 今回のモデルからスマートフォンアプリを「WTW-EAGLE」へと変更し、EAGLEシリーズカメラと一緒に使うことが可能です。 カメラにはスピーカーとマイクを内蔵しており、スマートフォン側で音声を聞いたり話しかけたりすることができます。 赤外線LEDを6灯搭載し最大10mの照射ができる高輝度LEDを搭載 亀ソーラー3 Plusはボディが軽量なので設置がカンタンです。 ソーラーパネルには12,800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、ソーラーから発電した電気を蓄電します。 約100度の広角監視ができる最適なボードレンズを搭載 カメラにはマイクとスピーカー装備しており双方向通話が可能です。 暗視距離 約7m
質量(g)約600(※取付台座は含みません) 電源MicroUSB タイプB型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×65×96(※寸法にはサーラーパネル・取付金具は含みません) レンズサイズ(mm)3.6 解像度【録画】500万画素 保証期間1年 バッテリー容量(mAh)12800 使用場所屋外 LED使用数(個)チップ赤外線 LED:6/850nm 音声 動作距離(m)赤外線監視可能:約7 画角約100度
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

CALSモード搭載、Wi-Fi機能搭載で煩わしい現場の事務処理の手間が大幅ダウンで効率アップのコンパクトデジカメ。光学3倍ズーム搭載で画質の劣化なく遠くのものまでハッキリ映し出します。(デジタルズームと併せたら最大9倍ズーム!)。1200mAh大容量バッテリーを搭載しながら99gの軽量コンパクトなボディだから、ビジネスにもプライベートにも手軽に持ち運びご使用いただけます。7500万画素(有効画素1200万)4Kの臨場感あふれる映像の撮影をお楽しみください。
セット内容本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書 質量(g)本体約99、バッテリーmicroSD含む118 電源リチウムイオン充電池1200mAh 感度IOS:自動/100/200/400/800/1600/3200/6400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×26×61 レンズf=37-111mm F3.3-6 有効画素数1200万 機能セルフ・オフタイマー、露出補正、ホワイトバランス、CALSモード、Wi-Fi(カメラ操作・データ転送用)、2.8インチIPSスクリーン インターフェースUSB-Type-C/microSD 解像度写真:補間(75M、64M、56M、48M、30M、24M、20M)、12M、8M、5M、3M、動画:フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@60fps/30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720p(1280×720)@120fps/60fps/30fps 録画時間最大:約1時間 記録メディアmicroSD最大256GB 再生可能ファイル形式動画MP4、写真JPEG
1台
15,273 税込16,800
当日出荷

高画質、2K QHD/4MPの解像度で鮮明な映像をお届けします。パンチルト、水平方向に360o/垂直方向に110oの首振りが可能です。ナイトビジョン対応、夜間や薄暗い場所でも最長12m先まで映し出すことができます。スマートAI検知、AIが多彩な動きやイベントを検知してアプリを通じてお知らせします。アラーム機能、不審な人物を見つけたら、音とライトで警告を発し、追い払います。双方向通話、マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。安全なストレージ、録画映像はmicroSDカード(最大512GB)に保存することができます。音声コントロール、GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携すれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。
有効画素数400万画素 インターフェースIEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz Wi-Fiまたは10/100Mbps RJ45ポート
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。1080p Full HD:高解像度で全てをクリアに記録します。人物検知&動作トラッキング:スマートAIが動きを追跡しながら人物を検出し、必要に応じてユーザーに通知します。パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能です。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも最大約20m圏内の映像の視聴や録画が可能です。IP65準拠:高い防水性能で屋外でもバッチリ動作。様々な設置方法に対応:付属のネジや固定用のバンドを利用することで壁面・天井・柱やポールなど様々な箇所に設置可能です。安全なストレージ:録画映像を最大512GBのmicroSDカード(別売り)へ保存することができ、録画映像の確認にも便利です。別途Tapo Careを契約・利用するとクラウドサーバーへ録画映像を保存することができます。アラームのカスタマイズ:音声を吹き込み、それを動作検知時のアラームとして利用することが可能です。
1個
特価
7,298 税込8,028
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズ防犯カメラ スマカメカメラ一発! (Wi-Fi/有線LAN対応) 首振りモデル
エコ商品
電源とインターネット回線があれば簡単に設置ができるクラウド対応のパン・チルトネットワークカメラです。 1920×1080のフルHD対応、幅広い撮影領域を鮮明にカバーし、内蔵したマイク&スピーカーによる音声双方向機能のほか、タイムラプスやクラウド録画にも対応しています。 パン・チルト対応で広い範囲をカバー プッシュ通知に対応したアラート機能 マイク&スピーカー内蔵の音声双方向機能 クラウド(Dropbox)、NAS、メモリーカードと録画先も選べる 暗視機能の切り替えが可能 タイムラプス録画 接続障害に備えた自動再起動機能 使いやすく機能満載の専用アプリ 配線の難しい場所でもかんたんに取り付けが可能
セット内容CS-W72FHD2(本製品)、ブラケット、ACアダプタ(ケーブル長:約 3m)、LANケーブル(ケーブル長:約 1.7m)、印刷物(設定ガイド、保証書等)、固定用ネジ 形状小型 カラー、モノクロ 質量(g)約280g(本体のみ) 切替方式環境:屋外映像、屋内映像 ポート数1 電源DC 5V/1.5A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m) 最大出力(W)0.5(8Ω時) チャンネル数13(1~13ch) 方向正常、上下反転 レンズf:3.3 mm、F:2.8 設定方式動画品質:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、画質:明るさ、鮮明さ、感度 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×117×80 機能ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動 速度【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒 インターフェースWPS ボタン、RESETボタン 解像度最大 FHD 1080p (1920×1080) 動作環境温度 0~40℃、湿度 20~80% (結露なきこと) 保証期間1年間 動作範囲パン:340度(-170度~170度)、チルト:130度(-40度~90度) 送信出力802.11g:14.5dBm (typically)、802.11b:17.5dBm (typically) 映像素子RGB 1/4インチ CMOSセンサ 200万画素、昼用/夜用 分離 コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX ホワイトバランス自動 撮影距離(m)0.5~∞ アンテナゲイン:1.8 dBi 絞り固定 保管環境温度 0~50℃、湿度 20~80% (結露なきこと) 伝送速度(Mbps)無線LAN部:IEEE 802.11n:90 - 150 、IEEE 802.11g:6 - 54 、IEEE 802.11b:1 - 11 有線LAN部:10/100(オートネゴシエーション) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ) 接続台数同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む) 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.2、赤外線LEDオン時:0(距離10m) フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒 受信感度54Mbps:-73dBm (typically) at 10% PER、11Mbps:-86dBm (typically) at 10% PER 画角70° 音声圧縮方式G.711 画像圧縮方式(動画) H.264、(静止画) JPEG 対応microSDカード2、4、8、16、32、64GB 有線LANIEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 無線LANIEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ。高解像度:全ての画像を鮮明に記録します。パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に 114oの首振りに対応しています。ナイトビジョン対応:最長10m先まで映し出せます。動体検知&通知:カメラが動きを検知すると、アプリを通じて通知します。アラーム機能:警告音とライトで不審な人物を追い払います。双方向通話:内蔵されたマイクとスピーカーで、コミュニケーションが取れます。安全なローカルストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカード(最大512GB)へ保存することができます。音声コントロール:音声コントロールでハンズフリー操作:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携すれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

HAC2-0381A 充電式Wi-Fi防犯カメラ HAC2-0381A ハック 動画あり
インターネット経由でスマホとカメラを接続、防犯用としても活躍する便利なWi-Fiカメラです。充電式なので電源不要で、どこでも簡単に設置可能です。大容量バッテリー搭載です。専用アプリでいつでも映像確認可能です。動作を検知した時のみ録画可能です。設置は壁掛け、卓上など選択可能です。
用途防犯カメラ、監視カメラ、見守りカメラ、ペット用カメラなどに。 付属品USBケーブル×1、ピン×1、両面テープ×2、ネジ&アンカープラグ×3セット、固定用スタンドパーツ×1セット ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×105 充電時間(時間)約6~8 使用場所屋内 記録メディアmicroSD Class10(※対応容量:128GBまで)※別売 防水保護等級IPX4 給電方式(USB)DC5V/2A
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

フルHD動画、1080p解像度で細部までクリアに撮影できます。パンチルト機能、首振りで水平方向に360度、垂直方向に113度の範囲をカバーできます。ナイトビジョン搭載、暗闇でも最長10m先まで映し出します。動体検知機能:動きを検知すると、通知でお知らせします。アラーム機能、警告音とライトを発して不審な人物に警告できます。双方向通話、マイク&スピーカー内蔵で、カメラ越しに通話したり、呼びかけることが可能です。ローカルストレージ対応、録画映像は本体に挿入したmicroSDカード 最大512GBに保存できます。音声コントロール、Google アシスタントやAmazon Alexaと連携し、ハンズフリー操作で映像を確認することも可能です。
インターフェースIEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Wi-Fi、100Mbps RJ45ポート
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズPlanex 防犯カメラ カメラ一発! (Wi-Fi専用) 小型モデル ブラック
エコ商品
仕様●オーバーレイ表示:なし、日時●ネットワーク設定:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続●フレームレート設定:1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒●動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質●取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)●同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)●夜間コントロール:自動、予定時間、手動●対応ファイルシステム:FAT32●最低被写体照度:(赤外線LEDオフ時)0.2 Lux、(赤外線LEDオン時)0 Lux(距離10m)●無線LAN規格:Wi-Fi 4(Wi-Fi 4(IEEE 802.11n))/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b●環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内●画像送出機能:Eメール、NAS録画、microSD/microSDHCメモリーカード、クラウド録画(Dropbox)●蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz●設定可能回線速度:(ノーマルモード時)64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒(モバイルモード時)32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒 セット内容CS-W50FHD2(本製品)、ACアダプタ、印刷物一式(マニュアル、保証書等)、固定用ネジ 形状小型 カラー、モノクロ 質量(g)約101(スタンド含む本体のみ) 電源DC 5V/1.5A(付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m) チャンネル数13(1~13ch) レンズf:2.8 mm、F:2.0 対応WPS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×103×68 機能【自動】ホワイトバランス、ゲインコントロール、露出、明るさ インターフェースWPS ボタン、RESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット 解像度【ノーマルモード時】1920×1080、1280×720、640×360【モバイルモード時】1280×720、640×360 動作環境温度 0~40℃/湿度 20~80% (結露なきこと) 保証期間1年間 映像素子RGB 1/2.7 インチ CMOSセンサ 200万画素 スピーカー最大出力 0.5W (8Ω時) LEDStatus、Network、SD Card 撮影距離(cm)50~∞ 絞り固定 セキュリティWEP(64bit/128bit)、WPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES) 画質設定明るさ、鮮明さ、感度 保管環境温度 0~50℃/湿度 20~80% (結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):90 - 150 Mbps/IEEE 802.11g:6 - 54 Mbps/IEEE 802.11b:1 - 11 Mbps 音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角120°(水平) アラーム音声検知、動体検知 音声圧縮方式G.711 画像圧縮方式(動画)H.264、high profile、(静止画)JPEG 適合容量(GB)2、4、8、16、32 向き正常、上下反転
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

240万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画PTZドームカメラ。スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線にWi-Fi接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。水平355°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載。音声マイク内蔵
形状ドーム 質量(g)約960 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OSAndroid/iOS APP 接続方法P2P 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約10 レンズサイズ(mm)2.7~13.5 解像度1920×1080 視野角水平約96~36°/垂直約70~27° S/N比50dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/50000s 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)赤外線:約40 特殊LED4pcs 可動範囲水平約355°/垂直約90° フレームレート30fps 取扱説明書(4.81MB) 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~55 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.8インチ 2.4M Sony CMOS 録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。付属のプレートを用いてスマートフォン等に本体を取り付けることが可能です。
1台
208 税込229
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超高解像度500万画素。AI人感センサー搭載。Wi-Fi機能搭載。遠隔監視対応。保護規格IP66。MicroSDカードスロット搭載。視野角約98°広角レンズ
付属品ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防水コネクター・防犯ステッカー 質量(g)約370 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OSAndroid/iOS APP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.9×62×192.1 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約4.8 レンズサイズ(mm)2.8 解像度2560×1920 視野角水平約95°/垂直約60° S/N比39.1dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/25~1/25000s 関連資料(0.61MB) 通信規格無線IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)赤外線:最大約20 LED24pcs フレームレート30fps 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~50 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー5.3MP 1/2.8インチ Sony CMOS 録画方式連続/動体検知/人体検知/手動 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷