軽量で丈夫なEVA素材を使用している為ケースが崩れず中にいれたデジタルカメラをしっかり保護します。本体内側にポケットがついているので、SDカード等の付属を入れるのに便利です。背面カラビナ付きで、Dカンやズボンのベルト通しにフックでき持ち運びに便利です。背面にベルトループがついているのでベルトに通して持ち運ぶことも可能です。
材質本体/EVA・ポリエステル、カラビナ/アルミ
質量(g)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×130
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×40×110
軽くて丈夫なEVA素材を使用。ダブルファスナーを採用し、カメラの出し入れが簡単です。持ち運びに便利なカラビナとベルトループ付き内側にメディアを入れられるポケット付
材質本体/EVA・ポリエステル、カラビナ/アルミ
質量(g)45
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×38×125
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×26×58
取り外しができるショルダーベルト付。ダブルファスナータイプで、カメラの取り出しも簡単です。カメラ本体のストラップを付けたまま、フラップを開閉できます。ミラーレス一眼カメラをぴったり収納望遠ズームレンズは収納できません。レンズキャップや小物を入れられるポケット付
材質外生地/ナイロン、 内生地/ポリエステル、ショルダーベルト/ポリプロピレン
質量(g)125
ベルト長さ(mm)800~1120
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×105×125
耐荷重(g)ベルト/3000
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×85×85
スマホスタンドにもなるかメラガードを搭載した耐衝撃バックカバーケースです。普段はかメラガードとしてレンズを保護。角度を帰るとスタンドとして動画などを楽しむ事ができます。
仕様6.1インチ2Lens
材質本体:PC・TPU、スタンド:亜鉛合金
タイプ背面ケース
対応機種iPhone14
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スタンド可能
1個
¥2,159
税込¥2,375
7日以内出荷
5インチ フルHD(1920×1080ピクセル)カラー液晶ディスプレイ。IP67準拠の防水カメラケーブル(5m、Φ5mm)を採用。カメラケーブル部は水がかかっても安心です。ケーブル先端のカメラは前面と側面のDualレンズを搭載。静止画/動画もフルHD(1920×1080ピクセル)で本体microSDカードに記録可能。LED付きカメラプローブは輝度調整可能。暗所での作業に便利。電源は4000mAhのリチウムイオン充電式電池を内蔵
用途狭い空洞や奥深い中空スペース内部の検査・観察など
付属品取扱説明書(保証書付)、カメラケーブル、USBケーブル(A to Type-C)、microSDカード(32 GB)、専用アタッチメント(マグネット、フック)、キャリングケース
質量(g)約365(本体のみ、カメラケーブル含まず)
電源リチウムイオン充電式電池内蔵
ケーブル長(m)5
使用温度(℃)-10~50
最小曲げ半径(mm)ケーブル:約30 (インターロックタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×154×217(カメラケーブル除く)
液晶サイズ画面:5型、1920 × 1080ピクセル
ズーム等倍、1.5倍、2.0倍、3.0倍、4.0倍
解像度カメラ:1920 × 1080ピクセル(CMOSセンサー)
視野角77±2°
焦点距離(mm)30~80
電池使用時間(時間)電池動作:約5 (付属USBケーブル充電:約7)
先端径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.01MB)
記録メディア【対応】microSDカード(16~256GB対応)、付属32GB microSDカード使用時:静止画 約9000枚、動画 約140分
防水性IP67準拠(ソケット側は除くケーブル部分のみ)
使用湿度(%RH)15~85(但し、結露のないこと)
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
ビデオインスペクター3Dは全方向360°、湾曲最大210°、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡
IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載
付属品マグネットホルダーマウント、充電用USBケーブル、HDMIケーブル、8GBmicroSDカード、カードリーダー、スクリュードライバー、専用ハードケース、リチウムイオン充電池(内蔵)
寸法(mm)115×190×115
質量(g)485
電源内蔵リチウムイオン電池
ケーブル長(m)1
照度(Lx)20000(最大)
ディスプレイ3.5インチ、TFTカラーディスプレイ
解像度ディスプレイ:640×480ピクセル/静止画・動画:960×720ピクセル
視界85°
フォーマット形式JPG、BMP、MP4
充電時間(時間)4
LED7段階輝度調整可能
デジタルズーム4倍
RoHS指令(10物質対応)対応
焦点距離2.5~10cm
稼働時間(時間)3.5
容量(GB)最大:8
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
GO 3とその必需品を安全に保管することができます。GO 3と同梱のアクセサリー、ミニ見えない自撮り棒+三脚とクイックリリースマウント用に精密に成型されています。堅牢なハードシェルケースでアクションカムを衝撃や落下から守ります。
付属品収納ケース×1、ユーザーマニュアル×1
寸法(mm)232×157×67
質量(g)260
商品(対象)GO 3
素材エチレン酢酸ビニル・ベルベット、(インナーサポート生地)ジャージ生地・EVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
◆コンパクトサーマルカメラAD-5637用キャリングケース
対象機種AD-5637
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)760×186×409
RoHS指令(10物質対応)対応
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。
測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。
キッズケータイでも大きなスマホでも使える汎用スマホケース。
防水等級IPX8取得。着水時は水に浮くタイプなので、スマホを無くす心配もありません。ネックストラップ付でプールや海水浴でも大活躍します。
ケースに入れたままスマホ操作ができ、通話・カメラ撮影も自在です。
質量(g)49[使用可能:内容物総質量300まで(300gを超えると浮力が確保できない可能性があります)]
耐荷重(kg)ネックストラップ使用時:約5まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×15×230
適合サイズW85×D12×H170mm以下
ストラップ長さ(cm)約42.5(首回り)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.87MB)
水深(m)使用推奨4~5(限界水深30m)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)1.2
高さ内寸(mm)(フタ)26、(本体)115
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)274
外寸法・高さ(mm)155
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)227
有効内寸法・奥行(mm)239
有効内寸法・高さ(mm)141
有効内寸法・幅(mm)173
センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の10インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は10インチモニターで行います。
カメラのセンサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間は3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。
カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。
カメラには赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
カメラとモニターにはマイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニター間で交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。
アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。
別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。
2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。)
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
形状BOX型
保護等級IP66
使用場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(29.99MB) (1.51MB)
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)6.8
色ブラック
高さ内寸(mm)(フタ)38、(本体)391
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)478
外寸法・高さ(mm)448
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・奥行(mm)401
有効内寸法・高さ(mm)429
有効内寸法・幅(mm)282
1個
¥24,980
税込¥27,478
46日以内出荷
●小型の精密ドライバーセットで、スマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの修理で細かな作業に最適です。
●厳選したビット30種
好評の49in1モデル(IPT-DK49)をさらに小型化し厳選された30種のビットと専用のドライバーのセットです。
●ポータブルケース収納で便利
わずか15mm厚のアルミ製ポータブルケースに収納できる設計になっており持ち運びにもとても便利です。
●マグネット内蔵でスムーズなビット交換
ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。
●あらゆる精密機器に対応する種類
長寿命の防サビ処理が施されたビットはスマートフォンに使用されている精密ネジをはじめ、パソコン、時計、カメラなど、あらゆる精密機器に対応する種類が揃っています。
●ワンプッシュ開閉スライドケース
ワンプッシュで開閉できるスライドケースになっておりますので容易に取り出しができ、尚且つ収納時には逆さにしても飛び出すことがありません。
セット内容ドライバーハンドル、ドライバービット×30
寸法(mm)H132×W66×D17(ケース収納時)
質量(g)約195(ケース収納時)
商品構成セット品
保証期間6ヵ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
フランジマウントは、小型ポンプ、エンジン、軽量電子機器などの固定用途に最適です。低周波振動の絶縁(能動と受動の両方)を高レベルで実現 大きなたわみ容量で衝撃負荷を減衰 食品及び鉱業用途向けに、軟鋼製のものを用意しています 用途 ファン ポンプ 固定発電装置 振動スクリーン バルクビンの負荷 / 放電ユニット コンピュータ、セキュリティカメラ パッケージ及び輸送ケース取り付け
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 59mm全体の高さ = 25mm材料 = ゴム硬度 = 70 Shore A圧縮たわみ = 6.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)11.4
色ブラック
キャスター2輪
高さ内寸(mm)(フタ)38、(本体)117
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)1215
外寸法・高さ(mm)172
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)433
有効内寸法・奥行(mm)1148
有効内寸法・高さ(mm)155
有効内寸法・幅(mm)349
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)7.2
高さ内寸(mm)(フタ)40、(本体)171
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)517
外寸法・高さ(mm)231
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)433
有効内寸法・奥行(mm)472
有効内寸法・高さ(mm)211
有効内寸法・幅(mm)349
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)4.6
高さ内寸(mm)(フタ)40、(本体)83
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)517
外寸法・高さ(mm)143
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)433
有効内寸法・奥行(mm)476
有効内寸法・高さ(mm)123
有効内寸法・幅(mm)355
フランジマウントは、小型ポンプ、エンジン、軽量電子機器などの固定用途に最適です。低周波振動の絶縁(能動と受動の両方)を高レベルで実現 大きなたわみ容量で衝撃負荷を減衰 食品及び鉱業用途向けに、軟鋼製のものを用意しています 用途 ファン ポンプ 固定発電装置 振動スクリーン バルクビンの負荷 / 放電ユニット コンピュータ、セキュリティカメラ パッケージ及び輸送ケース取り付け
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 59mm全体の高さ = 25mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore A圧縮たわみ = 4.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
フランジマウントは、小型ポンプ、エンジン、軽量電子機器などの固定用途に最適です。低周波振動の絶縁(能動と受動の両方)を高レベルで実現 大きなたわみ容量で衝撃負荷を減衰 食品及び鉱業用途向けに、軟鋼製のものを用意しています 用途 ファン ポンプ 固定発電装置 振動スクリーン バルクビンの負荷 / 放電ユニット コンピュータ、セキュリティカメラ パッケージ及び輸送ケース取り付け
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 59mm全体の高さ = 25mm材料 = ゴム硬度 = 70 Shore A圧縮たわみ = 6.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
フランジマウントは、小型ポンプ、エンジン、軽量電子機器などの固定用途に最適です。低周波振動の絶縁(能動と受動の両方)を高レベルで実現 大きなたわみ容量で衝撃負荷を減衰 食品及び鉱業用途向けに、軟鋼製のものを用意しています 用途 ファン ポンプ 固定発電装置 振動スクリーン バルクビンの負荷 / 放電ユニット コンピュータ、セキュリティカメラ パッケージ及び輸送ケース取り付け
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 59mm全体の高さ = 25mm材料 = ゴム硬度 = 40 Shore A圧縮たわみ = 3.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)10.8
色ブラック
キャスター2輪
高さ内寸(mm)(フタ)43、(本体)168
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)755
外寸法・高さ(mm)252
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)502
有効内寸法・奥行(mm)655
有効内寸法・高さ(mm)210
有効内寸法・幅(mm)402
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)4.6
色ブラック
高さ内寸(mm)(フタ)38、(本体)260
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)478
外寸法・高さ(mm)316
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・奥行(mm)409
有効内寸法・高さ(mm)298
有効内寸法・幅(mm)290
1個
¥22,980
税込¥25,278
61日以内出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)1.8
高さ内寸(mm)(フタ)22、(本体)75
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)387
外寸法・高さ(mm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)304
有効内寸法・奥行(mm)369
有効内寸法・高さ(mm)110
有効内寸法・幅(mm)250
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)10.5
キャスター2輪
高さ内寸(mm)(フタ)44、(本体)255
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)663
外寸法・高さ(mm)338
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)496
有効内寸法・奥行(mm)575
有効内寸法・高さ(mm)299
有効内寸法・幅(mm)406
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)3.8
高さ内寸(mm)(フタ)38、(本体)128
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)457
外寸法・高さ(mm)184
外寸法・奥行(mm)370
強力なゴム製のコードが、磁気ペンダントからカメラが落下した場合でもカメラの紛失を防ぎます。磁気ペンダントのコードに簡単に取り付けられ、GO 3/GO 3S を保護する専用設計の保護ケースが付いています。
対応製品GO 3S、GO 3
材質シリコン、熱可塑性ポリウレタン、ナイロン
寸法(mm)57.6×30.2×19
質量(g)7.6
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)6.8
色ブラック
高さ内寸(mm)(フタ)44、(本体)145
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)663
外寸法・高さ(mm)208
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)505
有効内寸法・奥行(mm)580
有効内寸法・高さ(mm)198
有効内寸法・幅(mm)410
1個
¥25,980
税込¥28,578
46日以内出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)14
色ブラック
キャスター2輪
高さ内寸(mm)(フタ)51、(本体)309
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)663
外寸法・高さ(mm)401
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)657
有効内寸法・奥行(mm)560
有効内寸法・高さ(mm)360
有効内寸法・幅(mm)558
1個
¥39,980
税込¥43,978
61日以内出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)5.9
高さ内寸(mm)(フタ)40、(本体)140
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)517
外寸法・高さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)433
有効内寸法・奥行(mm)472
有効内寸法・高さ(mm)180
有効内寸法・幅(mm)351
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)5.1
色ブラック
高さ内寸(mm)(フタ)81、(本体)140
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)512
外寸法・高さ(mm)242
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)430
有効内寸法・奥行(mm)461
有効内寸法・高さ(mm)221
有効内寸法・幅(mm)346
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)3.3
高さ内寸(mm)(フタ)35、(本体)85
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)450
外寸法・高さ(mm)132
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)353
有効内寸法・奥行(mm)414
有効内寸法・高さ(mm)120
有効内寸法・幅(mm)292
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)1.3
色ブラック
高さ内寸(mm)(フタ)27、(本体)72
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)438
外寸法・高さ(mm)116
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)323
有効内寸法・奥行(mm)400
有効内寸法・高さ(mm)99
有効内寸法・幅(mm)259
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)2.5
高さ内寸(mm)(フタ)28、(本体)125
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)411
外寸法・高さ(mm)165
外寸法・奥行(mm)321
有効内寸法・奥行(mm)372
有効内寸法・高さ(mm)153
有効内寸法・幅(mm)257
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)1.1
高さ内寸(mm)(フタ)22、(本体)50
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)353
外寸法・高さ(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)248
有効内寸法・奥行(mm)326
有効内寸法・高さ(mm)72
有効内寸法・幅(mm)203
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)1.7
高さ内寸(mm)(フタ)29、(本体)108
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)365
外寸法・高さ(mm)151
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)269
有効内寸法・奥行(mm)332
有効内寸法・高さ(mm)137
有効内寸法・幅(mm)207
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)0.8
高さ内寸(mm)(フタ)23、(本体)59
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)274
外寸法・高さ(mm)93
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)218
有効内寸法・奥行(mm)248
有効内寸法・高さ(mm)82
有効内寸法・幅(mm)176
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)15
色ブラック
キャスター2輪
高さ内寸(mm)(フタ)38、(本体)119
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)1408
外寸法・高さ(mm)176
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)433
有効内寸法・奥行(mm)1330
有効内寸法・高さ(mm)157
有効内寸法・幅(mm)349
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)12.7
色ブラック
キャスター2輪
高さ内寸(mm)(フタ)43、(本体)118
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)990
外寸法・高さ(mm)183
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)518
有効内寸法・奥行(mm)919
有効内寸法・高さ(mm)161
有効内寸法・幅(mm)430
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ