セミハードのEVA芯材とウレタンスポンジでポータブルHDDをしっかりガード。収納時のガタつきを抑え、開閉時に本体機器の落下を防ぐポータブルHDD専用ネットポケット付き。小物もまとめて収納できるセミハードタイプのポータブルHDDケース。
材質表/裏地:ポリエステル 芯材:EVA
ポケット数ポータブルHDD用ポケット×1/ケーブルポケット×1/メモリポケット×1
チェキ INSTAX mini 12専用カメラケース。
カバーを外してそのまま撮影できる速写ケース。
製品カラーにあわせた5色展開
寸法(mm)115×65×140
質量(g)110
対応機種チェキ INSTAX mini 12
伸縮性のあるクッション素材のカメラケース。小型一眼レフ、ミラーレスカメラにジャストフィット。中身が見える背面ポケットは、手袋でも開閉しやすいスライダー式。メディアカードやバッテリー、コード類が収納できます。
用途カメラケース
質量(g)100
サイズ(mm)150×130×100
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専用ケース
その他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH.
材質ポリエステル、ポリクロロプレン
サイズ内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H)
質量(g)約100
適合カメラEA759GA-80C
1個(1個)
¥2,400
税込¥2,640
3日以内出荷
コンパクトデジカメ・ガジェット類を保護する機能性重視のカメラポーチ。収納部はカメラとスマホが各1台収納できるダブルポケットで、ファスナーは左右どちらからでも開閉できる使いやすいダブルファスナー仕様。メインポケットには高級コンパクトカメラやアクションカメラを収納できるスペースを確保。サブポケットにはスマートフォン(最大でiPhone XRに対応)やモバイルWi-Fiルーターを収納。また、製品正面のバンジーコードにはミニ三脚など小物類を固定でき、両サイドのメッシュポケットには小型のアクセサリー類が収まります。取付は背面の縦横方向どちらでも対応できる2本のベルトループ、または付属のカラビナで。
用途コンパクトデジタルカメラケース
その他iPhone XR 収納可
付属品カラビナ
幅(mm)ベルトループ:縦/70,横/80
質量(g)110
内寸(mm)カメラ収納部:130×80×(上部)40-(下部)30、スマホ収納部:155×80×10
D5000系、D3000系、COOLPIX P900対応のセミソフトケースです。
柔らかく軽い素材を採用、開口部はマジックテープになっているのでカメラの出し入れが簡単です。
また、カメラを収納していないときは、さっとコンパクトに畳むことが出来るので、かさばりません。
材質ナイロン、ポリプロピレン、本革
質量(g)約100
仕様D3300+AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR、D5300+AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR、D3000系、D5000系+標準ズームキットのレンズ、もしくはAF-S DX55-200mmサイズまで収納可能。
対応機種【一眼レフカメラ】D5600、D5500、D5300、D3500、D3400、D3300
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×125×185
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×135×200
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
アウトドアブランドColemanライセンスモデルのショルダーポーチ。2つのポケットが特徴のポーチです。用途の違うものを分けて収納できるので便利。旅行や出張、アウトドアやジムなどの小物用ポーチにも。カラビナや付属のショルダーベルトで、ミニバッグとしても使用できます。シンプルなデザインで、自分らしいスタイルが楽しめます。
用途ポーチ
付属品カラビナ、ショルダーストラップ
質量(g)100
内寸(mm)90×170×50
お持ちのバッグをカメラバックにする便利アイテム!。アウトドアにマッチするロゴスオリジナルのロゴスランド柄(グリーン)・ナバホ柄(オレンジ)を採用。ミラーレスカメラにぴったりなSサイズと一眼レフからミラーレスカメラまで少し大きめなMサイズ。インナーボックスを使えば、リュック、スーツケース、普段使いのバッグなどに手軽にカメラ機材を入れることができます。SDGsを踏まえ、表生地はペットボトルを再生したポリエステルナイロンを使用して環境に配慮しております。
付属品中仕切り1枚(可動式)
材質PETボトル再生ポリエステルナイロン(表生地)、【副】ポリエステルナイロン
質量(g)120
容量(L)1.7
外寸(mm)W215×H135×D110
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×115×90
取り外しができるショルダーベルト付。ダブルファスナータイプで、カメラの取り出しも簡単です。カメラ本体のストラップを付けたまま、フラップを開閉できます。ミラーレス一眼カメラをぴったり収納望遠ズームレンズは収納できません。レンズキャップや小物を入れられるポケット付
材質外生地/ナイロン、 内生地/ポリエステル、ショルダーベルト/ポリプロピレン
質量(g)125
ベルト長さ(mm)800~1120
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×105×125
耐荷重(g)ベルト/3000
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×85×85
普段使いのバッグをカメラバッグにできるインナーボックスです。
フタ付きなので、バッグ内の荷物と撮影機材とをしっかり分けられます。
使わないときは折りたたんで省スペースに。
材質ポリエステル
レイアウト自由自在、クッション性のある中仕切り!レンズをはじめ、大切な機材の収納には衝撃を和らげる「くるくる君」が便利!!レンズに巻いたり、伸ばしてバッグの中仕切りにしたり用途は様々。未使用時はくるくる巻いて収納できます。また、カメラバッグに固定するためのベルクロテープが付属しています。
普段使いのバッグをカメラバッグにできるインナーボックス。使わないときはコンパクトに折りたためます。好きな位置に取り付けられる便利な仕切り付き。
キャンプ場などで映えるLOGOSLAND柄を採用。自然に溶け込むナチュラルデザインです。コンパクトデジタルカメラや小型双眼鏡を目的として設計されており、少し大き目で使いやすくなっています。ショルダーベルト、カラビナ、ベルト通しと3通りの使い方が可能。SDGsを踏まえ、表生地はペットボトルを再生したポリエステルナイロンを使用して環境に配慮しております。
付属品ショルダーストラップ
材質PETボトル再生ポリエステルナイロン(表生地)、【副】ポリエステルナイロン
質量(g)120 ※ショルダーストラップ含む
容量(L)0.4
外寸(mm)W100×H180×D30
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×174×24
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
関連キーワード