86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外観色:アイボリー 後部からワンタッチで開閉できます ダミーカメラ(NS-D605S)のハウジングと同一ですので、併用して使用する ことで防犯効果がアップします(外観ではNS-D605Sと見分けがつきません)
付属品防滴配線コネクタ、カメラ取付ネジ(1/4U) 材質アルミ/前後プラスチックパネル 使用温度範囲(℃)ブロア:40で作動/30で停止 有効寸法(mm)内部:110(W)×90(H)×190/290/220(L) 適合金具壁面取付金具L-205N(アイボリー)/L-210、天井取付金具L-204(アイボリー)
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)屋外用カメラハウジング VCHO-15S
屋外用カメラハウジングの定番製品。 IEC保護等級はIPx5で監視カメラを風雨から守ります。 映り込み防止策として、サンシェードを後方にスライドさせることが可能です。 前側ガラス面を開けてレンズのピント・画角調整も楽々。 後方スライドオープン型でカメラ取付も簡単です。
使用場所屋外 付属品カメラネジ、絶縁シート 種別IEC保護等級 IPX5 材質アルミ合金 質量(kg)約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×370×115 取付ねじM6ネジ2本(上、下面とも取付ネジ穴有り) 塗装色アイボリー 設置場所屋内外、正立、天吊り 周囲温度(℃)-10~45 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×210×70 適合金具WH-6N、PTP-300、PTP-500
1台
32,980 税込36,278
10日以内出荷

IEC保護等級「IP66」の防塵・防水ハウジングです。監視カメラなどを風雨、砂塵から守ります。 より高い防水性/防塵性を要求される設置環境に対応したカメラハウジングです 従来より信頼性の高さでご好評をいただいているVCHO-15Sをベースとし、フルHD化によるカメラ/レンズのサイズに最適化しケース長を約40mm延長。 シール類を一新しIP66に対応しました。 透湿防水シートを内蔵したベントを設けることでハウジング内の湿度を調整出来、内部の結露を防止する構造としました。 メーカー取付金具と組み合わせることで、正立、天井吊りのどちらにも対応します。 また、映り込み防止策としてサンシェードを後方にスライドさせることが可能です。
使用場所屋外 防水性IP66 付属品カメラネジ、絶縁シート、乾燥剤 種別IEC保護等級 IP66 材質アルミ合金 質量(kg)約2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×410×115.5(突起物含む) 取付ねじM6ネジ2本(上、下面とも取付ネジ穴有り) 塗装色アイボリー 設置場所屋内外、正立、天吊り 周囲温度(℃)-10~45 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×250×70(但しハウジング内の突起が避けられること) 適合金具WH-6N、PTP-300、PTP-500
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷

1/3型シリーズカメラ用の屋内ハウジングです。
材質本体:ABS樹脂ライトクリーム(マンセル10Y9.1/1近似色) 質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×126×405 使用場所屋内 適合カメラC-CV150/C-CV150D-3/C-CV154/C-CV154D-3/C-CV160W/C-CV170-3/C-CV170D-3/N-CC2100M、(※1):AH-C1100/AH-C1110/H-C1110/N-C3120/N-C5150、(※2):AH-C1100-3/AH-C1100L/AH-C1110-3/AH-C1110C3/AH-C1110L/H-C1110-3/H-C1114-3/H-C2100-3/N-C3100-3/N-C3120-3/N-C5150-3/N-C5120-3、(※2)(※3):AH-C1110R3、(※3):C-CV160S-3/C-CV170S-3、(※4):N-CC2130
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)屋内用カメラハウジング VCH-90S
屋内用の小型軽量ハウジングです。 小型軽量な屋内用カメラハウジングです。 ガラス窓部が開閉できレンズ調整が容易です。 サンシェードの映り込み防止策として、庇(ひさし)の短いモデルです。 屋内用フィクサー各種と併せてご利用頂けます。
使用場所屋内 付属品カメラ台:2種類(交換可能)スライド可能 材質アルミ合金(ADC-12、A6063) 質量(kg)約0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×268×90 取付ねじU 1/4カメラネジ(上、下面とも取付ネジ穴有り) 塗装色アイボリー 設置場所屋内、正立、天吊り 周囲温度(℃)-10~45 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×230×73 適合金具WH-31、WH-31L、WH-21、WH-11、WH-4PL
1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

BOX型カメラを屋外へ設置するためのハウジングです。防滴仕様のワンタッチ開閉タイプです。
形状防滴型 材質アルミニウム・ABS 特性防滴
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構成)オリジナルダミーカメラ、ハウジング(L-605L)、壁面ブラケット(L-205)/単1乾電池×2、 電池収納ボックス 関連製品)天井取付金具L-204(アイボリー)、屋外用カメラハウジング L-605L カメラレンズ部の横にあるLEDランプが、赤く点滅します
使用場所屋外対応 質量(g)ハウジング:1180、ブラケット:412 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ハウジング:140×115×373、ブラケット:84×99×293 材質(ハウジング)アルミダイキャスト
1個
15,880 税込17,468
9日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外用ハウジング
屋外用ハウジング防雨構造
用途監視、防犯、状況把握用途 使用場所屋外
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)取付金具(ハウジング取付台) HT-001
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズ用の取付台です。 調整ネジで水平および垂直方向を任意の角度に固定できます。
付属品六角ボルト(M8x16-SUS)×4、六角ボルト(M6x16-SUSWセムス)×2、スプリングワッシャー(M8用-SUS)×4、平ワッシャー(M8用-SUS)×4 材質SECCクロムフリー処理鋼板 質量(kg)約1.2 最大積載量(kg)50 角度調整範囲垂直:±約60°、水平:65°(ネジの付け替えで360°可) 塗装色アイボリー 設置場所屋内外 寸法(縦×横×高さ)(mm)120×120×90 適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具、取り付け簡単、軽量 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。 横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。 簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。 CCTVカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、柱に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc セット内容ネジM6×6(2個) 材質スチール/粉体塗装仕上 ホワイト 質量(g)373 耐荷重(kg)10 使用場所屋内外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

カメラハウジング用ブラケットをポールへ固定するための金具です。
適合(カメラハウジング用ブラケット)SD-211A、SD-205N 材質アルミニウム 質量(g)約1080 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×113×45 適合ポール径(Φmm)130まで
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具80x72x52mm、軽量。サイズは画像図面を参照。同梱品はネジ(M6*5)x2。材質:iron+spray paint 。商品重量:135g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名;608。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)135 耐荷重(kg)6
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス[防水]。【モデル名】:6インチ~12インチ。【サイズ】:図面参照。【材質】:アルミ合金/ABS/スチール。【カラー】:ベージュ。【耐荷重】:5kg。【防塵防水等級】:IP64
用途屋内外に防犯カメラ等を設置する際に使用する屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックスです。雨などの気象条件や埃から監視カメラ/防犯カメラを保護します。ボックスと各種取付金具の組み合わせにより、簡単にカメラの設置が可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)。CCTVカメラ対応で、さまざまな屋外監視カメラ/防犯カメラに適しています。防雨・防塵設計:屋外環境に適した防水・防塵仕様で、厳しい天候にも対応します。透過度が良いクリアガラス窓により、視界が妨げられず正確な監視が可能です。メーカーでは、本製品に取り付ける金具(ポール取付タイプ/壁面取付タイプ等)も取り揃えております。長さが12/10/8/6インチの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc. 付属品ケーブルグランド2個(径12mm/径9mm×各1個)/六角ネジ×2個(M6×12mm)/ネジ×4個(M3×12mm) 質量(kg)0.48 サイズ6インチ 型番Camera housing 6inch 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×125×105 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カメラ内蔵可能)120×90×75
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス[防水]。【モデル名】:6インチ~12インチ。【サイズ】:図面参照。【材質】:アルミ合金/ABS/スチール。【カラー】:ベージュ。【耐荷重】:5kg。【防塵防水等級】:IP64
用途屋内外に防犯カメラ等を設置する際に使用する屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックスです。雨などの気象条件や埃から監視カメラ/防犯カメラを保護します。ボックスと各種取付金具の組み合わせにより、簡単にカメラの設置が可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)。CCTVカメラ対応で、さまざまな屋外監視カメラ/防犯カメラに適しています。防雨・防塵設計:屋外環境に適した防水・防塵仕様で、厳しい天候にも対応します。透過度が良いクリアガラス窓により、視界が妨げられず正確な監視が可能です。メーカーでは、本製品に取り付ける金具(ポール取付タイプ/壁面取付タイプ等)も取り揃えております。長さが12/10/8/6インチの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc. 付属品ケーブルグランド2個(径12mm/径9mm×各1個)/六角ネジ×2個(M6×12mm) 質量(kg)0.815 サイズ12インチ 型番Camera housing 12inch 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×130×110 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カメラ内蔵可能)260×95×85
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス[防水]。【モデル名】:6インチ~12インチ。【サイズ】:図面参照。【材質】:アルミ合金/ABS/スチール。【カラー】:ベージュ。【耐荷重】:5kg。【防塵防水等級】:IP64
用途屋内外に防犯カメラ等を設置する際に使用する屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックスです。雨などの気象条件や埃から監視カメラ/防犯カメラを保護します。ボックスと各種取付金具の組み合わせにより、簡単にカメラの設置が可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)。CCTVカメラ対応で、さまざまな屋外監視カメラ/防犯カメラに適しています。防雨・防塵設計:屋外環境に適した防水・防塵仕様で、厳しい天候にも対応します。透過度が良いクリアガラス窓により、視界が妨げられず正確な監視が可能です。メーカーでは、本製品に取り付ける金具(ポール取付タイプ/壁面取付タイプ等)も取り揃えております。長さが12/10/8/6インチの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc. 付属品ケーブルグランド2個(径12mm/径9mm×各1個)/六角ネジ×2個(M6×12mm) 質量(kg)0.755 サイズ10インチ 型番Camera housing 10inch 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×130×110 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カメラ内蔵可能)230×95×85
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス[防水]。【モデル名】:6インチ~12インチ。【サイズ】:図面参照。【材質】:アルミ合金/ABS/スチール。【カラー】:ベージュ。【耐荷重】:5kg。【防塵防水等級】:IP64
用途屋内外に防犯カメラ等を設置する際に使用する屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックスです。雨などの気象条件や埃から監視カメラ/防犯カメラを保護します。ボックスと各種取付金具の組み合わせにより、簡単にカメラの設置が可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)。CCTVカメラ対応で、さまざまな屋外監視カメラ/防犯カメラに適しています。防雨・防塵設計:屋外環境に適した防水・防塵仕様で、厳しい天候にも対応します。透過度が良いクリアガラス窓により、視界が妨げられず正確な監視が可能です。メーカーでは、本製品に取り付ける金具(ポール取付タイプ/壁面取付タイプ等)も取り揃えております。長さが12/10/8/6インチの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc. 付属品ケーブルグランド2個(径12mm/径9mm×各1個)/六角ネジ×2個(M6×12mm)/ネジ×4個(M3×12mm) 質量(kg)0.63 サイズ8インチ 型番Camera housing 8inch 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×125×105 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カメラ内蔵可能)170×90×75
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

屋外7"ドームハウジング(クリア)VB-C600VE/VB-C600D対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120409●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ファンヒータ部●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4210-04
1個
179,800 税込197,780
13日以内出荷

屋外7"ドームハウジング(スモーク)VB-C600VE/VB-C600D対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120409●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ファンヒータ部●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4210-05
1個
179,800 税込197,780
13日以内出荷

監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はネジM6x6 2個。材質:iron+spray paint 。商品重量:430g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名:609。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)430 耐荷重(kg)6
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)取付金具(壁面) WH-6N
屋外用カメラハウジングVCHO-15Sシリーズ / VCHO-35S用の壁面取付金具です。 ハウジング取付用の台座部角度が任意に変えられます。
付属品六角ボルト(M6×16)2個 材質アルミダイキャスト 寸法(mm)壁面から雲台回転軸まで:300 質量(kg)約1.4 最大積載量(kg)15 角度調整範囲垂直:±55°、水平:105° 塗装色アイボリー 設置場所壁面(屋内外) 適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
13,980 税込15,378
欠品中

監視カメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具 壁面用280mm 同梱品はネジM6×6 2個 監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】(品番;BS-KANKANA-B6、注文コード;20924595)(別売)を使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/防犯カメラを固定することができます。 監視・防犯カメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
材質アルミニウム合金 ホワイト 質量(g)350 耐荷重(kg)6 設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc 水平調整範囲先端稼働部にて360度水平方向へ向き調整可能 上下調整先端稼働部にて180度上下方向へ向き調整可能
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)ポールマウントブラケット
マウントアダプター 一体化されたデザイン
セット内容本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ 材質アルミニウム 質量(kg)0.27 径(Φmm)主:80~150 外形寸法(mm)125.6×114×20 荷重(kg)軸受:3 動作湿度(%)0~90(結露無し) 色(本体) 動作温度範囲(℃)-40~60
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)取付金具(天吊り)
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズの天井吊下げ金具です。
付属品六角ボルト(M6×16)2個 材質アルミ合金 最大積載量(kg)10 取付寸法(mm)天井:100×100 角度調整範囲垂直:±55°、水平:360° 塗装色アイボリー 設置場所天井(屋内外) 適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

監視・監視カメラポールマウントハウジングブラケット取り付け金具260mm。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M6 6)x2個。材質:iron+spray paint 。商品重量:235g カラー:ホワイト 耐荷重:7kg。Model名:004。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ドームカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)235 耐荷重(kg)7
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具立体万能・二重層。サイズは画像図面を参照。同梱品はネジM6x5 2個。材質:iron+spray paint 。商品重量:510g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg。Model名:Iron three-dimensional universal。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)510 耐荷重(kg)8
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具65×45×37mm【ステンレス製】。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ( M6*6 )× 2本。材質:ステンレス製。商品重量:68g カラー:シルバー 耐荷重:3~5kg。Model名:New stainless steel duckbill bracket。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。溝のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc 付属品ネジ( M6×6 )× 2本 材質ステンレス 幅(mm)45 シルバー 高さ(mm)37 質量(g)68 奥行(mm)65 耐荷重(kg)3~5
1個
999 税込1,099
当日出荷

監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具300mm。サイズは画像図面を参照 。同梱品:ナット(M7)、ワッシャー、平ワッシャー、中空壁・石膏ボードアンカー(直径10mm/長さ35mm)、タッピングネジ(直径7mm/長さ55mm)x各4、6角レンチx1。材質:アルミ合金製 。商品重量:420g カラー:ホワイト 耐荷重:7kg。Model名:1602 bracket with corner penal bracket。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。ドームカメラに取り付け可能。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)420 耐荷重(kg)7
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷

監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具80×73×48mm【ステンレス製】。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M6*6)×2本。材質:ステンレス製。商品重量:135g カラー:シルバー 耐荷重:3~5kg。Model名:Stainless Steel Medium Duckbill。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。溝のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc 付属品ネジ( M6×6 )× 2本 材質ステンレス 幅(mm)73 シルバー 高さ(mm)48 質量(g)135 奥行(mm)80 耐荷重(kg)3~5
1個
1,998 税込2,198
欠品中

監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具124×95×77mm【ステンレス製】。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M6*6)×2本。材質:ステンレス製。商品重量:418g カラー:シルバー 耐荷重:3~5kg。Model名:609。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。溝のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc 付属品ネジ(M6×6)×2本 材質ステンレス 幅(mm)120 シルバー 高さ(mm)77 質量(g)418 奥行(mm)90 耐荷重(kg)3~5
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジング伸縮ブラケット取り付け金具60~120cm。サイズは画像画面を参照。同梱品:ネジ(M6 5)x2。材質:アルミ合金製 。商品重量:975g カラー:ホワイト 耐荷重:10kg。Model名:1010L(60-120cm)35pipe。ケーブルは配線管を通すことができるのでケーブルを保護します。配線管でケーブルを隠すので見栄えが美しいです。CCTVセキュリティ監視カメラに最適です。取り付けが簡単で、防犯カメラを簡単に取り付けることができます。角度調整可能、上下左右のアングル調整可能です。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)975 耐荷重(kg)10
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

屋外監視カメラ取付ボックス用ハウジングブラケット 壁面用。【長さ】:220mm/365mm。【同梱品】:六角ネジ×2個(M6×12mm)。【材質】:アルミ合金。【カラー】:ホワイト
用途屋外監視カメラ取付ボックス用ハウジングブラケット 壁面用。屋内外監視カメラ取付ボックス用だけではなく、その他各種カメラ機材の取付けも可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)。メーカーではポール部の長さが220mm/365mmの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc. 長さ(mm)365 質量(kg)0.315 耐荷重(kg)8 型番Iron material series bracket 801(36cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×90×180
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

屋外監視カメラ取付ボックス用ハウジングブラケット 壁面用。【長さ】:220mm/365mm。【同梱品】:六角ネジ×2個(M6×12mm)。【材質】:アルミ合金。【カラー】:ホワイト
用途屋外監視カメラ取付ボックス用ハウジングブラケット 壁面用。屋内外監視カメラ取付ボックス用だけではなく、その他各種カメラ機材の取付けも可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)。メーカーではポール部の長さが220mm/365mmの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc. 長さ(mm)220 質量(kg)0.265 耐荷重(kg)5 型番Iron material series bracket 801(22cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×90×180
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

監視/CCTVカメラ天吊りハウジングブラケット取り付け金具・防水高さ(20cm)用 角度調整 水平調整 ・・・先端稼働部にて360度水平方向へ向き調整可能 上下調整 ・・・先端稼働部にて180度上下方向へ向き調整可能 防水等級 IPX1、屋外でも使用可能。 監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】(別売)を使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたり することなく、しっかりと監視/CCTVカメラを固定することができます。 CCTVカメラに取り付け可能。 壁、天井に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc セット内容M6×9(2個)、Oリング(1個) 材質アルミニウム合金 ホワイト 質量(g)257 耐荷重(kg)6 使用場所屋内外 防水性IPX1
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷

1個
489,800 税込538,780
9日以内出荷

1個
539,800 税込593,780
9日以内出荷

1個
349,800 税込384,780
9日以内出荷

壁面用監視カメラ取り付け金具・ハウジングブランケット【ステンレス製】 80*40*640。サイズは画像画面を参照。同梱品:ネジ(M6*6)x1、六角レンチ。材質:Stainless steel material。商品重量:700g 。耐荷重:全体では5kg、カメラ取付部はそれぞれ2.5kg。Model名: Multipurpose Wall Mount Bracket
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。(いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc 材質ステンレス 幅(mm)80 シルバー 高さ(mm)640 質量(g)700 奥行(mm)100 耐荷重(kg)全体では5、カメラ取付部はそれぞれ2.5
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

カメラハウジング天井取付用ブラケットです。
材質アルミニウム 質量(g)約900 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×370×210 負荷重(kg)(最大)約10
1個
6,498 税込7,148
欠品中