468件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用クリップ式アームスタンドです。 リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にWEBカメラやGoProを設置して、自由な角度で使えます。 アーム長300mmのフレキシブルアームを採用し、機器本体をお好みの高さ・角度に調整できます。 ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。 1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。 GoPro用アダプタを付属しています。 固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。 固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
材質本体:ABS、PC、TPE、スチール、アルミニウム ブラック 質量(g)約305 対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×100.5×430 アズワン品番64-8858-75 耐荷重(g)約300 特性角度調節、高さ調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

前後左右上下、自由に調節可能なアームタイプのWEBカメラスタンドです。 クランプ式でデスクの作業スペースを邪魔しません。 丈夫な鉄製のフレームでWEBカメラを安定して固定できます。
材質 耐荷重0.8kg ねじ径(inch)1/4インチネジ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

サンワサプライカメラマウント
デスクにクランプ取り付けできるカメラマウントです。10~48mmの板に取り付け可能です。3つの関節は360度回転、120度の角度調節ができるので、カメラを向けたい向きに柔軟に調節できます。アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。3/8インチ、5/8インチのカメラネジ変換アダプタ付きです。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。
セット内容クランプ付きアーム、アーム ×2、カメラネジ変換アダプタ(3/8インチ)、カメラネジ変換アダプタ(5/8インチ)、六角レンチ、取扱説明書 材質アルミ 耐荷重(kg)1 適合機器1/4インチサイズ、3/8インチサイズ、5/8インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など 設置方法クランプ クランプ取付幅(mm)10~48
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

仕様素材 = アルミニウムアームタイプ = フレキシブル関節付きNOGAカメラアーム. 小型軽量の用途に適したNogaカメラアーム製品です。. アームの材質はアルミ / スチール。 多様なサイズ。
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

折り曲げ可能なネックがもたらす多様なカメラアングルにより、幅広い撮影が簡単に行えます。 サクションカップ、ジョーズフレックスクランプ、ベースマウントなどクイックリリースベースのあるGoProマウントと組み合わせることが可能です。また、単独でカメラグリップとしても使用できます。 複数のグースネックをジョイントして、より長いリーチ、高い柔軟性を実現できます。
仕様長さ 約8インチ(20.3cm)。フレキシブルなアームで多様なカメラアングルの撮影が可能。 トラスコ品番788-4575 材質本体(プラスチック) 質量(g)140 対応機種全てのGoPro カメラ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ノガ社のハイブリッド式自在アームは従来にはなかった油漏れのない油圧方式と、ノガ社のより鍛えあげられた超強力なメカ式アームを採用しており、より強く、より大きく、より長くなっているため、業界のどのようなアームと比べても強靱さにおいて抜きんでています。 皿バネを装填したベアリングを採りいれた中央ノブによる締め付け機構により、より優れた3点同時締め付けシステムです。 アームは黒染めされています。
内径ねじ寸法M8×1.25
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

撮影用のアームとクランプがセットになっています。 アームは撮影機材を自由に固定・調整ができ、1つのツマミ操作で3つのジョイント部が完全固定されます。 クランプは小型ながら強力で、パイプやテーブルにしっかりと固定できます。
質量(g)クランプ:約130 クランプ寸法(mm)約56×45×20
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机やパイプなどにカメラを固定できる汎用性のあるクランプと、角度とせり出し量が調整できるスライディングアームIIを組み合わせたキットです。机などに取り付けて、接写撮影やテーブルフォトなどに使えます。取り付け部を反転させることで、 パイプなどにも取り付け可能。 。自由雲台「SBH-150 DQ N」が付属します。
セット内容スライディングアームⅡ、クリエイターズクランプ、SBH-150DQN ストローク(mm)370 寸法(mm)カメラ台:48×48 全長(mm)497(スライディングアームⅡ)、505(クリエイターズクランプ) 質量(g)530(スライディングアームⅡ)、540(クリエイターズクランプ)、235(SBH-150DQN) 全高(mm)102(スライディングアームⅡ)、105(クリエイターズクランプ)、87(SBH-150DQN)、370(取り付け面からの) パイプ径(Φmm)24 スライド寸法(mm)345 アズワン品番64-9507-14
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

さらにコンパクトで、テレスコピック機能を加えることで多用途性を実現しました。 605mmから850mmの長さまで対応できる2段または3段のふたつの製品をご用意しています。 Top attachement カメラブラケット付き16mmスピゴット、Bottom attachement 1/4インチネジ 16mmスピゴット(スーパークランプ対応)。
質量(kg)0.53 耐荷重(kg)0.4 アーム長さ(cm)60.5
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

低コストで観察を実現。自在な角度で観察が可能。
倍率0.9~15× セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-12 レンズ / L-803 フレキシブルアーム 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)385~100 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野180×135~45×34mm コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1セット
67,980 税込74,778
7日以内出荷

仕様1/4"(上部ネジ)、3/8"(下部ネジ) 質量(kg)0.26 アーム長さ(mm)110×101 アームアルミニウム
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

デジタルカメラ等が取り付けられるカメラネジ付(1/4インチ×20山)
付属品2mm/8mm L型六角レンチ各1本 付属
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 耐荷重(kg)10 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撮影の負担になりにくい軽量な樹脂製アクセサリーアーム です。各アームで4ヶ所可動部分があるため、ねらった角度にアクセサリーを向けられます。
用途アクセサリーアーム 質量(g)42 折りたたみ寸法(mm)35×85×25 最大全長(mm)155
1個
899 税込989
6日以内出荷


温度を「見える化」するUSBカメラ(本体のみ)
質量(kg)1.5 消費電力(W)0.27 温度測定範囲(℃)-20~+600 有効画素数256×192(約5万画素)(最大) 測定波長(μm)8~14 動作環境Windows 10 以降 リフレッシュレート(Hz)25
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム サイズB(中)
1個
8,098 税込8,908
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アームに添えられたフレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防止
質量(g)510 エスコ品番EA759EX-27 材質アーム部:スチール 寸法(mm)全高:250、アームサイズ:56×51、カメラ取付部:92、マグネットサイズ:30×40×35(H) 取付ねじW1/4” マグネット保持力320N
1個
44,800 税込49,280
8日以内出荷

自由自在に曲がるアームでどこでも簡単に防犯カメラの設置が可能です。カメラやソーラーパネルの重さに負けず角度を保持。トレイルカメラに回すだけで簡単接続。工具不要です。1/4インチねじ対応。SC-MW68・SC-ML63C/B・SC-SPC05対応
適合機種SC-MQ53(A)/DC53(A)/DC55(A)/BB53C/MU73/MK83/OU73/OK83/ML63/MW68/ソーラーパネル(SPC05)/ソーラーパネル(SPC03U) 黒色 寸法(cm)約42.5×2.1×1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg)1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6 吸着力(N[kgf])800[80] 主柱(mm)280 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 マグネット部寸法(mm)50×58×55 工作角度(°)150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手ぶらで三人称視点の自分撮りができるスマホ・アクションカメラ用アーム
セット内容固定ベルト、延長ポール、折りたたみポール、雲台、スマホホルダー、ストラップ、日本語説明書 材質グラスファイバー、プラスチック、金属 寸法(mm)ベルト:1340×60、腰あて:500×190、折りたたみポール:240~530×35、延長ポール:235~1200×24、雲台:50×25、スマホホルダー:33×88~135×30 質量(g)ベルト/腰あて:500、折りたたみポール:180、延長ポール:120、雲台:60、スマホホルダー:40 耐荷重固定ベルト:最大1kg 推奨荷重420g、延長ポール:最大1kg 推奨荷重420g 適合サイズスマホ:幅約57~105mm程度まで
1個
7,710 税込8,481
翌々日出荷

ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用フレキシブルアームスタンドです。 長いフレキシブルアームとボールジョイントでWEBカメラやGoProを自在に位置調整できます。 ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。 1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。 GoPro用アダプタを付属しています。
材質本体:ABS、スチール、アルミニウム ブラック 質量(g)約1120 寸法(直径Φ×高さH)(mm)台座:約172×30 対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro 支柱(mm)約220 アーム長さ(mm)約500(先端取付部含んだ場合約600mm) アズワン品番64-8858-76 耐荷重(g)約300 特性角度調節、高さ調節
1個
2,998 税込3,298
当日出荷




絶対のコントロールを達成できるブラケット付きのバリアブルフリクションアームです。 イタリア標準で製造され、このキットはどんな写真撮影環境でも信頼できます。 強力の軽量アルミニウムに工芸され、このバリアブルフリクションアームの携帯性のお陰で、撮影作業の間に持ち運びやすくなります。 耐久や強壮、3kgまでの負担をサポートすることができます。53cmまで引き伸ばせる力を組合せば、理想な強さや柔軟性を得られます。 可変摩擦はバリアブルフリクションアームを通って利用できます。単に人間工学的の球を調節すれば、ご希望な位置を得られます。 アンブレラを支えれるカメラブラケットで撮影をサポートできます。035スーパークランプと共に差し込む場所に入れるだけで準備完了。 このバリアブルフリクションアームはスタンダードサイズの6.4mmと9.5mmねじ、9.5mmトレード、16mmびょうとソケットが付きます。この幅でどんな撮影環境でも利用可能で便利です。
質量(kg)1.09 耐荷重(kg)3 アーム長さ(cm)53 アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

コラム式で机等に固定できる小型スタンドです。軽量小型で使い勝手の良い商品です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 寸法(mm)全長:550 質量(kg)1.6 最大積載量(kg)1.5 原稿サイズA4/B5 クランプ取付幅(mm)10~35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,900 税込29,590
4日以内出荷

アバー・インフォメーションメカニカルアーム書画カメラ M15W
すぐに使えるから教える幅が広がる授業がもっと楽しくなる。M15Wはよりよい教育をもっとスムーズにできるように設計された書画カメラ(実物投影機)です。M15Wの美しく洗練されたコンパクトなボディは、4k Ultra HD、1300万画素の高画質と最大60フレームレートで滑らか。さらにバッテリ駆動とWi-Fi及びミラキャスト接続により完全ワイヤレスで自由な授業を実現させます。
付属品AVerVision M15WV2本体、ユーザーマニュアル、USBケーブル、電源アダプター、保証書 質量(g)688 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作時:518×84×351、収納時:280×84×42 撮影範囲A3対応(426×313mm) 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート/マニュアル フォーカスオート/マニュアル/エリア(ソフトウェア経由) 画素数1300万画素 フレームレート最大60fps
1個
66,980 税込73,678
13日以内出荷

アバー・インフォメーションメカニカルアーム書画カメラ M90UHD
4K・1300万画素で最高画質なハイエンドモデルの書画カメラです。4K・1300万画素で最高画質なハイエンドモデルの書画カメラ。光学14倍とデジタル23倍で最大322倍のズーム機能、フレームレートは最大60fps。HDMIをはじめ多彩な入出力ポートを搭載しており様々な使用環境に対応。
画素数1300万画素 アズワン品番64-9637-78
1個
86,980 税込95,678
73日以内出荷

アバー・インフォメーションメカニカルアーム書画カメラ M11-8MV
遠隔授業やオンライン学習用に設計されており、手元の資料等を撮影したり、教材を視覚化したりするためのUSBカメラとして最適です。遠隔授業やオンライン学習用に設計されており、リモートワークにも最適。PCとUSB接続するだけですぐに使用可能、バスパワー給電で駆動するので電源アダプター等の必要がありません。その他にもHDMIやVGAでの接続も可能。コンパクトで直立型のデザインは省スペースで実用性も高く、さまざまなニーズに対応します。
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ウォールブラケット
ハウジング雲台、最大重量50Kg
用途監視、防犯、状況把握用途 付属品六角ボルトM6×16 2本、取扱説明書1冊 材質アイボリー(アルミダイカスト) 質量(g)約1400 設置方式壁面 設置場所屋外/屋内
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

クランプベースとカメラアダプターを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定 材質ナイロン、グラスファイバー 質量(g)235 サイズ(inch)【ボールヘッド】1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×30.5×180 構成クランプベース1個、カメラアダプター1個、ソケットアーム(90mm)1個 適合パイプ径(Φmm)18~42
1セット
4,198 税込4,618
4日以内出荷

クランプベースとカメラアダプターを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定 材質ナイロン、グラスファイバー 質量(g)204 サイズ(inch)【ボールヘッド】1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×30.5×145 構成クランプベース1個、カメラアダプター1個、ソケットアーム(60mm)1個 適合パイプ径(Φmm)18~42
1セット
3,898 税込4,288
4日以内出荷

GoProカメラ用マウントとクランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定 材質ナイロン、グラスファイバー 質量(g)256 サイズ(inch)【ボールヘッド】1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×30.5×200 構成GoProカメラ用マウント1個、クランプベース1個、ソケットアーム(90mm)1個 適合パイプ径(Φmm)18~42
1セット
4,698 税込5,168
4日以内出荷

このCLIK MOUNTはバイク、自転車などにスマートフォンを簡単に設置することが出来ます。 汎用ベースプレートはスマートフォンの裏側に取り付けます。 アルミ製のマウントは耐久性に優れており、屋外での使用に適しております。 ハンドルバーの径は12mm、22.2mm、25.4mm(1inch)、32mmに適合しております。 クリックマウント アクションカムスタンダードモデルにアクションカム用マウントがセットされております。 スマートフォン用アームもアクションカム用アームも360°回転します。 アクションカムを取り付けることで走行動画を撮影したりドライブレコーダー代わりにもなります。
セット内容ベースプレート、ハンドルバー用スペーサー(12mm、22.2mm、25.4mm=1inch)、六角レンチ、CLIK MOUNT専用工具、取扱説明書、アクションカムマウント取り付けパーツ
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動画制作やWEB会議、オンラインミーティングなどに最適。 モニターアームに取り付けるVESA規格に対応したカメラ&マイクマウントです。 従来モデルにマイクマウントを追加する事でカメラとマイクを同時に設置できるプロモデル。 動画制作やWeb会議、オンラインミーティングなどに最適です。 カメラの取付方向は垂直と水平の2パターンでの取付が可能です。 ※注意:マイクホルダー本体は付属しておりません。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
付属品カメラ取付ネジ1/4インチ・カメラ用ゴムワッシャー・マイクホルダー取付ネジ3/8インチ、取付用ネジ・ハンドル・VESA固定用ネジ+ナット※マイクホルダーは別売りとなります。ご注意下さい。 材質鉄[板厚:2.0mm] 仕上黒色塗装
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

温度を「見える化」するUSBカメラ。PCへ接続し専用ソフトを立ち上げることで、観察対象の表面温度が確認できるUSBカメラです。視野内で最も高い温度と低い温度を基準に全体の温度が色で視覚的に表示されるため、相対的な温度評価や発熱・異常個所の特定に役立ちます。コンパクト設計で設置場所を選ばず、強力マグネットで磁性のある面に簡単に固定が可能。対象物に合わせてカメラをアームで自在に調整できます。
付属品コンバーションレンズ、USBケーブル、アームスタンド(軸2種付)、ベースプレート 質量(kg)1.5 消費電力(W)0.27 温度測定範囲(℃)-20~+600 有効画素数256×192(約5万画素)(最大) 測定波長(μm)8~14 動作環境Windows 10 以降 リフレッシュレート(Hz)25
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

GoProカメラ用マウントとU字クランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。U字クランプベースは直径 8~22mmのパイプ径をU字ボルトを使用して固定するクランプ式となります。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定 付属品U字ボルト、スパナ、滑り止めシール×2 材質ナイロン、グラスファイバー、ステンレス 質量(g)152 / 【総質量】183 サイズ(inch)【ボールヘッド】1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×30.5×175 構成GoProカメラ用マウント1個、U字クランプベース1個、ソケットアーム(60mm)1個 適合パイプ径(Φmm)8~22
1セット
3,398 税込3,738
4日以内出荷

一般的な三脚ネジ付のカメラをガラス面などの平面へ取り付けるのに便利なマウントセット。ツイストロックサクションベースは本体のレバーを操作することで簡単に脱着することが可能です。
仕様カメラマウント 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール タイプセット
1個
6,998 税込7,698
92日以内出荷

ネジワンロックで締まるコンパクトカメラアーム、クイックアームS。小型カメラやアクセサリーの設置に最適なコンパクトなカメラアームです。両端は1/4インチ・三脚オスネジ仕様。中央の固定ネジでワンロックが可能。コンパクトながら1kgまで積載可(※メーカーテストによる)なので、小型のミラーレス機にも対応します。耐荷重はパイプの表面状態や振動の有無に依存しますので、特に移動しながらの撮影に用いる場合は、十分な落下防止対策の上でご使用ください。
全長(mm)約87 質量(g)約65 耐荷重(kg)約1(静止状態) ※使用状態に依存 三脚取付ねじ両端部1/4インチ・三脚用オスネジ付 プレート寸法(Φmm)カメラプレート:25
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷