322件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ用に適しています。
寸法(mm)16.8×33.8×45 質量(g)37 タイプ2CR5 電圧(V)6 定格容量1500mAh
1個
799 税込879
当日出荷

カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ17×34.5 質量(g)16 タイプCR123A 電圧(V)3 定格容量1500mAh
1個
439 税込483
当日出荷

使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)3
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメラ用リチウム電池 CR2 モノタロウ 動画あり
カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ15.3×26.5 質量(g)37 タイプCR2 電圧(V)3 定格容量800mAh
1個
359 税込395
当日出荷

1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カメラ、ヘッドランプ
タイプカメラ用リチウム電池
1パック(2個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック
1,398 税込1,538
当日出荷

小型大容量のリチウムイオンバッテリー (DC7.2V ・ 1040mAh) です。
質量(g)約45 アズワン品番64-9619-63 適合カメラEOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i/EOS M3/EOS M5/EOS M6
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

Panasonic(パナソニック)カメラ用リチウム電池 6V 2CR5
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 タイプ2CR5 入数(本)1
1台
1,048 税込1,153
8日以内出荷

アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプリチウム 仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵 電圧(V)3 使用推奨期限10年
1セット(2個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック
1,198 税込1,318
当日出荷

小型大容量のリチウムイオンバッテリー(7.2V・875mAh)です。電気用品安全法に対応しています。
アズワン品番64-9619-62 使用可能回数約500回の再充電、繰り返し使用が可能 適合カメラEOS M / EOS M2 / EOS M10 / EOS M100 / EOS Kiss X7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

Canon PowerShot G1、G2、G3、G5、G6、Pro 1、Pro90 IS Canon EOS 5D、10D、20D、20Da、30D、40D、50D、D60、D30、EOS Kiss Digital Canon IXY DVM、FVM1、FVM10、FV2、FV10、FV20、FV30、FV40、FV50、FV100、FV200、FV300、FV400、PV130 対応互換バッテリー
対応機種デジタルカメラ:Canon PowerShot G1、G2、G3、G5、G6、Pro 1、Pro90 ISデジタル一眼レフ:Canon EOS 5D、10D、20D、20Da、30D、40D、50D、D60、D30、EOS Kiss Digitalビデオカメラ:Canon IXY DVM、FVM1、FVM10、FV2、FV10、FV20、FV30、FV40、FV50、FV100、FV200、FV300、FV400、PV130 バッテリー電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)1500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

小型大容量のリチウムイオンバッテリー (DC7.4V ・ 860mAh) です。
質量(g)約45 アズワン品番64-9619-61 使用可能回数約500回の再充電、繰り返し使用が可能 適合カメラEOS Kiss X70 / X50
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

大容量リチウムイオンバッテリー(10.8V/2700mAh)です。前モデルLP-E4Nから容量が約10%アップ。また、EOS-1D X Mark IIの最高約16コマ/秒の連続撮影を実現する電池特性も備えています。
寸法(mm)約68.45W×34.2H×92.8D 質量(g)約185 形式充電式リチウムイオン電池 公称電圧(V)DC10.8 使用湿度範囲85%以下 使用可能温度範囲充電時:+5℃~+40℃ 使用時:+0℃~+45℃ バッテリー容量(mAh)2700 アズワン品番64-9619-64 適合カメラEOS-1D X Mark II/EOS-1D X/EOS-1D Mark IV/EOS-1Ds Mark III/EOS-1D Mark III
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

撮影はフルハイビジョン。 Wi-Fi対応。 動作電力はソーラーパネルによる電力かACケーブル供給による電力。 SDカードはSDHC8GB~32GBまで、SDXCは64G~128GBまで対応。 センサーによるモーション検知。 バッテリーを太陽光だけで充電する場合、天候に左右されます。 設置前に予めACで充電しておく事を推奨します。 マルチ画面対応
セット内容カメラ本体、ソーラーパネル、取付ブラケット、延長ケーブル(3m)、USB充電ケーブル、取付ネジキット、取扱説明書 形状BOX型 寸法(mm)約240×240×115 質量(kg)(本体+ソーラーパネル)約1 消費電力(W)動作中:2.5、待機中:0.05 レンズf=4mm、F=2.0mm 光源白2個 赤外線2個の間にフラッシュ 充電時間充電が全くない状態から満充電になるまで約7時間 解像度1080P(1980×1080)/360P(640×360) 防塵防水性能IP67相当 ソーラーパネル出力MAX 5.5W 動作温度(℃)-20~60 バッテリー容量(mAh)10400 撮影モード常時/赤外線検知 / モーション録画 使用場所屋外 記録モード自動上書機能 メモリーカードmicro SD 8GB~最大128GB 検出角度範囲(°)70 フレームレート12.5fps アプリケーションCamHipro 音声あり 画角水平70度、 垂直51度、対角106度 内蔵マイクあり 画像圧縮方式H.265 イメージセンサーSC2335 2Mega Pixel 1/2.9" CMOS 検出モード赤外線モーション検知 湿度(%)0~90 検出範囲(m)0~最大10
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

1個
1,690 税込1,859
当日出荷

適合機種WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40/40W、WG-30、WG-20、WG-10、WG-5GPS、WG-4/4GPS、WG-3/3GPS、WG-2/2GPS、WG-1/1GPS、RZ18、RZ10、I-10、X70
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ)
キャッチコピー:ソーラーパネルで充電不要!常時点滅で防犯対策に!。商品説明:ソーラーパネルを搭載した防犯ダミーカメラです。充電式なので配線もなく、取り付け簡単です。防水IP44適合商品ですので、屋根が無い場所でも安心して設置できます。空巣やピッキング被害、ストーカー対策に。
セット内容本体×1、ネジ・アンカープラグ×3 材質ABS 形態1個梱包:化粧箱入り サイズ(mm)175×230×80
1個
2,200 税込2,420
3日以内出荷

組み合わせはお好みで、バッテリー駆動式のTapoカメラと組み合わせて使用できます。取り付け方は自由自在、ソーラーパネルとTapoカメラを1つの台座にまとめて取り付けることはもちろん、付属の延長ケーブルで個別に設置することも可能です。太陽光パワーでノンストップ給電、ソーラーパネルに直射日光を当てれば、カメラを1日中稼働させることができます。高効率なソーラーセル、高品質な単結晶シリコンセルが、太陽光エネルギーをたっぷり吸収して、効率的にカメラへ給電を行いますIP65準拠、屋外使用に最適な高い防水、防塵性能を備えています。柔軟な角度調整、ソーラーパネルの台座は角度調整が可能なので、壁面や屋上などでも場所に応じ光がよく当たるように調整できます。
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

熱感知で作動する乾電池式カメラです。横方向からの動きにも素早く反応し、シャッタースピードが速く被写体をキレイに撮ることができます。夜間の動画・静止画自動撮影も可能です。乾電池式のため配線工事は不要です。
用途害獣の監視や防犯対策に。 付属品カメラ設置金具、金具固定アンカーネジ、取り付けベルト、microUSBケーブル トラスコ品番663-8930 材質ABS 幅(mm)96.3 高さ(mm)135 奥行(mm)68 角度(°)[検知] 上下約60・左右センター約60・側面ONで合計約120 時間感知後撮影開始時間:0.2~0.6秒 インターフェースmicroUSBポート・microSDスロット・DC6V 2A電源差し込み口 消費電力(mA)待機:0.15(単3アルカリ乾電池8個で約7ヶ月/4個で約3ヶ月) 使用電池単3アルカリ乾電池×8本または4本(別売) 使用環境屋内・屋外(昼カラー/夜モノクロ撮影オート切替) 検知距離(m)10・15・20の3段階(環境温度約25℃平均温度で)、 動作時間5秒~60分を設定可能 動作周囲温度(℃)-20~60(湿度5~95%) 撮影枚数1~3枚設定可能 撮影時間(秒)3秒~10分に設定可能 防水IP65
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

スマホ対応で設置もかんたん。防犯カメラに必要な機能がすべて揃ったトレイルカメラ。
画素数【動画】400万画素【静止画】3200万画素 使用場所屋内外 画角対角:72° 赤外線ライト【夜間赤外線LED】ぼんやり光る赤外線 ストレージ【microSDカード】最大256GB
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホ対応で設置もかんたん。防犯カメラに必要な機能がすべて揃ったトレイルカメラ。
その他SD付属なし 画素数【動画】400万画素【静止画】3200万画素 使用場所屋内外 画角対角:72° 赤外線ライト【夜間赤外線LED】ぼんやり光る赤外線 ストレージ【microSDカード】最大256GB
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

充電式カメラC-RC7200用ソーラーパネルです。
用途ソーラーパネルとセットで使用することで、電源のない場所でもお使いいただけます。 質量(g)290 種類結晶太陽電池 出力5.5V/2.5W ケーブル長(m)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×51×172 設置場所屋外(保護等級 IP65) USBタイプ端子:Type-C
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

トレイルカメラ専用ソーラーパネル
用途電池容量6000mA ソーラーパネル 出力DC 6V/1.5A 9W 保護等級あり 防塵防水性能IP65 バッテリー容量(mAh)6000mAh
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

常時録画機能と、動体検知録画機能に対応。動体検知機能は熱と動きを自動検知し必要な時だけ録画でバッテリーの消耗を軽減します。
用途ソーラー充電式でコンセントがない場所でも設置可能です。ソーラーパネルのコードは2.9mあるので離れた場所にも設置が可能です。 その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm)59 x 60 x 91 質量(g)235 機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載) 端末視聴:スマートフォン/PC 解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360 使用環境温度(℃)-10~55 防塵防水性能IP65 警報方式PIRセンサー 最大10m, 110° 撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20 バッテリー容量(mAh)5000 マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数400万画素 使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと) 供給電源DC5V 2A(type-c) フレームレート15FPS アプリケーションSC-View(スマホ) 画角水平:89° 垂直:47° 対角:105° アスペクト比16:9 映像化方式H.264/H.265 Wi-Fi接続規格:IEEE 802.11 b/g/n 録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能) ストレージmicroSDカード最大128GB
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

亀ソーラー用補助ソーラーパネル
用途亀ソーラー専用です。 種別ソーラーパネル 質量(g)約500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×22.8×50 対応機種WTW-IPWS1103N/WTW-IPWS1103HB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,100 税込5,610
10日以内出荷

鉄カブト用補助ソーラーパネル
用途鉄カブト専用です。 種別ソーラーパネル 質量(g)約500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×22.8×50 対応機種WTW-IPW967B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,100 税込5,610
10日以内出荷

リチウムコイン電池 CR2450 モノタロウ 動画あり
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)5 質量(g)6.2 電圧(V)3 外径(Φmm)24.5 タイプCR2450
1個
139 税込153
当日出荷

Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3 FUJI FILM FinePix F40fd RICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600 LEICA D-LUX2 対応互換バッテリー
対応機種Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3FUJI FILM FinePix F40fdRICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600LEICA D-LUX2 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)900
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)ソーラーパネル付監視カメラ
低消費電力のため、太陽光発電でセキュリティカメラを稼働できます。有線ネットワークや電力供給ラインの敷設が困難なエリアや、過酷な環境下でデバイスの安定性が求められるシーンで使用可能です。風に負けない強さで、台風の中でも正常動作します。800万画素の高解像度で、暗所撮影にも効果を発揮します。
用途農場、電力ケーブル、水・河川システム、石油パイプライン、重要な森林地帯などの監視に。大規模な競技会や突発的な公共活動、一時的な交通規制、都市建設など、一時的な監視に。 トラスコ品番369-8944 幅(mm)760 高さ(mm)829.9 タイプネットワーク 奥行(mm)696.3 電源(V)リチウムバッテリー 消費電力(W)3.2 電源リチウムバッテリー 解像度3840×2160 視野角101.6° 光源色白色 画素数最大:830万 給電方式太陽光充電
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷

4G通信で遠隔地に設置した映像を確認出来ます。 ハイビジョン撮影。 ソーラーパネル充電式のバッテリー搭載。※破損や錆は保証外です。ご注意下さい。 防塵/防水設計。IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水) センサーライト内蔵。 センサー反応時に一定時間撮影します。 設定は本機で使用できる汎用アプリ「UBox」で行います。 動作確認済みのSIMカードで4G通信。
セット内容カメラ本体、ソーラーパネル、取付ブラケット、延長ケーブル(3m)、USB充電ケーブル、取付ネジキット、取扱説明書 寸法(mm)約290×200×170 質量(kg)(本体+ソーラーパネル)約2 消費電力(W)動作中:4、待機中:0.003 レンズf= 3.6mm、F=2.0mm 対応【ナノSIM】AEON SIM(タイプ1ドコモ回線)/設定済み/メーカー提供SIM、AEON SIM(タイプ1 au回線)、AEON SIM(タイプ2ドコモ回線)、iijモバイル タイプI(法人向け)、IIJmio タイプD (個人向け) ※その他のSIMは認識しませんのでご注意下さい。プランはデータ通信で充分です。 解像度FULL HD 1080P (固定) 防塵防水性能IP65相当 ソーラーパネル出力7W 動作温度(℃)-30~60 バッテリー容量(mAh)15600 撮影モード常時/赤外線検知 使用場所屋外 メモリーカードmicro SD 8GB~最大128GB 検出角度範囲(°)95 フレームレート15fps (固定) アプリケーションUBOX 音声あり 画角水平95度、 垂直46度、対角104度 内蔵マイクあり 画像圧縮方式H.265 イメージセンサー1/2.7inch GC2063 検出モードPIR+モーション検知 湿度(%)0~90 検出範囲(m)0~最大12
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

トレイルカメラ専用の外付けソーラーパネル。夜間や天候の悪い日は内蔵バッテリーから電力供給。出力電圧 DC6V
用途トレイルカメラ用電源 コネクタ形状トレイルカメラ用DCプラグ 出力電圧(V)6
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャロットシステムズ乾電池・ソーラーバッテリーセンサーカメラ
エコ商品
充電式バッテリーとソーラーパネルがついたセンサーカメラです。バッテリー駆動なので配線のない場所への設置も可能!取り外しも簡単なので一時的な利用にも大変便利です。センサーが動き(熱)を検知すると撮影・録画します。水平画角80°の広範囲撮影&4k800万画素の高画質(静止画3000万画素)&赤外線投光最大20Mの暗所撮影。動画撮影時は音声も一緒に記録可能です。IP66相当の防塵防水しようで雨に濡れる屋外やホコリの多い場所への設置も可能(完全防水ではありません)。本体液晶モニターで、その場での録画データ確認ができるほか、付属USBケーブルを使用するまたはSDカードをパソコンで読み込むこともできます。(SDカードは市販品をご用意ください)
付属品カメラ本体、取り付けブラケットセット、取り付けベルト、ねじセット、USB Type-Cケーブル、取り扱い説明書 質量(g)373 電源単3型乾電池×4(別売り)、内臓バッテリー(リチウムイオン電池5000mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×79×154(突起部含む) レンズ4.0mm F1.8 センサーPIR方式 検知距離最大18m(25℃環境下)、検知角度:センサー・オン 水平約110°、再度センサー・オフ 水平55° 保護等級屋外可・IP66相当(※完全防水ではありません) 機能静止画連写(1~3枚)、動画(3秒~10分)、静止画・動画併用可能、センサー検知間隔(5秒~60分)、タイムラプス撮影、タイムスタンプ、温度表示、パスワード設定(操作ロック)、パソコンへの出力・再生 記録媒体SDカード(最大128GB) ※SDカードは別売です 解像度【静止画】30MP(7296×4104P)・24MP(6528×3672P)・20MP(6144×3456P・16MP(5376×3024P)・12MP(4608×2592P)・8MP(3840×2160P)・5MP(3072×1728P)・3MP(2304×1296P)・1MP(1280×720P)/【動画】3840×2160P・2688×1520P・1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P 保存形式静止画:JPEG、動画:AVI トリガー約0.4秒 録画時間128GB:約5.5時間分(初期設定値での場合) 充電方式ソーラーパネルでの受電またはUSB Type-Cケーブルでの充電(約6時間) 動画3秒~10分 モニタ2インチ RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート【動画】10fps(3840×2160P)・20fps(2688×1520P)・30fps(1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P) 画角水平約80°/垂直約40°(動画1920×1080P以下の場合は水平70~60°垂直40~35°) 赤外線投光距離約20m 動作温度範囲(℃)(カメラ本体) -20°~+60°(※使用される乾電池の動作温度範囲もご確認下さい。) イメージセンサー4MP COMSセンサー 駆動時間(時間)【内蔵バッテリー】動画録画約5、【アルカリ乾電池】動画約7(使用状況・設定などにより異なる)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

4K画質と基本機能を備えたスタンダードモデルのトレイルカメラと専用ソーラーパネルセット。ソーラーパネル対応で電池交換の手間不要。64GBの録画用microSDカードが標準付属で別途ご用意頂く必要がありません。
用途設置工事不要・モニター一体型カメラ 仕様●microSDカード録画:最大:512GB●マイク内蔵:音声録音対応●夜間赤外線LED:光可視LED 寸法(mm)136×95.5×73 質量(g)274 電源DC6V-1.5A 単三形アルカリ乾電池 4 または8本(別売り)/ソーラーパネル(別売り) センサーPIR:検知距離最大20m、検知角度110℃ 解像度静止画:48MP、42MP、28MP、20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、動画:3840×2160P、2688×1520P、1920×1080P、1280×720P、720×480P、640×480P 防塵防水性能IP65 ソーラーパネル出力DC6V/1.5A 9W 動作温度(℃)-20~60 動作湿度(%)90未満(結露無きこと) バッテリー容量(mAh)ソーラーパネル:6000 画素数4800万画素 使用場所屋外 照射距離(m)赤外線:20m 待機時間最長:最長8か月 (撮影が無く待機状態を続けた場合) 画角水平88° 垂直47° 対角 92°
1セット
15,980 税込17,578
6日以内出荷

大容量バッテリー搭載で配線・電源不要で設置が可能です。
用途ソーラーパネル充電で充電切れの心配を軽減します。ソーラーパネルからカメラまでのコードは1.7mあるので、離れた場所にも設置可能です。 その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm)129 × 141 × 92 質量(g)約444 出力付属ソーラーパネル:Max.5V/3W 角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90 機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載) 端末視聴:スマートフォン/PC 解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360 使用環境温度(℃)-10~55 防塵防水性能IP65 警報方式PIRセンサー 最大10m,110° 撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20 バッテリー容量(mAh)6000 マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数400万画素 使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと) 供給電源DC5V 2A(type-C) フレームレート15FPS アプリケーションSC-View / EseeCloud 画角水平:89° 垂直:47° 対角:105° アスペクト比16:9 映像化方式H.264/H.265 Wi-FiIEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応 録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能) ストレージmicroSDカード最大128GB
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソーラーパネルから電力を供給するのでコンセントがない場所でも設置可能。ソーラーパネルのコードは3mあるので離れた場所にも設置可能です。
用途熱のあるものの動きを感知した時だけ録画を開始します。 角度(°)チルト可動:90、パン:355 機能防犯灯機能搭載 防塵防水性能IP65 マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数300万画素 使用場所屋内外 ストレージmicroSDカード最大128GB
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どこでも簡単取り付けできる乾電池式センサーカメラ!センサー感知でカメラが作動し記録します。自由に曲がるアームでどこでも取付け可能です。アームを強力マグネットにつけかえることで、金属面に設置できます。配線が不要の乾電池式なので、今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーカメラです。防雨タイプで屋外のあらゆる場所でお使いいただけます。
用途カメラ 防犯カメラ センサーカメラ 動画 静止画 防水 防塵 夜間 どこでも設置 マグネット取り付け モード切り替え 高性能 使いやすい 乾電池 SDカード ゴリラポッド ブラック 質量(g)約260(どこでもアーム・マグネットベース・乾電池除く) 方式探知:焦電型赤外線センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:52×122×132、どこでもアーム:200 有効画素数92万画素数 使用乾電池単1型アルカリ電池×3本 探知能力最大100度・最遠5m(※取り付け高さ1.5m時)
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

C-BT7000 乾電池式どこでもセンサーカメラ ライテックス(ムサシ) 動画あり
乾電池式のセンサーカメラ。電源の無い場所に簡単に取り付けできます。自由に曲がるどこでもアームで色々な場所に簡単取付け。アームを外せば強力マグネットで金属面に取付けできます。センサー自動撮影
用途動画モード、静止画モードで記録することが可能です。夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。防雨タイプで屋外でも設置できます。 夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。 質量(g)260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×122×132 有効画素数95万画素 HD(1280×720) 記録媒体録画:8~128GBまでのSDHCまたはSDXCカード(別売) モード切替動画モード/OFF/静止画モード 使用電池単一アルカリ3本(別売) 撮影範囲カメラ:水平90°/垂直50° 電池寿命動画モード:465日(15秒の動画を1日10回撮影した場合)/静止画モード:555日(3枚の静止画を1日10回撮影した場合) 設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP44) 撮影枚数静止画:3枚連写 記録ファイル形式動画:AVI(音声なし)/静止画:JPG 取扱説明書(3.66MB) 撮影時間(秒)動画:1ファイルあたり15~
1個
7,998 税込8,798
当日出荷