22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集合写真や簡単な商品写真(物撮り)でのスマホ固定にぴったり。ほとんどのスマホを挟める58-88mmの固定幅で、薄型のケースを付けたまま挟める最大12mm厚まで対応。上部のアクセサリーシューにはLEDライトなどアクセサリーを。ベース部の三脚ネジ穴で、お手持ちの三脚に取付できます。カメラユーザーの方にもスマホでメモ代わりの記録やSNS用の撮影に活用いただけます。
仕様アクセサリーシュー:LEDライトなど各種アクセサリー取付可 幅(mm)スマホホルダー固定:約58~88 厚さ(mm)最大:約12 タイプベース部:アルカスイス互換タイプ (全ての製品と互換性を保証するものではありません。) 三脚取付ねじ1/4インチ三脚小ネジ
1個
849 税込934
当日出荷

ユニバーサルスマートフォンクランプ。 1/4メスネジが、下とクランプ裏に付属。 セキュリティグリップ用のシリコン製ラバーパッド。 製品裏に、セルフスタンドになるブラケット有り。 8.35cmまでの幅のスマートフォンなら、どれでも対応。
質量(kg)0.027 高さ(cm)全伸:10.8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。 Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。 セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。 手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。Wi-FiやBluetooth内蔵のデジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。セルフタイマーで動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。
用途デジカメを装着し、手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影などに。 仕様自由雲台 材質アルミ 質量(g)860 タイプ5段伸縮アルミシャフト ねじサイズ1/4インチ(カメラネジ) シャフト寸法(mm)約1300~5000
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷

Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/1000mm エレコム 動画あり
Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。 取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。 最大約1mまで伸長するロングタイプ。
セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ 材質アルミニウム、シリコン、ABS 質量(g)約154(電池含) 使用電池CR2032 連続動作時間約100時間 BluetoothBluetooth 3.0 class 2 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×210
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部に稼働部品を追加!。従来撮れなかった角度でも撮影が可能に!。POINT1:窓からの、ひさしを超えた屋根の撮影に最適。POINT2:180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能。
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量ながら強度と耐久性に優れたプレミアムなカーボンファイバー製ポール。39cm~2.7m に伸縮が可能。GoPro MAXを1/4-20ネジで取り付けポールが消える360度映像を撮影可能。フリクションロック式で簡単に伸縮を調整できます。
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

SMOOTH-Q4は、人間工学に基づいたデザイン、なめらかなエッジの素晴らしいシリコンコーティングにより使い心地がアップしました。さらに新しい折りたたみ方式でポケットにすっぽり収まるほどコンパクトに!。片手でジンバルを持って、親指だけで操作できる位置にホイールとボタンを配置。素早く設定を変更できます。ホイールでカメラのズームを操作し、ジンバルのモーションを組み合わせると映画のような映像が体験できます。
付属品三脚 質量(g)370(バッテリー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181.7×107.7×56.3 充電時間(時間)2.5(25℃/5V2A定格の電源アダプター) バッテリー稼動時間10時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバル動作〉、15時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバルスタンバイ〉 可動範囲チルト:-84°~+254°(338°)、ロール:-175°~+163°(338°)、パン:-96°~+235°(331°) タッチスクリーンなし
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

Coleman セルフィースタンド ロング Velbon(ベルボン) 動画あり
自撮り棒としてもミニスタンドとしても使える最長131cmの7段伸縮ロングスタンド。Bluetooth対応リモコン付きで離れた場所からの撮影にも便利!。グリップ部分を開いてスタンドとして使用可能。ステー付きで強度UP。最長約131cmの高さを活かして、様々な撮影に対応できます。
仕様(推奨積載質量)約200g 質量(g)約270 段数7段 グリップ径(Φmm)32 縮長(mm)約240 最大長(mm)約1310(スタンド時)、約1280(自撮り棒時) リモコン(Bluetooth)電波規格:Bluetooth version4.2、電波周波数:2.4GHz、電波到達範囲:半径約10m※障害物が無い場合、使用可能回数:約8千回※新品電池使用時、連続待機時間:約6ヶ月※新品電池使用時、使用電池:CR1220×1個 対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:約56~80mm、厚み:約10mm以内
1台
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50cmから3mまで伸縮可能、長い自撮り棒でいつでもどこでも360度ドローンっぽい撮影ができます。伸縮自在かつ手軽くて持ちやすい。
質量(g)225 長さ(cm)収納時:36 全長(cm)300 対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所での撮影に便利です。
トラスコ品番828-6432 2018年トラスコ掲載ページ1 2161
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

iPhoneやスマートフォンをカメラ三脚や自撮り棒などにセットできるフォンホルダーです。挟み込むシンプルな構造ですので簡単にご使用いただけます。幅55mmから88mmまでのスマートフォンに対応しています。
質量(g)22 取付ネジ径三脚:1/4-UNC(細ネジ)
1台
769 税込846
当日出荷

撮影補助の伸縮棒です。デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。従来撮れなかった角度より撮影できます。カバンやポケットに収納でき持ち運びが簡単です。
1台ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。Wi-FiやBluetooth内蔵のデジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。セルフタイマーで動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。
用途デジカメを装着し、手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影などに。 仕様自由雲台 材質アルミ 質量(g)1550 タイプ5段伸縮アルミシャフト ねじサイズ1/4インチ(カメラネジ) シャフト寸法(mm)約1720~6000
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

DG-CAM23 マルチスタンド サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマルチスタンド
4段階伸長で軽量な一脚です。 長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。流し撮りのサポートに便利です。 狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。 デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。 クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。 携帯に便利な収納ケース付きです。
耐荷重(kg)4 質量(g)350 縮長(mm)約560 付属品専用キャリングケース 材質アルミニウム、ABS樹脂、鉄、ゴム、ポリアセタール、ウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×40×560 取付ねじカメラ:1/4-20UNC アズワン品番64-0909-92 脚径(mm)Φ27 伸長(mm)約1780
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
質量(g)三脚:約178、スマートフォンホルダー:約24、リモコン:8(電池含む) 仕様【連続待機日数】約229日 セット内容三脚、スマートフォンホルダー、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き) 材質三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU、リモコン:ABS 対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×202※突起部、スマートフォンホルダー除く アーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時) 使用電池CR2032 保証期間6カ月間 電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合) 連続動作時間約100時間 電波周波数(GHz)2.4帯 BluetoothBluetooth 3.0 class 2 プロファイルHID (Human Interface Device) 地上高さ(mm)約185~875(三脚として使用時) 使用可能日数約32日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。コンパクトで安定感のある2段伸縮タイプのスマートフォン用三脚。
質量(g)三脚:約62 スマートフォンホルダー:約24 セット内容三脚、スマートフォンホルダー 材質三脚:スチール・PVC・ABS・アルミ・PP、スマートフォンホルダー:ABS・TPU 対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×24×140※突起部、スマートフォンホルダー除く 地上高さ(mm)約127~180
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメラの三脚取り付け穴につけて使用可能! カメラが両手で持てる為、撮影時に手ぶれが軽減されます。 カメ棒としてセルフタイマーを使い、撮影しにくい場所の延長棒としても使用可能。 ※イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
シャフト寸法(mm)約170~530
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚です。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンと連動させれば、より撮影が簡単になります。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能です。手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも適しています。
用途手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影に。 質量(g)対応デジタルカメラ:~300 シャフト寸法(mm)1720~6000
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。Wi-FiやBluetooth内蔵のデジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。セルフタイマーで動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。
用途デジカメを装着し、手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影などに。 仕様自由雲台 材質アルミ 質量(g)515 タイプ4段伸縮アルミシャフト ねじサイズ1/4インチ(カメラネジ) シャフト寸法(mm)約1025~3000
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷