便利なカラビナタイプ
点灯モード3タイプ
用途鍵類に付けておけば、暗い場所でも鍵穴や手元を照らせて便利
電球の種類LED
電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(別売)
全光束(Lm)最大約48(HIGH)/約12(LOW)
使用電球白色LED(交換不可)
電池寿命(時間)連続約2.5(HIGH)/連続約5(LOW)
使用環境温度(℃)5~40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×80
質量(g)22(電池含まず)
色イエロー
アズワン品番64-4077-47
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。栓抜き付き
用途作業、アウトドアなど
電球の種類LED
フックカラビナ型
材質アルミニウム合金
明るさ(Lm)500
点灯方式強モード→弱モード→ストロボモード
インターフェイスUSB Type-C
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×61×20
質量(g)45
使用電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh
マグネット底面マグネット
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マグネット・スタンド・カラビナフックでどこでも簡単取り付け。最高光束250lm(ブースターモード時)。4段階切替(強・弱・点滅)、長押しでブースターモード
付属品Type-Cケーブル、保証書
電源リチウムポリマー
充電時間(分)約20
バッテリー容量(mAh)120
光束(Lm)約250
点灯時間約2時間(強モード時)
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ!
充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム
質量(g)45
消費電力(W)6
電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)
電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61
フックフック
充電時間(時間)2
設置場所屋内
アズワン品番65-0295-50
マグネット強力マグネット
明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140
USBタイプtype-C
電球の種類LED
充放電回数(回)500
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能COBライトです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。
用途作業用、アウトドアなど
電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh
充電時間(時間)2
点灯時間(時間)1(500lm時)
点灯方式(昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボ
材質アルミニウム合金、合成樹脂
インターフェースUSB Type-C
質量(g)約43
電球の種類LED
充放電回数(回)500
フックカラビナ式
付属品USBケーブル(C to A) 30cm
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×25
明るさ(Lm)最大500
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
超激光!超広範囲!カラビナ型の充電式ワークライトです。明るさ最大830ルーメン、カラビナでベルトフックや腰袋にさげることができます。また、自立させても使用可能。
付属品USB-TypeCケーブル
材質ABS樹脂、シリコン
長さ(mm)113
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×38×113(閉じた状態)
LEDTBランプビーズ、COB-LED×8、SMD-LED×12(赤&青点滅)
光束(Lm)(最大)830
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)赤青点滅時約5
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
充電式のスケルトン仕様のワークライトです。最大500lmの明るさで3段階調光が可能です。赤、青、緑と非常ライトとしても使用できます。裏面のマグネットやカラビナで取付けに便利なワークライトです。防雨仕様になります。
用途作業時などに
寸法(mm)30×20×80
質量(g)40
インターフェースUSB Type-C
電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh
点灯方式(昼白色)弱→中→強→緑点灯→青点灯→赤点灯→赤点滅→カラーOFF
充電時間(時間)2
耐水性防雨仕様
使用場所屋内外
マグネットあり
明るさ(Lm)500
ランタンの様に周りを優しく照らすLEDライトです。カラビナ付でカバンや鍵等に取り付け簡単。カラビナが付いているキャップを外せば自動点灯します。
電球の種類LED
使用電池LR-44×3個(別売)
光束(Lm)15
材質アルミ・シリコン
質量(g)28
寸法(長さL×幅W)(mm)68(カラビナ含まず)×21
連続点灯時間(時間)2.5
超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトプロに着脱可能な3脚スタンドがセットになりました。最大900ルーメンの明るさ、7種類の点灯モードで必要な明るさをシーンに併せて選択できます。
その他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック
付属品USB-TypeCケーブル
材質ABS樹脂、アルミニウム、シリコン
長さ(mm)200
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×30×200(三脚付き)
点灯方式7モード数
光束(Lm)(最大)900
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
付属品カラビナ
質量(g)約38(電池除く、カラビナ含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×83×28(カラビナ除く、最大値)
光源白色COBLED×1灯
連続点灯時間HI:約14時間、LOW:約50時間、点滅:約25時間、SOS点滅:約30時間(アルカリ乾電池使用時)
電球の種類LED
超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトです。最大500ルーメンの明るさに加え背面はマグネット&スタンド付き。自立させても鉄面に貼り付けてもご使用いただけます。
その他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック
付属品USB-TypeCケーブル
材質ABS樹脂、アルミニウム、シリコン
長さ(mm)60
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×60
点灯方式4モード数
光束(Lm)(最大)500
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
付属品カラビナ
質量(g)約22(電池除く、カラビナ含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×23(カラビナ除く、最大値)
連続点灯時間HI:約6時間、LOW:約19時間、点滅:約10時間
電球の種類LED
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに
付属品充電用USBケーブル
保護等級IPX6相当
点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅
充電方式USB充電
マグネットマグネット
電球の種類LED
アウトドアに便利、明るく軽量コンパクトな多機能ライト
栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き
三脚(別売:メーカー型番SL-PCTA5)に取り付けてハンズフリー使用もできます
調色(白色/暖色)、調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅機能付き
ブースターモードで明るさパワーアップ(約810ルーメン)
面発光(COB)なので広範囲を照らせます
USB充電式(専用USBケーブル付属)
充電残量表示機能付き
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ 約20cm)
電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約47
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)ブースターモード(白色+暖色):約0.7、HIGHモード(白色):約1、HIGHモード(暖色):約1、LOWモード(白色):約2、LOWモード(暖色):約2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×78×24
光源LED(交換不可)
充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電 約500回可能
光束(Lm)ブースターモード(白色+暖色):約810、HIGHモード(白色):約600、HIGHモード(暖色):約500、LOWモード(白色):約250、LOWモード(暖色):約210
定格入力DC5V 0.65A(最大)
電球の種類LED
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
明るさ2段階、赤色点灯、赤青点滅搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネットが搭載しています。
用途作業、アウトドアなど
材質アルミニウム合金
寸法(mm)42×15×65
色ブラック
質量(g)33
使用電源リチウムイオン電池3.7V/500mAh
点灯方式強点灯→弱点灯→赤色点灯→赤青点滅
フック○
マグネット○
インターフェイスUSB Type-C
明るさ(Lm)300
電球の種類LED
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
柔らかな光が透過して自分の位置を周囲に知らせる。アクセサリーのような見た目でいつも持ち歩きたくなる、安全のために気軽に使えるライト。
樹脂の弾性を活かし、ゲートを開閉するだけの取り付け構造で、多様な使い方が可能。
自転車のシートレールはもちろん、服や鞄にも取り付け可能なので、夜のウォーキングやランニングの時にも活躍。
質量(g)28
LED2個/赤色
連続点灯時間1時間(継続点灯時)
点灯方式常時点灯/点滅
バッテリーリチウムイオン充電池(Micro USB Type-B)
付属品microUSBコード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×30×55
保護等級IPX4
質量わずか10g!
GENTOS超軽量キーライト
付属品カラビナ型キーチェーン、テスト用電池
トラスコ品番583-9297
質量(g)約10
本体寸法(mm)約Φ13×37.5
光源Φ5mm白色LED1灯
連続点灯時間約8時間
光束(Lm)15
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトに着脱可能なフレキシブルアーム3脚がセットになりました。最大500ルーメンの明るさ、4種類の点灯モードで必要な明るさをシーンに併せて選択できます。着脱可能なフレキシブルアームの三脚は、自由に曲げることができ、様々な場所への設置を可能にします。
その他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック
付属品USB-TypeCケーブル
材質ABS樹脂、アルミニウム、シリコン
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×254×170(アーム付)
点灯方式4モード数
フック○
光束(Lm)(最大)500
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
2灯仕様のワークライト。1000lmの明るさで照らす方向の変更が可能です。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。栓抜き機能も搭載。内蔵磁石で鉄面に取付や三脚穴があるので別売三脚で設置も可能です。
用途作業用、アウトドアなどに
付属品USBケーブル(C to A) 30cm
寸法(mm)50×25×70
質量(g)72
インターフェースUSB Type-C
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
点灯方式左ライト点灯→右ライト点灯→両ライト点灯→両ライトフラッシュ
フック○
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)1000
マグネット○
明るさ(Lm)400(1灯点灯時)・650(2灯点灯時)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約6.5(1灯点灯時)・約3.5(2灯点灯時)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質アルミニウム
質量(g)約15
本体寸法(mm)66×15×15
使用電池単四電池
電池【単四電池】1本
被写体照度100Lm
連続点灯時間(時間)約3
材質アルミニウム
色ワイン
質量(g)約15
本体寸法(mm)66×15×15
使用電池単四電池
電池【単四電池】1本
被写体照度100Lm
連続点灯時間(時間)約3
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
面発光COB LEDを採用した強力光源を持つカラビナライトです。軽量小型でありながら超高輝度500ルーメンの明るさ。ライト背面にはマグネットと自立スタンド、底面には三脚ネジ穴を搭載、自在な置き型が可能です。LEDは強・中・弱とフラッシュへの切替が可能。またIPX4相当の防水性能を持ちます。アウトドア等での日常使いはもちろん、災害対策品としてもオススメします。
セット内容本体、Type-Cケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書
材質アルミニウム、プラスチック
質量(g)37±5
電源リチウムポリマーバッテリー3.7V500mAh
定格DC5V0.5A(最大)
電力(W)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×61
保護等級IPX4相当
バッテリー容量(mAh)500
充電方式Type-C(約2時間)
明るさ(Lm)500強/350中/140弱
関連資料(1.15MB)
電球の種類LED(設計寿命約300時間※交換不可)
充放電回数(回)約300
調光範囲強/中/弱/フラッシュ
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
小さいけど明るさスゴッ!強力なブーストモードも搭載。
スチッチボタンを押すたびに蛍光色ハイ→蛍光色ロー→電球色ハイ→電球色ロー→赤色灯→ハザードモードに切り替わります。
スイッチを長押ししますと短時間ハイを超えた明るさを発揮します。
カラビナフック搭載でいろんな場所で使えます。
材質アルミ、ABS
フック○
バッテリー容量(mAh)500(3.7V )
充電方式Type-C充電
明るさ(Lm)蛍光色(HIGH)約500、(LOW)約350、電球色(HIGH)約450、(LOW)約300
防水性IP45準拠
電球の種類LED
USB充電式LEDワークライトです。強力マグネット搭載の可動式スタンドによって自由度の高い設置が可能です。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用できます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに
付属品充電用USBケーブル
点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅
フックあり
充電方式USB充電
使用場所屋内外
マグネットあり
防水性IPX6相当
電球の種類LED
*小型で最大1000ルーメンの高輝度型COB LEDライトで広範囲を照射。 出来ます *背面にカラビナフック付きスタンドとマグネット、底面に三脚。 ねじ穴が有り様々なシーンで使用出来る多用途設計 *充電式で背面。 に電池残量表示灯が有り都度電池残量を確認する事が出来ます
付属品充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書
寸法(mm)約82×82×40
質量(g)150
電源内蔵リチウムイオン充電池2000mAh
充電時間約2.5時間
連続点灯時間High/約3時間、Low/約6時間
モード点灯:3モード (High-Low-点滅)
IP等級IPX4
充電端子USB Type-C (DC5V/1A)
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
多様に使える大型のカラビナです。
延長コードの吊り下げ保管や、手提げ袋をまとめて持ったりと使用が可能です。
用途荷物をまとめて持ち運んだり、吊り下げて保管に
材質アルミ合金
寸法(mm)75×10×135
色ブラック
質量(g)50
ロック機能無し
電源:リチウムポリマー。バッテリー容量:120mAh。充電時間:約1.5時間。点灯時間:約2.5時間(最大)。最高光束:約250lm。付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途マグネット・スタンド・カラビナフックでどこでも簡単取り付け。 最高光束250lm(ブースターモード時)。 4段階切替(強・中・点滅)、長押しでブースターモード
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
電源:リチウムポリマー。バッテリー容量:120mAh。充電時間:約1.5時間。点灯時間:約2.5時間(最大)。最高光束:約250lm。付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途マグネット・スタンド・カラビナフックでどこでも簡単取り付け。 最高光束250lm(ブースターモード時)。 4段階切替(強・中・点滅)、長押しでブースターモード
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
USBポートで充電できる手のひらサイズのLEDライトです。面発光COB LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。鞄の中や勤務先の引き出し、散歩の時など、1個持っておけば必ず役に立ちます。防水規格のIPX5を取得し、キャンプや夜釣りなどのアウトドアや、災害時などの緊急用にも使用が可能です。ON/OFFスイッチ付きで、明るさは3段階に切替可能。赤色点灯/点滅モードも搭載しています。使用シーンに応じて、3色の調色も可能です。吊り下げできるカラビナフック付きです。マグネット付きで、作業時にハンズフリーで手元を照らすことができます。繰り返し充電して使えるので、電池の買い替えが不要です。バッテリー残量が分かるインジケータ付きです。保管に便利な収納袋付き。LED本体に被せることで手元灯に使うこともできます。
材質PC、ABS
質量(g)約78
消費電力(W)最大4.44
電源リチウムイオンポリマー
連続使用時間(時間)最長 約15、最短 約3
光源COB×1
色温度(K)2700/3500/4500/6500
保証期間購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×2.75×6
充電時間(時間)約1.5
コネクタType-C(充電用)
バッテリー容量(mAh)1200
光束(Lm)明るさ/低 約35、中 約110、高 約350、最大 約500、赤色LED時 約6
作業範囲(m)照度:6~24
防水性IPX5
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
吊るす、持てる、置いて使用できる3WAYのランタンライトです。カラビナ付きでランタンスタンドやロープ、枝などに取り付け可能です。無段階調光式でシーンに合わせた明るさに調整できます。高輝度COBライトで360°全方向を明るく照らします。
用途キャンプ、アウトドア、災害時などの照明に。
付属品カラビナフック×1
寸法(mm)幅100×奥行105×高さ185
色オリーブ
電源単3電池×4本(別売)
連続点灯時間(弱点灯)約40時間、(強点灯)約20時間
明るさ(Lm)250
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
充電式のカラビナ付きワークライトです。側面にCOB LEDの作業灯を搭載してます。
用途ワークライトやアウトドアなどに
付属品USB Type-C 充電ケーブル
寸法(mm)30×15×115
質量(g)26
点灯方式強点灯 → 弱点灯 → 点滅 → サイド点灯 → OFF
フック○
電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池300mAh
使用場所屋内のみ
インターフェイスUSB Type-C
防水性なし
電球の種類LED
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
機能的なデザイン。持ち忘れや紛失を予防。取り付け簡単
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
充電式のカラビナ付きワークライトです。付属のリフレクターを使用する事でランタンとしても使用可能です。
ライト部が伸縮し、フォーカス機能も搭載しています。
用途ワークライトやアウトドアに
付属品USB Type-C 充電ケーブル
寸法(mm)30×30×160
質量(g)120
全光束(Lm)750
点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → サイド点灯 → OFF
フック○
電源タイプUSB充電式
バッテリー容量(mAh)1800
防水仕様生活防水
使用場所屋内/屋外
インターフェイスUSB Type-C
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
機能的なデザイン。持ち忘れや紛失を予防。取り付け簡単
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
充電用USBコード付
コンパクトで持ち運びが簡単。
カラビナとクリップが付いているので、ぶら下げたり取り付けたりが可能です。
仕様●メーカー:ストリームライト(STREAM LIGHT)●型番:73300●商品名:POCKET MATE●使用電池:リチウムポリマー電池(内蔵)●照射パターン:散光●照射モード:強、弱●明るさ:強/325ルーメン 弱/45ルーメン●連続点灯時間:強/0.6時間 弱/1時間●充電時間:4時間●照射距離:強/76m 弱/28m●光源:LED球●材質:ポリカーボネート、アルミ●サイズ:27.4×12.7×51(H)mm●重量:14.2g●防水性能:IPX4●耐衝撃性:1m●カラー:シルバー
アズワン品番68-1840-53
1個
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
マグネット式で脱着可能なカラビナです。取り外しが多いものの持ち運びに最適です。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用として
耐荷重(kg)3
サイズ(mm)11.5
コンパクトなのに明るい。3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付き。COB LEDで広範囲を照らす。IPX3の防雨形。USB充電式(Type-Cケーブル付)。カラビナ付き
付属品充電用USBケーブル(長さ…約20cm)
外形寸法(mm)(約)幅45×高さ65×奥行17
電源リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可
本体質量(g)約23
保護等級IPX3(防雨形)
光源LED ※交換不可
充電時間(時間)約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能
定格入力DC5V 0.7A(最大)
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
スマホ&iphoneケース+カラビナです。カラビナが付いておりベルトループに掛けることが可能です。裏面に差し込み金具も付いてますのでポケットやバッグに掛けることも出来ます。
用途スマホ&iphoneケースとして
材質PU
寸法(mm)165×90×25
色ブラック
質量(g)約80
タイプケース型
特性カラビナ付
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
充電式。懐中電灯。カラビナ付き、吊り下げ可能。集中光、拡散光(スライドして照らし方を変更)。点灯モード:メインライト(強点灯)→メインライト(弱点灯)→スパイラルライト(点灯)
付属品Type-Cケーブル、保証書
色スパイラル
電源リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)約4~5
バッテリー容量(mAh)1200
充電方式Type-C充電
明るさ(Lm)昼光色強:320/弱:50、ランタン:30
光色昼光色、電球色
点灯時間約2~12時間
1個
¥1,804
税込¥1,984
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ