146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便利なカラビナタイプ 点灯モード3タイプ
用途鍵類に付けておけば、暗い場所でも鍵穴や手元を照らせて便利 電球の種類LED 電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(別売) 全光束(Lm)最大約48(HIGH)/約12(LOW) 使用電球白色LED(交換不可) 電池寿命(時間)連続約2.5(HIGH)/連続約5(LOW) 使用環境温度(℃)5~40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×80 質量(g)22(電池含まず) イエロー アズワン品番64-4077-47
1個
589 税込648
当日出荷

手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム 質量(g)45 消費電力(W)6 電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵) 電球(W)6、LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61 フックフック 充電時間(時間)2 設置場所屋内 アズワン品番65-0295-50 マグネット強力マグネット 明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140 USBタイプtype-C 電球の種類LED 充放電回数(回)500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

30738 充電式ワークライト(カラビナ型) トレードワン 動画あり
トレードワン充電式ワークライト(カラビナ型)
エコ商品
超激光!超広範囲!カラビナ型の充電式ワークライトです。明るさ最大830ルーメン、カラビナでベルトフックや腰袋にさげることができます。また、自立させても使用可能。
付属品USB-TypeCケーブル 材質ABS樹脂、シリコン 長さ(mm)113 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×38×113(閉じた状態) LEDTBランプビーズ、COB-LED×8、SMD-LED×12(赤&青点滅) 光束(Lm)(最大)830 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)赤青点滅時約5
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。栓抜き付き
用途作業、アウトドアなど 電球の種類LED フックカラビナ型 材質アルミニウム合金 明るさ(Lm)500 点灯方式強モード→弱モード→ストロボモード インターフェイスUSB Type-C 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×61×20 質量(g)45 使用電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh マグネット底面マグネット
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

USB充電式(Type-Cケーブル付属)。 色々なツールが使えます。・ 栓抜き・マグネット・カラビナ等に多機能で使えるLEDライトです。 ブースターモードでより明るく。 ・スイッチを長押し(約2秒)するとブースターモードになり、より明るくなります。 広範囲を照らす。 ・COBなので広範囲を照らせます
仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・ブースターモード(白色)…全光束(明るさ)約550ルーメン、連続使用時間 約0.5時間・HIGHモード(白色)…全光束(明るさ)約500ルーメン、連続使用時間 約1.5時間・LOWモード(白色)…全光束(明るさ)約250ルーメン、連続使用時間 約3.5時間 付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm) 電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可 本体質量(g)約42 保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS/IEC保護等級:JIS C 0920:2003による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×61×21 充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能 明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約550、LOWモード(白色):約250 定格入力DC5V 0.6A(最大) 電球の種類LED(交換不可)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。 カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。背面にはドライバービット付き。 各ライトの単体でのハイ・ロウ以外にも白色と暖色を同時に点灯できる機能が備わっており、ライトのLOWモードにした際のルーメン値を下げテント内等で使用した際に明るすぎないといったメリットがあります。
用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。 付属品Type-C充電線 材質ABS+アルミ 寸法(mm)95×31×57 縦丸 質量(g)61 機能ボトルオープナー、カラビナ、電池残量表示、ドライバービット(2.0フラット、3.0フラット、2.0クロス、3.0クロス)、Type-c充電口、磁石付 電池ポリマー電池 500mA 点滅白色 High -Low ・暖色 High -Low・白色+暖色(長押し2秒)・赤色:High -点滅 充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります) LEDCOB:(白色10個+暖色10個+赤色4個) 明るさ(Lm)白色(HI 530/LOW 30)、暖色(HI 530/LOW 30)、白色+暖色 845 電球の種類LED 駆動時間(時間)約2~3(点灯モードによって異なります)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

手のひらに収まる小型のライト。充電式なので繰返し使えます。凄い明るさ。防水なので雨でも安心。
用途ウォーキング・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業などで使用できます。カラビナフックでカバンやベルトに引っかけたり、金属面にマグネットでくっつけたり、クリップもついて使い勝手抜群です。 質量(g)45 電力(W)6 保護等級IP65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72 フック 充放電回数500回 充電時間(時間)2 設置場所屋内/屋外 内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh LED寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトなのに明るい。3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付き。COB LEDで広範囲を照らす。IPX3の防雨形。USB充電式(Type-Cケーブル付)。カラビナ付き
付属品充電用USBケーブル(長さ…約20cm) 外形寸法(mm)(約)幅45×高さ65×奥行17 電源リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可 本体質量(g)約23 保護等級IPX3(防雨形) 光源LED ※交換不可 充電時間(時間)約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能 定格入力DC5V 0.7A(最大)
1個
499 税込549
翌々日出荷

ランタンの様に周りを優しく照らすLEDライトです。カラビナ付でカバンや鍵等に取り付け簡単。カラビナが付いているキャップを外せば自動点灯します。
電球の種類LED 使用電池LR-44×3個(別売) 光束(Lm)15 材質アルミ・シリコン 質量(g)28 寸法(長さL×幅W)(mm)68(カラビナ含まず)×21 連続点灯時間(時間)2.5
1個
599 税込659
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2つの発光部で強い明るさ。 両サイドを開いてカラビナで吊り下げると広範囲を照らせる。 無段階に明るさ調整が可能。 栓抜き・マグネット・三脚・カラビナなど色々なツールが使える。 USB充電式(Type-Cポート搭載)
仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・両面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約700ルーメン、連続使用時間約2.5時間・固面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約400ルーメン、連続使用時間約5時間 付属品充電用USBケーブル、Type-C(長さ…約30cm) 電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1000mAh内蔵)※交換不可 本体質量(g)約70 保護等級IPX3(防雨型…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)47×72×27 充電時間(時間)約2.3(満充電まで)※充放電 約500回可能 明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約700、LOWモード(白色):約400 定格入力DC5V 1.0A(最大) 電球の種類LED(交換不可)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

明るさ2段階、赤色点灯、赤青点滅搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネットが搭載しています。
用途作業、アウトドアなど 材質アルミニウム合金 寸法(mm)42×15×65 ブラック 質量(g)33 使用電源リチウムイオン電池3.7V/500mAh 点灯方式強点灯→弱点灯→赤色点灯→赤青点滅 フック マグネット インターフェイスUSB Type-C 明るさ(Lm)300 電球の種類LED
1個
959 税込1,055
当日出荷

小型なのに凄い明るさ。 暗がりでの業務・夜間の出歩き・アウトドアや災害時の便利灯などさまざまな用途で使用できます。 充電式/マグネット/カラビナフック/差し込みクリップ付き/防水(IP65)
設置場所屋内外兼用 保護等級IP65 マグネットフック/マグネット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72 質量(g)45 明るさ(Lm)100/350/650 電池寿命(時間)1/1.5/3/5 バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh 充電時間(時間)2 USBタイプType-C 消費電力(W)6 寿命設計寿命4万時間 取扱説明書(2.39MB) 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
付属品カラビナ 質量(g)約38(電池除く、カラビナ含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×83×28(カラビナ除く、最大値) 光源白色COBLED×1灯 連続点灯時間HI:約14時間、LOW:約50時間、点滅:約25時間、SOS点滅:約30時間(アルカリ乾電池使用時) 電球の種類LED
1個
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能COBライトです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。
用途作業用、アウトドアなど 電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh 充電時間(時間)2 点灯時間(時間)1(500lm時) 点灯方式(昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボ 材質アルミニウム合金、合成樹脂 インターフェースUSB Type-C 質量(g)約43 電球の種類LED 充放電回数(回)500 フックカラビナ式 付属品USBケーブル(C to A) 30cm 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×25 明るさ(Lm)最大500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

充電式のカラビナ付きワークライトです。側面にCOB LEDの作業灯を搭載してます。
用途ワークライトやアウトドアなどに 付属品USB Type-C 充電ケーブル 寸法(mm)30×15×115 質量(g)26 点灯方式強点灯 → 弱点灯 → 点滅 → サイド点灯 → OFF フック 電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池300mAh 使用場所屋内のみ インターフェイスUSB Type-C 防水性なし 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷

全長約150mmと手のひらサイズながら最大1000ルーメンという投光器レベルの明るさを誇る爆光LEDライト。いざという時役立つ、2700mAhモバイルバッテリー機能を搭載。本体裏側には簡易スタンドにもなるカラビナフック付き。強力マグネット搭載で鉄部に貼り付けて設置することも可能。明るさ調整は自由自在、無段階調光機能付き。
寸法(mm)150×52×97 質量(g)約195 定格出力5V/1A 内蔵電池リチウムポリマー電池 充電方式USB Type-C 明るさ(Lm)トップライト:200、メインライト:1000 定格入力5V/1A 給電方式USB Type-A
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

充電式LEDキーライト K6R Safety LED LENSER 動画あり
K6R Safetyは光と音で安心を届けるセーフティーキーライトです。 本体のピンを引き抜くと大音量のアラーム音とストロボ点滅が発生し、周囲に危険を伝える役割を果たします。 アルミニウム製の洗練されたデザインに、ケーブル不要の充電方法やカラビナフックを備え、キーライトとは思えない最大400ルーメンの明るさも実現しました。 多くのスマートフォンの懐中電灯機能よりも明るく直感的な操作が可能です。
本体質量(g)約32(電池含) 保護等級IP2X 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×62 使用電池専用充電池(内蔵) 充電時間(時間)約3 光束(Lm)ブースト:400/パワー:200/ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1.5/ロー:8
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗闇に絶対負けない 本気の明るさ。 手のひらにすっぽり収まるサイズの充電式ミニライト。 IP65の防塵・防水仕様。 カラビナフックやクリップで手軽に持ち歩けます。 ポケットや手のひらに収まるサイズ。
用途ウォーキング・犬の散歩・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業など 質量(g)45 電力(W)6 保護等級IP65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72 フック 充放電回数500回 充電時間(時間)2 設置場所屋内/屋外 内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh LED寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き トライメイト 動画あり
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品充電用USBケーブル 保護等級IPX6相当 点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 充電方式USB充電 マグネットマグネット 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB充電式LEDワークライトです。強力マグネット搭載の可動式スタンドによって自由度の高い設置が可能です。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用できます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品充電用USBケーブル 点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 フックあり 充電方式USB充電 使用場所屋内外 マグネットあり 防水性IPX6相当 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミニウム 質量(g)約15 本体寸法(mm)66×15×15 使用電池単四電池 電池【単四電池】1本 被写体照度100Lm 連続点灯時間(時間)約3
1個
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電式のLEDタスキです。夜間の作業やジョギング、犬の散歩時に車や自転車からの視認性を上げ、追突対策に役立ちます。
用途夜間の交通整理やパトロールやジョギングなどに 付属品USBケーブル 材質ナイロン 寸法(mm)50×750 グリーン 質量(g)80 点灯方式高速点滅→低速点滅→点灯
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

材質アルミニウム ワイン 質量(g)約15 本体寸法(mm)66×15×15 使用電池単四電池 電池【単四電池】1本 被写体照度100Lm 連続点灯時間(時間)約3
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、カラビナ:アルミニウム合金 電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売) 光源高光度チップ型LED(発光ダイオード)1個 電池寿命Lowモード=約24時間・Middleモード=約10時間・Highモード=約8時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。 アズワン品番64-9355-20 寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ60×135(本体のみ)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。ドライバー、栓抜き付き
用途作業、アウトドアなど 電球の種類LED フックカラビナ型 材質アルミニウム合金 明るさ(Lm)300 点灯方式強モード→弱モード→ストロボモード インターフェイスUSB Type-C 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×97×26 質量(g)55 使用電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh マグネット底面マグネット
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

USBポートで充電できる手のひらサイズのLEDライトです。面発光COB LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。鞄の中や勤務先の引き出し、散歩の時など、1個持っておけば必ず役に立ちます。防水規格のIPX5を取得し、キャンプや夜釣りなどのアウトドアや、災害時などの緊急用にも使用が可能です。ON/OFFスイッチ付きで、明るさは3段階に切替可能。赤色点灯/点滅モードも搭載しています。使用シーンに応じて、3色の調色も可能です。吊り下げできるカラビナフック付きです。マグネット付きで、作業時にハンズフリーで手元を照らすことができます。繰り返し充電して使えるので、電池の買い替えが不要です。バッテリー残量が分かるインジケータ付きです。保管に便利な収納袋付き。LED本体に被せることで手元灯に使うこともできます。
材質PC、ABS 質量(g)約78 消費電力(W)最大4.44 電源リチウムイオンポリマー 連続使用時間(時間)最長 約15、最短 約3 光源COB×1 色温度(K)2700/3500/4500/6500 保証期間購入日より6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×2.75×6 充電時間(時間)約1.5 コネクタType-C(充電用) バッテリー容量(mAh)1200 光束(Lm)明るさ/低 約35、中 約110、高 約350、最大 約500、赤色LED時 約6 作業範囲(m)照度:6~24 防水性IPX5 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

充電用USBコード付 コンパクトで持ち運びが簡単。 カラビナとクリップが付いているので、ぶら下げたり取り付けたりが可能です。
仕様●メーカー:ストリームライト(STREAM LIGHT)●型番:73300●商品名:POCKET MATE●使用電池:リチウムポリマー電池(内蔵)●照射パターン:散光●照射モード:強、弱●明るさ:強/325ルーメン 弱/45ルーメン●連続点灯時間:強/0.6時間 弱/1時間●充電時間:4時間●照射距離:強/76m 弱/28m●光源:LED球●材質:ポリカーボネート、アルミ●サイズ:27.4×12.7×51(H)mm●重量:14.2g●防水性能:IPX4●耐衝撃性:1m●カラー:シルバー アズワン品番68-1840-53
1個
5,980 税込6,578
翌日出荷

2灯仕様のワークライト。1000lmの明るさで照らす方向の変更が可能です。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。栓抜き機能も搭載。内蔵磁石で鉄面に取付や三脚穴があるので別売三脚で設置も可能です。
用途作業用、アウトドアなどに 付属品USBケーブル(C to A) 30cm 寸法(mm)50×25×70 質量(g)72 インターフェースUSB Type-C バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 点灯方式左ライト点灯→右ライト点灯→両ライト点灯→両ライトフラッシュ フック 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)1000 マグネット 明るさ(Lm)400(1灯点灯時)・650(2灯点灯時) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約6.5(1灯点灯時)・約3.5(2灯点灯時)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。 白色LED以外に赤色と青色LEDを交互に点滅できる点灯モードも搭載。筐体下部にホイッスル付き。
用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。 付属品Type-C充電線 材質ABS+アルミ 寸法(mm)87×18×40 縦長 質量(g)45 機能ボトルオープナー、カラビナ、Type-c充電口、磁石付 電池ポリマー電池 400mA 点滅白色 High -Low ・赤青色点滅 ・白色 High -Low 充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります) LED3030:(白色13個+青色3個+赤色3個) 明るさ(Lm)白色正面(HI 70/LOW 20)、白色側面(HI 60/LOW 15) 電球の種類LED 駆動時間(時間)約1~2(点灯モードによって異なります)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

三段階の照明で様々な用途にあわせられます。小さいサイズですが明るさは明るく持ち運びに便利です。
用途アウトドアや夜間の作業の安全対策に その他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック 付属品USB-TypeCケーブル 材質ABS樹脂、アルミニウム合金、シリコン 質量(g)33 電源充電式 寸法(cm)6×4.5×2 点灯方式強点灯→弱点灯→点滅 入数1個 明るさ(Lm)(最大)500
1個
869 税込956
当日出荷

柔らかな光が透過して自分の位置を周囲に知らせる。アクセサリーのような見た目でいつも持ち歩きたくなる、安全のために気軽に使えるライト。 樹脂の弾性を活かし、ゲートを開閉するだけの取り付け構造で、多様な使い方が可能。 自転車のシートレールはもちろん、服や鞄にも取り付け可能なので、夜のウォーキングやランニングの時にも活躍。
質量(g)28 LED2個/赤色 連続点灯時間1時間(継続点灯時) 点灯方式常時点灯/点滅 バッテリーリチウムイオン充電池(Micro USB Type-B) 付属品microUSBコード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×30×55 保護等級IPX4
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

30745 フレキシブルアーム付カラビナライト トレードワン 動画あり
超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトに着脱可能なフレキシブルアーム3脚がセットになりました。最大500ルーメンの明るさ、4種類の点灯モードで必要な明るさをシーンに併せて選択できます。着脱可能なフレキシブルアームの三脚は、自由に曲げることができ、様々な場所への設置を可能にします。
その他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック 付属品USB-TypeCケーブル 材質ABS樹脂、アルミニウム、シリコン ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×254×170(アーム付) 点灯方式4モード数 フック 光束(Lm)(最大)500 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
1,298 税込1,428
4日以内出荷

*小型で最大1000ルーメンの高輝度型COB LEDライトで広範囲を照射。 出来ます *背面にカラビナフック付きスタンドとマグネット、底面に三脚。 ねじ穴が有り様々なシーンで使用出来る多用途設計 *充電式で背面。 に電池残量表示灯が有り都度電池残量を確認する事が出来ます
付属品充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書 寸法(mm)約82×82×40 質量(g)150 電源内蔵リチウムイオン充電池2000mAh 充電時間約2.5時間 連続点灯時間High/約3時間、Low/約6時間 モード点灯:3モード (High-Low-点滅) IP等級IPX4 充電端子USB Type-C (DC5V/1A)
1個
2,398 税込2,638
欠品中

面発光COB LEDを採用した強力光源を持つカラビナライトです。軽量小型でありながら超高輝度500ルーメンの明るさ。ライト背面にはマグネットと自立スタンド、底面には三脚ネジ穴を搭載、自在な置き型が可能です。LEDは強・中・弱とフラッシュへの切替が可能。またIPX4相当の防水性能を持ちます。アウトドア等での日常使いはもちろん、災害対策品としてもオススメします。
セット内容本体、Type-Cケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書 材質アルミニウム、プラスチック 質量(g)37±5 電源リチウムポリマーバッテリー3.7V500mAh 定格DC5V0.5A(最大) 電力(W)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×61 保護等級IPX4相当 バッテリー容量(mAh)500 充電方式Type-C(約2時間) 明るさ(Lm)500強/350中/140弱 関連資料(1.15MB) 電球の種類LED(設計寿命約300時間※交換不可) 充放電回数(回)約300 調光範囲強/中/弱/フラッシュ
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

30737 ワークライト(3脚カラビナ型) トレードワン 動画あり
超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトプロに着脱可能な3脚スタンドがセットになりました。最大900ルーメンの明るさ、7種類の点灯モードで必要な明るさをシーンに併せて選択できます。
その他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック 付属品USB-TypeCケーブル 材質ABS樹脂、アルミニウム、シリコン 長さ(mm)200 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×30×200(三脚付き) 点灯方式7モード数 光束(Lm)(最大)900 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)充電式COBカラビナライト
小さいけど明るさスゴッ!強力なブーストモードも搭載。 スチッチボタンを押すたびに蛍光色ハイ→蛍光色ロー→電球色ハイ→電球色ロー→赤色灯→ハザードモードに切り替わります。 スイッチを長押ししますと短時間ハイを超えた明るさを発揮します。 カラビナフック搭載でいろんな場所で使えます。
材質アルミ、ABS フック バッテリー容量(mAh)500(3.7V ) 充電方式Type-C充電 明るさ(Lm)蛍光色(HIGH)約500、(LOW)約350、電球色(HIGH)約450、(LOW)約300 防水性IP45準拠 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式LEDキーライト K4R LED LENSER 動画あり
K4Rは充電ケーブル不要のコンパクトキーライトです。 最大120ルーメンの明るさを備え、充電はケーブル不要の本体一体型の折りたたみ式USB-Aインターフェースを採用、電池残量はインジケーターで一目で確認できます。 コンパクトな本体に誤作動を防ぐスイッチロック、取り付けが簡単なカラビナ付きで、実用的なアクセサリーになっています。
本体質量(g)約20(電池含) 保護等級IP2X 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×10×52 使用電池専用充電池(内蔵) 充電時間(時間)約3 光束(Lm)ブースト:120/パワー:80/ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1/ロー:3.5
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式LEDキーライト K6R LED LENSER 動画あり
K6Rは最大400ルーメンのハイパワーキーライトです。 アルミニウム製の洗練されたデザインに、ケーブル不要の充電方法やカラビナフックを備え、キーライトとは思えない最大400ルーメンの明るさも実現しました。 暗所用の赤色灯も装備されました。多くのスマートフォンの懐中電灯機能よりも明るく直感的な操作が可能です。
本体質量(g)約30(電池含) 保護等級IP2X 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×62 使用電池専用充電池(内蔵) 充電時間(時間)約3 光束(Lm)ブースト:400/パワー:200/ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1.5/ロー:10
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB出力が付いており、USB機器の電源として使用することができます。また、LEDライト搭載で簡易的な照明としても使用できます。1回の充電で約24時間連続点灯することが可能です。カラビナ形状で衣服のベルトループなどに取り付けて充電することが可能です。
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型で持ち運びしやすい。使用場所に合わせて調光・調色できる。アウトドアや避難時、停電時や避難先でも活躍。カラビナ付で吊り下げできる
付属品カラビナ 質量(g)約125(電池・カラビナ除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×203×34(最大値) 使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間白色 約5時間 / 暖色 約7.5時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。 明るさ(Lm)白色 170 / 暖色 100 電球の種類白色LED×5灯 / 暖色LED×5灯
1個
1,707 税込1,878
当日出荷