34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
109,000 税込119,900
4日以内出荷

自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど 付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ) 材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同社(ザビレックス)製のカラム構成部品等と組合せて、用途に合わせた容器を作ることが可能です。同社(ザビレックス)製のカラム構成部品と違い、カラム構成容器には底があります。使用温度範囲:-200℃~+260℃。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチ(別売)での組立てをお勧めします。組み立てたカラム構成容器の最大耐圧は0.52MPa(75PSI)です(38℃時)。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


TGK品番330-13-88-51 スペースFine透明共通摺合せガラス器具について 上部透明共通15/25 下部透明共通15/25 カラム長さ(mm)200
1個
10,098 税込11,108
3日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
93日以内出荷


設置したままで、フィルター部の交換が可能です。 分離性能が非常に優れています。 分解しやすく、高い洗浄効果があります。 部品は共通で、多目的に組み合わせて使うことができます。
材質本体/パイレックス製ガラス、パッキン/シリコン・ニトリル・バイトン(R)(PTFEコーティング等)、キャップ/PF(フェノール樹脂)(黒)・PTFE(フッ素樹脂)(白) 付属品ガラスフィルターG2×1枚、シリコンパッキン
1本
45,980 税込50,578
欠品中
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

お好みのろ材(砂、活性炭、セラミック材)を入れて使用してください。 PP材料は比較的丈夫で耐衝撃性があり、輸送中に破損しません。
用途実験用(直接ろ材を入れて使用するタイプです) 付属品出入口にフィルター(白い丸板)が付いています。(ろ材流出防止用) 材質ポリプロピレン 破壊圧力(kg/cm2)15 口径PT1/4メネジ 耐圧(kg/cm2)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
特価
56,980 税込62,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

同社(ザビレックス)製のカラム構成容器等と組合せて、用途に合わせた容器を作ることが可能です。同社(ザビレックス)製のカラム構成容器と違い、カラム構成部品には底がなく筒状になっており、容器の延長用に使用します。コネクター(730-0502)を使用することで、構成部品を連結させることが可能です。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチ(別売)での組立てをお勧めします。カラム構成部品で組み立てた容器の最大耐圧は0.52MPa(75PSI)です(38℃時)。
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
9,702 税込10,672
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラム構成容器またはカラム構成部品の蓋として使用できます。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチ(別売)での組立てをお勧めします。組み立てた容器の最大耐圧は0.52MPa(75PSI)です(38℃時)。
仕様蓋タイプ(mm):58 アズワン品番61-8492-19
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)内温測定用カラムヘッド
カラムヘッドを変更すると反応容器の入口温度(内温)の測定・記録が可能になります。
コード264340 アズワン品番65-0579-02
1個
39,980 税込43,978
61日以内出荷

純水装置のイオン交換フィルターです。
適合純水装置:MRFD-280-PAi 種別交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用) 寸法(mm)Φ50×273
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1ケース(54本)ほか
339 税込373
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(100本)ほか
7,498 税込8,248
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

250mm長のカートリッジフィルタに対応するローコストタイプのプラスチックハウジングです。
使用温度(℃)40以下
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,573 税込13,830
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラム構成部品とカラム構成容器、またはカラム構成部品同士を連結させることが可能です。
仕様容器側面ポート:なし、容器直径×高さ(mm):53.3×49.8、適応蓋タイプ:- 容量- アズワン品番61-8492-18
1個
10,980 税込12,078
93日以内出荷

・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。 ・カラムには脱脂綿等を使って充填剤を詰めます。 ・上部には互換性のある同じSPC規格のCコーン形やTチップ形が接続可能です。
カラム長さ(mm)300 コックPTFE 材質硼珪酸ガラス-1
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アクアシステムドラムコック
ドラム缶から液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
接続口径G2 使用温度範囲(℃)0~60
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドラム缶に取り付け後蛇口の向きを変えられます。 内部火炎防止装置付。 口は自動的に閉まります。 レバーを押している間、流体が出ます。 レバーを離すとストップします。
エスコ品番EA991JL-11 材質真鍮
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。 小栓にも使用できます。
用途ドラムの蛇口用 適合【ドラム栓】1、2、3、5 エスコ品番EA991JM-12 材質真鍮 質量(g)745 構造防爆
1個
5,170 税込5,687
8日以内出荷

焼成トレー「カラートレー165」「クラムトレー165」などに使えるフタです。
材質OPS 寸法(mm)181×71×H28 耐熱温度(℃)60
1枚(100枚)
3,198 税込3,518
4日以内出荷

角度を変えて各部に邪魔板をつけることによって、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JCSS校正証明書付き 製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ! コンパレータライト付きデジタルはかり 3色カラーコンパレータライト標準装備なので、パック詰め作業 (少ない・適量・多い)、同じ「重さ」を入れる作業に便利。 出荷時の商品選別に(果物の大きさの 小・中・大)、ランク分け作業に便利。 容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き 「抜き取り計量 (減算計量 )」も可能 使用しない時に便利な専用ケース付き。 重ねて収納可能 選べる2電源方式〔ACアダプタ(付属)/ 乾電池(単三×4本:別売)〕 オートパワーオフ機能(設定により機能オン・オフの選択可能) 表示項目:g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン) 計量皿部の3色 (レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属でクラス分け、用途区別など使い方色々
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シュワシュワとしたラムネ飲料を錠菓菓子で再現した森永ラムネです。爽やかな甘さなので、おやつだけでなく仕事や勉強中のリフレッシュにもぴったりです。ラムネ瓶を模した形と色合いのボトルは持ち運び便利でワンハンドで手軽にお召し上がりいただるようになっています。ぶどう糖90%配合。
保存環境常温 入数1セット(20個入)
1セット(29g×20個)
2,098 税込2,266
3日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:固定式。重量[グラム]:363g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:ラバーサポートフィン、 ラバーフィン用接着剤。備考:容器のサイズ、形状、内容量によっては完全な水平にならない場合があります。特記事項:マウント部とベース部が一体になったセット品です。通常のボールジョイント製品とは互換性がありません。
仕様ドリンクホルダー 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ固定式 タイプセット
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-PL13。タンブラーなどの大きめの入れ物から、付属スリーブを使用してペットボトルや飲料缶まで使用できます。M8ボルトベース付属のコンプリートキット。販売備考:ドリンクホルダーXLサイズ&シングルソケットアーム(P121-4437)+M8ホルトベース(P054-1262)のセット。色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:422。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:XLサイズ。内容量[数量]:1セット。付属品:ドリンクホルダーXL(シングルソケットアーム付属)、M8ボルトベース。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。商品区分:ドリンクホルダー
特記この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。 仕様XLサイズ 付属品ドリンクホルダーXL(シングルソケットアーム付属)、M8ボルトベース 材質高強度複合材(High strength composite)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ1インチボール 区分ドリンクホルダー 質量(g)422
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

仕様●セット内容:クロマトカラム(10×250mm)、アダプター(TS15/20)、分液ロート(30mL)、ろ過瓶 アズワン品番65-6862-47
1式
57,980 税込63,778
24日以内出荷