カラーレーザー・カラーコピー・モノクロレーザー・モノクロコピーで印刷可能です。両面光沢仕上げで、写真画像付きのパンフレットやリーフレット・企画書などを作成するのに最適です。
厚さ(mm)0.13
白色度(%)82程度
紙質光沢紙
坪量(g/m2)128
印刷方式両面
入数25枚
適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
しっかりした厚みと印刷が映える高白色の上質紙を採用した、貼り心地の良いラベルです。
いろいろなプリンタで印刷できます。また、いろいろな筆記具で書き込みもできるので手軽に使うことができます。
商品パッケージのシールに適したラベルです。
ラベル厚(mm)0.13
色ホワイト
材質上質紙
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)98
紙質上質紙
坪量(g/m2)175
標準総厚さ(mm)0.19
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
粘着タイプしっかり貼れる
クラフト紙ならではの自然な風合いをお楽しみいただけるラベルシールです。
お菓子や雑貨などのラッピングや商品パッケージ用のラベルに。
クラフト紙ならではの風合いのあるパッケージ用ラベルになります。
用途製品パッケージ用として
ラベル厚(mm)0.13
色ダークブラウン
材質クラフト紙
紙質クラフト紙
主な用途●店舗用|ラッピング用ラベル●店舗用|商品説明用ラベル
標準総厚さ(mm)0.19
用紙厚(g/m2)145(0.19mm)
入数15シート
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプしっかり貼れる
ファイルの背幅にあわせてサイズが選べる細長いラベルです。
色ホワイト
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
紙厚(g/m2)120(0.13mm)
白色度(%)81
紙質上質紙/マット
主な用途●ファイル用|ファイル背表紙用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
紙厚(mm)0.13
坪量(g/m2)120
標準総厚さ(mm)0.13
ラベル厚(mm)0.07
余白四辺余白付
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状角丸四角
しっかりした厚みと印刷が映える高白色の上質紙を採用した、貼り心地の良いラベルです。いろいろなプリンタで印刷できます。また、いろいろな筆記具で書き込みもできるので手軽に使うことができます。商品パッケージのシールに適したラベルです。
ラベル厚(mm)0.13
色ホワイト
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
紙質上質紙
主な用途●内容物表示用
坪量(g/m2)175
標準総厚さ(mm)0.19
余白四辺余白付
入数100シート
シートサイズA4
関連資料(0.74MB) (0.74MB)
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状丸型
郵便物を受け取った側が印字された個人情報を簡単に分離することができるラベルです。受け取った側に配慮したラベルなので、送り主のイメージアップに繋がります。いろいろなプリンタ印刷できるマルチタイプのラベルです。
用途宛名用
ラベルサイズ(mm)86.4×42.3
面付12面
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)80
紙質上質紙
主な用途●宛名/差出人用
標準総厚さ(mm)0.19
片数216片
ラベル厚(mm)0.13
余白四辺余白付
入数18シート
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状四角
1冊(18シート)
¥799
税込¥879
当日出荷
郵便物を受け取った側が印字された個人情報を簡単に分離することができるラベルです。
受け取った側に配慮したラベルなので、送り主のイメージアップに繋がります。
いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。
ラベル厚(mm)0.13
余白四辺余白付
入数100シート
シートサイズA4
ラベル形状四角
このラベルは、貼り付けの際にラベルの位置を調整することができ、一度貼り付ければしっかりと固定されます。封筒に宛名を上手く貼れずに曲がってしまうといったお悩みを解決します。・滑らせて位置合わせがしやすい(のり面に独自特殊加工をすることで、封筒上で滑らせて位置合わせがしやすい)。・しっかり貼れてはがれにくい(再剥離ではありません)。位置合わせができるタイプながら、しっかり貼れます。
用途宛名表示用
シートサイズ(mm)210×297
ラベル厚(mm)0.13
総厚(mm)0.13
普通紙よりも発色性に優れており、屋内ポスター・POとしても使用が可能。
紙厚(μm)130
白色度(%)約93
紙質マットコート紙
坪量(g/m2)96
素材マット
ロール長さ(m)45
RoHS指令(10物質対応)対応
カラー・モノクロレーザープリンターとコピー機対応の定番ラベル用紙。印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。白色度が高く、美しい仕上がりです。
坪量(g/m2)120
白色度(%)91程度
紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.13
ラベル厚(mm)0.07
適合プリンタレーザープリンター、コピー機
サイズ42inch
白色度(%)93
坪量(g/m2)96
紙厚(μm)130
適合プリンタインクジェット
1台
¥8,098
税込¥8,908
翌日出荷
お店の集客力を高めるために最適なのぼり旗を作成するためのクロスです。
ポリエステル100%のポンジクロスを採用しており、高発色・高画質で印刷が可能です。
薄手の加工をしてあるので、裏抜けに優れています。
耐水性に優れており、およそ6ヶ月の使用が可能になっています。
各社大判インクジェットプリンターに対応しています。
用途のぼり旗作成専用
厚さ(μm)130
坪量(g/m2)60
長さ(m)20
紙厚(mm)0.13
紙管径(inch)2
素材ポリエステル100%(ポンジクロス)
適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8400S(24インチモデル)、iPF6400S(24インチモデル)、iPF8300S、iPF6300S、iPF8400SE(24インチモデル)、iPF6400SE(24インチモデル)、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、SC-T3250・T3050(24インチモデル)、Designjet Z6200・Z5200PS 、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 24インチモデル、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T7100・T1300・T2500・T2300・T1500・T920(24インチモデル) 、Designjet T790 24インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 24インチモデル、Designjet T520 36インチモデル
マイクロソフト社の「Word」にレイアウトが標準登録されているので設定が簡単。
ラベル余白部と台紙に、ミシン目が入っている「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。
マルチ対応の用紙なので、さまざまなプリンタで使えます。
坪量(g/m2)121
白色度(%)85程度
紙質古紙パルプ配合
紙厚(mm)(総厚)0.13
ラベル厚(mm)0.07
シートサイズA4
適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ対応のマルチラベルです。
きれいにはがせる再剥離タイプのラベルです。
剥離紙は樹脂ラミネート加工をしていないので、そのままリサイクルできます。
厚さ(mm)(用紙)0.13
ラベル厚(mm)0.07
入数10シート
シートサイズA4
適合プリンタカラーレーザ・インクジェット(染料・顔料)
フロントプリント方式の電飾メディアです。
昼夜兼用のディスプレイが作れます。
HP Designjet プリンター検証済用紙。
幅(mm)1067
長さ(m)30
厚さ(μm)130
1本
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
関連キーワード