風の力を受け流し、倒れにくい設置ができます。水流の影響を受けにくいので豪雨による冠水でも流されにくいです。中を目視しやすいため不審物の確認、テロ対策としても有効です。従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します。柔軟性に優れていて割れづらいです。
用途立入禁止標示や車両、人の誘導。
仕様差込口カット有無:有
材質PVC:ゴム
幅(mm)275
高さ(mm)450
種類穴あき
内径(Φmm)差込口:40
デザインライン
・風の力を受け名がし、倒れにくい【穴あきコーン450】の【名入れ】仕様です。・文字は切文字ステッカーで色が抜けにくく、はっきり表記できます。・省スペースに設置しやすい小型タイプ。持ち運びもらく。ウェイト一体型なのでそのまま使えます。・上部に警告灯が挿入できるようになりました。(上部穴の開口部、約直径40mm)。・水流を受け流し、水で流されにくい。防災対策にも最適。・中身が見えるので不審物の確認、テロ対策に。・材料を削減し環境に優しい!。・柔軟なPVC製だから車で踏んでも壊れにくく、屋外でも長持ちする素材です。
用途工事の安全対策、進入禁止エリアのバリケード、通行帯の区画整理、各種イベントの区画整理、災害、水害対策のバリケードに
材質PVC
幅(mm)約275
高さ(mm)約450
質量(g)約1330
関連資料(2.41MB)
サービス分類名入れ
関連キーワード