カラーコーンにかぶせるだけ。立体形状のミミで注目度抜群!。折り畳んで保管できるので、かさばりません。最適な厚みと重量により、安定した装着感を実現。吸水性がないポリプロピレン製の為、強度・耐摩耗性が高く、屋外使用に適しています。街の景観を損なわずに、効率良い注意喚起を促せます。
用途カラーコーンにかぶせて分かりやすいメッセージ表示。
適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ)
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)約0.4
取付方式カラーコーン取付
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(折りたたみ時)527×307×0.8
使用期間(年)約1~3
ご使用中のコーンに被せるだけでサインに早変わり、サインを新しく購入の必要がありません。
用途カラーコーン用立体表示カバー。
寸法(縦×横)(mm)520×390
質量(g)135
適合70cm(コーン寸法)
材質ポリプロピレン(PP)
耐久性能UP!
カラーコーンに被せるだけの簡単設置。視野性が高く、見やすい。雨にも丈夫。付け替えられるので費用対効果が大幅にUP! 上部をカットすることで、下からのあおられた空気を逃がし、外れることがないようにしています。耳をつけることにより、視野性をよりUP!
用途コーンカバーに被せて
材質屋外用高隠蔽白(ポリプロピレン)
適合70cmコーン専用
厚さ(mm)0.4
質量(g)140
取付方式カラーコーン取付
寸法(縦×横×奥行)(mm)550×400×5
使用期間(年)約2
A3用紙のデザインされたものを差し込むだけ。思いのままのサインを表示できます。
中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えるので使用場所を問いません。
マグネット式の開閉で用紙の差し替えも簡単。雨水浸入の心配もありません。
各メーカーのコーンに適合します。(一部例外有)
折り畳み式なのでコンパクトに収納できます。
取付方式カラーコーン取付
材質(外装)塩化ビニール、(内装)ボール紙
寸法(mm)475×360(A3タテサイズ)
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

サインボード コーン用
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
雨が入りにくい構造ですので、差し込んだ用紙が簡単に濡れません。表示物の差し替えができます。
用途オリジナルで製作した表示物を差し込んでコーンへ簡単に取り付けられます。
付属品コーン固定ネジM4×10/1本
材質ポリプロピレン
取付方式カラーコーン取付
カラーコーンにかぶせるだけです。
立体形状のミミでアテンション力が向上します。
用途コーン用立体表示カバーに、工事現場をより安全に
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.4
サイズ520×315mm
質量(g)125
取付け方法カラーコーンにかぶせる
用紙が収納できる便利なコーン用サインボードです。
一般的な三角コーンに被せるだけの構造になっています。
オリジナルデザインの用紙を作成することで、様々なタイプのサインボードに変更できるすぐれものです。
3辺にマグネットシートを貼っているので、簡単に中の用紙を交換することができます。
使用しない場合は、折り畳むことができますので、持ち運びや収納に便利です。
用途三角コーン、カラーコーン用
材質(外側)塩化ビニル、(内側)硬質紙ボード、(カバー部)PET樹脂
収納サイズA3判
質量(g)約900
寸法(mm)H700mmコーン用
仕様Φ10mmハトメ付き
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)140
取付方式カラーコーン取付
大きく見やすい両面表示タイプです。
一般コーンに簡単に取り付けが可能です。
チェーンをつなげる両サイドフックが付いてます。
用途カラーコーン用看板。
幅(mm)300
高さ(mm)426
材質ポリエチレン(PE)
取付方式カラーコーン取付
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
取付方式カラーコーン取付
材質ガルバニウム製
質量(kg)約1.55
寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
取り替え簡単。カラーコーン用標識です。ビス2個付き。フックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。
仕様片面表示
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PETステッカー
寸法(mm)300幅×426高さ×94厚み
質量(g)364
取付方式カラーコーン取付
カラーコーンにワンタッチで取り付けできる全面反射標識。
軽量でソフト。角のないデザインの安全で環境にやさしい発泡ポリエチレン製。
特許番号:第3645971号
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)4
寸法(mm)500×300
取付方式カラーコーン取付
関連キーワード