「カラーサーマル」の検索結果

680件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色がきれいなレジロールです。 カラーレシートはキャンペーン用・販促用に効果的です。 白レシートと比べて目立ちますので、引換券・順番券などに最適です。 8色のバリエーションがあるので店舗ごと・曜日ごとの色分けにも便利です。
幅(mm)80 長さ(m)63 芯径(mm)12 外径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200巻)
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色がきれいなレジロールです。 カラーレシートはキャンペーン用・販促用に効果的です。 白レシートと比べて目立ちますので、引換券・順番券などに最適です。 8色のバリエーションがあるので店舗ごと・曜日ごとの色分けにも便利です。
幅(mm)58 長さ(m)63 芯径(mm)12 外径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200巻)
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラーサーマル(感熱)ロール(58mm)の全8色セットです。 カラフルなレシートはキャンペーン用・販促用に効果的です。 白レシートと比べて目立ちますので、引換券・順番券などに最適です。 全8色入りですので店舗ごと・曜日ごとの色分けにも便利です。
用途キャンペーン用・販促用に。店舗ごと・曜日ごとの色分けに。引換券・順番券などに。 種別感熱紙 長さ(m)63 巻き芯内径(mm)12 外径(Φmm)80以下 材質国産紙
1セット
4,798 税込5,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

58mmロール紙に対応(センター寄せ) もちろん80mm幅ロール紙にも対応 最大200mm/秒の高速かつ静音印刷を実現 オートカッター機能搭載(パーシャルカット) USB/RS232C/Ethernetに対応したマルチインターフェイス ESC/POSコマンド/OPOSコマンド対応
仕様オートカッター:パーシャルカット、紙切れサイン:LED&ブザー、オーバーヒート防止サイン :LED、キャッシュドロア:ドロワーキックタイプ(DKD) RJ-11モジュラー 付属品USBプリンターケーブル、ACアダプター ホワイト&ブラック 質量(g)1400(ケーブル除く) 規格FCC / CE / WEEE 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)183.5×140×126 インターフェースUSB/RS-232C/有線LAN、コマンド:ESC/POSコマンド 最大印字幅(mm)72 解像度576dots/line または 512dots/line 印刷速度200mm/sec 紙厚(mm)0.06~0.08 保存温度範囲(℃)-10~60 フォントANK Font、Font A:12×24 dotsFont B:9×17 dots 入力電源24VDC/2.0A 電源供給ACアダプター 動作湿度(%)10~80(結露なきこと) 保存湿度(%)10~90(結露なきこと) 印刷方式サーマルライン ロール直径(mm)83 デバイスドライバWindows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 動作温度範囲(℃)0~45 用紙寸法(mm)幅:58/80(仕切り板にて切り替え可能)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

淡い青がきれいなレジロールです。 青色のレシートはキャンペーン用・販促用に効果的です。 白レシートと比べて目立ちますので、引換券・順番券などに最適です。
用途キャンペーン用・販促用に。店舗ごと・曜日ごとの色分けに。引換券・順番券などに。 幅(mm)58 種別感熱紙 長さ(m)63 巻き芯内径(mm)12 外径(Φmm)80以下 材質国産紙
1箱(8巻)ほか
4,798 税込5,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)80 種別感熱紙 タイプ普通保存 外径×内径(Φmm)80×12 紙厚(μm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウェルコムデザインサーマルバーコードプリンタ
300dpi、WINDOWS対応ドライバー、ラベルデザインソフト付、PCなしでも印刷可能。
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

両面色付きなので感熱面を内側に折ってもお財布の中で目立ちます。 淡い水色が綺麗なレジロールです。 白いレシートと比べて目立ちますので引換券・順番券などに最適です。
用途キャンペーン用・販促用に。店舗ごと・曜日ごとの色分けに。引換券・順番券などに。 種別感熱紙 長さ(m)63 巻き芯内径(mm)12 外径(Φmm)80以下 材質国産紙 水色
1箱(8巻)ほか
6,498 税込7,148
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

‐ サーモインク ケニス 動画あり
常温で青色、温めるとピンク色に変色する液体で、温度の変化を視覚的にとらえることができます。 ビーカーや試験管で加熱すると、温まった部分が赤くなり上昇する様子を観察できます。 25倍に希釈して使用しますので大変経済的です。さらに、可逆性ですので繰り返し使用できます。
付属品計量カップ(10mL) 変色温度(℃)約40 青→ピンク
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

熱転写プリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用回転ラベル
用途ケーブル表示 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-40~66
1巻(2500枚)ほか
129,800 税込142,780
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用(5FC100、5FC125は化学合成インクを採用)。貼り付け可能シールタイプ。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 精度(℃)±2 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ5
1ケース(20枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ
セット内容プリンタ本体、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLインクリボン、電源アダプタ、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバ、クイックマニュアル 質量(kg)2.72 電源100~240VAC、50/60Hz 対応OSWindows2000/XP/Vista/7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)226×171×285 インターフェースUSB、パラレル(セントロニクス)、シリアル 印字密度300dpi 最大印字幅(mm)108 印字速度50.8~101.6mm/秒 使用可能ラベル熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル、ブランクラベル、熱収縮チューブマーカー、マーカープレート等 給紙方法内蔵ロールマウント、後部排紙(ロールスタンド使用時)
1台
429,800 税込472,780
5日以内出荷

淡い緑がきれいなレジロールです。 緑色のレシートはキャンペーン用・販促用に効果的です。 白レシートと比べて目立ちますので、引換券・順番券などに最適です。
用途キャンペーン用・販促用に。店舗ごと・曜日ごとの色分けに。引換券・順番券などに。 幅(mm)58 種別感熱紙 長さ(m)63 巻き芯内径(mm)12 外径(Φmm)80以下 材質国産紙
1箱(8巻)ほか
4,798 税込5,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度管理用示温ラベル 五点表示タイプ 融点の異なる五つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。 指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。 示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。 裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理 電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検 熱処理工程の温度管理 温度監視を必要とする様々な機器 仕様五点表示タイプ 直径(Φmm)示温部/4 寸法(縦×横)(mm)15×45
1箱(20枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シチズンシステムズサーマルパネルプリンター
計測・自動機器等あらゆる組込ニーズに対応する24V駆動のパネルプリンター。
消費電力1.9A(ピーク電流 約9.0A、待機時電流 約80mA) 電源電圧(V)DC24±10% インターフェースパラレルIEEE 1284準拠、シリアルRS-232C準拠、USB 印字方式ラインサーマルドット方式
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シチズンシステムズサーマルレシートプリンター
業界最小クラスサイズでフロントアクセスを実現した最大350mm/秒の高速印字モデル。
仕様●ACアダプター(電源内蔵):定格入力/AC100/240V、50/60Hz 定格出力/DC24V●データバッファー:4k/45バイト●ユーザーメモリー:384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)●最大印字速度:350mm/秒 階調印字時/160mm/秒(2インチ) 付属品サーマルロール紙、ACアダプター、ACコード、クイックスタートガイド、ケーブルカバー、パーティション 質量(kg)1.3 消費電力(W)通常印字時:約50、待機時:約2 印字方式ラインサーマルドット方式 サイズ(mm)125×165×108 印字幅(mm)3インチ=72、2インチ=52.5
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウェルコムデザインサーマルバーコードプリンタ
200dpi、WINDOWS対応ドライバー、ラベルデザインソフト付、PCなしでも印刷可能。
1個
75,980 税込83,578
9日以内出荷


鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。 主要なハンディターミナルに対応しています。
仕様芯なし 穴径(Φmm)8 紙厚(g/m2)58・0.06mm 素材感熱紙
1箱(5巻)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モバイルプリンタ用の感熱ロール紙です。 国産の原紙を使用し、日本国内で加工したレジロールです。 中保存(5~7年)タイプです。
用途モバイルプリンタのレシートや記録に。 種別感熱紙 幅(mm)58
1箱(20巻)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テキストやバーコード(QRコード)を解像度300dpiで印字します。 WindowsにもMacにも使いやすい"Label LIVE"ソフトウェアをご利用いただけます(このプリンターをご使用の際はライセンスが必要ありません)。 ダイレクトサーマルクライオタッグ用のテンプレートをご用意しています。
仕様●サイズ(W×D×H):203×254×178mm●適合温度:-196~+70℃ アズワン品番68-0315-04
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

電子マネーやクレジットカード決済端末向けの、小巻のサーマルロールペーパーです。多種多様の決済サービスが利用される昨今、非常に需要の高まる商品です。※機種により合わない可能性もありますので、ご確認のうえお求めください。包装:1個ポリ入り。
材質サーマル紙 寸法(mm)58×40π×12 長さ(m)17巻 保存期間(年)普通保存(3~5)
1箱(20巻)
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1台
559,800 税込615,780
20日以内出荷

インボディ・ジャパン専用サーマルプリンタ
適合BSM370用 松吉医科器械コード24-4940-10
1個
35,999 税込39,599
6日以内出荷

1個(10巻)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

設置しやすいコンパクト設計と簡単操作のラベルプリンター。全面ラベルに対応。必要な長さでカットできるので、低ランニングコストを実現。また65~145μmの厚紙に対応、チケットなどの発行も可能です。別売オプションの無線LANユニット:OT-WL05を接続すれば、1台で有線LAN接続と無線LAN接続を切り替えてのご使用が可能です。
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

生花札・樒・供物札・行灯・歓迎看板など、各種セレモニーの表示物を手書きを凌ぐ味わい深い筆文字で素早く美しく仕上げます。 最高出力速度35mm/秒というハイスピードを実現。急ぎの仕事や原稿内容の変更にもスピーディに対応できます。また、ボディは418(W)×298(D)×246(H)mmとコンパクト、狭い店頭はもちろんセレモニー会場に持ち込んでの筆耕作業にも活用できます。 印刷の前に「消耗品確認窓」からセットされている用紙の幅と種類をひと目で確認でき、消耗品の入れ間違いによるムダを防ぎます。 印刷中に文字の間違いに気づいた場合は、印刷停止ボタンを押して速やかに印刷を中止することができます。 ネットワーク(LAN)につなげば、パソコンと離れた場所にプリンタを設置したり、複数のパソコンから共用のプリンタとして出力できます。パソコンのない作業室に設置したプリンタから出力したい場合や、筆耕作業が立て込み作業を分担したい場合に大変便利です。 高級感のある演出ができる厚手コート紙、糊不要ですぐに貼れる木目シール紙、コストパフォーマンスに優れた木目紙、半透明で行灯や道案内看板など幅広い用途に適したシートフィルム紙と多彩な専用紙をラインナップ。用途やシーンに合わせて選べます。
仕様自動裁断、9枚までコピー可能 型式卓上型 質量(kg)12.5 規格VCCI Class B 消費電力(W)160 対応OSWindows 8 / 7 / Vista (64bit版は8/7のみ対応) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×298×246 電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 速度最大35mm/秒 印字密度203dpi 使用環境湿度:30~85%、室温:10~35℃ 適合幅(mm)305mm幅ロール紙 最大291mm260mm幅ロール紙 最大250mm200mm幅ロール紙 最大190mm195mm幅ロール紙 最大185mm150mm幅ロール紙 最大140mm 給紙方法ロール紙連続給紙 印刷方式感熱方式 インターフェイスLAN(100BASE-TX,10BASE-T)/USB2.0(フルスピード) 作図範囲(mm)「書家の筆」SF-600:最大10m、「筆フローリスト」HF-200:最大1.1m
1台
589,800 税込648,780
5日以内出荷

質量(kg)約1.9(ロール紙含まず) ホワイト 文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、IBMグラフィックス12×32ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット【印字桁数】 最大69桁(12×24フォント)、最大34桁(24×24フォント)【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 12×32フォント 1.5mm×4.0mm(W×H) 半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、半角漢字、JIS第一、第二水準漢字【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、PDF417、QRコード【解像度】 8ドット/mm(203dpi) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×213×148 電源電圧(V)DC24V±10% 用紙形態:感熱ロール紙・感熱ラベルロール紙サイズ:111.5mm±0.5mm(デフォルト)巻径:最大Φ100mm厚さ:65~150μm 消費電流(A)約1.9(DC24V) 印字方式ダイレクトラインサーマル 印字速度最大180mm/秒 カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)切り替え可能、寿命:200万回カット(推奨紙) EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB レイアウト平置き/縦置き
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源(V)AC100±10% 50/60Hz 消費電力(W)最大:700以下、待機時:5以下 対応Win11/10対応 インターフェースUSB、LAN 印字密度203dpi (8ドット/mm) 印字方式ラインサーマルヘッドによる直接サーマル(感熱)方式 使用環境温度(℃)10~35 印字速度最高24.9mm/秒(専用紙で用紙感度1の時) 用紙サイズA0(850mm)、A1:(640mm)、A2(432mm)幅のロール紙 排紙方法オートカット方式 給紙方式ロール紙連続給紙 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) リピート機能1~99枚設定可能
1台(18.8kg)
81,980 税込90,178
5日以内出荷

エー・アンド・デイA&D天びん・はかり用サーマルプリンター
エコ商品
◆A&D製の電子天びん、はかり、個数計、水分計、粘度計、計量インジケータ等の計量器と 接続し、計量機器から送信されたデータを印字する高性能サーマルプリンター。◆小型・軽量のため、設置場所を選ばず、持ち運びも容易。◆テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能。◆便利な液晶パネル付きで、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能。◆フットスイッチなど、外部接点入力で印字・リゼロが可能。◆一定時間の間隔での印字(インターバル印字)が可能。◆計量データの時系列変化(チャート印字)も可能。◆時計機能付き(日付時刻印字出力可能)。◆パスワードロック機能付き。◆日付/時刻/IDを任意のタイミングで印字可能。◆無塵紙も使用可能(別売)
付属品プリンタ用感熱紙1巻、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、簡易取扱説明書、RS-232Cケーブル(D-Sub9Pメス-9Pメス) 対象機種A&D製の計量器(接続可能機種はエー・アンド・デイのホームページでご確認ください。) 電源ACアダプター(付属) 本体質量(g)約500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×141×87 インターフェースD-Sub9Pオス(RS-232C 兼 カレントループ)、外部入力コネクタ(フットスイッチ用) 印字速度(行/秒(s))約1.6 印字方式サーマル式 文字サイズ13ドット×28ドット / 1.5(W)×2.6(H)mm 印字文字24文字/行 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.71MB)
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷

電源(V)AC100±10% 50/60Hz 消費電力(W)最大:700以下、待機時:5以下 対応Win11/10対応 インターフェースUSB、LAN 印字密度203dpi (8ドット/mm) 印字方式ラインサーマルヘッドによる直接サーマル(感熱)方式 使用環境温度(℃)10~35 印字速度最高24.9mm/秒(専用紙で用紙感度1の時) 用紙サイズA0(850mm)、A1:(640mm)、A2(432mm)幅のロール紙 排紙方法オートカット方式 給紙方式ロール紙連続給紙 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) リピート機能1~99枚設定可能
1台(43kg)
929,800 税込1,022,780
3日以内出荷

Windows, iOS, Androidの親和性を高め、高利便性を追及したモデル
レイアウト平置き/縦置き(付属の壁掛け金具・ゴム足使用時) 印字方式ダイレクトラインサーマル 文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット【印字桁数】 最大48桁(12×12フォント)、最大24桁(24×24フォント)【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H) 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、QRコード、PDF417【解像度】 8ドット/mm(203dpi×203dpi) 印字速度最大250mm/秒 用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイド使用時)、巻径:最大Φ83mm、厚さ:53~85μm カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:200万回カット(推奨紙) 電源電圧(V)AC100V±10%(電源内蔵) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×204×132 質量(kg)約1.68(ロール紙含まず) 消費電力(W)ASCII連続印字:65、プリントレディモード:1.9 EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB・UL
1台
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーサーマルプリンター付トルク計
エコ商品
TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。 メモリデータの度数分布のグラフを作成。
仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測) 付属品USBケーブル、ACアダプタ 電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池 精度±0.5%/F.S. 表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126 データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。 時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶 チャック径(Φmm)10~190 メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)
1個
379,800 税込417,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)サーマルプリンター DPU-S445
高速印刷が可能です。USB メモリを使用するかわりに、自動印刷機能を使用して結果をすばやく得られます。バイオフォトメーター D30 およびバイオスペクトロメーターシリーズに互換性があり、スキャンデータも印刷できます。▼結果を自動印刷▼USB ポートを介した容易な直接接続▼コンパクトで軽量(約0.5 kg)▼簡単な用紙操作▼最高印刷速度:90 mm/秒▼ライン当たりのドット数:832▼解像度(1mmあたりのドット数):8
アズワン品番63-8459-45
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

ニデックドライブテクノロジーサーマルプリンター ACアダプター付属
エコ商品
対応機種TNP-□P-BLM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
92日以内出荷

エー・アンド・デイA&D天びん・はかり用サーマルプリンター
エコ商品
◆カレントループ接続用ケーブル(DIN - D-Sub9Pメス)
対象機種AD-8129TH、AD-8127 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷

mPOSとキッチンどちらにも使える多機能レシートプリンター
付属品電源ケーブル、ACアダプター(PS60A-24C アダプターセット)、ロール紙ガイド、サンプルロール紙 質量(kg)約1.3(ロール紙含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×140×125 電源電圧(V)DC24V±10% 用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:80/58mm(ロール紙ガイド使用時)、巻径:最大Φ83mm、厚さ:53~75μm 印字方式ダイレクトラインサーマル 印字速度最大250mm/秒 カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:200万回カット(推奨紙) レイアウト平置き(用紙前排出専用) 印字部(mm)72、50.8、48
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト・省スペースを追求した58mm用紙専用プリンター
付属品電源ケーブル、ACアダプター(PS60A-24C アダプターセット)、サンプルロール紙 質量(kg)約0.8(ロール紙含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×113×100 電源電圧(V)DC24V±10% 用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:58mm、巻径:最大Φ50mm、厚さ:53~75μm 印字方式ダイレクトラインサーマル 印字速度最大100mm/秒 カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:100万回カット(推奨紙) レイアウト平置き(用紙前排出専用) 印字部(mm)54、50.8、48
1台
59,980 税込65,978
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エー・アンド・デイA&D天びん・はかり用サーマルプリンター
エコ商品
◆A&D製の天びん・はかりのRS-232Cインタフェース(D-Sub9P)から、2ch出力が可能になるケーブル。◆分岐ケーブルで、PCとプリンタに同時接続が可能に。◆1chは双方向通信(PCまたはPLC接続用)、もう1chは単方向通信(プリンタ接続用)
対象機種AD-8129TH、AD-8127、AD-8126、A&D製の天びん・はかりでRS-232C(D-Sub9P)のインタフェースを有する機種 長さ(m)1 コネクタ形状【天びん接続側】 D-Sub9Pメス、【分岐1】D-Sub9Pオス(PC接続用双方向通信)、【分岐2】D-Sub9Pオス(プリンタ接続用単方向通信) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷