30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(5個)ほか
479 税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ペローズ部分とハカマ部分のドッキングで各容量を吸上げるスポイト。駒込ピペットの先端に付けて使用し、薬液別に使い分けることができます。耐薬品性が優れています。色は赤、青、緑、黄の4色です。
1袋(5個)
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

色の異なる乳豆をピペットに取り付けることにより、ピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
赤・青・黄・緑 4色各1個
1組(4個)
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
1個ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
1袋(10個)
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色の異なる乳豆をピペットに取り付けることによりピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 ●耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
1組(5個)ほか
589 税込648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)100
1本ほか
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,633 税込3,996
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



微量な量の摘出や混合に。 肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。 目盛付き。
材質ポリエチレン(PE) 滅菌なし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
1袋(5個)
459 税込505
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
1個
689 税込758
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
1袋(5個)
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。 温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。 凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 目盛あり
1袋(10本)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
材質PE 滅菌滅菌済み 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


4色に色分けしました。用途別にご使用ください。 分離タイプなのでピペットでストップ球を球体内に押込んでもすぐに取出せます。
容量(mL)50 サイズ下部についている取外せる部分の最大径:10mm上部の穴径:4Φ本体の穴径:6Φ
1個
3,663 税込4,029
3日以内出荷

4色に色分けしました。用途別にご使用ください。 分離タイプなのでピペットでストップ球を球体内に押込んでもすぐに取出せます。
容量(mL)50 サイズ下部についている取外せる部分の最大径:10mm上部の穴径:4Φ本体の穴径:6Φ
1個
3,663 税込4,029
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乳幼児に薬を飲ませやすいスポイト付きです。スポイトの先が瓶底まで届きます。メモリは読み取りやすいカラー印刷です。
材質本体/PP(プリプロピレン)、キャップ・スポイト/PE(ポリエチレン)
1袋(10本)
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お気に入りのカラーインクでペンが作れる空容器 からっぽペンは、インクの入っていない「からっぽ」のペン。 自分でインクを入れて、簡単にペンを作ることができます。 カートリッジ式の為、繰り返し使用できます。 スポイトでインクをカートリッジに入れてご使用いただけます。 毎日の「書く」を、あなたのお気に入りのカラーで彩ります。 レタリングからイラストまで幅広く楽しめます。
用途筆記具 タイプカートリッジ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×181
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄度の判定が色で簡単に行えます。 目視によるレベル判定だけでなく、吸光度測定も可能です(波長562nm)。
アズワン品番6-8661-01 セット内容試験管×5本、試薬A100mL×2ボトル、試薬B20mL×1ボトル、拭きとり液20mL×1ボトル、拭きとり用スワブ100本/袋×2袋、カラースケール、ノズル×1個 キット内容試験管×5本、試薬A100mL×2ボトル、試薬B20mL×1ボトル、拭きとり液20mL×1ボトル、拭きとり用スワブ100本/袋×2袋、カラースケール、1mLスポイト×1個
1箱(200本)
26,980 税込29,678
当日出荷

インクに足して、マットなミルキーカラーに!お持ちのインクに混ぜてミルキーカラーを作ることができます。そのままでホワイトインクとして使ったり、黒や濃い色の紙にも使用できます。ガラスペン・つけペン・筆などでお楽しみください。スポイト・マドラー・説明書付き
寸法(mm)50×50×33 WHITE 質量(g)110 素材容器:ガラス、キャップ:SAN
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

キャッチコピー:ふだんは見えないアリの巣作りがよくわかる!。商品説明:アリを捕獲し、巣作りの様子を観察します。2色のカラー砂でどこまで掘ったかよくわかる!アリの捕獲やエサやりに便利な「アリゲッター」付き!コンパクトサイズなので場所を取りません。
セット内容容器×1、フタ×1、アリゲッター×1セット、カラー砂(白、緑)×各1、ピンセット×1、スポイト×1 材質観察器:PS、ABS 砂:焼結人工砂 寸法(mm)98×130×45 荷姿ヘッダー付化粧箱入
1セット
800 税込880
4日以内出荷

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。測定所要時間3分。試料重量12kg。測定性能±5kg/m3。ウェットスクリーニング作業不要。単位水量換算170kg/m3で±5kg/m3で推定。単位水量と空気量を同時に測定 。骨材の塩分や鉄分の影響を全く受けない。高強度・普通コンクリート両対応。各ユニット間はコードレスで(超短波と赤外線で)データ送信。国土交通省 近畿地方整備局 近畿技術事務所「公共工事等における新技術システム」登録機器。NETIS登録番号:KK-050023-A。
最大圧力(kPa)200 表示分解能0.1kPa 測定方式質量と空気量を測定し密度を計算して水量を推定する 測定対象フレッシュコンクリート 材質容器/耐アルカリ特殊合金製・耐圧500kPa 表示方式液晶画面・デジタル質量5桁空気量3桁 電源質量計量ユニット/単2形アルカリ乾電池×4本JIS圧力式高精度デジタル式空気量測定器/単3形アルカリ乾電池×4本、専用充電池AC100Vアダプター充電 容積7リットル注入式 定格圧力範囲(kPa)100 精度±0.5%FS ±digits(at25±5℃)半導体センサ&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式 受信ユニット質量と空気量受信データ装置 仕様測定容量/フレッシュコンクリート約5リットル、重量換算約12kg測定環境/温度:0~+40℃高精度計量器/最大重量30,000g、最小重量1g表示特殊ロードセル/Max30,000g&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式試料/約5リットル操作演算ユニット/タッチパネルコンピューターによる操作、デジタルディスプレイ画面表示、配合設計値・測定器条件・修正値・測定値入力演算記録ユニット/赤外線コードレス自記記録サーマルプリンター 構成標準/容器+上蓋、天秤、圧力部アンテナ、天秤部アンテナ、取扱説明書パソコン/パソコン本体、マウス、パソコン用電源コード(オス)、パソコン用電源コード(メス)プリンター/本体、プリンター電源コード、プリンターアンテナ接続コード、アンテナボックス、アンテナボックス-パソコンコード、アンテナボックス部アンテナセット内容/ハンドスコップ、突き棒、ハンマー、排水管、ポリシール棒、スポイト、500cc給水ポット、3,000cc給水タンク、生コン充填用ハット、空気校正注射器、空気入れ消耗 NETIS番号KK-050023-V
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)