塗料の小分けなどに使えるYBボトル6本セット。
使い分けに便利な表示ラベル付き。
用途塗料の小分け、マシンコンパウンドに、用途いろいろ
容量(mL)500
材質本体:硬質ポリエチレンフタ:ポリプロピレン
高さ(mm)225
目盛(mL)50
RoHS指令(10物質対応)対応
フタ寸法(mm)27
底寸法(mm)63
1セット(6本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
すみっこにさりげなくスレンダーでメタリックな針がキラキラ輝く。
私らしい色、いまの気分の色を選んで、モチベーションも上がるといいな。
特別な想いや感謝の気持ちも添えてMAX純正の、純真な「ひと針」です。
用途カラーホッチキス針
仕様針本体サイズ:針足長さ(外寸)5mm×針肩幅(内寸)8.4mm
適合機種HD-10FL3K・10NL・10NLCK・10TL・10DFL・10XS・10NX・10D・10・10V・10DB・HP-10
質量(g)(紙箱本体)22
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(紙箱本体)12×50×28
箱入数1000本
1連接着本数50本
RoHS指令(10物質対応)対応
使い分けできる2つのカラー。
適合PH-15DS/W、PH-15DS/R
全長(mm)30
高さ(mm)9.5
質量(g)19
使用環境温度(℃)10~40
外幅(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
食品表示用ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質を使っています。
ELP-60・ELP-60N2用上質感熱紙ラベルです。食品表示ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質です。
用途宛名ラベル、入出荷ラベル、現品票ラベル、バーコードラベル、食品表示ラベルに。
トラスコ品番198-3562
材質ラベル:紙
色白
文字色赤黒
ラベルサイズ(mm)横無定長×縦62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)
付属品マックス カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード
質量(g)780(電池・カメラ込)
電源リチウムイオン充電池(内蔵)
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207
表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ
ズーム2倍望遠(100~200%)
解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式
防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67
焦点距離(mm)20~300
保管温度範囲(℃)-10~60
先端径(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)
動作温度範囲(℃)0~45
USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
稼働時間(時間)約6
1台
¥73,880
税込¥81,268
3日以内出荷
RS Pro 3D プリンタ用フィラメントRS Pro 2.85mm 3D プリンタフィラメントは、再生可能な天然資源から作られた生分解性プラスチックで、 3D プリントで最も一般的な素材の つであるポリ乳酸( PLA )の印刷素材を備えています。PLA などのプラスチックは、シンプルさ、寸法精度、低コストにより、最も一般的な 3D プリント素材です。 このマット PLA は、通常の PLA の簡単にプリントできるバリエーションで、審美的なマット効果を備えています。表面が光を拡散し、つや消しのような外観と粗いテクスチャが得られます。黒色つや消し仕上げにより、製品はより自然な外観になっています。この材料はほとんどの一般的な3Dプリンタで造形でき、ほとんどの一般的なビルドプレート材料に確実に定着します。特長と利点反りが少ない 匂いが少ない FDM プリント技術 許容範囲は 0.10 mm です 真円度は 95 %以上 比重 1.38g/cc 降伏点 46.6Mpa の引張強度 2.1% の破断時の歪み 3973 MPa の引張弾性係数 PLA と比較して印刷速度が向上しています認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様プリント素材 = PLA印刷技術 = FDM色 = Matte Black併用可能製品 = 一般的なデスクトップ 3D プリンタ重量 = 1kg直径 = 2.85mmプリント素材 = PLAマット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
未晒クラフト紙にミックスカラープチプチを合わせて、さらにエコになりました。
仕様美粧性、隠蔽性、防水性、リサイクル性
RoHS指令(10物質対応)対応
封筒とプチプチが一体になっているので、すぐに発送可能。
プチプチがミックスカラーになって、よりエコになりました。
両面テープ付。
仕様美粧性、隠蔽性、防水性、リサイクル性
RoHS指令(10物質対応)対応
プリウス(ZVW30系)の運転席側ボトルホルダー専用のゴミ箱です。専用設計なのでピッタリ取付き、インテリアカラーにもマッチします。着脱簡単。運転席側のボトルホルダーに入れるだけ。工具不要です。ティッシュやガムの紙くず等、小さなゴミを捨てるのに最適です。
用途プリウス(ZVW30系)専用ドアポケット取付ゴミ箱
メーカートヨタ
関連キーワード