10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【反射テープ】有 エスコ品番EA983FT-2 寸法(mm)385×385×700(H) 質量(kg)2.1 電源単1電池×4本 光源LED球×6灯 電池寿命アルカリ電池:点滅時、約2.5ヶ月点灯時、約25日マンガン電池:点滅時、約1ケ月点灯時、約10日
1個
6,810 税込7,491
翌日出荷

三ツ星貿易LEDライトコーン
RoHS
質量(kg)1.7 機能点滅、点灯、OFF 消費電力(mA)150 電池寿命(時間)(マンガン)点滅/1ヶ月、点灯/約10日、(アルカリ)点滅/約1ヶ月、点灯/約20日(1日12時間使用時) 使用乾電池単一乾電池4本(付属) LED色 LED光源(mcd)22000 点滅数(回/分)90 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)6
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

LED付で、暗所でも視認性抜群です
材質PVC、布 寸法(mm)350×350×700 質量(kg)3.2 種類伸縮式、LED付 電源単3電池×2本(別売) 光源LED 高さ(cm)70 アズワン品番64-7983-02 デザインライン入り
1個
4,970 税込5,467
当日出荷

いざというときに安心の折りたたみ伸縮コーン。場所を取らないので緊急用として車のトランクに。コンパクトで収納性抜群!。日中も視認性が高い蛍光オレンジ色。夜間の視認性抜群。LED赤色保安灯付き。
寸法(mm)305×305 材質(本体)ナイロン、(土台部)樹脂 蛍光オレンジ 種類伸縮式、LED付 使用電池単4電池×2個(テスト用電池付属) LEDランプ発光ダイオード(赤色)×2個 デザインライン入り
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光センサーで暗くなると点滅し、明るくなると消灯。専用コーンに蝶ナットで簡単に脱着。LEDユニットを付けたまま積み重ねができます
質量(kg)1.9 使用乾電池単一乾電池6本(付属) 電池寿命(マンガン)点滅/1.5ヶ月、点灯/約15日、(アルカリ)点滅/約1.8ヶ月、点灯/約30日(1日12時間使用時)
1本ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光センサーで暗くなると点滅し、明るくなると消灯。専用コーンに蝶ナットで簡単に脱着。LEDユニットを付けたまま積み重ねができます
質量(kg)1.9 使用乾電池単一乾電池6本(付属) 電池寿命(マンガン)点滅/1.5ヶ月、点灯/約15日、(アルカリ)点滅/約1.8ヶ月、点灯/約30日(1日12時間使用時)
1本ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤白 材質ポリエチレン 質量(kg)1.7 種類LED付 機能点滅、点灯、OFF 消費電力(mA)150 電池寿命(時間)(マンガン)点滅/1ヶ月、点灯/約10日、(アルカリ)点滅/約1ヶ月、点灯/約20日(1日12時間使用時) 使用乾電池単一乾電池4本(付属) LED色 LED光源(mcd)22000 点滅数(回/分)90 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)6 デザインライン入り
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

キタムラ産業LED内照コーン
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 専用コーンに蝶ナット2本で簡単に取り付け可能。 取り付けたままで、積み重ねができ保管スペースもとりません。 カラーコーンの材質は、割れにくいEVA樹脂を使用。
寸法(mm)(カラーコーン)H700、(LED内照器)Φ305×H135 質量(g)約405(LED内照器のみ) 電源単一電池4本 機能ON-OFFスイッチ、夜間自動点滅 点灯方式点灯/点滅 LED使用数(個)6 点灯時間(点灯)約10日、(点滅)約30日
1本ほか
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セーフラン安全用品充電式LED伸縮コーン
折りたたみ式で場所を取らず省スペース収納でき、緊急用として車のトランクに常備するのもお勧めです。 2時間充電で約15~18時間使用可能。 LED照明+反射シートで高い視認性を確保します。 簡単ワンボタン設計(電源ON/OFF、LED点滅モード切替)。 重量約2kgで風に吹かれても倒れにくく安心です。 重量約2kgで安定感があり風に吹かれても倒れにくい。
用途夜間誘導などに 付属品充電用USBケーブル、専用収納袋 電池使用不可、充電タイプ 収納時寸法(mm)約296×296×H70 バッテリー電圧(V)3.7 使用時寸法(mm)約296×296×H700 バッテリー容量(mAh)2000 アズワン品番65-1844-80 電源仕様リチウム電池
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ジェイウィン(J win)LEDジャバラコーン
高さセンサー、明暗センサーのダブルセンサーで夜間使用時に自動点灯します。発光パターンは3種類です。積み重ね保管状態で電源のON/OFF、電池の交換ができます。
蛍光オレンジ 材質撥水性特殊ポリエステル 質量(g)2200 種類伸縮式、LED付 電源単2乾電池×2本(別売) 伸縮範囲(cm)約8~70 デザインライン入り 発光時間(時間)【連続点灯】約45、【ダブルフラッシュ】約110、【高速点滅】約50 材質(反射板)ガラスビーズ
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

関連カテゴリ