29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カルエンタープライズ安全ロータープロ Gバイソン
4サイクルエンジンや28cc以上の2サイクルエンジン搭載機用。 強化アルミを基本素材としたBigサイズナイロンコード。 繊維質の強い草・太い草などに威力を発揮。 ナイロンカッター本体1個・3.5mm三角ツイストコード×6本付。 ナイロンコードは2.0~4.0mmまでのキャップ付コードが使用可能。
幅(mm)3.5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

草刈り用のナイロンコードです。石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。
用途草刈り 仕様(側面)ストレート、(断面)四角形 形状四角型 素材ナチュラル 太さ(mm)2.2
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4サイクルエンジンや28cc以上の2サイクルエンジン搭載機用。 強化アルミを基本素材としたBigサイズナイロンコード。 繊維質の強い草・太い草などに威力を発揮。 Gバイソン用替コード。 3.5mm三角ツイストコード×30本入
太さ(mm)3.5
1パック(30本)
2,998 税込3,298
9日以内出荷

仕様●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:四角●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:22m
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷


仕様●カッターヘッドの種類:安全ローター●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:2.8mm●ナイロンコードの形状:丸●ナイロンコードの本数:20本●ナイロンコードの種類:ナチュラル●ナイロンコードの長さ:200mm
1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷

仕様●ナイロンコードの太さ:3.3mm●ナイロンコードの形状:角ツイスト●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:ロックン(花崗岩粉末含有)●ナイロンコードの長さ:25m
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷

モクバ印 ナイロンコード プロ Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)ヨーロッパで認められた、高品質製品です。
用途草の刈り取り作業。 材質ナイロン 太さ(mm)2.4
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●カッターヘッドの種類:バイソンカッター●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:四角ツイスト●ナイロンコードの本数:6本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:200mm
1個
5,198 税込5,718
9日以内出荷

仕様●カッターヘッドの種類:バイソンカッター●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:角ツイスト●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:2m
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

チタニウムナイロンコード角型 セフティー3 動画あり
草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り 形状四角型
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋭い切れ味。耐久性・耐摩耗性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)
用途チップソーでは刈れないブロック塀・フェンス沿い・キワ刈りに最適 形状四角型 材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末 太さ(mm)2.2
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F211 スーパーナイロンコード プロ 100m Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)強力ナイロン添加で、耐摩耗性、耐衝撃性を大幅に向上させています。
用途草の刈り取り作業。 長さ(m)100 形状四角型 仕様ボビン巻 トラスコ品番382-2672 材質ナイロン ピンク 質量(g)700 対辺(mm)2.4
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

作業中にコードが短くなると自動的に繰出す全自動タイプです。 刈払機にあったコードの長さが自動で調整され、コードの出過ぎに依る刈払機への負担が低減されます。 本体底面に金属板をインサート、底面の摩耗が低減されます。
用途草刈り 付属品スペアコード1本付
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

仕様●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:四角ツイスト●ナイロンコードの本数:30本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:200mm
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷


草刈り用のナイロンコードです。石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。
用途草刈り 仕様(側面)ストレート、(断面)四角形 形状四角型 素材ナチュラル 太さ(mm)2.2
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●カッターヘッドの種類:軽量安全ローターSE●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:2.7mm●ナイロンコードの形状:メガツイスト●ナイロンコードの本数:6本●ナイロンコードの種類:ナチュラル●ナイロンコードの長さ:170mm
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

仕様●ナイロンコードの太さ:2.4mm●ナイロンコードの形状:角ツイスト●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:くるみん(くるみ含有)●ナイロンコードの長さ:30m
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷

仕様●ナイロンコードの太さ:2.7mm●ナイロンコードの形状:メガツイスト●ナイロンコードの本数:30本●ナイロンコードの種類:ナチュラル●ナイロンコードの長さ:170mm
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

仕様●カッターヘッドの種類:ツイスターMARKII●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:2.4mm●ナイロンコードの形状:角ツイスト●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:メタリック(アルミニウム粉含有)●ナイロンコードの長さ:4m
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

仕様●ナイロンコードの太さ:2.8mm●ナイロンコードの形状:丸●ナイロンコードの本数:100本●ナイロンコードの種類:ナチュラル●ナイロンコードの長さ:200mm
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷

草刈り用のナイロンコードです。石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。
用途草刈り 仕様(側面)ストレート、(断面)四角形 形状四角型 素材メタリック 太さ(mm)2.3
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ナイロン(コポリマー)使用。コンクリートをキズつけません。丸型の為、破断しにくい。カッターヘッドに装着しやすい柔軟性。ねじれにくく、巻きやすい!
用途チップソーでは刈れないブロック塀・フェンス沿い・キワ刈りに最適 形状丸型 オレンジ
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード 形状四角型・スパイラル型 長さ(m)50 太さ(mm)対角3.0 材質共重合ナイロン タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
1巻(50m×1巻)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

J-C ナイロンコードカッター フルオート コンパクト 斬丸 動画あり
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 摩耗防止鉄板入り。 軽量設計。
形状丸型 付属品コード3m(丸型Φ2.4mm) 適合各種1.4~3.0mmナイロンコード 材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番64-4067-82
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

叩き出し式でコードを繰り出しやすい刈払機用ヘッド。セッティングや交換もヘッドを開けることなく簡単にできます。大容量のコードを巻いても内部でからみにくい構造で、コードの破断も防ぐことができます。本体直径110mmと130mm(プロ用)の2タイプ。
適合巻き取り可能:太さ3.0mm×長さ6.0m セット内容テクニ280(3.0mm×2.5m)、アダプター 直径(Φmm)130 排気量(cc)33以上推奨
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状スパイラル型 太さ(mm)2.7
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)