4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な洗浄力でフロントガラスに付着した頑固な油膜をスッキリ落とし、透視の良い視界をつくります。 原液凍結温度-40℃ですので、日本全国(極寒地でも)使用できます。 特殊キレート剤配合で、塩カルを除去します。 ゴム・塗装面を傷めない品質ですから、安心して使用できます。容器の安定性に優れていますので、車内の予備タンクとして使用できます。
凍結温度(℃)(原液)-40 付属品ノズル タイプ寒冷地用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5L)
1,298 税込1,428
当日出荷

-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)。ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液) -21(2倍希釈) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
739 税込813
当日出荷

ミナミヘルシーフーズHMBプラチナメタルBody
エコ商品
本品のHMBカルシウムは、不純物除去の高純度・高品質な国内製造原料を使用!さらにBCAAやグルタミン、クレアチン、アルギニンをプラス!サポート成分のビタミンB1、B2、B6も配合し、理想のカラダづくりを目差すスポーツサプリです!
原材料【HMB プラチナメタルBody】HMBカルシウム、還元麦芽糖、クレアチン・モノハイドレート/結晶セルロース、L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、L-グルタミン、L-アルギニン、ステアリン酸カルシウム、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB1 RoHS指令(10物質対応)対応 栄養成分【10粒(2.5g)当たり】熱量:7.49kcaL食塩相当量:0.00g、たんぱく質:0.36g、ビタミンB1:1.2g、脂質:0.01g、ビタミンB2:1.4g、炭水化物:1.49g、ビタミンB6:1.3g、HMBカルシウム:1500mg、L-イソロイシン:50mg、クレアチン・モノハイドレート:50mg、L-グルタミン:50mg、L-ロイシン:50mg、L-アルギニン:50mg、L-バリン:50mg
1ケース(250mg×200粒)
2,498 税込2,698
7日以内出荷

消臭ができる高性能吸湿剤です。塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。消臭成分を持つ天然パルプ由来の新素材を採用し、水蒸気と臭気成分の同時除去に効果があります。
用途匂いと湿気の除去にカビ、サビ、結露の防止に。 材質主成分:塩化カルシウム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60個)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)