フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプフラップ式
種類サイトグラス
形式フラップ式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続方式JIS Rc
最高圧力(MPa)1
接続JIS Rc
使用流体冷温水、油、その他非危険流体
最高使用温度(℃)150
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
材質(フラップ)ステンレス鋼
耐熱衝撃温度(℃)100
材質(ガラス)強化ガラス
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
適合ねじねじ込みRc(PT)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
二液流体の混合状態や色合いを確認できるサイトグラスです。
断続的に流れる流体の確認が可能です。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/強化ガラス
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式JIS Rc
使用流体冷温水・油・その他非危険流体
耐熱温度(℃)(衝撃)100
最高使用温度(℃)150
適合流体冷温水・油・その他非危険流体
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
作業効率が向上しました。
メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。
新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCS450(ダクタイル)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込みRc(PT)
最高使用温度(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。
新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。
小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。
成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。
OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC)
ねじサイズ3/8インチ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]
トラスコ品番397-6084
サイズ両端ともRc3/8(めねじ)
質量(g)190
使用温度範囲(℃)10~60
寸法L(mm)89
材質(シール)ニトリルゴム
最大流量(L/min)18(0~18調節可能)
寸法D(mm)33
寸法T1(mm)Rc3/8
寸法T2(mm)Rc3/8
寸法H1(mm)六角23
寸法H2(mm)六角26
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]
トルク値N・m(kgf・cm)12(122)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。
材質(本体)ダクタイル(FCD450)
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
適合ねじねじ込みRc(PT)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
材質(本体)FC200(鋳鉄)
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
接続フランジ形(JIS 10 K-FF)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールの動きで流れ状態が確認できるサイトグラスです。
ボールが回転しガラスに接触することにより、ガラス面に付着する水垢等が付きにくくすることが可能です。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、ガラス面は横向きにしてください。)
材質ガラス/強化ガラス
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)1
接続方式JIS Rc
材質(ボール)ボール/合成樹脂
使用流体冷温水
最高使用温度(℃)85
適合流体冷温水
代表車種ZR1200DGF
内径(mm)90
主な適合車種ZEPHYR X-2004
線径(mm)3.1
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。
材質(本体)ダクタイル(FCD450)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形(JIS 10K-RF)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)85
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。
接続部のサイズRc1/8
質量(g)250
目盛10:1(有効目盛)
精度FS±10%
耐熱温度(℃)60
保証耐圧力(MPa)0.5
材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。
スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/硬質ガラス
材質(本体)青銅
タイプスピンナ式
使用温度範囲(℃)100
最高使用圧力(MPa)0.7
接続方式JIS Rc
使用流体冷温水
耐熱温度(℃)(衝撃)100
最高使用温度(℃)100
適合流体冷温水
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)85
アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状アクリルテーパ―管
全長(mm)216
最高圧力(MPa)0.4(G)
使用流体水
使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)
使用流体温度(℃)Max40
流量精度±5% atFS
流れ方向下→上
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲1:10(10~100%)
使用温度範囲(℃)0~40
精度±5% F.S.
測定流体水
流れ方向下→上
最高使用圧力(MPaG)0.3
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。
用途冷却水が流れる時に信号をだします
関連キーワード