20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。 蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプフラップ式 種類サイトグラス 形式フラップ式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続方式JIS Rc 最高圧力(MPa)1 接続JIS Rc 使用流体冷温水、油、その他非危険流体 最高使用温度(℃)150 適合流体冷温水、油、その他非危険流体 材質(フラップ)ステンレス鋼 耐熱衝撃温度(℃)100 材質(ガラス)強化ガラス
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二液流体の混合状態や色合いを確認できるサイトグラスです。 断続的に流れる流体の確認が可能です。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/強化ガラス 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式JIS Rc 使用流体冷温水・油・その他非危険流体 耐熱温度(℃)(衝撃)100 最高使用温度(℃)150 適合流体冷温水・油・その他非危険流体
1台
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル) タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業効率が向上しました。 メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCS450(ダクタイル) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込みRc(PT) 最高使用温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 適合ねじねじ込みRc(PT) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールの動きで流れ状態が確認できるサイトグラスです。 ボールが回転しガラスに接触することにより、ガラス面に付着する水垢等が付きにくくすることが可能です。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、ガラス面は横向きにしてください。)
材質ガラス/強化ガラス 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)1 接続方式JIS Rc 材質(ボール)ボール/合成樹脂 使用流体冷温水 最高使用温度(℃)85 適合流体冷温水
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。
用途冷却水が流れる時に信号をだします
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FM-03-B BRASS NBR フローメーター 日東工器 動画あり
冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。 小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。 成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。 OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC) ねじサイズ3/8インチ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5] トラスコ品番397-6084 サイズ両端ともRc3/8(めねじ) 質量(g)190 使用温度範囲(℃)10~60 寸法L(mm)89 材質(シール)ニトリルゴム 最大流量(L/min)18(0~18調節可能) 寸法D(mm)33 寸法T1(mm)Rc3/8 寸法T2(mm)Rc3/8 寸法H1(mm)六角23 寸法H2(mm)六角26 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8] トルク値N・m(kgf・cm)12(122)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。
材質(本体)ダクタイル(FCD450) タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです
用途冷却水が流れるときに信号をだします 使用流体清水 使用圧力(MPa)0.05~0.5 耐圧力(MPa)1.0 流体温度(℃)5~60 周囲温度(℃)5~60 検知可能流量(L/min)5~20 質量(kg)0.9 接点構成1a1b
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 適合ねじねじ込みRc(PT) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズRc1/8 質量(g)250 目盛10:1(有効目盛) 精度FS±10% 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.5 材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラス管式、水用、一般工業用で取り扱い、計測が簡単です。
測定流体水用 精度(%)±2F.S(計測ポイント) 最大使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)80 流れ方向下→上
1個
149,800 税込164,780
37日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状アクリルテーパ―管 全長(mm)216 最高圧力(MPa)0.4(G) 使用流体 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと) 使用流体温度(℃)Max40 流量精度±5% atFS 流れ方向下→上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。 スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/硬質ガラス 材質(本体)青銅 タイプスピンナ式 使用温度範囲(℃)100 最高使用圧力(MPa)0.7 接続方式JIS Rc 使用流体冷温水 耐熱温度(℃)(衝撃)100 最高使用温度(℃)100 適合流体冷温水
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。 測定流体空気 接続部のサイズRc1/4 質量(g)377 目盛10:1(有効目盛) 精度±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用 材質(本体)真鍮 精度フルスケール±5% 接続口(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF311 SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab 最高使用圧力(MPa)1.0 耐電圧AC1500V 1分間 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500メガ) 流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500 耐水圧(MPa)1.75
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)