カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(351)
  • 作業工具(61)
  • 切削工具(46)
  • 塗料(38)
  • 農具(33)
  • 鈑金・塗装(29)
  • 建築金物(27)
  • 医療(25)
  • 農業機械(23)
  • 卓上消耗品(22)
  • 洗剤・除去剤(21)
  • 住設機器(20)
  • 空調・電設資材(18)
  • 日用品(17)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 厨房用品(13)
  • 安全標識(10)
  • 測定用品(10)
  • 物流用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 事務用品(8)
  • 防犯用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「カンザ」の検索結果

898件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.3x33.2mm カン座(ステンレス製/2個) エスコ12.3x33.2mm カン座(ステンレス製/2個)エスコ
140税込154
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BF-21穴径(Φmm)5
丸型中空スペーサー CU(SUS303) 廣杉計器丸型中空スペーサー CU(SUS303)廣杉計器(23件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS303
14.0x39.1mm カン座(ステンレス製/2個) エスコ14.0x39.1mm カン座(ステンレス製/2個)エスコ(1件のレビュー)
180税込198
1セット(2個組)
当日出荷
エスコ品番EA638BF-22
SM-RT10 ロックリング/カンザ SHIMANO(シマノ)SM-RT10 ロックリング/カンザSHIMANO(シマノ)
529税込582
1個
8日以内出荷
ステンレススペーサー(ステンレス) 大阪魂ステンレススペーサー(ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷
材質ステンレス
20.3x51.5mm カン座(ステンレス製/2個) エスコ20.3x51.5mm カン座(ステンレス製/2個)エスコ
230税込253
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BF-23
スペースリングESR CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)スペースリングESRCHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(10件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー リング イマオコーポレーションスペーサー リングイマオコーポレーション(56件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質(本体)SUS303
ジョイント金具24型PBクローム TRUSCOジョイント金具24型PBクロームTRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)板厚(mm)2.3穴数2
配管・すきま用不乾性充てん材 すきまパテ(白色・灰色) セメダイン配管・すきま用不乾性充てん材 すきまパテ(白色・灰色)セメダイン(8件のレビュー)
589税込648
1箱(200g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
いつまでも固まらない粘土状のパテです。 コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。 手で簡単に形をととのえられます。 白色と灰色の全2色です。
用途エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。 台所・浴室・洗面所の配管・排水管取付け部と壁面や床面のすきまの充てん。 洗濯機の排水管と排水溝のすきまの充てんなど。危険物の類別非危険物
ステンサドルバンド アカギステンサドルバンドアカギ(30件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
材質SUS430種類丸サドル寸法(Φmm)4
ステンレスサドルバンド カクダイステンレスサドルバンドカクダイ(28件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質ステンレス(SUS304)
間座 マキタ間座マキタ
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷
適合機種LG201外径(Φmm)80
エアロフレックス エアロフレックスエアロフレックスエアロフレックス(5件のレビュー)
319税込351
1本(2m)
翌々日出荷から3日以内出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
ニッケルカン座&Dリング ニッサチェインニッケルカン座&Dリングニッサチェイン(1件のレビュー)
229税込252
1セット(3個)ほか
当日出荷
ビス止めし座金として使用します。
用途吊り下げ金具に。チェーン・ロープの座金として。仕様2穴タイプ材質スチール(SWRM)種類ウォールフック材質(ねじ部)スチール(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上げ材質(ワイヤー部)スチール(SWRM)2018年トラスコ掲載ページ2 0925
チャーミー マジカ 速乾+ シトラスミントの香り 食器用洗剤 各種 CHARMY Magica LION(ライオン)チャーミー マジカ 速乾+ シトラスミントの香り 食器用洗剤 各種 CHARMY MagicaLION(ライオン)(1件のレビュー)
199税込219
1個(220mL)ほか
当日出荷
しっかり除菌できるのはもちろん、食器が速く乾き、カラッと清潔に仕上がる食器用洗剤■圧倒的な水切れで、食器が速く乾きます■グラスが乾いた後の白い水あかができにくくなります■スポンジ、まな板、ふきんの除菌ができます■食器・調理用具・まな板のウイルス除去ができます■油汚れがサラサラ落とせ、すすぎも手早く片づきます。
短冊形標識 化学物質管理者 つくし工房短冊形標識 化学物質管理者つくし工房
319税込351
1枚
当日出荷
材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)360×120穴数上下穴2ヶ所表示内容化学物質管理者
エアロフレックス断熱チューブ ヤガミエアロフレックス断熱チューブヤガミ(10件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
チャーミー マジカ 速乾+ ホワイトローズの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica LION(ライオン)チャーミー マジカ 速乾+ ホワイトローズの香り 食器用洗剤 CHARMY MagicaLION(ライオン)(2件のレビュー)
199税込219
1個(220mL)ほか
当日出荷
しっかり除菌できるのはもちろん、食器が速く乾き、カラッと清潔に仕上がる食器用洗剤■圧倒的な水切れで、食器が速く乾きます■グラスが乾いた後の白い水あかができにくくなります■スポンジ、まな板、ふきんの除菌ができます■食器・調理用具・まな板のウイルス除去ができます■油汚れがサラサラ落とせ、すすぎも手早く片づきます。
短冊形標識 保護具着用管理責任者 つくし工房短冊形標識 保護具着用管理責任者つくし工房
319税込351
1枚
当日出荷
材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)360×120穴数上下穴2ヶ所表示内容保護具着用管理責任者
エアロフレックスチューブ背割れタイプ エアロフレックスエアロフレックスチューブ背割れタイプエアロフレックス
589税込648
1本
3日以内出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾールタイプ TB1796F 180ml スリーボンド瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾールタイプ TB1796F 180mlスリーボンド(8件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
●広い面接の接着が出来ます。●硬化促進剤成分の不快な臭いが少ない。
トラスコ品番783-9910危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
メタルクリーンα サンエスエンジニアリングメタルクリーンαサンエスエンジニアリング(7件のレビュー)
2,351税込2,586
1個(600g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
従来の灯油、軽油に代る環境に優しい新しい洗油として開発された複合洗浄剤です。 エンジン内部のピストン・バルブ部分に付着しているカーボンを落とす洗浄剤です。エンジンリビルトには不可欠な洗浄剤です。 油汚れや排気ガスでのスス汚れなどにも効果的です。 従来の粉末アルカリ洗浄剤に比べて洗浄力が強く、シリンダーヘッド、シリンダーライナー、ピストンなどに付着したカーボン等もキレイに落とす事ができます。また、部品などに使われるほとんどの金属の洗浄が可能であり、洗い油や軽油、灯油が放つ臭いもありません。 メタルクリーンは、従来の洗油と異なり水に溶かして使用するため、引火や火災などの心配がありません。また、アルカリ度や公害性は、家庭用洗剤(衣料用洗剤)と同程度ですので、メタルクリーン自体の危険度もとても低くなっています。 一度に大量にご使用いただく場合などにおすすめ!
用途各種機械の手入れ、部品の洗浄。メッキ又は塗装前の処理剤。油汚れの床洗い。作業服の洗濯、ウエスの更正。エンジン内外部のオイル・カーボンを洗浄する専用洗剤成分非イオン系界面活性剤(20%)、炭酸塩、珪酸塩、ボウ硝危険物の類別非危険物
エアロフレックスシート ヤガミエアロフレックスシートヤガミ(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2構造独立気泡使用温度範囲(℃)-200~125使用場所屋内・屋外兼用発熱密度(W/cm2)0.037(24℃)防火性能不燃性
保温テープ(給湯・給水管兼用) カクダイ保温テープ(給湯・給水管兼用)カクダイ(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
トラスコ品番161-0460幅(mm)50質量(g)20長さ(m)4
保温チューブ TRUSCO保温チューブTRUSCO(17件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
チャーミー マジカ 速乾+ クリアレモンの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica LION(ライオン)チャーミー マジカ 速乾+ クリアレモンの香り 食器用洗剤 CHARMY MagicaLION(ライオン)(2件のレビュー)
199税込219
1個(220mL)ほか
当日出荷
しっかり除菌できるのはもちろん、食器が速く乾き、カラッと清潔に仕上がる食器用洗剤■圧倒的な水切れで、食器が速く乾きます■グラスが乾いた後の白い水あかができにくくなります■スポンジ、まな板、ふきんの除菌ができます■食器・調理用具・まな板のウイルス除去ができます■油汚れがサラサラ落とせ、すすぎも手早く片づきます。
保温テープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温テープSANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
凍結防止ヒーター用の保温テープ。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)2
エアロフレックスシート エアロフレックスエアロフレックスシートエアロフレックス(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:無し長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
短冊型安全ステッカー(関係者以外~) エスコ短冊型安全ステッカー(関係者以外~)エスコ
380税込418
1枚
当日出荷
取付け方法シール表示内容関係者以外立入禁止設置場所屋内
座付バネカン 6x32 M8ボルト止め用 信和自動車工業座付バネカン 6x32 M8ボルト止め用信和自動車工業(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質鉄/ユニクロメッキ適合品番07ZZ45-PK・07ZZ60K-PK
プロテープ(EPDMゴム 目地粘着テープ) エアロフレックスプロテープ(EPDMゴム 目地粘着テープ)エアロフレックス(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻
当日出荷
エアロフレックスチューブ・シートの粘着のために作られたEPDMの粘着シートです。繋ぎ目を強化し、繋ぎ目に浸透する大気の湿気を防ぎ、結露の防止に役立ちます。 また、柔軟な作りのため、容易に絶縁体の表面を包んだり、貼り合わせることが可能です。
用途エアロフレックスチューブ・シートの接続に使用。テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) GAONA(ガオナ)ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m)GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
639税込703
1セット(2個)
当日出荷
凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。
幅(mm)50長さ(m)4アズワン品番64-5153-53
耐熱保温チューブ TRUSCO耐熱保温チューブTRUSCO(2件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2
保温エルボカバー 因幡電工保温エルボカバー因幡電工(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質30倍発泡ポリエチレン保温材厚(mm)6
排水管防音材 デービーカバー (直管用) 日東エルマテリアル排水管防音材 デービーカバー (直管用)日東エルマテリアル(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
欠品中
10~15dBの低減効果があります。 短時間で施工できます。 作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。 施工時に手が汚れません。 原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。
用途トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。 二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。テープ長さ(m)1仕様接着剤付材質吸音層:チップウレタン遮音シート:PO系シート
保温材(高耐候) KVK保温材(高耐候)KVK(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
長さ(mm)150内径(Φmm)27±2外径(Φmm)57
巻フレキパイプ用保温材 リビラック巻フレキパイプ用保温材リビラック(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
高耐候エンボスフィルム付
長さ(m)10
エアロフレックスシート エアロフレックスエアロフレックスシートエアロフレックス
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 片面粘着タイプ。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:有り長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
座付バネカン 6x32 信和自動車工業座付バネカン 6x32信和自動車工業(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質SS400(ユニクロメッキ)
...