38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
使用空気圧力(MPa)0.09
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
セット内容エアホースHT-10-T
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6843 セット内容Φ38,50,75,100,150各1個 質量(kg)1.7 材質(本体)合成ゴム
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
トラスコ品番523-6479 質量(kg)0.86 材質(本体)天然ゴム 管径(Φmm)139~158
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6860 質量(kg)0.9 材質(本体)合成ゴム
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7068 質量(kg)0.85 材質(本体)合成ゴム
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(最大)0.09 背圧許容度水頭高さ(最大)/9m 圧力(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa 仕様SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグ中心部に水を排水する「バイパス」が付いており、止水した水を排水出来ます。また付属品としてゲージ付きエアホースが付いています。
用途下水道本管や工場排水管など、管径が大きく、水量の多い管向けの止水プラグです。 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.1 最大許容背圧水頭(m)10 圧力(MPa)0.3(プラグ注入)
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Tネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
質量(kg)7.3 材質(本体)合成ゴム タイプBIGタイプ300mm用 アズワン品番61-8135-52
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6851 質量(kg)0.6 材質(本体)合成ゴム
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6886 質量(kg)1 材質(本体)合成ゴム
1個
10,980 税込12,078
欠品中

ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質天然ゴム(NR) 耐熱温度(℃)(参考)30~40 最高耐熱温度(℃)40
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。 プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
付属品エアホースHT-10-T トラスコ品番523-6291 長さ(mm)178 質量(kg)1 材質(本体)天然ゴム 径(Φmm)112 呼び径(mm)150 管径(Φmm)114~159 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.09 最大許容背圧水頭(m)9
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷

下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。
トラスコ品番523-6339 材質本体:天然ゴム 管径(Φmm)356~413
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

ひとつのプラグで複数のサイズの管径に使用可能です。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一時的な止水に使用 仕様マルチサイズ、【プラグ注入圧】0.21MPa トラスコ品番523-6576 質量(kg)1.6 材質(本体)天然ゴム 呼び径(mm)150~200 管径(Φmm)140~210 直径×長さL(Φmm×mm)(収納時)114×356 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.12 最大許容背圧水頭(m)12
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

コック付ホースでポンプからホースを外す際のエア漏れを防ぎます。
用途満水テスト時のエア抜きに トラスコ品番809-2519 材質(本体)天然ゴム 質量(g)120 長さ(m)0.45
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

プラスチック製で軽くて便利で錆びずに耐久性抜群です。圧力計付きで便利高圧(約1000KPa)まで加圧できます。
用途テストボールプラグ用。 適合ゲージ付ポンプ 材質本体:FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)、ホース:エラストマー 質量(g)700 本体高さ(mm)640
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。 プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。 複数の管径に使用出来ます。
トラスコ品番523-6401 質量(kg)1 材質(本体)天然ゴム 管径(Φmm)133~211
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
トラスコ品番523-6461 質量(kg)0.6 材質(本体)天然ゴム 管径(Φmm)117~133
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

ひとつのプラグで複数のサイズの管径に使用可能です。
仕様最大許容背圧空気(MPa):0.08 呼び径(mm)200~300 最大許容背圧水頭(m)8
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷

パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7106 質量(kg)0.71 材質(本体)合成ゴム
1セット(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7076 質量(kg)0.41 材質(本体)合成ゴム
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6894 質量(kg)4.6 材質(本体)合成ゴム
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6878 質量(kg)1.7 材質(本体)合成ゴム
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。 プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。
トラスコ品番523-6282 質量(kg)0.7 材質(本体)天然ゴム 管径(Φmm)83~108
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7092 質量(kg)0.51 材質(本体)合成ゴム
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7084 質量(kg)0.51 材質(本体)合成ゴム
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

耐油性、耐薬品性に優れた止水プラグです。従来の天然ゴムと比較して鉱物油・灯油などに高い適正があります。
付属品エアホース(HT-10V)
1式
129,800 税込142,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カンツール圧力計付ホース
エア注入用の圧力計付のホースです。
用途テストボール専用。 適合圧力計付ホース
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ中心部に水を排水する「バイパス」が付いており、止水した水を排水出来ます。また付属品としてゲージ付きエアホースが付いています。
用途下水道本管や工場排水管など、管径が大きく、水量の多い管向けの止水プラグです。 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.1 最大許容背圧水頭(m)10 圧力(MPa)0.3(プラグ注入)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
付属品エアホースHT-10-T トラスコ品番410-8721 材質本体:天然ゴム 長さ(mm)254 径(Φmm)170 管径(Φmm)使用:178-209、最小~最大使用:178~210 呼び径(Φmm)200 背圧(MPa)最大許容/空気:0.09 最大許容背圧水頭(m)9
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

Tネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。 水を排出するバイパスがあり、長期間止水するにはエア注入式タイプのプラグより便利です。
トラスコ品番523-6541 質量(kg)4.3 材質(本体)合成ゴム
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

Tネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。 水を排出するバイパスがあり、長期間止水するにはエア注入式タイプのプラグより便利です。
トラスコ品番523-6550 質量(kg)5.7 材質(本体)合成ゴム
1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷

Tネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。 水を排出するバイパスがあり、長期間止水するにはエア注入式タイプのプラグより便利です。
トラスコ品番523-6568 質量(kg)7.3 材質(本体)合成ゴム
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

本体の全長が短いので扱いが容易です。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。 バイパス付は、各種試験に使用できます。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に NETIS番号QS-200018-A 材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム) 空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧)
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)